111件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
卓上フライス盤用のパラレルブロックです。 バイス等で孔あけ加工などに利用します。
材質SS材 表面処理黒染め 平行度(mm)0.01 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1組(2個)
5,098 税込5,608
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


1セット
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニューストロング販売平行台セット
トラスコ品番437-9594 セット内容ケース、フラットタイプ8種類各2個1組、爪金2枚 材質/仕上スチール(S45C) 質量(kg)11.6 硬度HRC45前後 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)GP-102-5 5x16x100、GP-102-6 6x18x100、GP-102-8 8x24x100、GP-102-10 10x30x100、GP-102-12 12x36x150、GP-102-14 14x48x150、GP-102-18 18x60x150、GP-102-22 22x62x150、GP-102L 15x31x200
1組
47,980 税込52,778
当日出荷

ナベヤ精密パラレルブロック
エコ商品
両端面を除く4面を研削仕上げ。 パラレルブロックの利用により加工ワークが安定し、平行度が確保されますので精密加工が可能になり、能率がアップします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

バイスの口深さを考慮した高さに設計してあります。
仕様ペアー差:0.01 材質S50C 寸法C(mm)8 熱処理焼入HRC47~53 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
17,980 税込19,778
3日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1セット(2個)
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1組(2個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

端面を除く4面を研削仕上げ、ペアで加工しています。 S50CをHRC46から53に焼入れし、耐摩耗性をよくしてあります。 丈夫な木製保管ケースに入っています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナベヤ薄型パラレルブロック
エコ商品
バイスの口深さを考慮した高さに設計してあります。 薄型ですので、ワーク端面に近い貫通穴加工に便利です。
タイプステップ付 寸法C(mm)8 寸法D(mm)3 寸法E(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
19,980 税込21,978
3日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

アンカーボルト等を併用することで強靭な据付調整が可能です。 各種フライス盤、プレナー、定盤などの様々な据付に適合します。 総高さが低く、据付場所を選びません。
エスコ品番EA949HT-11 材質鋳鉄 質量(kg)2.5 許容荷重(kg)500 揚程(mm)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×68×50
1個
7,710 税込8,481
翌日出荷

1個
6,398 税込7,038
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

特殊な設計で持ちやすく、錆びにくいです。機械仕上げです。
用途丸棒のケガキや嵩上げ用ブロックなどに。 直角平行度(mm)>0.04 材質FC25 型式A型 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1組(2個)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

平坦度、平行度を出す精密定規として、また、簡単な高さ基準器としてセットアップ冶具に最適です。厚さ・高さ両方を鏡面加工してあります。完全焼入品。
寸法(mm)5×6×100・7×8×100・9×10×100・11×12×100・13×14×100 質量(kg)1.1 直角度(mm)±0.005 平行度(mm)±0.003/100 セット数5組 高さ精度(mm)±0.005
1セット
89,980 税込98,978
4日以内出荷

用途各種フライス盤、プレーナー、工作機械、定盤等のさまざまな調整に適合します。 材質本体/FC250ボルト/SS400
1台
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

角度が必要な穴あけ、フライス加工、セットアップ作業に役立ちます。
1個
18,100 税込19,910
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単に据付ができるので据付工事費の軽減が図れます。三段構造なので接地面のズレが生じにくいです。アンカーボルト併用(別売)による据付固定が可能です。
用途各種フライス盤、プレーナー、工作機械、定盤等のさまざまな調整に適合します。 材質本体/FC250ボルト/SS400
1台
38,980 税込42,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角度が必要な穴あけ、フライス加工、セットアップ作業に役立ちます。
1個
27,100 税込29,810
翌日出荷

特殊な設計で持ちやすく、錆びにくいです。機械仕上げです。
用途丸棒のケガキや嵩上げ用ブロックなどに。 型式B型 材質鋳鉄 直角平行度(mm)>0.05
1組(2個)
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単に据え付けができるので据え付け工事費の軽減が図れます。調整ボルトの形状が四角から六角になりました。横ズレ防止機能付です。アンカーボルト使用による据付固定が可能です。
用途各種フライス盤、プレナー、工作機械、定盤などのさまざまな据え付けに。 仕様レベル出し据付調整
1台
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アンカーボルト等を併用することで強靭な据付調整が可能です。 各種フライス盤、プレナー、定盤などの様々な据付に適合します。 総高さが低く、据付場所を選びません。
エスコ品番EA949HT-12 材質鋳鉄 質量(kg)5.5 許容荷重(kg)1000 揚程(mm)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×75×62
1個
11,900 税込13,090
翌日出荷

アンカーボルト等を併用することで強靭な据付調整が可能です。 各種フライス盤、プレナー、定盤などの様々な据付に適合します。 総高さが低く、据付場所を選びません。
エスコ品番EA949HT-14 材質鋳鉄 質量(kg)10.0 許容荷重(kg)2500 揚程(mm)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×100×62
1個
21,100 税込23,210
8日以内出荷

簡単に据え付けができるので据え付け工事費の軽減が図れます。調整ボルトの形状が四角から六角になりました。横ズレ防止機能付です。アンカーボルト使用による据付固定が可能です。
用途各種フライス盤、プレナー、工作機械、定盤などのさまざまな据え付けに。 長さ(mm)320 幅(mm)212 最低高さ(mm)112 最高高さ(mm)118 揚程(mm)6 仕様レベル出し据付調整 トラスコ品番367-8890 質量(kg)37 許容荷重(kg)10000
1台
77,980 税込85,778
10日以内出荷

簡単に据え付けができるので据え付け工事費の軽減が図れます。調整ボルトの形状が四角から六角になりました。横ズレ防止機能付です。アンカーボルト使用による据付固定が可能です。
用途各種フライス盤、プレナー、工作機械、定盤などのさまざまな据え付けに。 長さ(mm)320 幅(mm)212 最低高さ(mm)112 最高高さ(mm)118 揚程(mm)6 仕様レベル出し据付調整 トラスコ品番367-8881 質量(kg)35 許容荷重(kg)7000
1台
63,980 税込70,378
10日以内出荷

ニューストロング販売カクダス君(微調整付)
角度プレートの組合せよりすにばやい角度出しができます。 Vブロックとしてもお使いいただけます。 側面のセットアップスクリューをまわすことで角度の微調整が可能です。
用途フライス加工に。 研磨作業に。 エンドミル加工に。 少量小物加工に。 直角度(mm)±0.005 アングル(°)0~60
1台
53,980 税込59,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マシニングセンター、フライス盤での中型から大型ワークのフェイスミル加工 マシニングセンターフライス盤等で迅速にワークをクランプすることができる新しい方式の永磁クランピング・ブロックです 連結して一度のON/OFF相さで連結した全ての永磁クランピングブロックのON/OFF操作が可能です 永磁クランピング・ブロックECBシリーズには交換可能なソフトインダクションブロックが標準品として付属いています。このソフトインダクションブロックは研磨、切削穴あけが可能な生材で、ワークの形状に合わせて加工することができます。 永磁クランピングブロックを連結してつなぎ、一度のスイッチ操作で複数のクランピングブロックを同時にON/OFF操作が可能です。接続する際はECB-210の場合、19mmの六角棒を、ECB-120、ECB-075、ECB-050の場合は13mmの六角棒で連結してください。2台の連結ブロックの最大可能距離と最小可能距離は下表のとおりです。 ワークの形状に合わせてインダクションブロックを加工することが可能です。(インダクションブロックの材質は低炭素鋼が推奨されます)
寸法D(mm)18.1
1台
159,800 税込175,780
30日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SEC-ゴールミル 鋳鉄高能率加工用カッタ GFXC13000型(シェルタイプ コースピッチ・仕上用) 住友電工ハードメタル 動画あり
SEC-ゴールミルシリーズは鋳鉄部品(エンジンのシリンダーブロック、ミッションケース等)の高能率粗加工および仕上加工用カッタです。鋳鉄高送り(ハイフィード)専用カッタ。多刃設計(インチ当たり約3枚)。仕上用には簡単操作の刃振れ微調整機構を搭載。仕上用は信頼性の高い縦使いインサート仕様。8コーナー使いインサートで経済的。インサートは縦横に同数配列することにより8コーナー仕様を実現。(超硬インサートのみ)
用途鋳鉄部品 (エンジンのシリンダーブロック、ミッションケース等)の仕上加工に。 被削材鋳鉄 勝手右勝手 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)1 軸方向すくい角(°)-5 適合インサートLNGX1305○○PN□N-W 半径方向すくい角(°)-8
1台
78,980 税込86,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SEC-ゴールミル 鋳鉄高能率加工用カッタ GRHNF17000型(シェルタイプ インチ・粗用) 住友電工ハードメタル 動画あり
SEC-ゴールミルシリーズは鋳鉄部品(エンジンのシリンダーブロック、ミッションケース等)の高能率粗加工および仕上加工用カッタです。鋳鉄高送り(ハイフィード)専用カッタ。多刃設計(インチ当たり約3枚)
用途鋳鉄部品 (エンジンのシリンダーブロック、ミッションケース等)の高能率粗加工に。 仕様インチ 被削材鋳鉄 勝手右勝手 切込み角度(°)60 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)6 軸方向すくい角(°)-6 適合インサートHNEF100608DNEN-G 半径方向すくい角(°)-6°30'~-5
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SEC-ゴールミル 鋳鉄高能率加工用カッタ GRHNM17000型(シェルタイプ インチ・粗用) 住友電工ハードメタル 動画あり
SEC-ゴールミルシリーズは鋳鉄部品(エンジンのシリンダーブロック、ミッションケース等)の高能率粗加工および仕上加工用カッタです。鋳鉄高送り(ハイフィード)専用カッタ。多刃設計(インチ当たり約3枚)
用途鋳鉄部品 (エンジンのシリンダーブロック、ミッションケース等)の高能率粗加工に。 仕様インチ 被削材鋳鉄 勝手右勝手 切込み角度(°)60 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)6 軸方向すくい角(°)-6 適合インサートHNEF100608DNEN-G 半径方向すくい角(°)-6°30'~-5
1台
78,980 税込86,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マシンバイス、ミーリングバイス、セーパーバイス等の最大の欠点である”口の開きが小さい”ことをカバーします。 プレーナー、セーパー、フライス、中ぐり盤、等のテーブルに合わせ、加工物に合わせて無限大に挟めます。 加工物を”プルダウン”下に引きながら締付け ますので強力締付けで浮き上がりが防止できます。 本体にはナベヤ特性のダクタイル鋳鉄を使用してあり破損しません。 要所は研削仕上げがしてあり高精度です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
5,998 税込6,598
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

テーパーサイズ = MT2。。相互交換可能な多用途機械センターセット. ライブセンターセット、7個のオス及びメスコーンセンター付属. 高精度、堅牢設計 硬度: HRC 58 → 62 木製ブロック付属、引き抜き工具付き
1個
44,980 税込49,478
7日以内出荷

・ローラの優れた特性を最大限に活かし、剛性、負荷容量、走行精度、振動減衰性などあらゆる特性で最高レベルの性能を実現した直動案内機器です。・スライドユニット長さが最長の高精度・高剛性ロングユニットを使用することで、負荷容量と剛性アップはもちろん、超高精度な走行性能を発揮します。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能です。
材質炭素鋼 サイズ15 タイプスタンダード 寸法H(mm)アッセンブリ:24 寸法L1(mm)スライドユニット:68 寸法L2(mm)スライドユニット:30 寸法L3(mm)スライドユニット:40 寸法N(mm)アッセンブリ:16 寸法H1(mm)アッセンブリ:4 寸法W2(mm)スライドユニット:47 寸法W3(mm)スライドユニット:19 寸法W4(mm)スライドユニット:4.5
1個
15,675 税込17,243
29日以内出荷

・ローラの優れた特性を最大限に活かし、剛性、負荷容量、走行精度、振動減衰性などあらゆる特性で最高レベルの性能を実現した直動案内機器です。・スライドユニット長さが最長の高精度・高剛性ロングユニットを使用することで、負荷容量と剛性アップはもちろん、超高精度な走行性能を発揮します。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能です。
材質炭素鋼 サイズ30 タイプスタンダード
1個
23,133 税込25,446
29日以内出荷

・ローラの優れた特性を最大限に活かし、剛性、負荷容量、走行精度、振動減衰性などあらゆる特性で最高レベルの性能を実現した直動案内機器です。・スライドユニット長さが最長の高精度・高剛性ロングユニットを使用することで、負荷容量と剛性アップはもちろん、超高精度な走行性能を発揮します。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能です。
材質炭素鋼 サイズ55 タイプスタンダード
1個
71,630 税込78,793
29日以内出荷

・ローラの優れた特性を最大限に活かし、剛性、負荷容量、走行精度、振動減衰性などあらゆる特性で最高レベルの性能を実現した直動案内機器です。・スライドユニット長さが最長の高精度・高剛性ロングユニットを使用することで、負荷容量と剛性アップはもちろん、超高精度な走行性能を発揮します。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能です。
材質炭素鋼 サイズ15 タイプショート 寸法H(mm)アッセンブリ:24 寸法L1(mm)スライドユニット:52 寸法L3(mm)スライドユニット:24 寸法N(mm)アッセンブリ:16 寸法H1(mm)アッセンブリ:4 寸法W2(mm)スライドユニット:47 寸法W3(mm)スライドユニット:19 寸法W4(mm)スライドユニット:4.5
1個
13,300 税込14,630
29日以内出荷

・ローラの優れた特性を最大限に活かし、剛性、負荷容量、走行精度、振動減衰性などあらゆる特性で最高レベルの性能を実現した直動案内機器です。・スライドユニット長さが最長の高精度・高剛性ロングユニットを使用することで、負荷容量と剛性アップはもちろん、超高精度な走行性能を発揮します。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能です。
材質炭素鋼 サイズ20 タイプショート 寸法H(mm)アッセンブリ:30 寸法L1(mm)スライドユニット:66 寸法L3(mm)スライドユニット:31.6 寸法N(mm)アッセンブリ:21.5 寸法H1(mm)アッセンブリ:5 寸法W2(mm)スライドユニット:63 寸法W3(mm)スライドユニット:26.5 寸法W4(mm)スライドユニット:5
1個
14,820 税込16,302
29日以内出荷

・ローラの優れた特性を最大限に活かし、剛性、負荷容量、走行精度、振動減衰性などあらゆる特性で最高レベルの性能を実現した直動案内機器です。・スライドユニット長さが最長の高精度・高剛性ロングユニットを使用することで、負荷容量と剛性アップはもちろん、超高精度な走行性能を発揮します。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能です。
材質炭素鋼 サイズ30 タイプショート
1個
19,903 税込21,893
29日以内出荷

・ローラの優れた特性を最大限に活かし、剛性、負荷容量、走行精度、振動減衰性などあらゆる特性で最高レベルの性能を実現した直動案内機器です。・スライドユニット長さが最長の高精度・高剛性ロングユニットを使用することで、負荷容量と剛性アップはもちろん、超高精度な走行性能を発揮します。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能です。
材質炭素鋼 サイズ65 タイプロング
1個
125,400 税込137,940
29日以内出荷