4,022件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファショウメンフライス
20度ポジインサート使用のハイレーキ刃形です。 インサートクランプはネジ止め式で切りくず排出性に優れます。 ユニークな超硬シート形状により低切削抵抗な刃形を実現しました。
1本
29,980 税込32,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

多機能を備えた卓上フライス盤。 木材の面取り、溝入れ加工、金属のフライス加工、ボール盤としても使用できます。
用途鉄、真鍮、アルミ、プラスチック、木材などあらゆる材料の加工 回転数(min-1[r.p.m])1200~6000 コレットチャック寸法(mm)6 電源(V)AC38~40(モーター) 電源(AC V)100(専用トランス) 消費電力(W)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×420×500 高さ(mm)(ドリルスタンド)500 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)(T溝付)200×200、(ドリルスタンド)200×200 スライド寸法(mm)(クロステーブル)前左右/各70、後/40、(ドリルスタンド)上下/65 質量(kg)13.9(トランス含む) 定格使用時間(分)30 仕様コレクトチャックΦ6mm用、38~48V用(専用トランス)、90°まで角度調整可能(ドリルスタンド) ハンドル目盛10/100(ハンドル1回転 2.0mm)
1台
74,980 税込82,478
当日出荷

1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超硬ロー付沈めフライス
用途ザグリ加工 材質超硬 K10 表面処理ノンコート 外径公差(mm)+0.15/0 案内径公差(mm)-0.02/-0.04
1本
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

心間150mmの小型旋盤です。 スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、条件が合えばステンレスや鉄の切削も可能です。
用途金属及び木工加工 主軸回転数(min-1[r.p.m])無段変速0~3800±10%【回転/分】 スピンドルM14×1.0mm 心押台ノーズ/M14×1.0mmクイルトラベル/20mm 心間距離(mm)150 ベット上振り(mm)110 電源(V)100 50/60Hz セット内容小型金工木工旋盤Compact3本体、三爪スクロールチャック、ピンレバー、回転センター、刃物台、六角レンチ、スパナ、+-ドライバー 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×195×235 把握径(Φmm)正爪:外径把握(A-A1)2-15/内径把握(B-B1) 20-48、逆爪:外径把握(C-C1)20-47 加工径範囲(Φmm)正爪時/1~28、逆爪時最大/55 クロススライド上振り(mm)54 主軸貫通孔(Φmm)10.2 心押台(mm)クイルトラベル/20 心高(mm)55 刃物台(mm)フトコロ 8×8 質量(kg)13.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
119,800 税込131,780
翌々日出荷

高速、高送りの高能率加工に最適です。不等分割/不等リードにより加工振動(ビビリ)が大幅に軽減されます。低切削抵抗デザインにより静かに削り、長寿命を達成します。
材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide) 刃数5 被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・耐熱合金 表面処理HP723コーティング ねじれ角(°)41/42
1本
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高能率加工に最適 キー溝なし ノン・コーティング
用途小物の溝入れ 外径D(Φmm)45 穴径d(Φmm)15.875 材質MCO(コバルト高速度鋼) 刃数90
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ねじ止め式高精度壁面加工用 正面フライスカッタ TPA06 タンガロイ 動画あり
1本ほか
38,980 税込42,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
40,980 税込45,078
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)


カッタ 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルカッタ
高精度無研削形20°ポジチップ採用。加工用途に合ったチップブレーカー。スクリューオン式チップクランプ。超硬シート採用で高剛性
用途汎用一般切削用
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

京セラホルダ
仕様●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:有 全長(mm)110 適合チップWNEU0806…/WNGT0806…/WNMU0806... スクリューSB-50140TR(クランプスクリュー) 寸法LH(mm)30 すくい角A.R.(°)+13(max.) レンチTTW-15 寸法DCON(mm)32 寸法APMX(mm)8
1個
31,980 税込35,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、難材の加工も可能です。
用途金属加工 回転速度(min-1[r.p.m])高/無段変速100~2000±10%【回転/分】低/無段変速100~1000±10%【回転/分】 スピンドルMT-2 スピンドル間距離(mm)270 電源(V)100 50/60Hz セット内容ミニフライス盤本体、ドリルチャック(MT-2アーバー付Φ1mm~10mm迄)、チャックキー、クランプセット(10点入り)、Tスロットナット(8mm×4)、スパナセット、ロックピン、レンチセット、引掛けスパナ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×420×590~730 質量(kg)40 モーター出力(W)150、単相100V、50/60Hz 送り可能幅(mm)前後/130、左右/180、上下/140 クイルストローク(mm)30 ミーリングテーブル(mm)240×145 T-スロットサイズ(mm)8 コラム傾斜(度)±45 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
169,800 税込186,780
8日以内出荷


RoHS指令(10物質対応)対応 適合インサートYDEN2405PDFR-D 寸法APMX(mm)7
1台
74,980 税込82,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ワルター工具のアクセサリー部品です。
用途旋削・フライス加工工具アクセサリー部品。 材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
7,098 税込7,808
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)


トラスコ品番695-5232 被削材PM 有効長(mm)切刃:21.59 勝手R コーティングTiAlSiN チップ厚さ(mm)6.35 コーナーR(mm)0.7874 材種1230 切刃数2
1箱(10個)
34,980 税込38,478
14日以内出荷

1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

1箱(10個)
18,980 税込20,878
翌々日出荷

1箱(10個)
34,980 税込38,478
翌々日出荷


1箱(10個)
31,980 税込35,178
翌々日出荷

モジュールミル用チップです。切削抵抗が小さいです。
用途正面フライス加工。切込み角45°カッター用。ハイレーキカッター用。あらゆる被削材に。 材種4030
1箱(10個)
22,980 税込25,278
翌々日出荷

穴付きフライス加工用チップです。
用途フライス加工用。 厚さ(mm)4.76 チップ形状正方形
1箱(10個)
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴なしフライス加工用チップです。
用途フライス加工用。 チップ形状正三角形
1箱(10個)
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MSRホルダ用フライス加工用チップです。
用途フライス加工用。 厚さ(mm)6.35 適合ホルダMSR... チップ形状平行四辺形85°
1箱(10個)
32,980 税込36,278
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

イスカルフライス加工用チップ TPUN
エコ商品
フラットなすくい角の三角形ポジチップです。
用途フライス加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
3,898 税込4,288
19日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

穴付きフライス加工用チップです。
用途フライス加工用。 トラスコ品番554-6631 厚さ(mm)4.76 チップ形状正方形 材種PR1825
1箱(10個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

穴なしフライス加工用チップです。
用途フライス加工用。 トラスコ品番554-6934 厚さ(mm)3.18 チップ形状正方形 材種PR1825
1箱(10個)
10,980 税込12,078
4日以内出荷

穴なしフライス加工用チップです。
用途フライス加工用。 チップ形状正方形
1箱(10個)
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

穴なしフライス加工用チップです。
用途フライス加工用。 トラスコ品番554-6452 厚さ(mm)3.18 チップ形状正方形 材種PR1825
1箱(10個)
9,998 税込10,998
4日以内出荷

穴なしフライス加工用チップです。
用途フライス加工用。 チップ形状正方形
1箱(10個)
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

穴付きフライス加工用チップです。
用途フライス加工用。 厚さ(mm)4.76 チップ形状正方形
1箱(10個)
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴なしフライス加工用チップです。
用途フライス加工用。 トラスコ品番554-6849 厚さ(mm)3.18 チップ形状正方形 材種PR1825
1箱(10個)
10,980 税込12,078
当日出荷

穴付きフライス加工用チップです。
用途フライス加工用。 チップ形状円形 材種PR1835
1箱(10個)
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

穴なしフライス加工用チップです。
用途フライス加工用。 トラスコ品番554-6701 厚さ(mm)3.18 チップ形状正方形 材種PR1825
1箱(10個)
9,998 税込10,998
4日以内出荷