側面加工や仕上げ加工に適したハイスエンドミルです。
用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金
材質コバルトハイス(高速度鋼)
刃数4
刃径公差(mm)0~+0.03
シャンク径公差(mm)h6
MCO材を使用
高能率加工に最適
キー溝あり
用途機械部品の溝入れ
外径D(Φmm)70
穴径d(Φmm)25.4
材質MCO(コバルト高速度鋼)
刃数72
UNICOコーティングは、優れた耐摩耗性を提供し、摩擦係数を低減します。
HRC30~HRC55の普通鋼、合金鋼、鋳鉄、耐熱鋼、銅、FRPなどに適しています。
強力な形状設計により、切れ刃の切削性に優れています。
側面フライス加工でも高精度な切削が可能です。
材質超硬
刃数4
卓上型の小型フライス盤兼ボール盤。
金属、樹脂、木材などのフライス加工、穴開け加工ができます。
回転数は無段階調性可。
回転数(min-1[r.p.m])1200~6000
定格電圧(V)AC39(AC100V専用トランス付属)
消費電力(W)200
電源コード(m)1.7(プラグからトランスまで)
スライドサイズベース/左右140mm、前後110mm(前70mm・後40mm)ドリルスタンド/上下65mm
チャッキング径(エンドミル用)6mmΦ専用、(ドリル用)1.0mm~10.0mmΦ
ベース寸法(mm)200×200
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)505×350×420
定格時間(分)30
付属品ドリルチャック、クランプ
質量(kg)5.9(ドリルスタンド)+3.7(テーブル)+1.9(モーター)+2.5(トランス) 総重量 約14
トラスコ品番810-7607
1台
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
MCO材を使用。高能率加工に最適。キー溝あり
用途機械部品の溝入れ
外径D(Φmm)70
穴径d(Φmm)25.4
材質MCO(コバルト高速度鋼)
刃数56
スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、難材の加工も可能です。
用途金属加工
回転速度(min-1[r.p.m])高/無段変速100~2000±10%【回転/分】低/無段変速100~1000±10%【回転/分】
スピンドルMT-2
スピンドル間距離(mm)270
電源(V)100 50/60Hz
セット内容ミニフライス盤本体、ドリルチャック(MT-2アーバー付Φ1mm~10mm迄)、チャックキー、クランプセット(10点入り)、Tスロットナット(8mm×4)、スパナセット、ロックピン、レンチセット、引掛けスパナ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×420×590~730
質量(kg)40
モーター出力(W)150、単相100V、50/60Hz
送り可能幅(mm)前後/130、左右/180、上下/140
クイルストローク(mm)30
ミーリングテーブル(mm)240×145
T-スロットサイズ(mm)8
コラム傾斜(度)±45
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥169,800
税込¥186,780
8日以内出荷
高能率加工に最適
キー溝なし
ノン・コーティング
用途小物の溝入れ
外径D(Φmm)45
穴径d(Φmm)15.875
材質MCO(コバルト高速度鋼)
刃数90
(材質)。鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
切刃長さ(mm)16.6
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
チップブレーカなし
形状ひし形35°
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
切屑の排出が安定したハイレーキタイプの直角削りカッタ。鋼、ステンレス鋼の切削や薄肉ワークの加工に適します。マシニングセンタや馬力の小さい機械の加工で能率アップ。
用途平面切削・側面切削
仕様荒加工・仕上げ加工
適合チップTE□43□R-G0(□)
最大切込深さ(mm)17
取付部アーバー方式
切込み角度(°)90
刃径公差(mm)-0.1~-0.3
3コーナー使いフライス工具です。
高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。
3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。
材質スチール
高精度無研削形20°ポジチップ採用。加工用途に合ったチップブレーカー。スクリューオン式チップクランプ。超硬シート採用で高剛性
用途汎用一般切削用
UNICOコーティングは、優れた耐摩耗性を提供し、摩擦係数を低減します。
HRC30~HRC55の普通鋼、合金鋼、鋳鉄、耐熱鋼などに適しています。
強力な形状設計により、切れ刃の切削性に優れています。
側面フライス加工でも高精度な切削が可能です。
材質超硬
刃数2
セレーション切れ刃エンドミルです。
高い切り屑排出性は長い突出し時の加工においても、加工中の振動を大幅に抑制し高い効果を発揮します。
セレーション切刃フライス工具です。
用途90度ヘリカルカッター、P290セレーション切刃は、山の位置がラップしない、位相をずらした形でセットされ、チップを有効に活かした壁面加工が可能
材質スチール
セット内容レンチ、スクリュー
刃径(Φmm)40
適合チップP290ACKT/ACCT1806…
仕様3刃列
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。
刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
材質超硬合金
刃数4
ねじれ角(°)30
刃径公差(mm)0~-0.03
タイプ刃先ピンカドタイプ
表面処理TiAIN
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
最大穴あけ能力2.5D
外周面の両面に丸くくぼんだ切れ刃をもち、角の丸みの加工に用いる二番取りフライス。右刃タイプ。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金
材質SKH51
表面処理ノンコート
外周面の両面に丸くくぼんだ切れ刃をもち、角の丸みの加工に用いる二番取りフライス。左刃タイプ。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金
材質SKH51
表面処理ノンコート
両側に等しい角度の切れ刃を持つ角度フライスです。
材質SKH51
穴径d(Φmm)25.4
刃幅公差(mm)±0.2
角度公差±15′
外径公差0~+1.0
両側に等しい角度の切れ刃をもつ角度フライス。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金
材質SKH51
表面処理ノンコート
外周面の外丸の切れ刃をもち、丸溝の加工に用いる二番取りフライス。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金
材質SKH51
穴径(Φmm)25.4
表面処理ノンコート
片側の切れ刃だけが角度を持つ角度フライスです。
材質SKH51
穴径d(Φmm)25.4
刃幅公差(mm)±0.2
角度公差±15′
外径公差0~+1.0
片側の切れ刃だけが角度を持つ角度フライスです。
材質SKH51
刃幅公差(mm)±0.2
角度公差±15′
外径公差0~+1.0
6つのヘリカル刃を持つ両面トリゴンチップを搭載しています。フライス加工用。
両側3つの切れ刃がある三角形のインサートを使用して(合計6つの切れ刃)、切れ刃あたりのコストを削減しています。ショルダミル加工、正面フライス加工、溝加工、プランジング加工、およびプランジングによる溝加工など、すべての一般加工要件に対応する信頼性とコスト効果の高い選択肢です。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Proパイロットピン. RS Proのパイロットピン製品は、多刃フライス向けに設計されています。 これらのパイロットピンは、事前にドリルで開けた後に合わせ、カッターの位置精度を確保します。 また、パイロットピンはアーバー内で引っ込むため、切削刃内側への冷却液の流れを妨げず、工具の寿命を伸ばします。 各種の長さとサイズのピンを取り揃えています。. 特長と利点. カッターを誘導 正しい位置を確保 工具の寿命を伸ばす. 用途情報. Rotabroachパイロットピンは、あらゆる磁気ドリル / 切削用途に最適です。
仕様ドリルアクセサリの種類 = パイロットピン併用可能製品 = 電動ドリル
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
セレーション切れ刃エンドミルです。
高い切り屑排出性は長い突出し時の加工においても、加工中の振動を大幅に抑制し高い効果を発揮します。
セレーション切刃フライス工具です。
用途90度ヘリカルカッター、P290セレーション切刃は、山の位置がラップしない、位相をずらした形でセットされ、チップを有効に活かした壁面加工が可能
材質スチール
仕様3刃列
セット内容レンチ、スクリュー
適合チップP290ACKT/ACCT1806…
3コーナー使いフライス工具です。高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。フライス加工用。
セレーション切れ刃エンドミルです。
高い切り屑排出性は長い突出し時の加工においても、加工中の振動を大幅に抑制し高い効果を発揮します。
セレーション切刃フライス工具です。
用途90度ヘリカルカッター、P290セレーション切刃は、山の位置がラップしない、位相をずらした形でセットされ、チップを有効に活かした壁面加工が可能
仕様3刃列
セット内容レンチ、スクリュー
材質スチール
適合チップP290ACKT/ACCT1806…
多刃鋳鉄用正面フライスカッター用チップです。12コーナ使いのチップにより、コーナ単価を抑えることが出来ます。スクリューを取り外さずにコーナチェンジが可能で、取り扱いが容易。
用途鋳鉄の正面フライス加工に。
多刃鋳鉄用正面フライスカッター用チップです。12コーナ使いのチップにより、コーナ単価を抑えることが出来ます。スクリューを取り外さずにコーナチェンジが可能で、取り扱いが容易。鋳鉄の正面フライス加工に。
仕様●コロミルS-60チップCOAT●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:570-8923
アズワン品番65-8193-21
1セット(10個)
¥41,080
税込¥45,188
7日以内出荷
多刃鋳鉄用正面フライスカッター用チップです。12コーナ使いのチップにより、コーナ単価を抑えることが出来ます。スクリューを取り外さずにコーナチェンジが可能で、取り扱いが容易。鋳鉄の正面フライス加工に。
。多刃鋳鉄用正面フライスカッター用チップです。12コーナ使いのチップにより、コーナ単価を抑えることが出来ます。スクリューを取り外さずにコーナチェンジが可能で、取り扱いが容易。鋳鉄の正面フライス加工に。
関連キーワード
1
2
3
次へ