67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PROXXON(プロクソン)フライステーブル FF230
エコ商品
金属加工を主に設計されたフライステーブル。鋳物をベースとした重量感のあるクロステーブルです。又、ボール盤としても使用できます。
回転数(min-1[r.p.m])(主軸)ベルト変速6段階280/550/870/1250/1700/2500 コレットチャック寸法(mm)Φ6・8・10用 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)80 付属品本体、高さ微動送り、ミニ高さ自由クランプ、専用スパナ、コレットチャック3種(Φ6、8、10mm)、L型レンチ、防塵メガネ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×300×500 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)80×270(T溝付) テーブル寸法(mm)(クロステーブル)270×80 質量(kg)17 定格使用時間(分)30 仕様移動量(穴あけ作業用ハンドル)30mm(クロステーブルX軸)左右170mm、(クロステーブルY軸)前後60mm 適合本体マイクロ・レースPD230(No.24004) 支柱の高さ(mm)400 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249,800 税込274,780
4日以内出荷

細かなフライス加工を可能にした万能フライステーブル。精密作業を得意とするマイクロ・クロステーブルとの組み合わせにより、より細かな作業が可能。また、省スペース、ご家庭で簡単に作業が行える。
用途木材、金属の加工 電源(V)100 50/60Hz 消費電力(W)55 テーブル寸法(mm)クロステーブル:210×70(T溝付) セット内容フライステーブル本体、クロステーブル、専用エンドミル(Φ1、2、3mm)、コレットチャック(Φ2.35、3.0mm用)、L型レンチ各種、防塵メガネ 寸法(mm)(スタンド部・上下スライド量)90 質量(kg)7 高さ(mm)(スタンド部)370、(スタンド部・テーブル面から)最大95 スライド寸法(mm)前後(Y軸):23、左右(X軸):66 定格使用時間(分)15 回転数(min-1[回/分])3500~17000(スピードコントロール) アズワン品番64-8360-71 ハンドル目盛0.05mm/1目盛(1mm/1回転) コレットチャック寸法(Φmm)2.35/3.0 寸法(横×奥行×高さ)(mm)機体:265×275×370
1台
39,980 税込43,978
欠品中

ミニフライス盤リトルミーリング1のミーリングテーブルを長くするためのアタッチメント。 標準仕様の長さ240mmを400mmに拡張する。
寸法(mm)(テーブル)W400×D145 アズワン品番64-5178-44 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

基板などの精密穴開け加工に最適。等ピッチの穴開け加工が可能。ミニバイスとの組み合わせ使用も可能。
仕様K-24(ミニバイス)の取付可能 付属品クランプ 質量(g)800 テーブル寸法(mm)210×70 適合品番K-21用 スライド寸法(mm)(前後)各23、(左右)各66 ハンドル目盛1目盛0.05mm(1回転:1mm)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

付属品取り付け用ネジ一式 ・クランプセット ・ミニバイス取り付け用ネジ ・L型レンチ 適合本体テーブルドリル(No.28128)、ドリルスタンド(No.28606)、マイクロフライステーブルMF70/N(No.27121) 質量(g)800 テーブル寸法(mm)210×70 スライド寸法(mm)前後 各23mm/左右 各66mm ハンドル目盛0.05mm/1目盛り(1mm/1回転)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

付属品L型レンチ、ねじ一式(バイス、本体取付用) 質量(kg)3.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×75
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

前後左右に交差させることができるバイスです。
用途ワークの締付固定。 材質FC250
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミスターマイスターロータリーテーブル
エコ商品
ミーリングテーブルの上で材料を360度回転させる事が出来ます。円周上に溝加工等を行う時に重宝します。
用途円周加工 テーパー穴/MT-2 アズワン品番64-5179-44 回転盤径(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷

前後、左右と直角に交差するスライド式バイスです。 ボール盤に取り付ければ、簡単に加工位置を移動できます。
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
89,980 税込98,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体のみ(既にNo.27100マイクロ・クロステーブルをお持ちの方に)
付属品専用エンドミルΦ1.0/2.0/3.0mm 各1本、L型レンチ1本、防塵メガネ 1個、コレットチャックΦ2.35/3.0mm用 各1個 コード428548 アズワン品番64-9674-02
1個
43,980 税込48,378
8日以内出荷

シャフト径(Φmm)3 材質ハイス 適合本体マイクロ・フライステーブル(No.27110)
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フライステーブル用ドリルチャックです。 Φ10mmのコレットチャックに取り付けて使用します。
取付可能寸法(mm)Φ0.8~10 適合本体マイクロ・ミーリング(No.24106)、フライステーブル(No.24108) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

多機能を備えた卓上フライス盤。 木材の面取り、溝入れ加工、金属のフライス加工、ボール盤としても使用できます。
用途鉄、真鍮、アルミ、プラスチック、木材などあらゆる材料の加工 回転数(min-1[r.p.m])1200~6000 コレットチャック寸法(mm)6 電源(V)AC38~40(モーター) 電源(AC V)100(専用トランス) 消費電力(W)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×420×500 高さ(mm)(ドリルスタンド)500 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)(T溝付)200×200、(ドリルスタンド)200×200 スライド寸法(mm)(クロステーブル)前左右/各70、後/40、(ドリルスタンド)上下/65 質量(kg)13.9(トランス含む) 定格使用時間(分)30 仕様コレクトチャックΦ6mm用、38~48V用(専用トランス)、90°まで角度調整可能(ドリルスタンド) ハンドル目盛10/100(ハンドル1回転 2.0mm)
1台
74,980 税込82,478
当日出荷

SFC(エス・エフ・シー)XYテーブルF3
ステージサイズ450x450mm。XY各300mm可動。素早く調整する手動スライド式。大きな資料の位置合わせに最適。MAX耐荷重30kg
関連資料寸法図
1個
149,800 税込164,780
22日以内出荷

スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、難材の加工も可能です。
用途金属加工 回転速度(min-1[r.p.m])高/無段変速100~2000±10%【回転/分】低/無段変速100~1000±10%【回転/分】 スピンドルMT-2 スピンドル間距離(mm)270 電源(V)100 50/60Hz セット内容ミニフライス盤本体、ドリルチャック(MT-2アーバー付Φ1mm~10mm迄)、チャックキー、クランプセット(10点入り)、Tスロットナット(8mm×4)、スパナセット、ロックピン、レンチセット、引掛けスパナ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×420×590~730 質量(kg)40 モーター出力(W)150、単相100V、50/60Hz 送り可能幅(mm)前後/130、左右/180、上下/140 クイルストローク(mm)30 ミーリングテーブル(mm)240×145 T-スロットサイズ(mm)8 コラム傾斜(度)±45 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
169,800 税込186,780
8日以内出荷

PJS型にT溝(18)加工が一方向に施されているタイプです。
用途MC機から汎用機まで広範囲に使用できるセッティング用ジグプレートです。 仕様研削仕上 トラスコ品番837-8757 材質FC300 厚さ(mm)70 寸法(mm)(テーブル寸法)300×650 質量(kg)85
1台
359,800 税込395,780
6日以内出荷

中央精機X・Y軸ねじ式ステージ
エコ商品
XY軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類xyステージ 送り方式送りねじP=0.5mm 移動ガイドアリ溝 材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地 材質/処理(テーブル)真鍮/クロム RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XY軸2方向 移動精度(mm)真直度0.03 移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
1個ほか
21,980 税込24,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ギガ・セレクションクロステーブル
テーブルが前後・左右に可動するスライドテーブルです。GSCTR-330は回転台付です。
1台
65,980 税込72,578
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

卓上型の小型フライス盤兼ボール盤。 金属、樹脂、木材などのフライス加工、穴開け加工ができます。 回転数は無段階調性可。
回転数(min-1[r.p.m])1200~6000 定格電圧(V)AC39(AC100V専用トランス付属) 消費電力(W)200 電源コード(m)1.7(プラグからトランスまで) スライドサイズベース/左右140mm、前後110mm(前70mm・後40mm)ドリルスタンド/上下65mm チャッキング径(エンドミル用)6mmΦ専用、(ドリル用)1.0mm~10.0mmΦ ベース寸法(mm)200×200 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)505×350×420 定格時間(分)30 付属品ドリルチャック、クランプ 質量(kg)5.9(ドリルスタンド)+3.7(テーブル)+1.9(モーター)+2.5(トランス) 総重量 約14 トラスコ品番810-7607
1台
109,800 税込120,780
当日出荷

PROXXON(プロクソン)マシンバイス
フライステーブルFF230専用オプション。
用途加工物の固定に。 トラスコ品番420-5679 寸法(mm)(口の広がり)35 高さ(mm)【口金高さ】20 口幅(mm)60
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

PROXXON(プロクソン)エンドミル
アルミ切削用のエンドミルです。フライスマシンNo.27000・16000、フライステーブルNo.24108用のエンドミルです。
用途アルミ・真鍮・鉄・プラスチックの切削。 適合機種No.27000・16000・24108
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

マシンバイス、ミーリングバイス、セーパーバイス等の最大の欠点である”口の開きが小さい”ことをカバーします。 プレーナー、セーパー、フライス、中ぐり盤、等のテーブルに合わせ、加工物に合わせて無限大に挟めます。 加工物を”プルダウン”下に引きながら締付け ますので強力締付けで浮き上がりが防止できます。 本体にはナベヤ特性のダクタイル鋳鉄を使用してあり破損しません。 要所は研削仕上げがしてあり高精度です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
5,998 税込6,598
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

リトルミーリング1の上位機種です。卓上でありながら本格的な加工を行うことができることは勿論、自重50kgは剛性に優れたマシンの証です。
用途金属加工 回転速度(min-1[r.p.m])高/無段変速100~2500±10%【回転/分】低/無段変速100~1100±10%【回転/分】 スピンドルMT-3 スピンドル間距離(mm)285 電源(V)100 50/60Hz 消費電力(W)350 セット内容精密卓上フライス盤本体、ドリルチャック(MT-3アーバー付)Φ13mmまで、クイックバイス、引き型コレットチャックセット、T-ナット、プロテクター・標準工具 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×500×760 把握径(Φmm)1~13 質量(kg)50 モーター出力(W)350 送り可能幅(mm)前後/100、左右/220、上下/180 コラム傾斜(度)±45 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
269,800 税込296,780
翌々日出荷

適合本体マイクロ・ミーリング(No.24106)、フライステーブル(No.24108)、マイクロ・クロステーブル(No.27100)、マイクロ・フライステーブル(No.27110、No.27119) 取付高(mm)(最大)20
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

ナベヤツーピースバイス
エコ商品
フライス、セーパー、中ぐり盤等のテーブルに合わせ、加工物に合わせて無限大に挟めます。 量産品の加工に便利です。 口深さが大きい。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高送りの正面およびプランジフライス加工用カッターのチップです。切りくず厚さを薄くすることで高いテーブル送りと高生産性を実現しました。フランジフライス加工用。高送り加工用。
仕様●コロミル210チップ●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:573-7656 アズワン品番65-8221-09
1セット(10個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

高送りの正面およびプランジフライス加工用カッターのチップです。切りくず厚さを薄くすることで高いテーブル送りと高生産性を実現しました。フランジフライス加工用。高送り加工用。
1セット(10個)
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高送りの正面およびプランジフライス加工用カッターのチップです。切りくず厚さを薄くすることで高いテーブル送りと高生産性を実現しました。フランジフライス加工用。高送り加工用。
1セット(10個)
17,980 税込19,778
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高送りの正面およびプランジフライス加工用カッターのチップです。切りくず厚さを薄くすることで高いテーブル送りと高生産性を実現しました。フランジフライス加工用。高送り加工用。
仕様●勝手:右●チップサイズ:09●iC:9.4●s:4●re:1.2●最大切り込み:1.2●径方向の最大取りしろ:8●bs:1●コーティング超硬チップ●原産国:スウェーデン●コード番号:603-7691 アズワン品番65-8220-68
1セット(10個)
18,980 税込20,878
4日以内出荷

高送りの正面およびプランジフライス加工用カッターのチップです。切りくず厚さを薄くすることで高いテーブル送りと高生産性を実現しました。フランジフライス加工用。高送り加工用。
1セット(10個)
23,480 税込25,828
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高送りの正面およびプランジフライス加工用カッターのチップです。切りくず厚さを薄くすることで高いテーブル送りと高生産性を実現しました。フランジフライス加工用。高送り加工用。
仕様●勝手:右●チップサイズ:09●iC:9.5●s:4.5●re:1.4●最大切り込み:1.2●径方向の最大取りしろ:8●bs:0.8●コーティング超硬チップ●原産国:スウェーデン●コード番号:603-7712 アズワン品番65-8220-83
1セット(10個)
23,480 税込25,828
4日以内出荷

高送りの正面およびプランジフライス加工用カッターのチップです。切りくず厚さを薄くすることで高いテーブル送りと高生産性を実現しました。フランジフライス加工用。高送り加工用。
1セット(10個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高送りの正面およびプランジフライス加工用カッターのチップです。切りくず厚さを薄くすることで高いテーブル送りと高生産性を実現しました。フランジフライス加工用。高送り加工用。
仕様●勝手:右●チップサイズ:09●iC:9.4●s:4●re:1.2●最大切り込み:1.2●径方向の最大取りしろ:8●bs:1●原産国:スウェーデン●コード番号:573-7494 アズワン品番65-8220-75
1セット(10個)
18,280 税込20,108
4日以内出荷

高送りの正面およびプランジフライス加工用カッターのチップです。切りくず厚さを薄くすることで高いテーブル送りと高生産性を実現しました。フランジフライス加工用。高送り加工用。
仕様●コロミル210用チップS30T●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:573-7621 アズワン品番65-8221-05
1セット(10個)
23,880 税込26,268
7日以内出荷

高送りの正面およびプランジフライス加工用カッターのチップです。切りくず厚さを薄くすることで高いテーブル送りと高生産性を実現しました。フランジフライス加工用。高送り加工用。
仕様●材質:4340●原産国:スウェーデン●コード番号:162-4063 アズワン品番65-8221-04
1セット(10個)
23,880 税込26,268
4日以内出荷

高送りの正面およびプランジフライス加工用カッターのチップです。切りくず厚さを薄くすることで高いテーブル送りと高生産性を実現しました。フランジフライス加工用。高送り加工用。
仕様●材質:4330●原産国:スウェーデン●コード番号:161-4647 アズワン品番65-8220-76
1セット(10個)
18,280 税込20,108
4日以内出荷

高送りの正面およびプランジフライス加工用カッターのチップです。切りくず厚さを薄くすることで高いテーブル送りと高生産性を実現しました。フランジフライス加工用。高送り加工用。
仕様●コーティング超硬チップ●原産国:スウェーデン●コード番号:609-9637 アズワン品番65-8220-92
1セット(10個)
23,480 税込25,828
4日以内出荷

高送りの正面およびプランジフライス加工用カッターのチップです。切りくず厚さを薄くすることで高いテーブル送りと高生産性を実現しました。フランジフライス加工用。高送り加工用。
仕様●勝手:右●チップサイズ:09●iC:9.4●s:4●re:1.2●最大切り込み:1.2●径方向の最大取りしろ:8●bs:1●コーティング超硬チップ●原産国:スウェーデン●コード番号:603-7704 アズワン品番65-8220-70
1セット(10個)
18,280 税込20,108
4日以内出荷

高送りの正面およびプランジフライス加工用カッターのチップです。切りくず厚さを薄くすることで高いテーブル送りと高生産性を実現しました。フランジフライス加工用。高送り加工用。
仕様●勝手:右●チップサイズ:14●iC:14.6●s:5.26●re:1.4●最大切り込み:2●径方向の最大取りしろ:13●bs:0.9●コーティング超硬チップ●原産国:スウェーデン●コード番号:603-7747 アズワン品番65-8221-10
1セット(10個)
30,580 税込33,638
4日以内出荷