20cm~32cmの豊富なバリエーション。用途によってぴったりのサイズをチョイスできます。
内面は4層コート『ネオ・マーブル』加工で、こびりつきにくく、扱いやすい。
大きいのに軽く使い易い!一度に大容量の調理が可能なので高熱費の節約にもなる!
丈夫で長持ち、軽いから楽々調理、少ない油でヘルシー調理!
アップハンドルで、持ち易く、調理し易い!
用途調理
材質本体/アルミ合金、ハンドル/フェノール樹脂、底板材/ステンレス鋼
サイズ(cm)32
表面処理特殊3層フッ素樹脂加工、外面/焼付塗装
底面の厚さ(mm)約2.3(はり底材含む)
1枚
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
本格調理と扱いやすさを両立!。スピン製法により約20%の大幅な軽量化に成功したフライパン。柄の長さを短くし、重量バランスを再設計することで使いまわしやすく、重さを感じにくい構造。底板を厚く、側面を薄くして熱伝導効率を向上。IH対応
サイズ(cm)32
材質本体/アルミニウム合金(底の厚さ2.2mm)、取付金具/アルミニウム合金、取手/フェノール樹脂(耐熱150度)、ハンドルキャップ/ナイロン(耐熱200度)
寸法(mm)484×333×97
表面処理(内面)ふっ素樹脂塗膜加工・(外面)耐熱焼付け塗
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
今までにないビッグサイズのフライパン。
キズ・汚れに強いマーブル+ダイヤモンドコート。
金属ヘラが使えます。
オール熱源対応。
大容量の調理が一度でできる。
サイズ(cm)33
材質本体/アルミニウム合金、はり底/ステンレス鋼、取手/フェノール樹脂(耐熱温度150度)
質量(kg)1.0
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)545×335×115
深さ(mm)約66
表面処理マーブルダイヤモンドコート、内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付塗装
耐熱温度(℃)150(フェノール樹脂)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
持って驚く圧倒的な軽さ!
上部・軽量・キズに強い。
金属ヘラ使用可能で強力コーティング。
内面にリベットの出っ張りがなく洗いやすいです。
用途ガス火専用
材質(本体)アルミニウム合金
材質(取手)フェノール樹脂
表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜、外面:焼付け塗装
板厚(mm)1.7
耐熱温度(℃)150
40・45cmは向い手付です。
材質本体:アルミニウム、取手:シリコン樹脂
表面処理ハードコーティング加工
金属ヘラ使用不可
本格調理と扱いやすさを両立!。スピン製法により約20%の大幅な軽量化に成功したフライパン。柄の長さを短くし、重量バランスを再設計することで使いまわしやすく、重さを感じにくい構造。底板を厚く、側面を薄くして熱伝導効率を向上。ガス火専用。
材質本体/アルミニウム合金(底の厚さ2.2mm)、取付金具/アルミニウム合金、取手/フェノール樹脂(耐熱150度)、ハンドルキャップ/ナイロン(耐熱200度)
表面処理(内面)ふっ素樹脂塗膜加工・(外面)耐熱焼付け塗
驚きの軽さ!ブルーダイヤモンドコートの3層構造。強力コーティング。傷に強い、汚れにくい、焦げ付きにくい!。軽いから毎日使っても疲れにくい! 26cmタイプで500gを切った481gの軽さ!
金属ヘラ使用可能
材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)
表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
大容量の調理が可能な大型フライパン。一度にたくさん作れるから、人数の多いご家庭や、たくさん食べたい方にもぴったり。内面は、硬度の高い「チタンバリアコート」を施しました。耐摩耗試験30万回クリア!ガスコンロ専用にすることで、大型ながら軽い使い心地。調理中の手の負担を軽減します。
材質本体:アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂加工(チタンコート)、外面:焼付塗装、ハンドル:フェノール樹脂
高さ(mm)98
質量(g)950
縦(mm)333
横(mm)554
1個
¥3,998
税込¥4,398
11日以内出荷
丈夫な特殊加工
金属ヘラも使える強力コーティング
汚れやコゲがこびりつきにくく少量の油で調理できる
オール熱源対応
材質本体:アルミニウム合金、底面:ステンレス鋼、取手:フェノール樹脂
深さ(mm)約82
表面処理ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
材質アルミニウム
表面処理内面フッ素
側面を薄くして軽量化し、使いやすさを追求しました。
材質本体:アルミニウム合金/キャスト、取手:天然木(フライパン30cm、32cmは取手の仕様が異なります)
表面処理テフロン(TM)プラチナ加工、外面:ミラー仕上げ、裏面:サテン仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
底面の厚さ(mm)3
材質(本体)アルミ
材質(柄部)鉄鋳物
適合ガス火専用
表面処理テフロン加工
32cm~50cmは向い手付です。
材質18-8ステンレス/内面テフロン加工
寸法(Φ×mm)外340×H55
1個(1個)
¥9,698
税込¥10,668
4日以内出荷
大きいのに軽く使い易い!一度に大容量の調理が可能なので高熱費の節約にもなる!
丈夫で長持ち、軽いから楽々調理、少ない油でヘルシー調理!
アップハンドルで、持ち易く、調理し易い!
用途調理
材質本体/アルミ合金、ハンドル/フェノール樹脂、底板材/ステンレス鋼
サイズ(cm)30
表面処理特殊3層フッ素樹脂加工、外面/焼付塗装
底面の厚さ(mm)約2.3(はり底材含む)
1枚
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
金属ヘラが使える、ハードコート、フッ素樹脂加工。
材質刃体/ハガネ複合材(刃材/炭素鋼、合わせ材/軟鉄)、口金/ナイロン、柄/天然木
寸法(mm)502×325×77
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
材質18-8ステンレス
寸法(Φ×mm)外340×H55
1個(1個)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
ハードコーディング加工。鋳造製フライパンは、鋳造された状態から自然硬化する過程で独特な結晶組織を形成。熱をたっぷり蓄え全面を均一に加熱し、加熱ムラのない「特厚底」を特徴としています。底面が加熱される電磁調理器などのクッキングヒーターの熱源に対し、熱変形に強く長くお使いいただけます。IH対応。
材質SUS430、アルミニウム
表面処理ノンスティックコーティング
板厚(mm)3
IH(電磁調理器)とガスコンロの両方に対応。パスタやオムレツ、野菜炒めなど様々な料理に使用できます。
用途ガス火・IH(電磁調理器)兼用
材質ステンレス(21-0)、アルミニウム、ステンレス(18-0)
IH対応。プロのシェフから家庭用まで豊富なサイズをそろえました。
適合対応熱源:ガス火・IH対応
材質本体/アルミ(内面/三層フッ素加工、外面/サテン仕上げ)底IH仕様、ハンドル/鉄クロームメッキ・ラバーハンドル
寸法(mm)外径320×内径295×高さ60
1個
¥6,398
税込¥7,038
翌々日出荷
24/25/26/27/28/30/32cmの7サイズに対応。
調理中の中身が見える窓付き。
ハンドルにぶつからないアップハンドル対応。
用途料理に。
材質ガラス部/強化ガラス(強化の種類:全面物理強化)
材質(本体)鉄
表面処理フッ素樹脂塗膜加工
材質(ハンドル)フェノール樹脂(耐熱温度140℃)
アズワン品番64-4071-16
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
材質本体/鉄、つまみ/ポリフェノール樹脂
表面処理フッ素樹脂塗膜加工
持って驚く圧倒的な軽さ!
上部・軽量・キズに強い。
金属ヘラ使用可能で強力コーティング。
内面にリベットの出っ張りがなく洗いやすいです。
用途ガス火専用
材質(取手)フェノール樹脂
材質(本体)アルミニウム合金
質量(g)640
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×290×125
深さ(mm)87
表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜、外面:焼付け塗装
板厚(mm)1.7
寸法(cm)28
耐熱温度(℃)150
1枚
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
熱を平均に伝える極厚底のボディーは、電磁調理器に最適。もちろん全ての熱源に対応します。
材質SUS444(モリブデン鋼)
持ち手の高いフライパンにも使える斜面タイプのカバー。フタがハンドルにぶつからない構造。軽くて錆びにくいアルミ製。焼き具合がわかる強化ガラス蓋
材質本体/強化ガラス製器具、(強化の種類/全面物理強化)、フレーム部/アルミニウム合金、ツマミ部/ナイロン、(耐熱温度200度)、フック/ステンレススチール
表面処理内外面/シリコーンポリエステル樹脂塗装加工
ブルーイングとは普通鋼に防錆のため表面に青く薄い酸化皮膜を形成させる特殊な熱処理の事です。処理をした鋼板をブルーテンパー鋼板といいます。サビに強く油なじみが良いです。
材質鉄(ブルーテンパー材)
表面処理クリアラッカー塗装仕上
板厚(mm)1.6
特殊加工により底を厚くし、だんだんと薄くなっていて、縁はまた厚くなっているので軽くて扱いやすく、火の廻りが均一で調理しやすくなっています。
側面に大きな丸みのカーブをつけてあり、ヘラ等が使いやすく、オムレツを返す時の微妙な使いやすさがあります。
ハンドルは、持ちやすい角度で扱いやすい設計です。
家庭からプロユースまで豊富なサイズ展開
材質鉄
板厚(mm)2.3
特殊加工により底を厚くし、側面は段々と薄くなっていて、縁はまた厚くなっているので、軽くて扱いやすく、火の廻りが均一で調理し易くなっています。
側面に大きな丸みのカーブを付けてあるので、ヘラ等が使いやすく、オムレツを返す時の微妙な使いやすさを実現しました。ハンドルは、持ちやすい角度で扱いやすい設計。
材質鉄
鍛えぬいた鉄のフライパン。
材質鉄
サイズ(cm)32
寸法(cm)40.6×32×66.1
1個
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ