33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法(mm)融着部/30、非融着部/70 ピッチ(mm)1.27(芯線間) 定格電圧(V)300 使用温度(℃)(高温)105、(低温)-20 材質(絶縁体)PVC(ポリ塩化ビニル) 静電容量50PF/m 導体抵抗(Ω/km)(20℃)225 絶縁抵抗(MΩ/km)10 導体構成(本/mm)7/0.127TA 導体外径(Φmm)0.38 絶縁体外径(mm)1 特性インピーダンス(Ω)100 絶縁耐力AC1000V/分 安全電流(A)0.6 ケーブルサイズ(AWG)28
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

芯線間ピッチが1.27mmでMILコネクタの圧接に最適。絶縁体の剥離無しにUコンタクトによる一括圧接が可能。配線スペースが小さく実装密度が向上し、配線作業が容易。芯線間に隙間が無い為に障害物に引っ掛かる事がありません。 ブリッジタイプ(全面溶着)・UL2651(105℃・300V)VW-1適合品
用途コンピューター、周辺機器、通信機器等の内部配線用。 ピッチ(mm)1.27(芯線間) 定格電圧(V)300 使用温度(℃)(高温)105、(低温)-20 材質(絶縁体)PVC(ポリ塩化ビニル) 静電容量50PF/m 導体抵抗(Ω/km)(20℃)225 絶縁抵抗(MΩ/km)10 導体構成(本/mm)7/0.127TA 導体外径(Φmm)0.38 絶縁体外径(mm)1 特性インピーダンス(Ω)100 絶縁耐力AC1000V/分 安全電流(A)0.6 ケーブルサイズ(AWG)28
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様極数 = 20ピッチ = 1.27mmリール長さ = 10m幅 = 25.4 mmケーブル形状 = リボンシース色 = 多色許容電圧 = 300 V遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽導体ストランドタイプ = スタンダードストランド数 = 7動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +105℃ストランド径 = 0.15 mmUL1007のUL認定. リボンケーブル7//0.15 mm. 個別のより線リボンケーブル. 特長と利点: ・識別カラー付き ・個別のより線 ・PVC絶縁スズめっき銅導体 ・10極、12 x 1.3 mm、20極、25 x 1.3 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
8,198 税込9,018
当日出荷

これらのケーブルは、電源ケーブルや機器の主電源への直接接続用ケーブルではありません。3M 0.05 インチ( 1.27 mm )ピッチリボンケーブル - タイプ 3302。3M の 3302 シリーズリボンケーブルにより、広範な 3M IDC コネクタへの大量の終端が可能になります。銅より線は、柔軟性があり、製品寿命が長くなっています。特長と利点。3302 シリーズの 10 色リピートクリアキャリアカラーコードリボンケーブル・(中心部 005 インチ、28 AWG ワイヤ)は、
仕様●入数:1リール(30m入り)●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:未処理終端●極数:40●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:3302●長さ:30m●幅:50.8 mm●動作温度 Min:-20℃●使用温度範囲:-20 → +105℃●コード番号:105-5348 アズワン品番65-7472-01
1巻(30m)
48,980 税込53,878
7日以内出荷

MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの両端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。 電線メーカー沖電線
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様(伝搬遅延)標準5.0ns/m、(近端クロストーク)標準4.0% 静電容量標準51pF/m 導体抵抗(Ω/km)(20℃)222以下 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上 特性インピーダンス(Ω)標準108 燃焼性VW-1 耐電圧(V/min)2000
1巻(61m×1本)
7,698 税込8,468
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

各社PLC他FA機器に最も使用されている2.54mmピッチの小型多芯コネクタハーネスです。
極数40 コネクタATYCO-AMP、1903404-1 コネクタB- 電線メーカー沖電線 電線型番FLEX-B 40C UL2651
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの片端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。 ケーブル長(mm)2000 コネクタB 電線メーカー沖電線
1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


各社PLC他FA機器に最も使用されている2.54mmピッチの小型多芯コネクタハーネスです。
極数40 コネクタATYCO-AMP、1903404-1 コネクタBTYCO-AMP、1903404-1 電線メーカー沖電線 電線型番FLEX-B 40C UL2651
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


スダレ形オキフレックスをS字形にフォーミングし、シースを被せており機器間、煩雑な筐体内の配線に最適。介在が無い為、端末処理作業が容易。ピッチ精度が劣化しない形状の為、コネクタとのコンタクトの信頼性も万全。
用途コンピューター、周辺機器、通信機器、事務機器等の内部配線用。 寸法(mm)融着部/30、非融着部/30 ピッチ(mm)1.27(芯線間) 定格電圧(V)150 耐電圧1500V/分 材質(絶縁体)軟質塩化ビニル 静電容量95PF/m 導体抵抗(Ω/km)(20℃)222 絶縁抵抗(MΩ/km)5 シース色ワームグレー 導体構成(本/mm)7/0.127 定格温度(℃)80 特性インピーダンス(Ω)75 ケーブルサイズ(AWG)28
1巻
4,598 税込5,058
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの片端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。 コネクタB 電線メーカー沖電線
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワンタッチでフラットケーブルの固定が簡単にできます。50芯まで適用できます。 フラットケーブルを確実に固定したいときには、粘着テープ付きスポンジを装着し、ご使用ください。
寸法W2(mm)19.0 材質66ナイロン 仕様ワンタッチ式、粘着式 関連資料カタログ(0.22MB) RoHS証明書(0.12MB)
1個ほか
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 40芯
Molex Premo フレキシブルシールドフラットケーブルジャンパは、電磁干渉からの保護が必要な用途に合わせて、さまざまな標準オプションが用意されています。民生機器、医療、データ通信、産業用途に使用できます。長さは 203 mm、回路数は 40 です。シールドケーブル カスタム機能を利用可能 低プロファイルの超薄型ホイルアルミシールドとファインピッチ スズめっきにより、経済的な接続性を実現します
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:40●定格電流:500 mA●コード番号:222-9432 アズワン品番65-7392-42
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

Wurth Elektronik WR-FFC 折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180 ° >20 回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度: -30 → +105 ℃ 耐久性: 20 回の挿抜回数 接触抵抗: 20 mΩ ULSUB-758 準拠の難燃性等級
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:40●定格電流:500 mA●コード番号:230-1907 アズワン品番65-7402-97
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

Wurth Elektronik WR-FFC 折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180 ° >20 回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度: -30 → +105 ℃ 耐久性: 20 回の挿抜回数 接触抵抗: 20 mΩ ULSUB-758 準拠の難燃性等級
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:40●定格電流:500 mA
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RoHS対応品 UL取得製品 スポンジ付(ウレタンフォーム)のため、フラットケーブルを傷つけず、優しく保持しながら、しっかり固定します。 衝撃を吸収して保護するため、繊細な光ケーブルの保持にも最適です。 ケーブルの保持はプッシュロック方式で簡単、取付等は粘着固定式のため手間がかかりません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2本)
725 税込798
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HIROSE(ヒロセ電機)HIF3Bシリーズ
MIL規格準拠 中継タイプリボンケーブル用コネクタ(HIF3B中継タイプ)
幅(mm)1.8、6.0、8.5、9.0、9.5、27.3、27.4、29.3 極数6、10、14、16、20、24、26、30、34、40、50、60、64、100 使用温度範囲(℃)Max.60、85/Min.-55、-30 列数2.4 コネクタ形状プラグ、端子、ソケット、ヘッダー、ハウジング、アクセサリー、その他 方向開口部:ストレート、ライトアングル 安全規格UL、C-UL/CSA 適合電線ディスクリートワイヤー、フラットケーブル 結線方式圧接、圧着 開口部(mm)2.54 接点部めっき:金 適合電線サイズ(AWG) Max:20, 22, 24, 26, 32 ハウジング色黒、白
1個
219 税込241
欠品中

フラットケーブル・各種リボンケーブルのシールド対策に最適です。 内面のアルミ箔面でケーブルを覆うため、確実なシールド効果を発揮します。
材質シート部:難燃性軟質塩化ビニール+PET+アルミ箔、1.25sq編組線(平編スズメッキ銅線)、嵌合部:両面粘着テープ ブラック 使用温度(℃)-20~50 定尺(m)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25m)
12,980 税込14,278
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Molex Premo フレキシブルシールドフラットケーブルジャンパは、電磁干渉からの保護が必要な用途に合わせて、さまざまな標準オプションが用意されています。民生機器、医療、データ通信、産業用途に使用できます。長さは 152 mm、回路数は 40 です。シールドケーブル カスタム機能を利用可能 低プロファイルの超薄型ホイルアルミシールドとファインピッチ
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:40●定格電流:500 mA アズワン品番65-7417-99
1袋(20個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷

Molex Premo フレキシブルシールドフラットケーブルジャンパは、電磁干渉からの保護が必要な用途に合わせて、さまざまな標準オプションが用意されています。民生機器、医療、データ通信、産業用途に使用できます。長さは 102 mm、回路数は 40 です。シールドケーブル カスタム機能を利用可能 低プロファイルの超薄型ホイルアルミシールドとファインピッチ
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:40●定格電流:500 mA アズワン品番65-7417-74
1袋(20個)
15,980 税込17,578
6日以内出荷

Wurth Elektronik WR-FFC 折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180 ° >20 回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度: -30 → +105 ℃ 耐久性: 20 回の挿抜回数 接触抵抗: 20 mΩ ULSUB-758 準拠の難燃性等級
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:40●定格電流:500 mA●コード番号:230-1932 アズワン品番65-7400-13
1袋(50個)
73,980 税込81,378
7日以内出荷

Wurth Elektronik WR-FFC 折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180 ° >20 回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度: -30 → +105 ℃ 耐久性: 20 回の挿抜回数 接触抵抗: 20 mΩ ULSUB-758 準拠の難燃性等級
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:40●定格電流:500 mA
1袋(50個)
49,980 税込54,978
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さ 30 mm、回路数 40 です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁 シンプ
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:40 アズワン品番65-7389-37
1袋(5個)
4,198 税込4,618
7日以内出荷

仕様極数 = 10ピッチ = 1.27mmリール長さ = 25m幅 = 12.7 mmケーブル形状 = リボンシース色 = 多色許容電圧 = 300 V遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽導体ストランドタイプ = スタンダードストランド数 = 7動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +85℃特性インピーダンス = 100 ΩUL1007のUL認定. リボンケーブル7//0.15 mm. 個別のより線リボンケーブル. 特長と利点: Ω識別カラー付き Ω個別のより線 ΩPVC絶縁スズめっき銅導体 Ω10極、12 x 1.3 mm、20極、25 x 1.3 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(25m)
6,798 税込7,478
当日出荷

MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの両端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。 電線メーカー沖電線
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。汎用8点LED表示用ユニット KP-LED8A/KP-KED8K を使用する際にあると便利です。QI10ピンハウジング←→QI1ピンプラグ×10本
種類その他 ケーブルUL1007AWG26 ケーブル長(cm)約20(コネクタ部含まず) 仕様10P(ソケット)-1P×10(プラグ) 茶赤橙黄緑青紫灰白黒
1本
479 税込527
当日出荷

仕様(PLC側)富士通製360形、コネクタ端子側ヒロセ電機製:MIL規格コネクタ ケーブル9.7mm 丸型/40芯 シールド無し
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品 新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。 MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと) 適合規格MIL規格(MIL-C-83503)・UL規格(ファイルNo.E103202)認定・RoHS適合 耐電圧AC500V、1min(リーク電流1mA以下) 定格電流(A)1 材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色 絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて) 接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて) 材質(カバー)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色 総合挿入力極数×1.96N以下 材質(コンタクト接触部)りん青銅 材質(コンタクト端子部圧接部)りん青銅 処理(コンタクト接触部)ニッケル下地 金めっき(0.15μm) 処理(コンタクト端子部圧接部)ニッケル下地 錫めっき(2.0μm) 挿抜耐久(回)50 単体抜去力(N)0.39以上(□0.64mmテストゲージにて)
1個ほか
179 税込197
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

スポンジ付きのため、フラットケーブルを傷つけず、やさしく保持・固定します。 上下に入れたスポンジでケーブルを包み、衝撃を吸収して保護するため、繊細な光ケーブルの保持にも最適です。 ケーブルの保持はプッシュロック方式で簡単です。 両面テープ付です。
材質66ナイロン、ウレタンフォーム 乳白色 奥行(mm)19.2
1袋(10個)
2,498 税込2,748
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミシールドチューブ/導電布よりも電磁波シールド効果の向上を実現しました。 電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成しています。 こちらのノイズ対策シールドチューブは銅箔にハンダ付けが非常に容易にできるため、 アースの取り付けが短時間で完了します。 屈曲性が非常に優れており、アルミ箔や金属メッシュタイプより柔らかいノイズ対策 シールドチューブのため、狭くてスペースのとれない箇所にもご使用可能です。 取り付けに専用工具が不要なため、ケーブル・配線の出し入れが容易なノイズ対策 シールドチューブです。
用途ノイズ対策用として、自動車、放送機器、映像機器、オーディオ、検査装置、発電装置、制御機器、工作機械、成型機など多方面で使用されています。 1巻長さ(m)25 材質ポリエステルクロス入りPVCシート、特殊銅箔シート(0.025mm)、嵌合部:両面テープ 使用温度範囲(℃)-20~60 関連資料ATSFチューブカタログ.pdf(0.36MB) RoHS2証明書(ATSFチューブ).pdf(0.12MB)
1本(1m)ほか
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)