154件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁シート裏側のアルミ箔でケーブルを完全に覆うため確実なシールド効果を得ることができます。 装着は両面テープで貼り付けるだけですので後付け加工が簡単です。
用途フラットケーブル、FPC、各種リボンケーブルのシールド対策 長さ(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スダレ形オキフレックスをS字形にフォーミングし、シースを被せており機器間、煩雑な筐体内の配線に最適。介在が無い為、端末処理作業が容易。ピッチ精度が劣化しない形状の為、コネクタとのコンタクトの信頼性も万全。
用途コンピューター、周辺機器、通信機器、事務機器等の内部配線用。 寸法(mm)融着部/30、非融着部/30 ピッチ(mm)1.27(芯線間) 定格電圧(V)150 耐電圧1500V/分 材質(絶縁体)軟質塩化ビニル 静電容量95PF/m 導体抵抗(Ω/km)(20℃)222 絶縁抵抗(MΩ/km)5 シース色ワームグレー 導体構成(本/mm)7/0.127 定格温度(℃)80 特性インピーダンス(Ω)75 ケーブルサイズ(AWG)28
1巻
4,598 税込5,058
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フラットケーブル・各種リボンケーブルのシールド対策に最適です。 内面のアルミ箔面でケーブルを覆うため、確実なシールド効果を発揮します。
材質シート部:難燃性軟質塩化ビニール+PET+アルミ箔、1.25sq編組線(平編スズメッキ銅線)、嵌合部:両面粘着テープ ブラック 使用温度(℃)-20~50 定尺(m)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25m)
12,980 税込14,278
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

特殊銅製シートを使用することによって今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました。 アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現しました。 電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成しています。 ハンダ付けが非常に容易にできるため、アースの取り付けが短時間で完了します。 屈曲性が非常に優れていてアルミ箔や金属メッシュタイプより柔らかいため、狭くてスペースのとれない箇所にもご使用できます。 マジックテープ付の為、開閉、着脱、後作業が容易に出来ます。専用工具をまったく必要としません。 外径調整が2Φ~3Φ程度できるため被物体にジャストフィットします。
材質(シート)ポリエステルクロス入ビニールシート 黒(裏面は銅色) 仕様RoHS対応品 使用温度範囲(℃)-20~85 材質(シールド)特殊銅箔シート20μ 特性屈曲性、低電気抵抗
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ノイズシールドチューブ マジックテープ タイプ JAPPY 動画あり
工具不要で簡単に結束。 電線、ハーネスのノイズ対策と結束に最適。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・緩燃性)
材質シート部/難燃性軟質塩化ビニル+PET+アルミ箔+1.25sq編組線(平編スズメッキ銅線) 長さ(m)5 ブラック 仕様嵌合部/マジックテープ(オス・メステープ幅16mm) 特性難燃性
1巻(5m)
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

国内一流メーカー製造のアルミ箔(10μ)を使用したシールドチューブです。 面ファスナーを使用していますので、簡単に着脱可能です。
用途ノイズ対策用として 材質シート部/難燃性軟質塩化ビニル+PET+アルミ箔+1.25sq編組線(平編スズメッキ銅線) 長さ(m)5 特性難燃 使用温度範囲(℃)-15~+70 適合安全規格鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・緩燃性) RoHS指令対応証明書(0.3MB)
1巻(5m)
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

銅・ニッケルメッキされた難燃性シールド導電布を使用したテープです。 接着面にも導電性粘着剤を使用しているため確実なシールド効果を得ることができます。 フレキシブルで貼りつけるものにフィットします。 UL510 (FR) 認定品です。
用途電源ケーブル、信号ケーブルのシールド 筐体接合部のシールド、EMIシールドルーム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

難燃性特殊ゴムと磁性金属粉混合の特殊素材を使用したシートです。高周波ノイズに有効でノイズを吸収し熱に変換します(高熱を発するものではありません)。柔軟性があり曲げや貼り付けに強く、電気的絶縁体ですので漏洩などの心配がありません。
用途CPUをはじめとするパソコン、OA機器等のシールド対策。モーター、インバーターのシールド対策。携帯電話、DVD、カーナビのシールド対策。 種類関連商品 寸法(mm)70×105 引張強度(MPa)6 使用限界温度(℃)-20~+90 体積抵抗率(Ω・m)5×106 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷

MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの両端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。 電線メーカー沖電線
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

RoHS指令適合製品です。 電磁波ノイズ対策用としてシールド効果の高いアルミ箔を使用したマジックチューブです。 マジックテープによる嵌合のため工具なしで簡単に着脱できます。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・緩燃性)。
材質(シート)難燃性軟質塩化ビニール+PET+アルミ箔+1.25sq編組線 長さ(m)5 ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 特性難燃
1袋
7,998 税込8,798
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

芯線間ピッチが1.27mmでMILコネクタの圧接に最適。絶縁体の剥離無しにUコンタクトによる一括圧接が可能。配線スペースが小さく実装密度が向上し、配線作業が容易。芯線間に隙間が無い為に障害物に引っ掛かる事がありません。 ブリッジタイプ(全面溶着)・UL2651(105℃・300V)VW-1適合品
用途コンピューター、周辺機器、通信機器等の内部配線用。 ピッチ(mm)1.27(芯線間) 定格電圧(V)300 使用温度(℃)(高温)105、(低温)-20 材質(絶縁体)PVC(ポリ塩化ビニル) 静電容量50PF/m 導体抵抗(Ω/km)(20℃)225 絶縁抵抗(MΩ/km)10 導体構成(本/mm)7/0.127TA 導体外径(Φmm)0.38 絶縁体外径(mm)1 特性インピーダンス(Ω)100 絶縁耐力AC1000V/分 安全電流(A)0.6 ケーブルサイズ(AWG)28
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐熱糸に錫メッキ銅箔を巻きつけ網組した屈曲性に優れたEMC対策品のシールドチューブです。 屈曲部・可動部のシールドに最適です。チューブ径が約2倍に広がるため、後入が可能です。
材質耐熱ポリエステル糸+錫メッキ銅箔 使用温度範囲(℃)-40~150 関連資料FLSチューブカタログ.pdf(0.26MB) RoHS2証明書(FLSチューブ).pdf(0.12MB)
1本
749 税込824
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの両端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。 電線メーカー沖電線
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
12,980 税込14,278
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

仕様●シリコンラバー、編組ガラス、テフロン又はフッ素ゴム製のクラッドでは効果的な圧着を期待できません。. 防水圧着スリーブ. 高密度ポリエチレン及びポリアミド粘着接着剤でできた2層チューブを使用ヒートガンなどを使用して圧着後にクラッドを収縮させ、防水効果を実現 アズワン品番65-7422-51
1袋(3個)
529 税込582
7日以内出荷

絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐ノイズ性に優れております。RoHS対応品。
用途電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。 UL規格対応品 種類FA用ケーブル 定格電圧(V)150
1巻
特価
359 税込395
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (228種類の商品があります)

ニッケルメッキ軟銅線と無アルカリガラス繊維でクロス編組したチューブです。ケーブルに通すだけで高いシールド効果を得ることができます。 柔軟性・収縮性に富み引き回しが容易です。 口径が広がりますのでハーネス加工済みのケーブルにも簡単に挿入できケーブルやハウジングを傷つけることがありません。 UL224VW-1認定品です。
用途OA、ロボット、計測機器等の信号ケーブルのシールド ノートパソコン、複写機、ME機器等の屈曲可動部分のケー ブルのシールド 各種インターフェイスケーブルのシールド 長さ(m)1 特性柔軟性、伸縮性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトLANケーブル
次世代の10GBASEに完全対応 ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで押さえることにより、10GBASE(10Gbps)に完全対応します。 伝送帯域600MHzをクリア エンハンスドカテゴリ5の6.0倍、カテゴリ6の2.4倍の伝送帯域である600MHzをクリアします。 帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。 シールドケーブル ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いLANケーブルです。 高性能プラグ採用50μ厚金メッキピンプラグを採用、接触損失を抑えます。 断線しにくいフラットケーブルメッシュ素材採用で引張強度200%を実現。 ケーブル厚み3.1mmのフラットケーブルです。 爪折れ防止カバー付きプラグの爪(ラッチ)が折れるのを防ぐ、爪折れ防止カバー付きで安心です。
仕様(ケーブル導体)30AWG、(色配線)TIA/EIA-568B、100%導通検査 形状フラットタイプ カバーツメ折れ防止カバー有 ホワイト&ブルー 直径(Φmm)(ケーブル)3.13.1×8.8 規格カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 構造(ケーブル導体)より線 コネクタ形状RJ-45シールドコネクタツメ折れ防止カバー付き 適合機器光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。 周波数特性600MHz 芯数(ケーブル)8芯(4P) ケーブル(構造)STP コネクタスリムコネクタ:有、ツメ折れ防止:無 通信速度10Gbps 結線ストレート結線
1本
919 税込1,011
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様UL、CSA. 丸形フラットケーブル1.27 mm. 圧接終端用丸形フラットケーブル 第1導体上にエッジマーク UL認定PLCC CL2 CSA認定AWM FT-1 容量78.7 pF/m ピッチ(mm)1.27 動作温度(℃)(Min)-20、(Max)+105 特性インピーダンス(Ω)75 リール長さ(m)30 許容電圧(V)300
1リール(30m)
86,980 税込95,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

寸法(mm)融着部/30、非融着部/70 ピッチ(mm)1.27(芯線間) 定格電圧(V)300 使用温度(℃)(高温)105、(低温)-20 材質(絶縁体)PVC(ポリ塩化ビニル) 静電容量50PF/m 導体抵抗(Ω/km)(20℃)225 絶縁抵抗(MΩ/km)10 導体構成(本/mm)7/0.127TA 導体外径(Φmm)0.38 絶縁体外径(mm)1 特性インピーダンス(Ω)100 絶縁耐力AC1000V/分 安全電流(A)0.6 ケーブルサイズ(AWG)28
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エンボスの凸部が直接被着体に触れるため厚さ方向に非常に高い導電性が得られます 導電部分の接着面積が大きく確保できるため安定した導電性が得られます ハンダ付けが可能です
用途電磁波シールド、グラウンディング(アース)の強化。PCユニットやフラットケーブルのグラウンディング。
1巻ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Molex Premo フレキシブルシールドフラットケーブルジャンパは、電磁干渉からの保護が必要な用途に合わせて、さまざまな標準オプションが用意されています。民生機器、医療、データ通信、産業用途に使用できます。長さ 203 mm、6 回路です。シールドケーブル カスタム機能を利用可能 低プロファイルの超薄型ホイルアルミシールドとファインピッチ スズめっ
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:6●定格電流:500 mA アズワン品番65-7388-51
1袋(20個)
25,980 税込28,578
7日以内出荷

日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 50芯
Molex Premo フレキシブルシールドフラットケーブルジャンパは、電磁干渉からの保護が必要な用途に合わせて、さまざまな標準オプションが用意されています。民生機器、医療、データ通信、産業用途に使用できます。長さは 152 mm、回路数は 50 です。シールドケーブル カスタム機能を利用可能 低プロファイルの超薄型ホイルアルミシールドとファインピッチ
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:50●定格電流:500 mA アズワン品番65-7387-36
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

Molex Premo フレキシブルシールドフラットケーブルジャンパは、電磁干渉からの保護が必要な用途に合わせて、さまざまな標準オプションが用意されています。民生機器、医療、データ通信、産業用途に使用できます。長さは 152 mm、回路数は 40 です。シールドケーブル カスタム機能を利用可能 低プロファイルの超薄型ホイルアルミシールドとファインピッチ
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:40●定格電流:500 mA アズワン品番65-7417-99
1袋(20個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷

Molex Premo フレキシブルシールドフラットケーブルジャンパは、電磁干渉からの保護が必要な用途に合わせて、さまざまな標準オプションが用意されています。民生機器、医療、データ通信、産業用途に使用できます。長さは 102 mm、回路数は 40 です。シールドケーブル カスタム機能を利用可能 低プロファイルの超薄型ホイルアルミシールドとファインピッチ
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:40●定格電流:500 mA アズワン品番65-7417-74
1袋(20個)
15,980 税込17,578
6日以内出荷

日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 30芯
Molex Premo フレキシブルシールドフラットケーブルジャンパは、電磁干渉からの保護が必要な用途に合わせて、さまざまな標準オプションが用意されています。民生機器、医療、データ通信、産業用途に使用できます。長さ 203 mm、回路 30 本を備えています。シールドケーブル カスタム機能を利用可能 低プロファイルの超薄型ホイルアルミシールドとファイン
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:30●定格電流:500 mA アズワン品番65-7417-81
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 30芯
Molex Premo フレキシブルシールドフラットケーブルジャンパは、電磁干渉からの保護が必要な用途に合わせて、さまざまな標準オプションが用意されています。民生機器、医療、データ通信、産業用途に使用できます。長さ 152 mm、回路 30 個です。シールドケーブル カスタム機能を利用可能 低プロファイルの超薄型ホイルアルミシールドとファインピッチ スズ
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:30●定格電流:500 mA アズワン品番65-7416-93
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

Molex Premo フレキシブルシールドフラットケーブルジャンパは、電磁干渉からの保護が必要な用途に合わせて、さまざまな標準オプションが用意されています。民生機器、医療、データ通信、産業用途に使用できます。長さ 203 mm、回路 x 8 です。シールドケーブル カスタム機能を利用可能 低プロファイルの超薄型ホイルアルミシールドとファインピッチ スズ
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:8●定格電流:500 mA アズワン品番65-7417-43
1袋(20個)
26,980 税込29,678
7日以内出荷

Molex Premo フレキシブルシールドフラットケーブルジャンパは、電磁干渉からの保護が必要な用途に合わせて、さまざまな標準オプションが用意されています。民生機器、医療、データ通信、産業用途に使用できます。長さは 152 mm、回路は 6 個です。シールドケーブル カスタム機能を利用可能 低プロファイルの超薄型ホイルアルミシールドとファインピッチ
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:6●定格電流:500 mA アズワン品番65-7392-86
1袋(20個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 50芯
Molex Premo フレキシブルシールドフラットケーブルジャンパは、電磁干渉からの保護が必要な用途に合わせて、さまざまな標準オプションが用意されています。民生機器、医療、データ通信、産業用途に使用できます。長さは 203 mm、回路数は 50 です。シールドケーブル カスタム機能を利用可能 低プロファイルの超薄型ホイルアルミシールドとファインピッチ
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:50●定格電流:500 mA アズワン品番65-7387-37
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

Molex Premo フレキシブルシールドフラットケーブルジャンパは、電磁干渉からの保護が必要な用途に合わせて、さまざまな標準オプションが用意されています。民生機器、医療、データ通信、産業用途に使用できます。長さは 152 mm、回路数は 16 です。シールドケーブル カスタム機能を利用可能 低プロファイルの超薄型ホイルアルミシールドとファインピッチ
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:16●定格電流:500 mA アズワン品番65-7387-58
1袋(20個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 14芯
Molex Premo フレキシブルシールドフラットケーブルジャンパは、電磁干渉からの保護が必要な用途に合わせて、さまざまな標準オプションが用意されています。民生機器、医療、データ通信、産業用途に使用できます。長さは 102 mm、回路数は 14 です。シールドケーブル カスタム機能を利用可能 低プロファイルの超薄型ホイルアルミシールドとファインピッチ
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:14●定格電流:500 mA アズワン品番65-7392-85
1個
829 税込912
7日以内出荷

日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 50芯
MolexPremoフレキシブルシールドフラットケーブルジャンパは、電磁干渉からの保護が必要な用途に合わせて、さまざまな標準オプションが用意されています。民生機器、医療、データ通信、産業用途に使用できます。長さ102mm、50回路です。シールドケーブルカスタム機能を利用可能低プロファイルの超薄型ホイルアルミシールドとファインピッチスズめっきにより、経済的な接続性を実現します
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:50●定格電流:500 mA アズワン品番65-7387-57
1個
979 税込1,077
7日以内出荷

Molex Premo フレキシブルシールドフラットケーブルジャンパは、電磁干渉からの保護が必要な用途に合わせて、さまざまな標準オプションが用意されています。民生機器、医療、データ通信、産業用途に使用できます。長さ 102 mm、回路数 20 です。シールドケーブル カスタム機能を利用可能 低プロファイルの超薄型ホイルアルミシールドとファインピッチ スズ
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:20●定格電流:500 mA アズワン品番65-7415-36
1袋(20個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

Molex Premo フレキシブルシールドフラットケーブルジャンパは、電磁干渉からの保護が必要な用途に合わせて、さまざまな標準オプションが用意されています。民生機器、医療、データ通信、産業用途に使用できます。長さは 203 mm、回路数は 16 です。シールドケーブル カスタム機能を利用可能 低プロファイルの超薄型ホイルアルミシールドとファインピッチ
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:16●定格電流:500 mA アズワン品番65-7387-59
1袋(20個)
26,980 税込29,678
7日以内出荷

EC-1W1FFWH(H) フラットケーブル 60cm アンテナ 地デジ・BS/CS放送対応 隙間・サッシ用 【2K 4K 8K(3224MHz)対応】 電波干渉を押さえる高シールド設計 DXアンテナ 動画あり
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、フラットケーブルです。壁に穴を開けることなく、サッシ戸から屋内に引き込むことが可能。Wi-Fiや携帯電話など電波の影響を受けにくく与えにくい、高シールド構造の製品です。ケーブル長:60cm。JEITA HSマーク登録済。ポリ袋入り商品。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 新4K8K衛星放送に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。同軸ケーブルF形接栓を接続可能。通電仕様、金メッキ端子 。壁に穴を開けずに、屋外に設置したアンテナからの電波を屋内に引き込むことができます。取り付け窓枠幅最大170mm 。シールドプラグ採用だから妨害波に強い。JEITA HSマーク認定商品 。防水キャップ1個、木ネジ4個付取り付け付属 。取説付属なし簡易梱包仕様 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:ハイシールドマーク(HSマーク)登録、ROHS(10物質対応)
質量(kg)0.1 ホワイト 周波数帯域(MHz)10~3224 ケーブル長(cm)60 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)75 挿入損失(dB)10~76MHz:0.6以下、76~222MHz:1.0以下、222~770MHz:1.5以下、770~1489MHz:2.0以下、1489~2150MHz:2.5以下、2150~2681MHz:3.0以下、2681~3224MHz:4.0以下 VSWR10~76MHz:1.4以下、76~222MHz:1.4以下、222~770MHz:1.4以下、770~1489MHz:1.6以下、1489~2150MHz:2.0以下、2150~2681MHz:2.5以下、2681~3224MHz:3.5以下
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

Molex Premo フレキシブルシールドフラットケーブルジャンパは、電磁干渉からの保護が必要な用途に合わせて、さまざまな標準オプションが用意されています。民生機器、医療、データ通信、産業用途に使用できます。長さは 102 mm、回路数は 8 です。シールドケーブル カスタム機能を利用可能 低プロファイルの超薄型ホイルアルミシールドとファインピッチ スズめっきにより、経済的な接続性を実現します
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:8●定格電流:500 mA●コード番号:222-9384 アズワン品番65-7417-19
1袋(20個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 16芯
Molex Premo フレキシブルシールドフラットケーブルジャンパは、電磁干渉からの保護が必要な用途に合わせて、さまざまな標準オプションが用意されています。民生機器、医療、データ通信、産業用途に使用できます。長さは 102 mm、回路数は 16 です。シールドケーブル カスタム機能を利用可能 低プロファイルの超薄型ホイルアルミシールドとファインピッチ スズめっきにより、経済的な接続性を実現します
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:16●定格電流:500 mA●コード番号:222-9409 アズワン品番65-7417-07
1個
889 税込978
7日以内出荷

日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 12芯
Molex Premo フレキシブルシールドフラットケーブルジャンパは、電磁干渉からの保護が必要な用途に合わせて、さまざまな標準オプションが用意されています。民生機器、医療、データ通信、産業用途に使用できます。長さは 102 mm、回路数は 12 です。シールドケーブル カスタム機能を利用可能 低プロファイルの超薄型ホイルアルミシールドとファインピッチ スズめっきにより、経済的な接続性を実現します
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:12●定格電流:500 mA●コード番号:222-9397 アズワン品番65-7417-20
1個
819 税込901
7日以内出荷

日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 40芯
Molex Premo フレキシブルシールドフラットケーブルジャンパは、電磁干渉からの保護が必要な用途に合わせて、さまざまな標準オプションが用意されています。民生機器、医療、データ通信、産業用途に使用できます。長さは 203 mm、回路数は 40 です。シールドケーブル カスタム機能を利用可能 低プロファイルの超薄型ホイルアルミシールドとファインピッチ スズめっきにより、経済的な接続性を実現します
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:40●定格電流:500 mA●コード番号:222-9432 アズワン品番65-7392-42
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷