材質ステンレス(SCS13A)
形状フランジ
種類ねじ込み継手
寸法r(mm)4
ねじの種類Rc
呼び圧力10K
軽量化を図りました。
強靭な材質。
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)
形状フランジ
規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠
適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠
ねじの種類PTネジ
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12]
表面処理溶融亜鉛めっき
適合管JISG3452配管用炭素鋼鋼管、JWWAK116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWAK132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K(並形)
用途配管に組みこまれる各種機器との接続や、パイプのフランジ接続等に使用します。
材質ダクタイル鋳鉄(FCD400-15又はFCD450-10)
形状フランジ
流体蒸気、空気、ガス、油など
規格JIS B2239鋳鉄製管フランジのねじ込み式フランジ(TR)5K・10Kに準拠
最高使用圧力(MPa)(-10~120℃)1.4、(220℃)1.2、(300℃)1.0
表面処理溶融亜鉛めっき(白)
適合管JIS G3452配管用炭素鋼管、JIS G3442水配管用亜鉛めっき鋼管
呼び圧力10K
軽量化を図りました。
強靭な材質。
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)
形状フランジ
規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠
適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠
ねじの種類PTネジ
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/0.69[7]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/0.59[6]
表面処理溶融亜鉛めっき
適合管JISG3452配管用炭素鋼鋼管、JWWAK116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWAK132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管
呼び圧力5K
仕上がりが美しい、ステンレス鋼製ねじ込み式フランジです。
ねじ込み式(TR)です。
用途配管接続用
材質SUS F304
形状フランジ
ねじの種類PTネジ
呼び圧力10K
座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。
めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
用途機械、装置、メーター類のカバー取付
種別全ねじ
材質/仕上ステンレス
頭部形状フランジ付きボタン
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス(SCS13A)
形状フランジ
種類ねじ込み継手
寸法r(mm)4
ねじの種類Rc
呼び圧力5K
ボックス・スパナ・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。
種別全ねじ
材質ステンレス
頭部形状六角フランジ付き
穴の形状プラスマイナス
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス
頭部形状六角フランジ
穴の形状プラスマイナス
座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。
めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
用途機械、装置、メーター類のカバー取付
種別全ねじ
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状フランジ付きボタン
ねじ山種類メートル並目
軽量化を図りました。強靭な材質
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)
形状フランジ
規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠
適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12]
表面処理なし
適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K(並形)
座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。
めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
用途機械、装置、メーター類のカバー取付
種別全ねじ
材質SCM435
表面処理ユニクロ
頭部形状フランジ付きボタン
ねじ山種類メートル並目
セレート無し
種別全ねじ
材質ステンレス
頭部形状フランジ付き
ねじ山種類メートル並目
ねじの呼びM6
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理SUS焼付け防止コート
穴の形状プラスマイナス
種別30度台形ねじ
材質BC6(青銅鋳物)
タイプ右ねじ
軽量化を図りました。強靭な材質
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)
形状フランジ
規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠
適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/0.69[7]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/0.59[6]
表面処理なし
適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管
呼び圧力5K
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き(フランジ付き)
強度区分12.9
ねじ山種類メートル並目
頭部形状六角フランジ
材質鉄
穴の形状プラスマイナス
表面処理ユニクロ
セレート無し
種別全ねじ
頭部形状フランジ付き
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上ステンレス
頭部形状六角穴付き(フランジ付き)
ねじ山種類メートル並目
ボックス・スパナ・モンキー・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。
種別全ねじ
材質鉄
表面処理ユニクロ
頭部形状六角フランジ付き
穴の形状プラスマイナス
ねじ山種類メートル並目
ボックス・スパナ・モンキー・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。
種別全ねじ
材質鉄
表面処理生地
頭部形状六角フランジ付き
穴の形状プラスマイナス
ねじ山種類メートル並目
ボックス・スパナ・モンキー・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。
種別全ねじ
材質鉄
表面処理ニッケル
頭部形状六角フランジ付き
穴の形状プラスマイナス
ねじ山種類メートル並目
ボックス・スパナ・モンキー・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。
種別全ねじ
材質鉄
表面処理クローム
頭部形状六角フランジ付き
穴の形状プラスマイナス
ねじ山種類メートル並目
ボックス・スパナ・モンキー・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。
種別全ねじ
材質鉄
表面処理クロメート
頭部形状六角フランジ付き
穴の形状プラスマイナス
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
ねじの呼びM8
材質鉄(または標準)
ねじピッチ(mm)1.25
頭部形状六角フランジ付き
表面処理ドブ(溶融亜鉛めっき)
穴の形状プラスマイナス
ねじ山種類メートル並目
長さ(mm)16
寸法H(mm)5
寸法t(mm)1.2
寸法D(mm)16
寸法e(mm)(最小)13.1
寸法B(mm)12
寸法M(mm)7.2
1箱(180本)
¥7,798
税込¥8,578
翌々日出荷
材質ステンレス
頭部形状六角フランジ
穴の形状プラスマイナス
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフト寸法(mm)M8-P1.25
ボックス・スパナ・モンキー・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。
種別全ねじ
材質鉄
表面処理亜鉛黒
頭部形状六角フランジ付き
穴の形状プラスマイナス
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質鉄
表面処理ノンクロームホワイト
頭部形状六角フランジ付き
穴の形状プラスマイナス
ねじ山種類メートル並目
十字穴付きの六角頭タッピンねじ1種です。
用途座面が広く安定した施工に。
材質鉄/ユニクロめっき
頭部形状六角フランジ
材質SCM435
表面処理ユニクロ
頭部形状六角穴付き(フランジ付き)
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質鉄
表面処理ノンクロームブラック
頭部形状六角フランジ付き
穴の形状プラスマイナス
ねじ山種類メートル並目
材質SCM435
表面処理三価ブラック
頭部形状六角穴付き(フランジ付き)
ねじ山種類メートル並目
ボックス・スパナ・モンキー・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。
種別全ねじ
材質鉄
表面処理3価ホワイト
頭部形状六角フランジ付き
穴の形状プラスマイナス
ねじ山種類メートル並目
頭部形状六角フランジ
材質鉄
穴の形状プラスマイナス
表面処理クロメート
ボックス・スパナ・モンキー・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。
種別全ねじ
材質鉄
色黒
表面処理3価ブラック
頭部形状六角フランジ付き
穴の形状プラスマイナス
ねじ山種類メートル並目
ねじの呼びM4
長さ(mm)8
頭部形状六角フランジ
材質鉄
穴の形状プラスマイナス
寸法H(mm)2.5
寸法d(mm)(最大)4.15/(最小)4
寸法t(mm)0.6
寸法D(mm)9
寸法e(mm)(最小)7.7
寸法B(mm)7
寸法M(mm)4
1箱(1300個)
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ