材質鉄
表面処理ユニクロ
ねじ山種類メートル細目
ねじの呼びW3/8
材質鉄
山数16
寸法m(mm)9
ねじの種類ナット
寸法S(mm)17
表面処理ユニクロ
寸法e(mm)19.5
寸法C(mm)(最小)1.3
寸法θ°30
寸法m1(mm)(最小)6
寸法dc(mm)19.5
ねじ山種類ウィット
1箱(250個)
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
ねじの呼びW3/8
材質鉄
山数16
寸法m(mm)9
ねじの種類ナット
寸法S(mm)17
表面処理3価ホワイト
寸法e(mm)19.5
寸法C(mm)(最小)1.3
寸法θ°30
寸法m1(mm)(最小)6
寸法dc(mm)19.5
ねじ山種類ウィット
1箱(250個)
¥6,898
税込¥7,588
翌日出荷
パック単位の小口販売です。
材質鉄
表面処理ユニクローム
ねじ山種類メートル並目
表面処理クロメートメッキ
下部がワッシャーと一体化しており、緩み止めとなります。
材質(本体)鉄(SWCH)
フランジタイプセレート付
表面処理ユニクローム
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
ねじの呼びM8
材質S45C
ねじピッチ1.25
寸法m(mm)7.5
寸法S(mm)12
表面処理クロメート
寸法e(mm)(参考)13.8
寸法c(mm)(最小)1.5
熱処理H
寸法m1(mm)(最小)5
寸法dc(Φmm)17
ねじ山種類メートル並目
1パック(13個)
¥539
税込¥593
当日出荷
ねじの呼びW3/8
材質鉄
山数16
寸法m(mm)9
ねじの種類ナット
寸法S(mm)17
表面処理クロメート
寸法e(mm)19.5
寸法C(mm)(最小)1.3
寸法θ°30
寸法m1(mm)(最小)6
寸法dc(mm)19.5
ねじ山種類ウィット
1箱(250個)
¥5,598
税込¥6,158
翌日出荷
こんなお得な商品も!

フランジナット
モノタロウ
¥279~
税込¥307~
あらゆるクランプの締め付けが可能です。フランジ仕様のため、安定良く締め付けができます。
用途治具本体の締め付け作業に。
材質S45C
ピッチ並目
仕上黒染
熱処理焼入HRC30~40
ねじの呼びM10
材質鉄
ねじピッチ1.5
寸法m(mm)9
ねじの種類ナット
寸法S(mm)14
表面処理亜鉛黒
寸法e(mm)16.2
寸法C(mm)(最小)1.8
寸法θ°30
寸法m1(mm)(最小)6
寸法dc(mm)19
1箱(300個)
¥6,598
税込¥7,258
翌日出荷
規格M6フランジケイ16
関連資料展開図1(0.66MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(0.68MB) 展開図7(0.89MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(1.16MB) 展開図11(1.16MB) 展開図12(1.16MB) 展開図13(1.16MB) 展開図14(1.19MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(1.14MB) 展開図18(1.05MB) 展開図19(1.12MB) 展開図20(1.06MB) 展開図21(1.09MB)
図解NoMS511RC-K RC装置部品_No.61、MS072EH-A 本体部品 セレイトツキフランジナット_No.5、MS058SPE-A 本体部品 セレイトツキフランジナット_No.6、MK057E 本体部品 セレイトツキフランジナット_No.18、MSE-25H エンジン、ポンプ組立部品_No.5、MS550DR4 RC装置部品_No.33、MS072H 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.6、MS071H 本体部品_No.32、MS651DR4-Y RC装置部品_No.32、MS510RC-6M RC装置部品_No.61、MS071EH 本体部品 セレイトツキフランジナット_No.4、MS072EHR-A(70M) 本体部品_No.10、MS510RC-5K RC装置部品_No.68、MS071EHR 本体部品 セレイトツキフランジナット_No.10、SSA-α1003 フロントパネル,ヘッドライト,バックミラー部品_No.16、MS510RC-6K RC装置部品_No.61、SD057E 本体部品_No.18、MS072EH-R-A(60L) 本体部品_No.8、MS072EHR-A 本体部品 セレイトツキフランジナット_No.10、MS510RC-5M RC装置部品_No.68、MS071EHR(70M) 本体部品 セレイトツキフランジナット_No.10、MS511RC-M RC装置部品_No.61、MS071H 本体部品_No.36、MS071EH-R(60L) 本体部品 セレイトツキフランジナット_No.8、MS551DR4 RC装置部品_No.32、SSA-α603 フロントパネル,ヘッドライト,バックミラー部品_No.16、MS057E 本体部品 セレイトツキフランジナット_No.18、MS072EH-A 本体部品 セレイトツキフランジナット_No.10、MS071H 動力噴霧機(減速機)部品_No.20、MS450ADR4 RC装置部品_No.33、MS071EH 本体部品 セレイトツキフランジナット_No.10、MS058E 本体部品 セレイトツキフランジナット_No.6、MS650RCY-3 RC装置部品_No.48、MS650DR4 RC装置部品_No.33
1セット(10個)
¥469
税込¥516
7日以内出荷
規格M6フランジケイ16
関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.7MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(1.08MB) 展開図12(1.08MB) 展開図13(1.02MB) 展開図14(1.02MB) 展開図15(1.1MB) 展開図16(1.1MB) 展開図17(1.11MB) 展開図18(1.11MB) 展開図19(1.02MB) 展開図20(1.02MB) 展開図21(1.02MB) 展開図22(1.02MB) 展開図23(1.12MB) 展開図24(1.12MB) 展開図25(1.13MB) 展開図26(1.13MB)
図解NoBSM-1670SLT オプション17 撹拌切換装置部品_No.32、SSA-α1004 フロントパネル,ヘッドライト,バックミラー部品_No.16、BSM-1270SLT オプション17 撹拌切替装置部品_No.32、BSM-1270SLT(18) オプション17 (撹拌切替装置)部品_No.32、SSA-α603MA-1 フロントパネル,ヘッドライト,バックミラー部品_No.16、MS072EHR(70M)-1 本体部品_No.11、MSB2200R ポンプ部品_No.9、SSA-α1004MA フロントパネル,ヘッドライト,バックミラー部品_No.16、SSA-α1003MA-1 フロントパネル,ヘッドライト,バックミラー部品_No.16、BSM-1670SLT(18) オプション17 撹拌切換装置部品_No.32、MS2200B-TR50 ポンプ部品_No.4、MSB2200RLI 本体部品_No.5、MSB2200K(レタス) ポンプ部品_No.9、MS073EHR(70M) 本体部品_No.14、MSB2200TR-50 ポンプ部品_No.9、SSA-α1003-1 フロントパネル,ヘッドライト,バックミラー部品_No.16、MSB2200TRLI-50 ポンプ部品_No.4、BSM-1070SLT オプション17 (撹拌切替装置)部品_No.32、SSA-α603-1 フロントパネル,ヘッドライト,バックミラー部品_No.16、MS072EHR-1 本体部品_No.11、GSB500TRLI-50 ポンプ部品 セレイトツキフランジナット_No.4、MSB2200KLI(レタス) 本体部品_No.5、MS073EH 本体部品_No.6、MS073EH 本体部品_No.11、SSA-α604 フロントパネル,ヘッドライト,バックミラー部品_No.16、MS073EHR 本体部品_No.14、BSM-1070SLT(18) オプション17 (撹拌切替装置)部品_No.32、SSA-α604MA フロントパネル,ヘッドライト,バックミラー部品_No.16
1セット(10個)
¥429
税込¥472
7日以内出荷
ねじの呼びW3/8
材質鉄
山数16
寸法m(mm)9
ねじの種類ナット
寸法S(mm)17
表面処理生地
寸法e(mm)19.5
寸法C(mm)(最小)1.3
寸法θ°30
寸法m1(mm)(最小)6
寸法dc(mm)19.5
ねじ山種類ウィット
1箱(250個)
¥5,798
税込¥6,378
翌日出荷
規格M6
部品名称セレイトツキフランジナツト
関連資料展開図1(0.88MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(1.28MB) 展開図4(1.23MB) 展開図5(1MB) 展開図6(1.44MB) 展開図7(1.36MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(1.15MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(1.1MB) 展開図14(1.15MB) 展開図15(1.1MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(1.17MB) 展開図19(1.12MB) 展開図20(1.17MB) 展開図21(1.12MB) 展開図22(0.9MB) 展開図23(0.89MB) 展開図24(1.16MB) 展開図25(1.13MB) 展開図26(1.16MB) 展開図27(1.13MB) 展開図28(1.15MB) 展開図29(1.13MB) 展開図30(1.15MB) 展開図31(1.13MB) 展開図32(1.2MB) 展開図33(1.15MB) 展開図34(0.98MB) 展開図35(1.34MB) 展開図36(0.83MB) 展開図37(1.11MB) 展開図38(0.86MB) 展開図39(1.05MB) 展開図40(1.06MB) 展開図41(1.3MB) 展開図42(1.05MB) 展開図43(0.75MB) 展開図44(1.02MB) 展開図45(1.04MB) 展開図46(1.09MB) 展開図47(1.2MB) 展開図48(1.15MB) 展開図49(1.06MB) 展開図50(1.08MB)
図解NoMS072EHR-1 本体部品_No.21、MSV415L(10) ホースガイドクミタテ部品_No.22、GKSL3303 マキトリソウチ部品_No.13、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ フロントデフ、リヤデフリンケージ組立部品_No.24、BSA-600LDMQ(JP) 計器パネル部品_No.9、MS413R4CF(10) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.7、BSM-1350L-18AU 分水器バルブ部品_No.20、LSB100LI-JA 本体部品_No.16、BSM-640SLT 12M オプション1 (ホース巻取機)部品_No.15、SSA-Z500-2 ラジエータ部品_No.16、BSM-840SLT-C2-1 電動ボールバルブ 2016年10月~部品_No.5、MSA413R4C 8.5 ソウコウブクミタテ部品_No.57、MS5910D-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.11、MSV413R2L(8.5) スライダクミタテ 2011年3月~部品_No.20など
1セット(5個)
¥429
税込¥472
7日以内出荷
材質ステンレス
ピッチ(mm)0.8
ねじサイズM5
1袋
¥410
税込¥451
当日出荷
材質ステンレス
ねじピッチ1.25
表面処理生地(または標準)
ねじ山種類メートル細目
寸法c(mm)(最小)1.8
用途金型加工時の位置決め治具に。
材質S45C
表面処理ホモ処理
硬度HRC30~35
熱処理あり
断面欠損なし、片壁用廻り止め付きセパ引き金物
W型:溶接ナットを現場溶接し、本体雄ねじ部を挿入して施工するタイプ。
H形鋼、鋼矢板の引き抜きが容易にできます。
ターンバックル部が外せるため配筋が邪魔になりません。
※溶接ナット別売
H型・H21型:H形鋼のフランジに打込むタイプ。
一定範囲までのフランジ厚にはスプリングが自動調整。
溶接に比べ、H形鋼の引き抜きが容易です。
N型:木矢板に逆目釘を打込み使用するタイプ
アングル溶接型:アングルに溶接して使用するタイプ
ターンバックルよりも、施工性、経済性に優れます。
NETIS(国土交通省新技術情報提供システム)登録番号KK-060015
材質フランジ部:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、カウンター・ナット:スチール/黒(ISO4035、8675)、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
ねじの種類ナット
表面処理ユニクロ
寸法θ°30
ねじ山種類メートル細目
材質鉄
ねじの種類ナット
表面処理ユニクロ
ねじ山種類メートル並目
エスコ品番EA430A-2.5
管径5/16"
ナット対辺(mm)17
1セット(10個)
¥1,430
税込¥1,573
翌々日出荷
極薄亜鉛クロムフリーコーティングの緩み止めスチールワッシャー。幅広タイプ。ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。ブリスターパック仕様入数:20。
用途適用:スチール全般・幅広タイプは下穴が大きい・長穴の場合や、塗装面・柔らかい素材(アルミニウム等)に対して適しています荷重分散が最適になるように、フランジボルト・ナットと合わせてご使用ください
材質SC材 (EN 1.7182あるいは相当品)
表面処理デルタプロテクトのベースコート (KL100)及びトップコート (VH302GZ)
熱処理完全焼き入れ
極薄亜鉛クロムフリーコーティングの緩み止めスチールワッシャー。幅広タイプ。ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。ブリスターパック仕様入数:4。
用途適用:スチール全般・幅広タイプは下穴が大きい・長穴の場合や、塗装面・柔らかい素材(アルミニウム等)に対して適しています荷重分散が最適になるように、フランジボルト・ナットと合わせてご使用ください
材質SC材 (EN 1.7182あるいは相当品)
外径D(Φmm)30.7
表面処理デルタプロテクトのベースコート (KL100)及びトップコート (VH302GZ)
厚さT(mm)1組:3.4
熱処理完全焼き入れ
幅広タイプ。ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。
用途適用:食塩水全般への適用、ポンプ、塩化物への適用、熱交換器、原子力、脱塩、食品加工&医療機器・幅広タイプは下穴が大きい・長穴の場合や、塗装面・柔らかい素材(アルミニウム等)に対して適しています荷重分散が最適になるように、フランジボルト・ナットと合わせてご使用ください
材質254SMO (EN 1.4547あるいは相当品)
表面処理表面焼き入れ
インチ・ミリどちらのボルトやナットにも適合するナットレンチです。
独特の形状により、レンチを差し替えずにナットの締めつけが可能です。
パイプフランジのユニオンナットにも最適なステンレス製レンチセット。
スパナのようにサイドから簡単にボルトやナットにアクセスできます。
つかみ面は面接触なので、角の丸くなったボルト・ナットにも使用可能。
グリップエンドのロッキングスプリングのオートグリップ機構により、ラチェットレンチのように使用することができます。
材質はステンレスで、医療器具・医薬品業界・食品業界での使用にも最適。
ツールロール付。
セット内容セット内容:ファストラッチ:10mm~3/8”・11mm~7/16”・14mm~9/16”・17mm~21/32”・19mm~3/4”5本組
材質ステンレス
全長(mm)133~239
質量(g)1022
アズワン品番64-2236-30
1個
¥56,000
税込¥61,600
翌日出荷
パイプフランジのユニオンナットにも最適なステンレス製レンチセット。スパナのようにサイドから簡単にボルトやナットにアクセスできる。つかみ面は面接触なので、角の丸くなったボルト・ナットにも使用可能。グリップエンドのロッキングスプリングのオートグリップ機構により、ラチェットレンチのように使用することができる。材質はステンレスで、医療器具・医薬品業界・食品業界での使用にも最適。
セット内容ファストラッチ 240-8X5/16・240-10X3/8・240-13X1/2・240-14X9/16・240-17X21/32・240-19X3/4、ツールロール
質量(g)1163
1セット
¥72,980
税込¥80,278
90日以内出荷
極薄亜鉛クロムフリーコーティングの緩み止めスチールワッシャー。幅広タイプ。
ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。
カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。
その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。
内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。
幅広タイプは下穴が大きい・長穴の場合や、塗装面・柔らかい素材(アルミニウム等)に対して適しています。荷重分散が最適になるように、フランジボルト・ナットと合わせてご使用ください。
適合スチール全般
仕上処理完全焼き入れ
RoHS指令(10物質対応)対応
表面仕上げデルタプロテクトのベースコート(KL100)及びトップコート(VH302GZ)
ステンレス材の緩み止めワッシャー。幅広タイプ。
ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。
カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。
その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。
内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。
幅広タイプは下穴が大きい・長穴の場合や、塗装面・柔らかい素材(アルミニウム等)に対して適しています。荷重分散が最適になるように、フランジボルト・ナットと合わせてご使用ください。
適合ステンレススチール全般・塩素・酸のない環境
仕上処理表面焼き入れ
RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2枚)
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
ボルトを下にしてH鋼のフランジに吊り吉をハンマーで叩き込んで装着したあと、下から重ね式折板を取り付けます。
山座金・平座金・フェルトパッキン・ナットが付属しています。
用途庇屋根などの吊折板工法で、H鋼と折板屋根を繋ぎます。
付属品山座金・平座金・フェルトパッキン・ナット各1個
質量(kg)0.3
材質亜鉛鋼板
表面処理エポキシポリエステル系粉体塗装
色調マンセル1Y8.5/0.5
セット内容トラス小ねじM5x16(6)、フランジナットM5(6)、中間金具(2)
色ホワイト
適合シリーズマイアミフェンス・門扉
1セット
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
セット内容トラス小ねじM5x16(3)、フランジナットM5(3)、中間金具端末用(2)
色ブラック系
適合シリーズマイアミフェンス・門扉
1セット
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ