27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。 めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
用途機械、装置、メーター類のカバー取付 種別全ねじ 材質SCM435 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状フランジ付きボタン ねじ山種類メートル並目
1パック(15個)ほか
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。 めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
用途機械、装置、メーター類のカバー取付 種別全ねじ 材質/仕上ステンレス 頭部形状フランジ付きボタン ねじ山種類メートル並目
1パック(10個)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。 めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
用途機械、装置、メーター類のカバー取付 種別全ねじ 材質SCM435 表面処理ユニクロ 頭部形状フランジ付きボタン ねじ山種類メートル並目
1パック(13個)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)SFBS フランジ付きボタンボルト
種別全ねじ 材質SUSXM7 頭部形状フランジ付きボタン
1パック(20個)
特価
509 税込560
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

種別全ねじ 材質SCM435 表面処理3価ブラック 頭部形状フランジ付きボタン ねじ山種類メートル並目
1パック(9個)ほか
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種別全ねじ 材質 表面処理3価ブラック 頭部形状フランジ付きボタン ねじ山種類メートル並目
1パック(9個)ほか
529 税込582
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

種別全ねじ 材質SCM435 表面処理クロメート 頭部形状フランジ付きボタン ねじ山種類メートル並目
1パック(13個)ほか
529 税込582
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1パック(17個)ほか
399 税込439
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

1個
159 税込175
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

表面処理ユニクロ 頭部形状フランジ付きボタン ねじ山種類メートル並目
1箱(100個)ほか
4,998 税込5,498
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

種別全ねじ 表面処理3価ブラック 頭部形状フランジ付きボタン ねじ山種類メートル並目
1箱(100個)ほか
7,298 税込8,028
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1袋(12本)ほか
250 税込275
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

種別全ねじ 材質 表面処理パーカー 頭部形状フランジ付き ねじ山種類メートル並目
1箱(200個)ほか
2,898 税込3,188
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

座面が広く、ゆるみにくい六角穴付きボタンボルトです。 [[SFB]](四三酸化鉄皮膜)に比べて耐蝕性にすぐれています。 高強度と耐蝕性の両方を必要とする用途に。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
用途機器・装置の省スペース化 1袋入数(個)20 ねじ規格並目 材質(本体)SCM435/無電解ニッケルメッキ、(強度区分)10.9
1個
659 税込725
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1パック(1本)ほか
特価
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

仕様超純水洗浄及びクリーンパック 材質天然ゴム(ラテックス) 厚さ(mm)(指先)0.18、(掌部)0.16 全長(mm)290 ナチュラル タイプ前面エンボス型 入数(枚)100 全長(cm)29 伸び(%)650 表面グリップ 引張強度(MPa)18 クラス100 RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無パウダーフリー
1袋(100枚)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

♯4000相当の厚手タイプ。 ブラックヤーンを基材に使用することで耐候性をUP。 更にポリエチレン原料とUV剤の配合をベストな比率にすることで高耐候を実現しました。屋外使用目安約3年!(自社試験による使用目安) シートもハトメも樹脂の為、分別せずに廃棄が可能です。 ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、5倍の強度でつぶれにくい! 3.6×5.4m以上のサイズにはシートが裂けやすい四隅を補強するコーナーパッド付。
用途屋外での養生、農作業、レジャーなど紫外線対策に。 仕様ハトメ付き 材質ポリエチレン シルバー 厚さ#4000 ハトメピッチ(mm)約900 伸度(%)タテ約19.1×ヨコ約20.5 引張強度(N)タテ約1010×ヨコ約1120 ハトメ内径(mm)12 特性耐候 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質 表面処理クロメート 頭部形状フランジ付きボタン ねじ山種類メートル並目
1パック(6個)ほか
529 税込582
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(4本)ほか
205 税込226
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
用途機器・装置の省スペース化 種別全ねじ 材質SCM435 頭部形状極低頭 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(10個)
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

イマオコーポレーションアングルクランプジョイント6
付属品Tナット6ST(品番L6-TST6)1個、フランジ付き専用ボタンボルトM6×1-14L1本 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 質量(g)66 表面処理(本体)塗装
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

イマオコーポレーションアングルヒンジジョイント6
付属品Tナット6ST(品番L6-TST6)2個、フランジ付き専用ボタンボルトM6×1-14L2本、スペンサー1個 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 質量(g)65 表面処理(本体)塗装
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

GALESPEED(ゲイルスピード)リペア FCK メインプレートASSY 右
セット内容メインプレート×1、フランジキャップボルト(M8×20)×2、ボタンキャップボルト(M8×15)×1、キャップボルト(M6×15)×1、スペーサーカラー9mm×2、キャップボルトM6×25mm 主な適合車種YZF-R1 15-17
1セット
10,200 税込11,220
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(ジェフコム)バンキャビネット
「テーブルタイプ」に「引き出し」が合体!天板の下に、脚立や台車が収納できる。自由な組み合わせで 車内を整理整頓 バンキャビネットシリーズ。普通車用。左袖、右袖のどちらにでも組み立てることができます。
セット内容本体×1・天板×1・脚部ユニット×1・Wフレーム×2・アングル×2・仕切板×2・六角穴付ボタンボルト(M6×14)×10・六角穴付皿ボルト(M6×25)×11・平ワッシャー(M6)×10・Sワッシャー(M6)×10・フランジナット(M6)×11・六角レンチ 寸法(mm)1400×950×265 質量(kg)38 材質SPCC(本体)・MDF(天板)
1個
86,980 税込95,678
翌々日出荷

替刃式のため刃先径が常に一定で、仕上り精度が均一です。底刃が必要な作業条件に最適です。刃径18mmまでの小径ビットでは1枚刃です。20mm以上は、底刃と外周刃との2種類の替刃を使用します。
用途穴あけ・座ぐり溝加工用 全長(mm)75 付属品替刃チップ 2枚、トルクスレンチ T-10、予備ボルト 替刃(No.)201・121の場合:M4×6(M406)六角穴付ボタンボルト 替刃(No.)209・099の場合:M3×4(F304)フランジヘッドボルト(外周刃)・M3×6(F306)フランジヘッドボルト(底刃) 対応機械NCルーター・ルーターマシンなど
1本
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)