76件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液化ガスを噴射剤として使用したエアゾール製品ですので、取り扱いが容易です。
種別ノンシリコーン 主成分フッ素、LPG 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(420mL×24本)
57,980 税込63,778
7日以内出荷

ネジに5秒~10秒を吹きかけ(-45℃)、金属の収縮部に潤滑剤が入り込みネジを取り外しやすくします。
用途外れないネジの潤滑、冷やしばめなどに。冷しばめ等 黄褐色 容量(mL)480 質量(g)480 使用温度範囲(℃)常温下での使用 主成分ミネラルオイル トラスコ品番445-2101 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量480mL 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(480mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

ゴム、シリコーン樹脂、フッ素樹脂の離型に優れています。 少量塗布の場合、二次加工として塗装、メッキ等ができます。 シリコーンオイルを一切含有していません。 熱安定性に優れています。(耐熱200~250℃)
用途プラスチック成型品及び各種ゴムの離型に 各種熱可塑性樹脂、フェノール樹脂、PET、FRP、SMC 試作品製作時のシリコーン型の離型に 使用温度範囲(℃)200~250 主成分特殊フッ素化合物 耐熱温度(℃)200~250 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量100mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

PFOS・PFOA・オゾン層破壊物質、RoHSなどの環境負荷物質規制に対応してます。 金型汚れが少ないので、金型の洗浄回数を低減できます。
用途金型構造が複雑で塗布しにくい個所、ゴム、プラスチック成型をはじめ、汎用として トラスコ品番494-1632 材質主成分:フッ素、主溶剤:イソプロピルアルコール 透明 容量(mL)420 使用温度範囲室温~300℃ 噴射剤LPG 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.18L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(420mL)
4,198 税込4,618
当日出荷

通行量の激しい工場床、タイヤマークの除去に優れた浸透力強化タイプ。拭き取り後、白化やベタツキがなく仕上がります。生分解性が良い活性剤の使用により、排水処理の負荷を低減します。
用途工場などの床洗い専用洗浄剤。 pH11.6 仕様排水負荷低減対策品(低COD、BOD) 使用方法汚れに応じて10倍~50倍に希釈し、洗浄機やモップ拭き。 種別メンテナンス用洗浄剤 液性アルカリ性 性状アルカリ性水溶液 商品タイプ液体
1缶(18L)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

スプレー型離型剤です。 そのまま使用できますので取扱が簡単です。 型の細部や塗布しにくい箇所にも容易に使用できます。
主成分シリコーン
1本(420mL)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

わずかな塗布量ですぐれた離型効果を与えます。 熱安定性に優れています。(耐熱200~250℃) 高粘度シリコーン使用で、持続性がよく、ゴム成型品の離型に適します。 熱可塑性・熱硬化性樹脂のどちらにも使える汎用タイプの離型剤です
用途プラスチック成型品の離型に。 PE、PP、PS、ABS、AS、PMMA、PC、ナイロン、ポリアセタール等の熱可塑性樹脂。 フェノール、ユリア、メラミン、エポキシ、不飽和ポリエステル等の熱硬化性樹脂。 成分脂肪族系炭化水素、シリコーンオイル、LPG 使用温度範囲(℃)250℃以下 主成分シリコーン 耐熱温度(℃)200~250 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量25mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
859 税込945
当日出荷

一般工業用、艶出し用。200℃くらいまで安定して使用出来る。離型性、潤滑性、光沢が良い。
用途プラスチック・ゴム・陶磁器成型時の離型、各種カッターの粘着防止、合成繊維用のノズルの潤滑、プラスチック製品などのつな出し、潤滑およびブロッキング防止など。 アズワン品番6-376-01 使用温度範囲(℃)-50~180℃ 成分ジメチルポリシロキサン TGK品番940-18-18-21 トラスコ品番126-1231 主成分LPG 耐熱温度(℃)250 粘度1000cs 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量1kg RoHS指令(10物質対応)対応
1本(420mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

ワンスプレーで洗浄処理と防錆処理を同時に行うことができ、効率良く洗浄できます。リンス工程を省略し、排水を出さないように設計されています。防錆力強化品。低泡性のため中圧スプレー使用も可。抗菌性
用途金属加工後の中間洗浄に最適な洗浄剤です。適用/鉄・鋳物 種別洗浄兼防錆剤(ノンリンスタイプ) 使用温度範囲(℃)常温~80 容量(L)18 pH9.4 濃度(%)3~5 危険物の類別非危険物 性状弱アルカリ性液体
1缶(18L)
17,980 税込19,778
翌々日出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)離型剤 植物油脂系
植物性の燐脂体を主成分とした二次加工用離型剤です。 離型後のペイント塗装や接着、印刷にほとんど影響を与えません。 シリコーンオイルを一切含有していません。 高温成型品の離型性良好。
用途PE、PP、PS、ABS、AS、PMMA、PC、ナイロン、ポリアセタール等の熱可逆性樹脂。 ポリサルフォン等、高温成型品の離型剤に。 使用温度範囲(℃)300℃ 主成分植物性燐脂体 耐熱温度(℃)300 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量95mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
799 税込879
当日出荷

鉄・鋳物・アルミの汎用タイプ。。#5052適用。
用途光学レンズ。金属加工部品の浸漬、US、仕上。アルミ、ADC、銅、亜鉛 種別脱脂・部品洗浄剤(水溶性) 使用温度範囲(℃)常温~80 容量(L)18 pH11.5 濃度(%)1~10 危険物の類別非危険物 性状アルカリ性液体
1缶(18L)
14,980 税込16,478
翌々日出荷

ゴム、プラスチック、鋳物成形時の離型や潤滑に最適です。
用途ゴム、プラスチック、鋳物成形時の離型や潤滑に。 無色~淡黄色透明(液体) 主成分シリコーン 成分ジメチルシリコーンオイル 不揮発分5(105℃×3h %) 危険等級 溶剤石油系炭化水素+キシレン 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フッ素化合物薄膜タイプのPOFAフリーの離型剤で、離型性と持続性に優れています。 ベタツキがなく、汚れが少ないため金型洗浄回数が減少します。 フッ素系極薄膜タイプで、シリコーンを含有していないため、塗装、メッキなど二次加工をする成形品の離型に使用できます。
用途寸法精度が高い成形品の離型や金型温度が高い離型に、熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂の離型に、シリコーンゴム、フッ素ゴムの離型に トラスコ品番759-7444 淡黄色透明 容量(mL)420 使用温度範囲(℃)0~200 主成分ヘキサン、イソプロピルアルコール、プロパン、ブタン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.09L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
3,998 税込4,398
欠品中

-43℃のショックフリーズ効果により、錆や腐食などで固着したボルトやナットなどを取り外しやすくします。 使用方法は錆や汚れを軽く拭き取って向けてスプレーするだけです。 様々な環境で使用されるねじの錆・腐食に使用できます。
容量(mL)480 使用温度範囲(℃)-20~+45 茶褐色 危険物の類別非危険物 特性凍結浸透潤滑
1箱
19,410 税込21,351
7日以内出荷

デタージェントL-120Aは、中低温域でも洗浄能力に優れた中性タイプのスプレー洗浄剤です。アルミ素材および鉄、鋳鉄材に適合し、洗浄時に防錆を一工程で行うことのできるノンリンス仕様の洗浄剤です。省エネ、低温化の取組みに対応できます。中低温でも洗浄能力が維持できる。アルミ素材、銅、黄銅の防食性に優れ、鉄の防錆にも適している。耐硬水性により、シミの発生を抑制し、仕上がりが良好です。無機塩を含まない有機ベースです。洗浄後に白い粉状の残渣もなく、べたつきもありません。低温でも使用可能な消泡性を有しています。
用途自動車、産業機械、建設機械、弱電、等の産業における各種部品の仕上洗浄として。金属加工部品の中間洗浄として(不水加工油、防錆油)。高圧スプレー洗浄の用途として 容量(L)18 pH値8.6(3%) 危険物の類別非危険物 外観(原液)微黄色~黄色透明液体 比重(at15℃)1.06
1缶(18L)
18,980 税込20,878
3日以内出荷

ダイキン工業ダイフリー GA-9700M
エコ商品
フッ素化合物を使用しており、優れた離型性を発揮します。PFOS・PFOA・RoHSなど、環境規制に適合します。
用途金型構造が複雑で塗布しにくい箇所。ゴム、プラスチック成型をはじめ、汎用として。 トラスコ品番392-4236 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量420mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本
3,598 税込3,958
当日出荷

ワンスプレーで洗浄処理と防錆処理を同時に行うことができ、効率良く洗浄できます。リンス工程を省略し、排水を出さないように設計されています。防錆力対策品。低泡性のため中圧スプレー使用も可。
用途金属加工後の中間洗浄に最適な洗浄剤です。 種別洗浄兼防錆剤(ノンリンスタイプ) 使用温度範囲(℃)常温~80 容量(L)18 pH7.6 濃度(%)3~5 危険物の類別非危険物 性状中性液体無リン
1缶(18L)
17,980 税込19,778
翌々日出荷

金型汚れが少なく、離型性、持続性に優れています。 比較的高い金型温度(150~200℃)でも有効成分が熱分解を起こしません。
仕様皮膜状態:ウェットタイプ 成分フッ素、潤滑剤(DME) 耐熱温度(℃)260 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L 危険物の性状非水溶性
1個(420mL)
2,798 税込3,078
当日出荷

フッ素化合物とシリコーンの複合皮膜タイプです。 離形性と持続性に優れます。 PFOAフリーです。
用途熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂の離型に。 シリコーンゴム、フッ素ゴムの離型に。 トラスコ品番773-5243 淡黄色透明 容量(mL)420 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

化学工業メーカー・ネオスの切削油剤。
容量(L)18 危険物の類別非危険物
1缶(18L)
21,980 税込24,178
3日以内出荷

GoPro HERO9/8/7/6/5/MAXなどのアクションカメラを胸に装着することで臨場感あふれるハンズフリー撮影ができるチェストマウント
セット内容チェストハーネス、バックルマウント、接続ネジ 材質チェストハーネス:ナイロン・ABS・ポリカーボネート、バックルマウント:ポリカーボネート・ステンレススチール、接続ネジ:ステンレススチール・ABS ブラック 質量(g)約170 対応機種GoPro HERO9/8/7/6/5/MAX 適合サイズ(cm)胸囲:約52~120 アズワン品番64-9711-75
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

軽快なワンタッチホルダー付ハーフキャップ。タウンユースに最適 ちょっとした買い物などで手軽に被れるハーフヘルメット。脱着に便利なワンタッチバックルを採用。ヘルメットホルダー固定用のDリングを装備。頭周り57~60cm未満のフリーサイズ設定。 赤いリリースボタンを押すだけであご紐が外せる脱着に便利なワンタッチバックルを採用。ヘルメットホルダー固定用のDリングを装備。
サイズフリー(57~60cm未満) 付属品サイズ調整スポンジ 材質帽体:ABS 質量(g)約600 規格PSC、SG(125cc以下用)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イージーリリースバルブはワンプッシュで簡単エンジン総排気機能を搭載しました。 プッシュ方式とダイヤル(ねじ)方式と操作方法は2種類です。 プッシュ方式はボタンを押すだけで簡単に排気が行えます。 従来のプッシュ方式ではできなかった排気の際の微調整を可能にしました。
仕様ラテックスフリー・イージーリリースバルブ仕様
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

UL、CSA、VDE、SEMKO. BULGINタッチプルーフスナップ取り付け、バヨネットキャップ. ドライバを利用したバヨネットロックタッチプルーフリリースのスナップ取り付けパネル固定ヒューズホルダ. パネル切抜き12.8 O x 11.94 mm AF フィンガープロテクション: PC2 UL94V-0仕様ポリエステル製ボディ
仕様ヒューズホルダタイプ = パネル取り付けヒューズサイズ = 5 x 20mm極数 = 1Pインジケータ付 = なしシリーズ = FXmm 定格電圧(V)AC250 定格電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
4,398 税込4,838
翌々日出荷

扱いやすいビデオ雲台と水平の調整が簡単にできるレベリングベースが付属する軽量アルミ三脚のセットです。小型オイルフリュードビデオ雲台は、なめらかで安定した撮影が行えます。雲台にはクイックリリースプレートの不意な脱落を防ぐ、セーフティロックボタンを搭載しています。脚部はFotoproフリップロックシステムでレバーを緩めると素早く脚を伸ばすことが出来ます。
用途ビデオ三脚 段数4段 耐荷重(kg)5 パイプ径(Φmm)26 最低高さ(mm)700 収納寸法・長さ(mm)620 伸長(mm)1625
1本
22,980 税込25,278
6日以内出荷

ソケットロックとクイックリリースシステムが特徴です。 防塵・メンテナンスフリーの機構。 5°刻みの72歯機構。 駆動方向スイッチにより、手袋をはめた手や脂っこい手でも簡単に反転できます。 手のひら制御システム-オペレーターが誤って後進するリスクを回避するために頭を押し下げることができます。 超コンパクトヘッド。 人間工学に基づいた快適なグリップハンドル。 作業場の化学薬品や溶剤に耐性があります。
用途ラチェット 質量(g)450 仕上ブライトクローム
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T18R シリーズのナチュラルケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。束の直径は 22 mm、長さは 100 mm、幅は 2.5 mm です。100 % の高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。この結束バンドは、先端部が人間工学に基づいて曲がっているため、挿入が簡単です。手動でも加工工具でも簡単に使用できます。この結束バンドは、ほぼすべての用途に使用できます。数量は 100 です。特長と利点難燃性 ハロゲンフリー 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 リリース不可 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 伸張強度は 80 N です UV抵抗用途結束 ルーティング ケーブル、パイプ、ホースの固定認定UL94 UL94 V2 等級 US MIL 231-90
仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T18R●引張強度:80N●最大バンドル直径:22mm●コード番号:190-4212 アズワン品番65-7472-80
1袋(100個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

ウォータースポーツ用に設計されたカメラの水没を防ぐフロートガード。鮮やかなオレンジ色で水中での高い視認性を確保。ボタン、マイク、フリップ式タッチスクリーンは通常通り使用できます。 簡単にマウントできるクイックリリース対応マウントやアクセサリーと互換性があります。
セット内容フロートガード、延長つまみネジ、フロートガードフレーム 寸法(mm)103×47×79 質量(g)45 対象Ace Pro 2、Ace Pro
1個
3,098 税込3,408
9日以内出荷

ケーブルの切断、丸ケーブルのストリップ、一般的なRJ45プラグの圧着が可能なオールインワンツールです。 シールド付き、シールドなしRJ45を確実に圧着するウェスタンプラグ(8P8C)。 調整可能な保持ブラケット付きで、すべての一般的なRJ45プラグに対応。 パラレルクリンプとセルフリリースメカニズムによる正確な圧着プロセス機構。 均等でバランスのとれた圧着力を実現するデュアルクリンピングポイント。 高品質なブレードでCATケーブルを素早く切断・被覆除去。 人間工学に基づいたマルチコンポーネントハンドル付き。
全長(mm)190 質量(g)345
1丁
9,998 税込10,998
翌日出荷

ケーブルの切断、丸ケーブルのストリップ、一般的なRJ45プラグの圧着が可能なオールインワンツールです。シールド付き、シールドなしRJ45を確実に圧着するウェスタンプラグです(8P8C)。調整可能な保持ブラケット付きで、すべての一般的なRJ45プラグに対応します。パラレルクリンプとセルフリリースメカニズムによる正確な圧着プロセス機構です。均等でバランスのとれた圧着力を実現するデュアルクリンピングポイントです。高品質なブレードでCATケーブルを素早く切断・被覆除去します。人間工学に基づいたマルチコンポーネントハンドル付きです。
用途RJ45プラグ、クローズドハウジング、ノンクローズドハウジングに対応 全長(mm)190 質量(g)345
1丁
9,998 税込10,998
翌日出荷

RS Pro の絶縁端子用圧着工具です 絶縁端子用の RS Pro 圧着工具について。この高品質工具は、精密な圧着ダイを備え、最小限の労力で正確かつ簡単にコネクタ圧着できます。DuoTech ソフトグリップハンドルは、人間工学に基づいて設計されており、この圧着工具のグリップとして非常に快適で信頼性の高いものになります。この工具は、エンドスプライス又はフェルールワイヤへの安定した信頼性の高い圧着接続が必要な用途に最適で、高品質の仕上げ作業を確実かつ確実に行うことができます。 特長と利点: RS Pro 圧着工具は、高品質で一貫性があり信頼性の高い圧着を実現するための高精度圧着ダイを備えています DuoTech ソフトグリップハンドルは、最適な使い心地と人間工学に基づいた使いやすさを実現し、滑りにくい滑りにくいハンドルとして機能して、怪我や事故を防止します この手動工具は、セルフリリース機構も備えているため、工具を所定の位置にロックして、確実に圧着できます 軽量で丈夫で使いやすい設計 絶縁端子の圧着に適しています 絶縁圧着能力: 0.5 6 mm 全長: 220 mm 用途: 圧着工具は、 本のケーブルを接合して新しい接続を確立する場合など、金属製又はケーブルの つの部品を接合するために使用する手持ち工具です。これは、ケーブルやワイヤを使用する場合に不可欠なツールです。圧着は、圧着された つのアイテム間の接続性と導電性のために高品質であることを確認することが重要です。圧着工具は使いやすく、業務用及び DIY の容量で最も一般的に使用されています。 メンテナンス及び修理 電気設備 ケーブルアセンブリ 高品質で正確な圧着が重要な理由 絶縁端子の圧着用 精密な圧着ダイ セルフリリース機構 ソフトグリップ PP ハンドル 強化された炭素鋼製のフレームとジョーにより、高い耐久性と長期間の耐用年数を実現 高い圧着圧力で確実な圧着端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1 つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフとなる絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。隙間があると、腐食によって抵抗や過剰な熱が生じ、電気的接続を損なうおそれがあります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。 圧着工具はどのように保守しますか? 軸部分およびその他の可動部分は、機能が良好で寿命が長いことを保証するために定期的に潤滑する必要があります 工具が汚れに曝されている場合は、少なくとも 10 000 サイクルごとに低粘度の非鉱物油による潤滑が推奨されます 圧着ダイネストの調整も確認する必要があります。必要に応じて、工具の予荷重が大幅に減少している場合は、圧力調整軸の再調整が必要になることがあります RS PRO の利点 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート 感電するおそれがあります。この工具は、導通状態のワイヤでは使用しないでください
仕様ワイヤ寸法mm2 = 0,5 → 6mm2製品タイプ = 圧着工具併用可能製品 = 絶縁スペードコネクタ使用 = ハンドラチェット = あり圧着プロファイル = 丸型全体長さ = 220mm
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷

Eaton低電圧産業用コンポーネント又は熱過負荷リレーには、テスト/オフボタン、リセットプッシュボタン(手動又は自動)、DILMT7、DILMT9、DILMT12、DILMT17、DILMT25、DILMT32で使用されるトリップフリーリリースボタンがあります。最大動作周囲温度:55℃ZBT12フレームサイズ直接実装最低動作周囲温度:-25℃耐候性
仕様●モーター定格電流:24→ 32 A●コンタクトの定格電流:32 A●制御電圧:690 V ac●範囲:Moeller●極の設定:SP●許容入力:15 kW●通常端子構成:1NO + 1NC アズワン品番65-7344-36
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

Eaton低電圧産業用コンポーネント又は熱過負荷リレーには、テスト/オフボタン、リセットプッシュボタン(手動又は自動)、DILMT7、DILMT9、DILMT12、DILMT17、DILMT25、DILMT32で使用されるトリップフリーリリースボタンがあります。最大動作周囲温度:55℃ZBT12フレームサイズ直接実装最低動作周囲温度:-25℃耐候性
仕様●モーター定格電流:16→ 24 A●コンタクトの定格電流:24 A●制御電圧:690 V ac●範囲:Moeller●極の設定:SP●許容入力:11 kW●通常端子構成:1NO + 1NC アズワン品番65-7346-61
1個
15,980 税込17,578
欠品中

Eaton 低電圧産業用コンポーネント又は熱過負荷リレーには、テスト / オフボタン、リセットプッシュボタン(手動又は自動)、DILMT7、DILMT9、DILMT12、DILMT17、DILMT25、DILMT32 で使用されるトリップフリーリリースボタンがあります。最大動作周囲温度: 55 ℃ ZBT12 フレームサイズ 直接実装 最低動作周囲温度: -25 ℃ 耐候性
仕様●モーター定格電流:12→ 16 A●コンタクトの定格電流:16 A●制御電圧:690 V ac●範囲:Moeller●極の設定:SP●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:1NO + 1NC●コード番号:201-7597 アズワン品番65-7344-43
1個
17,980 税込19,778
欠品中

Eaton 低電圧産業用コンポーネント又は熱過負荷リレーには、テスト / オフボタン、リセットプッシュボタン(手動又は自動)、DILMT7、DILMT9、DILMT12、DILMT17、DILMT25、DILMT32 で使用されるトリップフリーリリースボタンがあります。最大動作周囲温度: 55 ℃ ZBT12 フレームサイズ 直接実装 最低動作周囲温度: -25 ℃ 耐候性
仕様●モーター定格電流:9→ 12 A●コンタクトの定格電流:12 A●制御電圧:690 V ac●範囲:Moeller●極の設定:SP●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:1NO + 1NC アズワン品番65-7347-13
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

Eaton 低電圧産業用コンポーネント又は熱過負荷リレーには、テスト / オフボタン、リセットプッシュボタン(手動又は自動)、DILMT7、DILMT9、DILMT12、DILMT17、DILMT25、DILMT32 で使用されるトリップフリーリリースボタンがあります。最大動作周囲温度: 55 ℃ ZBT12 フレームサイズ 直接実装 最低動作周囲温度: -25 ℃ 耐候性
仕様●モーター定格電流:23→ 32 A●コンタクトの定格電流:32 A●制御電圧:690 V ac●範囲:Moeller●極の設定:SP●許容入力:15 kW●通常端子構成:1NO + 1NC アズワン品番65-7346-64
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

Eaton 低電圧産業用コンポーネント又は熱過負荷リレーには、テスト / オフボタン、リセットプッシュボタン(手動又は自動)、DILMT7、DILMT9、DILMT12、DILMT17、DILMT25、DILMT32 で使用されるトリップフリーリリースボタンがあります。最大動作周囲温度: 55 ℃ ZBT12 フレームサイズ 直接実装 最低動作周囲温度: -25 ℃ 耐候性
仕様●モーター定格電流:0.16→ 0.24 A●コンタクトの定格電流:240 mA●制御電圧:690 V ac●範囲:Moeller●極の設定:SP●許容入力:60 W●通常端子構成:1NO + 1NC アズワン品番65-7346-87
1個
14,980 税込16,478
欠品中

Eaton 低電圧産業用コンポーネント又は熱過負荷リレーには、テスト / オフボタン、リセットプッシュボタン(手動又は自動)、DILMT7、DILMT9、DILMT12、DILMT17、DILMT25、DILMT32 で使用されるトリップフリーリリースボタンがあります。最大動作周囲温度: 55 ℃ ZBT12 フレームサイズ 直接実装 最低動作周囲温度: -25 ℃ 耐候性
仕様●モーター定格電流:50→ 65 A●コンタクトの定格電流:65 A●制御電圧:690 V ac●範囲:Moeller●極の設定:SP●許容入力:37 kW●通常端子構成:1NO + 1NC●コード番号:201-7608 アズワン品番65-7347-02
1個
59,980 税込65,978
欠品中

Eaton 低電圧産業用コンポーネント又は熱過負荷リレーには、テスト / オフボタン、リセットプッシュボタン(手動又は自動)、DILMT7、DILMT9、DILMT12、DILMT17、DILMT25、DILMT32 で使用されるトリップフリーリリースボタンがあります。最大動作周囲温度: 55 ℃ ZBT12 フレームサイズ 直接実装 最低動作周囲温度: -25 ℃ 耐候性
仕様●モーター定格電流:1.6→ 2.4 A●コンタクトの定格電流:2.4 A●制御電圧:690 V ac●範囲:Moeller●極の設定:SP●許容入力:1 kW●通常端子構成:1NO + 1NC アズワン品番65-7346-62
1個
14,980 税込16,478
欠品中

Eaton 低電圧産業用コンポーネント又は熱過負荷リレーには、テスト / オフボタン、リセットプッシュボタン(手動又は自動)、DILMT7、DILMT9、DILMT12、DILMT17、DILMT25、DILMT32 で使用されるトリップフリーリリースボタンがあります。最大動作周囲温度: 55 ℃ ZBT12 フレームサイズ 直接実装 最低動作周囲温度: -25 ℃ 耐候性
仕様●モーター定格電流:50→ 65 A●コンタクトの定格電流:65 A●制御電圧:690 V ac●範囲:Moeller●極の設定:SP●許容入力:37 kW●通常端子構成:1NO + 1NC アズワン品番65-7344-53
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷