釣法・場所を問わず使えるオールラウンドな調子を採用し、エリアや好みに合わせてエサ・ルアーを問わず選べるアイテムをラインナップ。
ブランクスはブレーディングXを搭載し、ネジレを抑制してキャスティング、大物とのやり取り性を向上させグリップ周りはエアセンサーシートにより感度と軽さを実現した本格仕様。
継数(本)4
1インチ(25.4mm)サイズの六角部をもち、内側の寸法も十分に確保されたFRシリーズは正確な作業を可能にします。
ころは保持しているばねの力が正確に調整されているので、空転時のころの動きが少なく、空転トルクが安定しています。
HF形は、外輪が薄い鋼板製で精密絞り加工によって製作され、断面高さが小さくコンパクトなシェル形ワンウェイクラッチです。
ワンウェイクラッチシリーズは、ハウジングの内径にしまりばねで固く圧入されるため、軸方向の固定装置が不要であり、また、このはめあいだけでトルクを伝達できるので取扱いが非常に容易です。
ころは個々にばねで正確に支えられており、常に同時にかみ込みを行うよう高精度に加工されており、クラッチ精度が優れています。
容量までのトルクに対する遅れ角は平均値で3°以下です。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
ばねの種類スチール製ばね
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。
軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。
作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。
取付けが容易です。
荷重方向ラジアル
軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受
薄肉で大きなトルクを伝達できます。
バックラッシュが少ないです。
DIN規格品(ドイツ工業規格)です。
プレス成型した薄肉の外輪の軌道面に溝を設け、ローラーを保持しています。
用途インデックス、間欠運動、オーバーランニングクラッチなど。
鋼・鋳鉄・軽合金ハウジング用。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
ばねの種類樹脂製ばね
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
薄肉で大きなトルクを伝達できます。
バックラッシュが少ないです。
DIN規格品(ドイツ工業規格)です。
用途インデックス、間欠運動、オーバーランニングクラッチなど。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
ばねの種類スチール製ばね
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ホイールからカセットスプロケットを取り外す際に、スプロケットが勝手に回転しないよう固定する為の工具。
1/2 x 1/8 多段式(8速以下)カセットスプロケット用。
適合シングルチェーン
全長(mm)280
質量(g)226
適合サイズ1/2 x 1/8(チェーン)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
多段式フリーのスプロケットの着脱工具です。
全長(mm)360
質量(g)510
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
外装6段変速機用ローラーブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質リム:ステンレス、スポーク:スチール
規格W/O
セット内容ハブナット、ワッシャー
タイプナットボス6段
軸長(mm)200
使用ハブシマノ
エンド幅(mm)132
前後区分後輪
外装6段変速機用ローラーブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質リム:アルミ、スポーク:スチール
セット内容ハブナット、ワッシャー
タイプナットボス6段
エンド幅(mm)132
前後区分後輪
シマノのボス式(カセットスプロケットではないタイプ)のスプロケットを外す為のツールです。
用途シマノスプロケットやセンターロックディスクローターの着脱
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
自由な大きさにカット可能です。紫外線に強く耐寒、臭気に優れ硬さが変化しません。
用途車のマット
材質PVC
色BK
サイズフリー
寸法(cm)45x150
1枚
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
左右どちらの上腕にも簡単に巻きつけやすいカフを採用しています。
耐衝撃性ギヤフリーメーターを採用。
測定部位上腕
付属品収納ケース
材質(カフ)ナイロン、(送気球)ラテックス(真鍮製エアリリースバルブ付)
測定範囲0~300mmHg
質量(g)250
測定精度±3mmHg
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B2X10011000021
腕帯(mm)140×500
医薬品医療機器等法一般医療機器
落としても壊れないギヤフリーメーターを採用したカラフルアネロイド血圧計。
カフには、腕の太さに合わせてゲージが移動できるループ付。
測定部位上腕
付属品収納ケース
材質(カフ)ナイロン、(送気球)ラテックス(真鍮製エアリリースバルブ付)
測定範囲0~300mmHg
質量(g)240
測定精度±3mmHg
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B2X10011000021
腕帯(mm)140×500
医薬品医療機器等法一般医療機器
各種アネロイド血圧計、水銀血圧計に使用できます。
寸法(幅W×長さL)(mm)(カフ)140×500、(ゴム袋)120×230
材質(カフ)ナイロン、(ゴム袋)ラテックス
自由な大きさにカット可能です。光触媒型消臭剤を配合で装着するだけで消臭効果を発揮。
用途車のマット
材質PVC
色BK
サイズフリー
寸法(cm)45x150
1枚
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
材質スチール
セット内容左右1組
歯数32T
クランク長(mm)165
スライド可能型のフックを使用しているため、ゲージの数値の読み取りが容易です。
ゲージはウェルチアレン製のデュラショック(耐衝撃性ゲージ)を使用しています。
送気球は耐久性に優れた微調整排気可能な板弁方式を使用しています。
材質ラテックス
質量(g)90
アズワン品番0-9523-02
1個
¥723
税込¥795
当日出荷
肌に優しい綿製のカフを使用した血圧計です。衝撃に強く耐久性に優れています。腕の太さに応じてゲージが移動できるループ付きです。
付属品ジッパーケース
測定範囲(mmHg)0~300
1個
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:13216-0914
1個
¥6,898
税込¥7,588
5日以内出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
丈夫なナイロン製カフはホルマリンなどの有害物質を含まないので安心してお使いいただけます。汚れにも強く、ふき取るだけで汚れを簡単に落とせます。外側から巻き付けるタイコス型カフなので、手早く装着できます。アネロイド血圧計・水銀血圧計に使用可能です。
仕様ネームタグ付き
材質ナイロン製、ゴム袋/ラテックス
寸法(mm)(ゴム袋)120×220
寸法(cm)(巻付範囲)26~38
腕帯(mm)500×140
シマノ 7速用カセットフリーコグ 11-28T
歯数11-28T
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
1個
¥7,898
税込¥8,688
3日以内出荷
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
インナーに装備したフリースブランケットの使い方で3シーズン快適に睡眠できます。暖かいシーズンはシュラフを広げ、フリースを上掛けにすることで、大人2人、子供1人の使用にピッタリ
材質表地:ポリエステル100%、裏地:ポルエステル100%(マイクロファイバー)、ブランケット:ポリエステル100%(フリース)、中綿:ポリエステル100%(ホローファーバー)1200g
質量(g)約2400
使用温度(℃)約5℃~(目安)
寸法(幅W×長さL)(cm)90×200
収納時寸法(cm)Φ30×H47
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
チェーンやギヤの欠点を克服した同期伝動ベルトです。特に小ピッチのベルトは、精密機器・情報機器に適しています。高効率で高速伝動ができます。チェーン・ギヤに比べ低騒音です。メンテナンスフリーです。軽量で薄く、屈曲性にもすぐれているので、コンパクトな設計ができます。標準ベルトは、-30℃~+90℃の範囲で使用でき、導電性能もあります。
ベルト形XL
ベルト幅(mm)9.5
歯ピッチ(mm)5.08
材質(ベルト)ゴム
ベルト呼び幅037
使用温度範囲(℃)-30~+90
高さ(mm)2.27
種類タイミングベルト
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)16
シマノのHGスプロケット(カセットスプロケット)やディスクブレーキのロックリングを外す為の工具。
用途カセットスプロケットやセンターロックディスクローターの着脱
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
リムーブローラップ。着脱可能な巻取器付ランヤード。フリーとギア機構の2段切り替えスイッチ付き。補助ロープ付き(移動時に絶えず構造物と接続された状態を維持する)
ランヤード(長さ)(mm)1650/(補助)1100
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)約1220
質量(g)約1950
種類巻取式
ベルト色ブラック
フック口開き(mm)53(大口径フック・蛍光反射シール付き)
バックルパススルー
落下距離(m)3.6、(最大自由)1.8
フック53mm大口径フック
ランヤード(ストラップ幅)(mm)17
材質(胴ベルト)ナイロン
ランヤード(ストラップ)アラミド繊維
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード2丁掛け
1本
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
2wayローラップ。赤色の蛍光反射シールで遠くから安全確認ができる。フリーとギア機構の2段切り替えスイッチ付き。ロック装置付き巻取器。補助ロープ付き(移動時に絶えず構造物と接続された状態を維持する)
ランヤード(長さ)(mm)1650/(補助)1160
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1220
質量(g)1730
種類巻取式/ロープ式
ベルト色ブラック
フック口開き(mm)53(大口径フック・蛍光反射シール付き)
バックルパススルー
落下距離(m)3.6、(最大自由)1.8
フック53mm大口径フック(蛍光反射シール付き)
ランヤード(ストラップ幅)(mm)17
材質(胴ベルト)ナイロン
ランヤード(ストラップ)アラミド繊維
RoHS指令(10物質対応)対応
ロック機構ロック式
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード2丁掛け
1本
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ