ASの流動性原液は73%、残りの27%は噴射推進剤である
用途部品及び鉄板の防錆
ローラー、刷毛等で処理できない所(付属ノズル使用)
手の届かない所や少量使用する箇所(付属ノズル使用)
潤滑・防錆が要求される全ての箇所
使用温度範囲(℃)-10~100
形態エアゾールタイプ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
ジェル状態の製品で長期的な防錆及び部品の永久的な保管
顔料が添加された内部用
用途部品及び鉄板の永久的な防錆(1~1.5mm)
船舶のバラストタンクのコーティングに使用
特に各種タンク、船舶構造物、海岸設備等比較的広い表面塗布
永久的な潤滑・浸透性防錆効果を極大化させる製品
タイプジェルタイプ
形態ジェルタイプ(内部用)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(18.92L)
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
NAS(非エアゾールタイプ)の流動性原液は99.5%である
用途部品及び鉄板の防錆
潤滑・防錆が要求される全ての箇所
タイプ液状タイプ
形態非エアゾールタイプ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
琥珀色の液体で金属との親和力が強く、浸透性に非常に優れている
ひどく錆び付いている部分に、表面前処理無しで適用可能
用途部品及び鉄板保管のための防錆(0.025~0.05mm塗布)
ひどく錆び付いた船舶のバラストタンクのコーティングに使用
各種タンク、海洋ボーリング設備、農業分野の各種機械類、ワイヤーロープ等
タイプ液状タイプ
形態液状タイプ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
フルイドフィルムAと同様であるが、粘度が高い(準液状)
用途室内外に保管中である部品の防錆(0.5~0.8mm)
ひどく錆び付いた船舶のバラストタンクのコーティングに使用
各種タンク、海洋ボーリング設備、農業分野の各種機械類、船舶修理装備等
タイプ液状タイプ
形態準液状タイプ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
ワイヤーロープ用で浸透性が非常に高い
圧力に非常に強いため、ワイヤーロープ及びギア等に使用
温度に非常に強く、-45℃~200℃の間でも流動性維持
用途高温にも強い性質で、スチームライン等高温の鉄板に使用
ケーブル、ワイヤーロープ等、あらゆる種類の設備及び装備の潤滑・防錆
タイプジェルタイプ
形態WIRE ROPE DRESSING
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(18.92L)
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
ワイヤーロープ用で浸透性に非常に優れた製品
ワイヤーロープ中心部まで迅速に浸透、防錆効果を拡大化
-5℃~1℃の低温下でも使用可能
用途浸透性が非常に高いため、WRO-EP、WRN-EPを適用する前に使用
海洋ボーリング設備、ワイヤーロープ等に使用
タイプジェルタイプ
形態WIRE ROPE DRESSING
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(18.92L)
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
ジェル状態の製品で長期的な防錆及び部品の永久的な保管
顔料が添加されていない内部用
用途部品及び鉄板の永久的な防錆(1~1.5mm)
船舶のバラストタンクのコーティングに使用
特に各種タンク、船舶構造物、海岸設備等比較的広い表面塗布
永久的な潤滑・浸透性防錆効果を極大化させる製品
タイプジェルタイプ
形態ジェルタイプ(内部用)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(18.92L)
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
ジェル状態の製品で長期的な防錆及び部品の永久的な保管
顔料が添加された外部用
用途部品及び鉄板の永久的な防錆(1~1.5mm)
船舶のバラストタンクのコーティングに使用
特に各種タンク、船舶構造物、海岸設備等比較的広い表面塗布
永久的な潤滑・浸透性防錆効果を極大化させる製品
タイプジェルタイプ
形態ジェルタイプ(外部用)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(18.92L)
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
長期的な防錆が可能で、非鉄金属の防食効果にも優れています。
オイル特有の臭いを抑えた低臭性タイプです。
用途機械部品の加工時や組立時の防錆。
ボルト、ナット等のネジ緩め。
各種産業機械の防錆・潤滑。
メッキ部分(亜鉛・クロム等)の長期防錆。
治工具などの防錆。
成分鉱油、石油系溶剤、添加剤、2,6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール、プロパン、ブタン
タイプ低臭
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量210mL
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥499
税込¥549
当日出荷
優れた潤滑性と防錆力があり、浸透、防錆、防湿、きしみ止めなどの効果があります。
水置換性があり浸透性にも優れているので、
金属細部の潤滑や錆付いたネジを緩めるのにも適しています。
用途金属の防錆・潤滑
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
成分ケロシン(灯油)、ミネラルオイル(鉱油)、石油スルホン酸カルシウム塩、ニュートラル潤滑油用基油、ジノニルナフタレンスルホン酸バリウム、プロパン、ブタン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
バッテリー電源のON・OFF機能付きダブルリング、レバー式クイックロッ ク、マイナスポストΦ17mm 用、M6-M6-M6
タイプマイナス
適合端子D
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
耐海水性に優れています。
無溶剤でゴム、プラスチックを侵しません。
液状ガスケットは、固形シートガスケットと全く異なった概念と漏洩防止理論に基づいて開発されたものです。機器の接合面に塗布し、組み付けるだけで接合面からの”もれ”を防止します。
用途その他一般シール剤
使用温度範囲(℃)-40~80
液色赤褐色ペースト状
比重1.42(25℃)
取り外し性良
種類無溶剤タイプ
主成分脂肪酸変性フェノール樹脂
耐薬品性耐水性%(95℃):-4.2耐ガソリン性%(50℃):-36.4耐油性%(100℃):-3.5
不揮発分99%
粘度(25℃)(Pa・s[P])1000(10000)
耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:7.0(70)80℃:3.5(35)150℃:0.5(5)
耐冷熱性(MPa[kgf/cm2])3.5(35)
乾燥後の状態不乾性
ゴム弾性の有無なし
肉盛性良
粘着性少々有り
危険物の類別非危険物
パレットに荷積した製品箱上部に掛ける簡易養生品です。荷物の天井面の汚れ防止に役立ちます。簡易防水仕様です。裾下部にはゴムロープ入りです。
間口(mm)1100
奥行(mm)1100
厚さ(mm)0.4
材質基布:不織布両面PEラミネート、ゴム入り
ラストブリザードは-42℃の冷却剤が錆びたボルト・ナットを瞬間収縮させると同時に高性能浸透オイルがミクロの隙間に流れ込んでボルト・ナットを緩めやすくします。
水に濡れても浸透します。
倒立使用可能。缶を逆さにしても噴射できます。
用途自動車、トラック、農業機械や建設機械、船舶、バイク、自転車、フォークリフト、電動工具、設備配管、冷凍機器、金型、銃火器、各装備車両、各艦船の錆びたボルト・ナット・チェーン、ベアリングの取り付け・取り外しに。
成分石油系炭化水素、潤滑油基油、非イオン界面活性剤
使用方法(1)錆びたボルト・ナットにスプレーします。(2)ボルト・ナットのサイズと錆の度合いを見て5~15秒塗布します。(3)30秒~5分間浸透させるとボルト・ナットがより緩めやすくなります。
タイプ速乾性
使用温度範囲(℃)~60
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量28mL
RoHS指令(10物質対応)対応
特性凍結浸透潤滑
危険物の性状非水溶性
1本(550mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
こんなお得な商品も!
防錆潤滑剤 強力防錆 低臭タイプ
モノタロウ
¥499
税込¥549
50~70ミクロンの強力な半硬質被膜を形成し、防錆効果を長期間発揮します。
高湿度、高濃度ガスなどの腐食性が高い過酷な条件下でも、卓越した防錆性能が持続します。
乾燥時間が短く、効率的な作業が可能です。
用途工作機械、重機、治具、金型などの金属部分の防錆。
加工や貯蔵、輸送用部品の防錆。
自動車のドア・ボンネット・トランクルーム・バンパー内側など、防錆処理が必要な箇所の防錆。
鉄工材、機械類の屋内・屋外保管時の防錆。
使用温度範囲(℃)-5~80
塗り面積(m2)2.7/1本
質量(g)390
指触乾燥時間(時間)約1~2
乾燥時間(時間)約24
主成分防錆剤、石油系溶剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
あらゆる船舶の電子・電気部品、船体の金属パーツの防錆・防湿・潤滑に効果を発揮します。スプレーするだけで金属表面などに付着した水分や湿気を完全に除去します。さらに金属表面に薄くしかも強固な被膜を形成し、腐蝕やサビの発生を防ぎます。
用途あらゆる船舶の電子・電気装置、金属パーツの防錆・潤滑・防湿・保護。マリンレジャー用品の防錆・防湿。
使用温度範囲(℃)-20~70
主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
性能高荷重(ASTM-D3233):4500Lbs<
耐熱性-53~246
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量210mL
動摩擦係数0.08以下
関連資料カタログ(0.16MB)
危険物の性状非水溶性
耐熱・耐圧・耐摩耗性に優れた二硫化モリブデンを配合した付着性と浸透性に優れるワイヤーロープ用グリースです。
塗布時は浸透性があり、内部へよく浸透して線間の潤滑を確保し、摩耗を防止します。
たれ落ちして周囲を汚さず、温度変化や雨、塩、水にもよく耐えます。
用途建設機械等の各種ロープ、フォークリフトのチェーン潤滑。
色灰黒
特性耐熱性、耐圧性、耐摩耗性
トラスコ品番214-7807
使用温度範囲-10~150℃
主成分鉱物油、二酸化モリブデン、溶剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.42L
グリス種類モリブデン入りリチウムグリース
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
関連キーワード