バトニングにも耐えられるフルタング構造/バトニングやフェザリングしやすいスカンジグラインド形状の刃
用途アウトドアでの調理、薪の小分け、フェザースティックの作成等に
材質刃部:ステンレス刃物鋼SUS420/ハンドル:合板/ケース:牛革
全長(mm)230
刃長(mm)110
刃厚(mm)3
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
バトニングにも耐えられるフルタング構造。箸付きで刃の保護
用途薪の小分け、フェザースティックの作成
セット内容牛革ケース
材質刃部:SK85、ハンドル:合板、ケース:牛革
1本
¥4,498
税込¥4,948
翌日出荷
用途狩猟・釣り・キャンプ、その他レジャーに
材質(刃)青鋼
付属品合皮サック
形状諸刃
仕上黒打
山菜採り、ガーデニング、アウトドアに。波刃とナイフ刃と特殊先端で1丁3役波刃は根切り、小枝切り、魚のウロコ取りに。
ナイフ刃は山菜やキノコ採り、調理に。先端部は貝などのはがし、口あけに。鈴、収納ケース付き刃はサビにくいステンレス製。
全長(mm)300
材質(本体)スチール
質量(g)190
材質(柄部)木
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
収納に便利な折込式ナイフです。
使用時には、チキリを指で押さえブレードを固定する、無駄のない形状のフォールディングナイフです。
用途竹細工をはじめとする工作等
奥行(mm)7
質量(g)40
”秀存昭三作” すべて黒にこだわった逸品。
用途狩猟・釣り・キャンプ、その他レジャーに
材質(刃)青紙2号
付属品本革サック
形状諸刃
材質(柄部)樫
仕上黒打
枝払い、薪割り作業におすすめの両刃鉈です。ブレードがハンドルの末端まで貫通しているフルタング仕様です。ワンタッチリリース機能で、従来のケースと比べ簡単・安全・スピーディに脱着が行なえます。TPRグリップなので、滑りにくいです。しっかり握れる事で正確に扱える為、作業性の向上と事故を防ぎます。ストラップホール付が付いています。
用途枝払い、薪割り作業に。
仕様ハードクロームメッキ処理
その他鞘付
材質【ブレード】モリブデン鋼【ハンドル】PP&TPR
タイプ両刃
板厚(mm)約6.0
1本
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
堺孝行作 日本鋼(ツバ付) 日本鋼(ハガネ)を使用し、堺孝行の中でももっともポピュラーな包丁です。
刃長(cm)15
種別サバキ西型
材質本体:日本鋼 柄:POM(ポム)樹脂
全長(mm)265
質量(g)160
背厚(mm)2.2
TKG品番9-0316-0701
TKG品番(2017)6-0288-0701
1個
¥8,798
税込¥9,678
3日以内出荷
動き、質感、個性をカラフルに楽しむスタイリングアイテム
加水分解殻膜(保湿成分)、パールタンパク(ツヤ成分)配合
セット力 6/質感 2
ほどよいセット力で、弾力感のあるエアリーな仕上がり
性別男女兼用
シリーズウェーボ
1個(80g)
¥1,290
税込¥1,419
4日以内出荷
3D刃付け・折込携帯用
用途アウトドア・釣り・作業用
材質刀身:銀含有チタン合金、把手:ABS樹脂
形状刃:3D(波刃)、両刃
堺孝行作 イノックスシリーズクローム、モリブデンを含有した特殊鋼を使用して錆にくく良く切れる庖丁です。
刃長(cm)15
材質本体:モリブデン鋼 柄:POM(ポム)樹脂
全長(mm)265
質量(g)160
背厚(mm)2.2
TKG品番9-0316-1501
TKG品番(2017)6-0288-1501
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
携帯性抜群でキャンプにお勧めの剣鉈です。ブレードは熟練職人が1本1本手作り鍛造、切れ味、耐久性に定評があります。鞘は刀の鞘に使われ、耐久性に優れた朴木を使用、牛革バンド付です。
用途アウトドア、キャンプ、ブッシュクラフト、登山、薪割り、きのこ山菜狩り、工作などに。
材質柄:洋樫オイルステン、鞘:木鞘オイルステン、鞘備考:牛皮バンド
厚さ(mm)6
全長(mm)295
タイプ鍔:真鍮ツバ輪
刃長(mm)150
刃形両刃
刃幅(mm)33
表面磨
1本
¥23,980
税込¥26,378
14日以内出荷
3Dハイパーリップデザイン・ボディデザイン・フルタングステン固定ウエイト・フックバランス
用途説明不要の絶対的威力。2.5mダイバーワイルドハンチ。
タイプフローティング
全長(cm)6
自重(g)16.5
リングサイズ【スナップ】<ラインアイ>#3<フックアイ>フロント:#3・リア:#3
フックサイズ<EGトレブルマジック>フロント:#5・リア:#4
推奨タックルRod:ミディアム~ミディアムヘビー6’6”~7’6”ベイトロッド Line:12~16lb.
潜行レンジ(m)2.0~2.5
収納に便利な折込式ナイフです。使用時には、チキリを指で押さえブレードを固定する、無駄のない形状のフォールディングナイフです。割り込みブレードです。
用途竹細工をはじめとする工作等。
奥行(mm)7
鋭利な先端形状で調理はもちろん。焚き火周りで使用可能。刃の厚さ3mmでバトニングにも使用可能なフルタングナイフ。錆びにくくメンテナンスの楽なステンレス製ブレード。携帯に便利なベルトループ付シース付属。
材質ブレード(刃):ステンレス鋼、グリップ:天然木、シーズ(ケース):ポリエステル、クッション材:合成ゴム、芯材:ポリプロピレン
寸法(mm)約220×厚さ20、刃長115、刃の厚さ3
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
枝払い、薪割り作業におすすめの両刃鉈です。ブレードがハンドルの末端まで貫通しているフルタング仕様です。ワンタッチリリース機能で、従来のケースと比べ簡単・安全・スピーディに脱着が行なえます。TPRグリップなので、滑りにくいです。しっかり握れる事で正確に扱える為、作業性の向上と事故を防ぎます。ストラップホール付が付いています。
用途枝払い、薪割り作業に。
仕様ハードクロームメッキ処理
その他鞘付
材質【ブレード】モリブデン鋼【ハンドル】PP&TPR
タイプ両刃
板厚(mm)約6.0
1本
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
あらゆる刃物の中研ぎ用砥石として開発された品です。特殊砥材にて製作されていますので品質は永久不変で短時間で、切れ味が冴えるするどい刃が付き、作業の能率を高めます。
用途荒研ぎ用(粒度300):かんな、のみ、各種包丁用
中仕上用(粒度800~1200):ステンレス刃物・打刃物用かんな・のみ・包丁・ハサミ・ナイフ、その他精密刃物用
寸法(mm)207×66×34(砥石のみ)
材質特殊砥材
火花を散らすように鮮烈なナイフ、アウトドア マスター L。優れた堅牢性・携帯性と操作性。グリップとブレード部分が一体型の頑丈なフルタング構造で、Lサイズはバトニング(薪割り)にも最適。刃付けはスカンジグラインドで刃の角度を一定に保ちやすく研ぎやすい形状。ブレードの背はファイヤースターターを削りやすくするため、僅かに角度を付けています。ランヤードホールに加え、軽量ながら頑丈で防水性に長けたカイデックス素材のシース(鞘)はベルトループ付き(Lサイズのみ)なので携帯や作業中の取り出しに便利です。
仕様●サイズ:商品サイズ/高さ32×長さ220×幅21mm、ハンドル長さ/85mm●材質:ブレード/ステンレススチール、ハンドル/スイス産ウォールナット●機能:12機能/ラージブレード、つめやすり、つめそうじ、はさみ(マイクロセレーション)、カン切り、マイナスドライバー(小)、せん抜き、マイナスドライバー(大)ロック付き、ワイヤーストリッパー、コルクせん抜き、リーマー(穴あけ)、キーリング
アズワン品番65-8765-54
1個
¥26,980
税込¥29,678
8日以内出荷
木工細工・竹細工・その他小細工に最適です。
用途模型造り・木工細工・竹細工・その他小細工に。
幅(mm)32
高さ(mm)235
質量(g)100
奥行(mm)17
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
使いやすい押しボタンタイプ 大きな40cm羽根で広い範囲にパワフル送風!
用途リビングダイニング、事務所、倉庫など
質量(kg)5.6
色ホワイト
羽根枚数5枚
モーターACモーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×400×1150~1350
消費電力(W)(50/60Hz)41/51
機能風量3段階、首振り
風量3段階
羽根径(Φmm)400
左右首振○
切タイマー2時間
1台
¥6,990
税込¥7,689
4日以内出荷
3Dハイパーリップデザイン・ボディデザイン・フルタングステン固定ウエイト・フックバランス
用途本当に信じて引き倒せるクランク。バイト誘発型クランクベイト・ワイルドハンチ。
タイプフローティング
全長(cm)5.2
自重(g)9.6
リングサイズ【スナップ】<ラインアイ>#3<フックアイ>フロント:#3・リア:#3
フックサイズフロント:#7・リア:#5
推奨タックルRod:ミディアムライト~ミディアム6’0”~7’0”ベイトロッド Line:フロロカーボン8~14lb. or ナイロン10~20lb.
潜行レンジ(m)1.2~1.6
RS Pro ケーブルドラム. RS PROケーブルドラムローラーは、軽量で頑丈なケーブルドラムローラーで、電気設置作業中に発生するケーブル取り扱い問題を軽減します。. ケーブルリールがスタンドに配置されると、リリース中に自由に回転できますが、不要な動きを防止するために位置に保持されます。. RS PROケーブルドラムローラーは、ノッティングやタングなしでケーブルをディスペンションでき、現場での労力と時間を節約します。. ケーブルドラムスタンドは、さまざまなケーブルリール / ドラムサイズに対応する2つの調整可能なフル幅ローラーを備えています。ドラムが大きい場合や重たい場合は、各ドラムフランジの下にそれぞれ1個ずつ付いている2個のスタンドを使用できます。. 特長と利点. ;ul> ;li>幅が最大520 mmのリールに対応 ;/li> ;li>もつれたりノットしたりせずにリールの取り扱いを容易にします ;/li> ;li>軽量で Durable な構造フレームです ;/li> ;li>亜鉛めっきスチール及びアルミ製です ;/li> ;li>現場での時間とリソースの節約に最適です ;/li> ;li>. 電気設備に最適 ;/li> ;/ul>. 用途. ケーブルドラムローラーとディスペンサは、電気設備サイトへの追加に最適で、ケーブルをノットしたり絡まることなく簡単に取り出せるようにします。さまざまなサイズのケーブルドラムに対応できるように、 Durable ベースとローラーが付いていて、ケーブルの取り出しと巻き取りに役立ちます。 次のような幅広い環境で使用されています。 ;ul> ;li>作業現場 ;/li> ;li>倉庫 ;/li> ;li>工場 ;/li> ;li>作業場 ;/li> ;li>ガレージ ;/li> ;/ul>. よくある質問. これはどのサイズのケーブルドラムに対応できますか.. このケーブルドラムローラーは、直径 120 → 1200 mm のケーブルドラムに適しています。. この支持重量はどのくらいですか.. このケーブルローラーは、最大 140 kg のケーブルドラムをサポートできます。. RS PROの理由. RS PROは、RS独自のブランドです。RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に準拠して厳格にテスト、検査、監査されていることを保証する、プロフェッショナルな品質の保証です。RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。
仕様タイプ = ケーブルドラムローラー棚数 = 1高さ = 128mm幅 = 558 mm長さ = 565mm直径 = 120 mm → 1200mm材質 = アルミ、スチール
1個
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
創業165年。高品質で耐久性の高いWelch製品です。同ブランドは世界中で年間約22億円の売上規模です。
大容量オイルタンクを採用しており、熱上昇が抑えられオイルの劣化を防ぎます。
ポンプ内部に酸化被膜コーティング、オイルタンクにPTFEコーティングを採用し、耐久性を向上させました。
逆流防止機構(バルブ)を搭載しており、ポンプ停止時のオイル逆流を防ぎます。
メンテナンスキットも販売しております。
仕様(吸気・排気口接続)DN16KF(NW16)
電源AC100V50/60Hz
サイズ(mm)157×463×230
真空到達度(ガスバラスト閉)0.2Pa、(ガスバラスト開)7Pa
フッ素樹脂チューブ、ステンレスパイプ、ガラス管など用のソロバン玉シールタイプのスタンダードアングル型継手です。
フッ素樹脂チューブ、ステンレスパイプ、ガラス管など用のソロバン玉シールタイプのスタンダードアングル型でパネル固定用ナット付継手です。
フッ素樹脂チューブ、ステンレスパイプ、ガラス管など用のソロバン玉シールタイプのスタンダードハーフメスツギテアングル型継手です。
関連キーワード