用途銅管用継手。
種類銅管用継手
形状キャップ
使用流体水、空気、油
材質黄銅(C3604BD)
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用温度(℃)-50~150
フレアナットの先端部に取り付けゴミ等の異物混入をふせぎます。
日本製。
フレアナットとともに使用し目隠しします。
材質真鍮
1セット(10個)
¥2,340
税込¥2,574
当日出荷
使用しないポートに取りつけてください。
パッキン付。
仕様パッキン付
フレージョイントのフレアー面を保護するためのパーツです。
同ブランド内各種フレアージョイントに使用できます。
種類銅管用継手
形状キャップ
使用流体水、空気、油
材質黄銅
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
圧力がかかった状態で着脱してもパッキンが外れない。
収納ボンベや冷凍空調機器類の漏えい防止に。
材質プラスチック製
用途1/4フレア用
材質樹脂製
1パック(6個)
¥699
税込¥769
当日出荷
材質黄銅(C3604BD)
形状キャップ
種類ねじ込み継手
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
種類銅管用継手
形状その他
使用流体水、空気、油
材質C3604BD
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
空調機器の移設・運搬・保管時に異物混入やフレア面の傷を防ぐ。室内機や室外機のフレアネジにジャストフィット。異物混入やフレア面の傷を防止し安全な運搬をサポートします。フレアネジに手回しで締め込むだけで簡単に使用できます。
使用しないサービスポートに栓をします。
付属品銅パッキン付
用途R410A/R32・5/16フレア用
仕様HFC耐用素材パッキン付
1パック(6個)
¥799
税込¥879
当日出荷
1セット(10個)
¥4,490
税込¥4,939
当日出荷
1セット(5個)
¥4,550
税込¥5,005
翌日出荷
強度の強い金属製フレアキャップ。圧力がかかった状態で脱着してもパッキンが外れない。
材質金属製
接続口径1/4フレア
質量(g)30
1パック(5個)
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
チェーン付で紛失を防ぎます。
サイズ1/4″(フレア)
入数2ヶ
1台
¥829
税込¥912
翌々日出荷
チェーン付で紛失を防ぎます。
フレアサイズ(inch)1/2″
入数(個)2
1台
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。
30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。
特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。
製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状キャップ
材質(本体)フッ素樹脂
材質(ナット)フッ素樹脂製
最高使用温度(℃)100
セット内容(1/4”):10個(3/8”):10個(1/2”):10個(5/8”):5個
ケース寸法(mm)167×126×62(H)
1個
¥15,800
税込¥17,380
翌日出荷
1セット(5個)
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
1セット(10個)
¥5,210
税込¥5,731
翌日出荷
1セット(5個)
¥1,470
税込¥1,617
当日出荷
1セット(5個)
¥8,610
税込¥9,471
翌日出荷
ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。
30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。
特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。
製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状ナット
材質(本体)フッ素樹脂
材質(ナット)フッ素樹脂製
最高使用温度(℃)100
エスコ品番EA400AA-2
1個
¥900
税込¥990
当日出荷
ポート内への不純物(コンタミ)等の侵入を防ぎます。
用途R407C、R404A、R507A、R134a・1/4フレア用
1パック(6個)
¥799
税込¥879
当日出荷
1個
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
材質本体:ナイロン、パッキン:NBR
アズワン品番64-7842-21
入数3個
適応ねじ径1/4”(UNF7/16-20)
1パック(3個)
¥1,330
税込¥1,463
翌日出荷
1個
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
冷媒R12、R22、R407等用
適合サイズUNF7/16-20(1/4)
1パック(6個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
ダブルラチェットレンチに切替レバーをプラス。
キャップストップリング付き。
材質クロムバナジウム鋼
ギア数72
フレア加工済みでそのまま取り付け可能。
付属品フレアナット(キャップ付)1/4×2個・3/8×2個
対応冷媒種別2
外径×厚さ(mm) 銅管6.35×0.8、9.52×0.8
両側フレアー加工済み、そのまま取り付け可能。部材入り。
セット内容フレアナット:1/4×2個・3/8×2個、ウォールキャップΦ60:1個、非粘着テープ(50mm×18m):1巻、粘着テープ(19mm×5m):1巻、ツバ付貫通スリーブΦ70:1個
寸法(mm)6.35×9.52
エアコン据付工事に必要な配管部材をひとまとめにセット。フレア加工済みでそのまま取り付け可能。
対応冷媒種別2
外径×厚さ(mm) 銅管6.35×0.8、9.52×0.8
関連キーワード
1
2
次へ