床面に付着した油汚れを簡単に除去することができます。ジョウロまたはモップで床面に塗り広げ、ナイロンブラシ、ナイロンパットを付けたポリッシャーで汚れを除去します。
用途原液~40倍液で使用する洗剤で、油汚れの除去に。
トラスコ品番200-1504
材質/仕上界面活性剤/添加剤/水
質量(kg)4.5
摘要4.5kg缶
1缶
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。
30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。
特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。
製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状メイルコネクタ
材質(本体)フッ素樹脂製
接続ねじ種類R(PT)
材質(ナット)フッ素樹脂製
最高使用温度(℃)100
面倒な希釈の必要なし!
薄めずそのまますぐに使える便利な洗剤です。
事務所・店舗・住宅棟の土足で歩く床の汚れもスッキリ落とします。
ビニール床、プラスチック床、フローリング床、石床に使用可能です。
用途ビニール製の床(クッションフロア・シート床等)、プラスチック製の床(タイル床等)、フローリング床(樹脂塗装された木製の床)、石質系床等の洗浄
使用場所床
商品タイプ業務用
液性弱アルカリ性
成分界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、溶剤、アルカリ剤
使用の目安約200m2(120畳)
アズワン品番64-1129-68
1個(4L)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
汚れの程度によって希釈倍率を変えるだけで簡単に床面の汚れが落とせます。ジョウロまたはモップで床面に塗り広げ、ナイロンブラシ、ナイロンパットを付けたポリッシャーで汚れを除去します。
用途10~100倍液で使用する万能洗剤で、一般の汚れから軽い油汚れに。
トラスコ品番200-1503
材質/仕上界面活性剤/添加剤/水
質量(kg)4.5
摘要4.5kg缶
1缶
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。
30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。
特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。
製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状ユニオン
材質(本体)フッ素樹脂
材質(ナット)フッ素樹脂製
最高使用温度(℃)100
トラスコ品番807-2689
質量(kg)4.5
容量(L)4.25
pH値12~13
液性アルカリ性
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
トラスコ品番807-2687
質量(kg)4.5
pH値13
液性アルカリ性
使用缶4.5kg缶
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
工場・倉庫などに使われているカラクリート・フェロコンなどの硬質床専用の艶出しメンテナンス材です。
簡単な作業で美しく清潔な床を長期間保つことができます。また特殊水性樹脂を使用し、無臭、引火の心配もありません。
作業は簡単、乾燥も20~30分と早いので短時間で仕上がります。
硬質床の色を生かした艶のある自然な色調に仕上がります。また、フロアーブライトシーラーは、落ち着いた光沢を出します。
月に一回程度の塗布で美しさを常に維持できます。
ヒールマークや汚れが付きにくくなり、美しさを保てます。
床の表面を被膜が覆い、床からのホコリの発生を防止します。
1m2当たりの材料使用量が少なく安価なメンテナンス材です。
水性で安全に作業でき、使用した用具は水洗いできます。
用途カラクリート、フェロコンなどの硬質床の艶出しに。色ムラやエフロレッセンスの解消に。
危険物の類別非危険物
屋内硬質床専用の汚れ防止・色揚げ・艶出し用カラーメンテナンス材です。
硬質床に塗布すると汚れやヒールマークが付きにくく、清掃が楽になります。
水性で安全に作業できます。
用途硬質床の汚れ防止用カラーメンテナンス材。
主な用途屋内床
使用場所屋内
危険物の類別非危険物
特性艶出し
容量(mL)135
材質ソーダガラス
仕様口部物理強化
口径×高さH(mm)66×102
品名・タイプショットグラス
1箱(6個)
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
材質ソーダガラス
仕様口部物理強化
品名・タイプショットグラス
床面にこびり付いたフォークリフトや車の黒いタイヤ痕、スリップ痕を除去できます。
希釈液を床に撒き、数分放置してから、こすり洗いすると簡単に除去が可能です。
用途作業内容:床の洗浄と清掃、目的:フォークリフトのタイヤ痕やスリップ痕の除去:古いラインテープの残り糊の除去、業種:清掃業者または日常管理として清掃を行なう担当者
成分アルコール含有アルカリ洗剤
仕様希釈液をタイヤ痕の上に撒き数分放置後、デッキブラシなどで床を洗浄。汚れた床面を水洗いするのと同じ感覚で使用が可能。手軽な希釈タイプ
トラスコ品番807-2680
材質主成分:アルコール系溶剤含有アルカリ洗剤
タイプ希釈タイプ
pH値12~13
液性アルカリ性
主な用途床
1個(4.5kg)
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
「冷却スパーク技術」による日本コカ・コーラ史上最強の強炭酸。スッキリとしたキレの良い炭酸の刺激による爽快感。新処方により、開栓後の炭酸がより持続。
容量(mL)500
本数24本
原材料炭酸、酸味料、塩化Ca
アレルギーなし
1箱(500mL×24本)
¥2,998
税込¥3,238
翌日出荷
ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。
30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。
特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。
製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状ユニオンティー
材質(本体)フッ素樹脂
材質(ナット)フッ素樹脂製
最高使用温度(℃)100
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。
30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。
特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。
製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状貫通コネクタ
接続ねじ種類R(PT)
材質(本体)フッ素樹脂
最高使用温度(℃)100
材質(ナット)フッ素樹脂製
「冷却スパーク技術」による日本コカ・コーラ史上最強の強炭酸。スッキリとしたキレの良い炭酸の刺激による爽快感。新処方により、開栓後の炭酸がより持続。冷涼感を楽しむレモンフレーバー。凍結レモンピールエキス使用。
容量(mL)490
本数24本
原材料レモン果汁(アルゼンチン製造)、レモンピールエキス/炭酸、香料、酸化防止剤(ビタミンC )、酸味料
アレルギーなし
1箱(490mL×24本)
¥2,998
税込¥3,238
翌日出荷
1個
¥159
税込¥175
4日以内出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
油汚れの強力脱脂洗浄剤。
濃縮タイプ。
油汚れの調理機器、厨房設備、壁、床などからモップまでの洗浄に。
軽い汚れから油汚れまできれいにします。
用途各種機械、部品、工具、工場設備などの油汚れ洗浄に。
工場フロアーの油汚れの洗浄に。
油で汚れた厨房設備:換気扇、レンジフード、壁、床等の洗浄に。
油で汚れた調理機器:オーブン、レンジ、ガステーブル等の洗浄に。
汚れたモップ、綿製品などの洗浄に。
<希釈の目安>
工場フロアーの油汚れ…5倍
ガラスなどの汚れ…100~200倍
モップについた油汚れ…10倍
液性アルカリ性
使用方法汚れの程度により水でうすめて(原液~200倍)ご使用下さい。洗浄液を直接ふりかけるか、布やスポンジなどにつけてこすり洗いした後、水や湯で洗い流すか、よく水ぶきします。フィルター、焼き網など取り外しができるものは希釈液に浸漬し、しばらく放置後、水や湯でよくすすぎます。壁などの垂直面や高い部分を洗浄するときは、洗浄液を含ませたペーパーを数分間貼り付けた後、はぎ取り、あとよく水ぶきします。
応急処置洗浄剤、希釈液が目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流して下さい(コンタクトレンズは外してください)。その後すみやかに医師の診断を受けて下さい。手当てが遅れると、失明することがあります。洗浄剤、希釈液を万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませて下さい。無理に吐かせないですみやかに医師の診断を受けて下さい。洗浄剤、希釈液が皮フについた場合、直ちに多量の水で洗い流して下さい。手当てが遅れると炎症を起こすことがあります。
界面活性剤(%)約8
成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アニオン界面活性剤、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、水酸化ナトリウム、エタノール、着色剤、水
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
商品タイプ業務用
ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。
30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。
特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。
製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状メイルエルボ
材質(本体)フッ素樹脂
接続ねじ種類R(PT)
材質(ナット)フッ素樹脂製
最高使用温度(℃)100
ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。
30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。
特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。
製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状異径ユニオン
材質(本体)フッ素樹脂
材質(ナット)フッ素樹脂製
最高使用温度(℃)100
風で舞い上がった木の葉が虹と共にきらめく様子を描いたレターパッド用封筒「幸運の前兆といわれる虹の色×ふとした日常の瞬間」を描いたシリーズ。
柔らかい色合いにラメ加工が鮮やかさをプラスし、モチーフを際立たせています。ハガキが入る大きさです。
用途封筒
寸法(幅W×高さH)(mm)162×114
加工ラメ
柄グリーンハーモニー
色ホワイト
郵便番号欄なし
窓枠なし
1パック(4枚)
¥299
税込¥329
6日以内出荷
ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。
30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。
特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。
製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状ユニオンエルボ
材質(本体)フッ素樹脂
材質(ナット)フッ素樹脂製
最高使用温度(℃)100
こんなお得な商品も!

ラッカースプレー
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
信頼と安心の日本製スプレー。フロンガスやトルエン、メタノール、鉛、クロムなどの有害物質は使用しておりません。
油性。
用途自転車、三輪車、スチール製品、ロッカー、シャッター、物置、工作品、タッチアップ、マーキングなど。
主に鉄部・木部用です。
成分ニトロセルロース、合成樹脂
タイプラッカースプレー
標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.5~0.8
半硬化乾燥時間(分)約10(冬季/約20)(20℃)
トラスコ品番807-2681
質量(kg)4.5
タイプ濃縮タイプ
容量(kg)4.5
pH値12~13
液性アルカリ性
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
フロウエル60シリーズ用治具本体。60シリーズのチューブをフレアー施工する際に必要な治具です。別途フレアーアタッチメントとチューブホルダーが必要になります。
用途半導体、医療、食品関係
浴室用物干竿です。雨、花粉、PM2.5など洗濯物が外干しできない時に大活躍です。
高級感溢れるクロムメッキ仕上げのランドリーパイプとプラケットのセット品です。
材質パイプ:ステンレス、ブラケットABS樹脂
表面処理パイプ:研磨、ブラケット:クロムメッキ
色(キャップ)グレー
耐荷重(N)最大98未満(但し、パイプに均等に重さがかかる場合)
浴室使用可否可
付属ビス有無取付ビス付
フロンガスやトルエン、鉛、クロム等の有害物質を使用しない安心の日本製アクリルラッカースプレー。乾燥が速く高耐久・高光沢
用途屋内外の木部・鉄部用 自転車、農機具、スチール製品、ロッカー、シャッター、物置、鉄柵、工作品など
使用場所屋内外兼用
特性耐久、速乾
主成分アクリルラッカー
主な用途木、鉄
指触乾燥時間(分)(20℃)約20、(冬季)約40
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~0.9
塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)約0.4~0.6枚分
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

錆止めスプレー
モノタロウ
¥519
税込¥571
安全性の高い環境配慮型さび止め塗料。鉛・クロムフリー ノンフロン。消防法規制の危険物適用外品で安心。非危険物(指定可燃物)タイプですので安心して使用できます。強力な防錆効果。特殊な無公害防錆顔料と防食性に優れたズボイト油の働きにより強力な防錆効果を発揮。大日本塗料製「グリーンボーセイ速乾」(JIS K 5674鉛・クロムフリーさび止めペイント)を充填したさび止めスプレーです。
乾燥時間(分)(指触)約30/20℃、約60/冬期、(半硬化)約60/20℃、約120/冬期
成分合成樹脂(アルキド)、顔料、有機溶剤
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
特性速乾、さび止め
塗料タイプ変性アルキド
関連キーワード
1
2
3
次へ