86件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フロートスイッチOLV形はタンク内の油面を電気的にON又はOFFの信号としてとらえることのできる油面検知機器です。リレーを働かせて機械を止めたり、ランプ点灯、ブザーを鳴らす事などができます。作動の上限、下限にはストッパーが付いておりますので、油面の深浅に関係なく使用できます。
使用温度範囲(℃)-20~+80 範囲比重0.8以上の油(液体)、動粘度2000mm2/s コード長さ(mm)400 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 最大開閉容量AC30VA、DC50W 最大開閉電流AC0.33A、DC1.0A 接触抵抗(Ω)接点/0.1以下 最大開閉電圧(V)AC250、DC200
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リードスイッチ式 超小型・国内最小クラス 食品衛生法適合
検出方式リードスイッチ式 使用電圧(V)最大AC100/DC100 取扱液水(標準液体) 最大開閉電流0.5A 制御点数1 使用電線UL1007 AWG24 最大使用電圧(V)AC100/DC100
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お手持ちの単相ポンプの電源プラグにつなぐだけで、今すぐ自動排水ポンプに生まれ変わります。 運動水位、停止水位の調節はストッパーリングを移動させるだけ。 水量に応じて簡単に水位制御範囲を変えられます。
用途広い水位制御範囲を設定できる。 電流(A)10 電源コード(m)6 最高使用温度(℃)50 定格容量(W)400
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質フロート/ABS・PP(キャップ部/ABS)、ケーブル/軟質PVC被覆、ウエイト/FC(黒色塗装) ケーブル長(m)6 使用温度(℃)-10~50 ケーブル外径(Φmm)6.5 耐衝撃(m/s2)100 耐圧力(kPa)フロート/Max 200 最大使用電圧(V)AC 300、DC 300 最大使用電流(A)AC 0.5、DC 0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 浮力(N)約1.27(液比重:1の場合)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

汚水用に最適 取付けが簡単。吊り下げるだけで施工完了です。 浮力が大きく、作動が確実です。 スイッチは三重に保護され、衝撃に対して安心です。 万が一の環境汚染に配慮し、リードスイッチ方式となっています。
用途汚水汚物用ポンプの水位制御 仕様リードスイッチ 接点A接点 最大電流(A)0.5 耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.1
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水銀を使用しないマイクロスイッチ方式浮遊物が付着しにくい形状材質・水流の影響を受けにくい構造耐食耐劣化性に優れている食品衛生法には適合しない
用途液体の水位を検出するフロートタイプのレベルスイッチとしてご使用いただけます 材質ケーブル:塩化ビニル(PVC)、保護チューブ:EPDMゴム、ケース:ポリプロピレン ケーブル:赤、保護チューブ:黒、ケース:赤、ケーブル芯線:グレー(コモン)/黒(a接点)/茶(b接点) 使用温度範囲(℃)0~60 芯数3芯 比重使用液:0.95~1.10 接点電圧の最大値(V)AC30以下/DC30以下 接点電流の最大値(A)C10以下/DC5以下 最小負荷電流(mA)接点:DC12V/100(参考値) ケーブルサイズ(mm2)0.75 水深(m)20
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内部にリードスイッチが封入され、フロート内のマグネット磁力により、スイッチが動作します。 フロートを逆にセットすれば、上昇ONになります(リバーシブル)。
材質PP(ポリプロピレン) 絶縁抵抗(MΩ)100以上 接触抵抗(mΩ)150 最大開閉電流DC/AC0.5A 最大開閉電圧(V)DC/AC300 接点間耐電圧(V)DC500 接点容量50W DC/AC
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個で上限、下限を制御します。(制御幅が1mを越えると2個必要です。) チャタリングを起こしにくい構造です。 ケースに異物の付着しにくいポリプロピレンを採用しています。 取付けは吊下げるだけで簡単です。 比較的狭い場所にも設置できます。
接点A接点 最大電流(A)0.6 液温範囲(℃)0~60
1個
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ステンレス 耐電圧接点間DC400V 絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(500VDC、リードとボディ間) 接触抵抗(mΩ)接点間100以下(初期値) 絶縁耐圧AC2000V・1秒間(リードとボディ間) 最大開閉容量50VA 50W(コイル負荷 8VA) 最大開閉電流0.5A 最大使用電圧(V)AC250V DC200V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

清水、汚水または多少の浮遊汚物が混じる液にお使いいただける液面制御スイッチです。液に接する部分の一部がステンレス、大部分がポリプロピレンですから錆や腐食の影響が少なく、長時間にわたってお使いいただけます。
材質クサリ:SUS304 使用温度(℃)0~60 材質(ケース)PP(ポリプロピレン)樹脂 比重使用液:0.95~1.15 材質(ケーブル)PVC 接点仕様a接点:液中でON、心線色分け:赤と黒b接点:気中でON、心線色分け:赤と白 心数×断面積(mm2)ケーブル:平型3×0.75 使用電流(A)5以下
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型・低価格・豊富な機種。 タンク内の圧力や温度の影響なし。 高い信頼と安全性。 バツグンの現場対応性。
仕様逆動作可能 材質本体/ポリプロピレン、フロート/発泡ポリプロピレン、ストッパ/ポリプロピレン、取付ナット/ポリプロピレン、ユニオン/ポリプロピレン 高さ(mm)フロート/25 質量(g)約16 内径(Φmm)フロート/9 外径(Φmm)フロート/25 使用温度(℃)-10~90 粘度5P以下 比重測定範囲0.85以上 引張強度(N)リード線/20 Max. 耐圧力(MPa)1 Max.(静圧) 耐衝撃(m/s2)100 Max. リード線長さ(mm)300 リード線耐熱PVC被覆 UL1430 AWG22(黒色) 最大使用電圧(V)AC300/DC300 最大使用電流(A)AC0.5/DC0.5 応差スイッチ/1.5±1mm クリアランス(mm)フロート・ステム/1.4 取付ねじサイズG1/8 RoHS指令(10物質対応)対応 吃水(mm)19 接点容量AC50VA/DC50W
1台
1,994 税込2,193
当日出荷

最もポピュラーなステンレス製で、耐熱性、耐腐食性が高く、強度面に優れた汎用性スイッチです。 ステンレス製では国内最小サイズ。 耐圧力が1.2MPa、油にも浮く比重0.6を実現!
耐熱温度(℃)120 接触抵抗(mΩ)100以下(初期) 耐圧力(MPa)1.2 最大開閉容量AC10VA DC10W 開閉容量(A)AC0.5 DC0.5 定格使用電圧(AC V)AC100/DC100 接点間耐電圧(V)DC150(1分間) 最大液比重0.6以上
1個
9,498 税込10,448
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個のフロートで上限及び加減の水位を検出します。 スナップアクションによるON-OFF動作は、清水、汚水、又は浮遊汚物油脂類の混じった液でも作動します。 吊下げ長さを簡単に調節できるケーブルクランプがついています。 耐油、耐塩素ケーブルを使用しています。
用途ポンプの自動運転用 増水、渇水警報用 材質バンド:ナイロン、ケーブルクランプ:ABS樹脂、ケーブル:特殊ゴムコード、中間ウエイト:ABS樹脂(FC200内装)、ボルト・ナット:SUS304、フロート本体:ABS樹脂 質量(g)204(フロート単体) 電流(A)AC/DC 2 接点a接点 動作特性(最大制御幅)3m 定格容量50VA 定格出力容量(VA)50 心数×断面積(mm2)2×0.5 接点機構マイクロスイッチ 最大使用電流(A)AC/DC2(誘導負荷) 液温(℃)0~50 仕上外径(Φmm)(ケーブル)6.5 関連資料(0.27MB) 耐水圧(kPa)98
1個
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フロートスイッチと測温抵抗体(Pt100Ω)が一体化しており、取り付けの省スペース化が可能です。製品の固定はオプションのホルダAssyで高さ調整および色々な厚み(~30mm)の容器に固定可能です。フロートはリバーシブル仕様により上昇ON、下降ONどちらでも使用可能です。
最大開閉容量AC/DC50VA 使用温度範囲-10~+90℃ 保護等級IP67 最大開閉電流AC/DC0.5A 材質SUS304 材質(フロート)発泡PP 使用流体水、薬液、油 ステム径(Φmm)Φ8
1個
12,800 税込14,080
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上・下水道、工場排水処理設備のタンクやピットのポンプコントロールに最適。
最大使用電流(A)0.1 使用温度(℃)-10~+50 材質(フロート)ABS、(ケーブル)軟質PVC 寸法(直径Φ×高さH)(mm)80×110 ケーブルΦ8.1(VCFT2×0.75mm2) ケーブル長(m)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

設定以下に水位が下がると、自動的に接続先の装置の電源をOFFにします(正動作)※空焚き防止用。 設定位置に水位が上がると、自動的に接続先の装置の電源をOFFにします(逆動作)※満水防止用。 電源がOFFになるとLEDが点灯します。 正動作、逆動作が切り替え可能です。 恒温ユニットに接続してご使用ください。
付属品取付キズ防止当て板×1枚 材質スチール(白色塗装) 質量(kg)約0.85 電源AC100V 50/60Hz 制御方式フロ-トスイッチによるON/OFF 電源コード(m)3(3Pアース付き) 制御出力AC100V 15A 検出範囲(mm)(水位)水槽の縁より55~130 サイズ(mm)60×96×151(突起部を除く) アズワン品番4-3759-01 使用水温(℃)90 水槽寸法(mm)(取り付け可能)側壁の厚さ30以内
1個
35,700 税込39,270
当日出荷

小型フロートスイッチ CFS-B。★固形物を含む液の液面検知に最適!。★大型ポンプの自吸呼び水検知!。(1)小型:Φ45mmで設計の自由度向上。(2)高い対応力:固形物を含む液や高粘度液でも対応可能。(3)誤動作なし:感知部が接液しないため、液影響による誤動作がない
材質【スイッチ本体】POM・SUS304・EP【ケース】SUS304・FKM【ケーブル】PVC ケーブル長(m)2 使用温度(℃)-10~60 動作特性フロート部 吊り下がり時(液不足時):ON/浮き上がり時:OFF 使用流体水、水溶性クーラント液など(記載材質に対して腐食性のある液は使用できません) 最大開閉容量1010(VA,W) 最大開閉電流0.5A 最大使用電圧(V)AC100/DC100
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷

ビルディングブロック方式の盤直付タイプで取りつけ・保守が容易なベーシック型。リレーユニットがビルディングブロック方式のためメンテナンスが容易。動作状態がひとめでわかるLED動作表示つき。熱帯処理形と高温用も用意。使用周囲温度が高くても安定検出を実現。
種類フロートなしスイッチ 一般用 ベースタイプ 制御対象、使用条件一般の浄水、汚水 周波数(Hz)50/60 出力AC220V 5A(抵抗負荷)、AC220V 2A(誘導負荷cosΦ=0.4) 耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10~55 寿命電気的50万回以上、機械的500万回以上 適合ケーブル1km以下 使用周囲湿度45~85%RH 許容電圧変動定格電圧の85~110% 電極間電圧AC8V 電極間電流AC約1mA以下 電極間動作抵抗(Ω)(推奨値)0~約4k 電極間復帰抵抗(Ω)(推奨値)約15k~∞ 電気的寿命(定格負荷)50万回以上 機械的寿命500万回以上 制御対象一般の浄水、汚水 推奨電極間動作抵抗約0~4kΩ 推奨電極間復帰抵抗約15kΩ以上
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

待機電力を削減し、さらに軽量化を実現
高さ(mm)100 奥行(mm)60 周波数(Hz)50/60 出力AC200V 3A(抵抗負荷) 定格電圧(V)AC100/200 耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10~55 寿命電気的25万回以上、機械的1000万回以上 使用周囲湿度45~85%RH 許容電圧変動定格電圧の85~110% 電極間電圧AC8V 電極間電流AC約1mA以下
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様検出タイプ:フロート 、 取り付けタイプ:横型 、 スイッチ出力:SPST NC 、 本体材質:Valox 、 ケーブル長:25ft 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 最大DC電圧:100V 、 最大圧力:15psi 、 シリーズ:LS-10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

フロートにより、液面の変化を検出します。 NO(常時開接点)、NC(常時閉接点)の切替が簡単にできます。 フロートには磁気部品が使用されていない為、汚い液体(水、オイル、冷却油)が入ったタンクでの使用に最適です。 液体の導電性に関係なくご使用になれます。 コネクタとコンタクトホルダーの組合せ方により、プラグの向きを変更することができます。
耐熱温度(℃)80 使用温度範囲(℃)-20~80 形状長形 ストローク(mm)(接点)12 質量(g)110 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) 色(本体)グレー 材質(マグネット)アルニコ磁石
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型のフロート構造です。 a接点用とb接点用の2種類があります。 増水または渇水などの警報用フロートに適しています。 自動運転制御盤に接続して、ポンプの自動運転を行うときは、このフロートを2個使用します。 耐油・耐塩素ケーブルを使用しています。
用途増水、渇水警報用。ポンプの自動運転用。
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様検出タイプ = フロート実装タイプ = 垂直スイッチ出力 = NO / NC本体材質 = ポリプロピレンケーブル長 = 1m動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +100℃最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 120V電流 Max = 600 mAガスケット材 = ニトリルシリーズ = RSF50代表規格 = NSF Approved, WRAS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

信号スイッチング用で、トランジスタ入力 / 低電力、抑制コイルミニチュアリレーでの使用に最適です。誘導負荷又は突入負荷(例えば、フィラメントランプ)には適していません。. Cynergy3水平フロートスイッチ. Cynergy3は、WRAS認証を受けた、低価格・小型設計の幅広い水平スイッチを取り揃えています。この水平フロートスイッチは、リードスイッチとピボットアクチュエータマグネットで構成され、N/O又はN/C操作で使用できます。この機器を取り付ける際に、フロートスイッチを本体の下方ではなく上方にセットすると、スイッチ動作を逆にすることができます。. WRAS認証の説明. WRASは、給水の無駄、誤用、不当な消費、又は汚染に対する規格で、適切な品質と規格を備えている必要があります。. どんな素材が選択可能ですか?. ナイロン ポリプロピレン製 ポリフェニレニサルファイド(PPS). 特長. 使用温度: -10 ℃ → +120 ℃ N/O又はN/Cスイッチ出力 180 °回転すると、スイッチ動作を逆にすることが可能 ガスケット素材の選択:シリコン、ニトリル、バイトン、又はシリコンとニトリルの組み合わせ フライングリード M12プラグ接続 タンク内部での内部及び外部取り付け UL認定. 用途. これらのCynergy3水平スイッチは、自販機、業務用洗濯機、エバポレータ装置で多く使用されています。
仕様検出タイプ = フロート実装タイプ = 横型スイッチ出力 = NO / NC本体材質 = ポリプロピレンケーブル長 = 1m動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +100℃最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 120V電流 Max = 0.6 Aガスケット材 = ニトリルシリーズ = RSF40代表規格 = UL RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

This float switch is designed for internal fitting inside a tank. The float switch is fitted in a 16.5 mm dia. hole in the tank from the inside and secured by a nylon nut on the outsidePP material Internal mounting 100cm PVC flying leads WRAS approvedProduct Application InformationThis PP float switch is most suitable for use in water, detergents, vegetable oils, some organic and inorganic chemicals. Typical applications include vending machines, commercial washing machines and evaporator units.
仕様検出タイプ = フロート実装タイプ = 横型スイッチ出力 = NO / NC本体材質 = ポリプロピレンケーブル長 = 1m動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +100℃最大AC電圧 = 300V最大DC電圧 = 300V電流 Max = 0.6 Aガスケット材 = ニトリルシリーズ = RSF40代表規格 = WRAS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ケーブルエントリポイントは絶対に浸漬させないでください。 水平スイッチでは、ケーブルが外側に来るようにタンクの壁面に取り付ける必要があります。 垂直タイプでは、取り付けねじ及びケーブルエントリが液体の最高レベルを超えている必要があります。. エポキシ密閉式のリードアウト. 品番が「 1/8 」で終わる製品は、 1/8 インチNPT取り付けねじが付いています。 品番が「 C 」で終わる製品は、 M12取り付けねじが付いています。. Cynergy3 RSF50シリーズ フロートスイッチ. Cynergy3 RSF50 フロートスイッチは、自動販売機、印刷システムや薬液注入装置などに適したコンパクトなデバイスです。RSF50フロートスイッチは、垂直に取り付けられ、1つのスイッチを備えています。 RSF50シリーズには様々な材質のオプションがありますので、一般的に使用される液体に適したフロートスイッチが必ず見つかります。 まずフロートを取り外し、スイッチを反転させて、ステムに再度取り付けることで、スイッチの方向を逆にすることができます。. このシリーズには、次の5種類の製品があります。 RSF53 (黒色) - ナイロン RSF54 (不透明) - ポリプロピレン( WRAS 認定) RSF56 (グレー) - ポリフェニレンサルファイド( PPS ) RSF57 (緑色) - ポリフッ化ビニリデン( PVDF ) RSF58 (白色) - ポリプロピレン( UL 認定) 注 - 種類が異なると、他にも相違点があります。製品仕様の詳細については、データシートを参照してください。 どのようなコンタクトタイプがありますか? RSF50フロートスイッチは、N/O(常時開)またはN/C(常時閉)動作に設定することができます。 どのような取り付けねじが付属していますか? RSF50フロートスイッチには、M12又は1/8インチNPT取り付けねじがあります。これは、品番の最後の部分で示されています。「B」又は「C」で終わる場合は、取り付けねじがM12です。「1/8」で終わる場合は、取り付けねじが1/8インチNPTです。
仕様検出タイプ = フロート実装タイプ = 垂直スイッチ出力 = NO / NC本体材質 = ナイロンケーブル長 = 1m動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +75℃電流 Max = 600 mAガスケット材 = ニトリルシリーズ = RSF50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

仕様検出タイプ = フロート実装タイプ = 垂直スイッチ出力 = NO / NC本体材質 = ポリプロピレンケーブル長 = 1m動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +100℃最大AC電圧 = 300V最大DC電圧 = 300V電流 Max = 1 Aガスケット材 = ニトリルシリーズ = RSF50代表規格 = NSF Approved, WRAS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

信号スイッチング用で、トランジスタ入力 / 低電力、抑制コイルミニチュアリレーでの使用に最適です。誘導負荷又は突入負荷(例えば、フィラメントランプ)には適していません。. Cynergy3水平フロートスイッチ. Cynergy3は、WRAS認証を受けた、低価格・小型設計の幅広い水平スイッチを取り揃えています。この水平フロートスイッチは、リードスイッチとピボットアクチュエータマグネットで構成され、N/O又はN/C操作で使用できます。この機器を取り付ける際に、フロートスイッチを本体の下方ではなく上方にセットすると、スイッチ動作を逆にすることができます。. WRAS認証の説明. WRASは、給水の無駄、誤用、不当な消費、又は汚染に対する規格で、適切な品質と規格を備えている必要があります。. どんな素材が選択可能ですか?. ナイロン ポリプロピレン製 ポリフェニレニサルファイド(PPS). 特長. 使用温度: -10 ℃ → +120 ℃ N/O又はN/Cスイッチ出力 180 °回転すると、スイッチ動作を逆にすることが可能 ガスケット素材の選択:シリコン、ニトリル、バイトン、又はシリコンとニトリルの組み合わせ フライングリード M12プラグ接続 タンク内部での内部及び外部取り付け UL認定. 用途. これらのCynergy3水平スイッチは、自販機、業務用洗濯機、エバポレータ装置で多く使用されています。
仕様検出タイプ = フロート実装タイプ = 外部スイッチ出力 = SPNO本体材質 = ポリプロピレンケーブル長 = 1m動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +100℃最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 120V電流 Max = 600 mAガスケット材 = シリコーン , バイトンシリーズ = RSF80代表規格 = NSF Approved, WRAS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

理光フロートテクノロジーフロート式レベルスイッチ
コンパクト設計で使いやすく経済的なレベルスイッチです
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小型、省スペースのプラグインタイプ、ポンプ盤や機械装置内蔵に最適。AC220V 5A(抵抗負荷)の大容量開閉。DINレール取りつけで作業性を向上。ソケット部の配線はそのままで、メンテナンス時の交換が可能。
質量(g)約495 許容電圧変動定格電圧の85~110% 電極間電圧AC8V 電極間電流AC約1mA以下 消費電力(VA)約6.4 電極間動作抵抗(Ω)(推奨値)0~約4k 電極間復帰抵抗(Ω)(推奨値)約15k~∞ 応答時間動作時80ms以下復帰時160ms以下 ケーブル長(m)1k以下(600V0.75mm23芯完全絶縁処理キャブタイヤケーブル使用の場合) 出力AC200V 5A(抵抗負荷)AC200V 2A(誘導負荷cosΦ=0.4) 使用周囲温度(℃)-10~55 使用周囲湿度45~85%RH 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min 寿命電気的:50万回以上機械的:500万回以上 種類フロートなしスイッチ 一般用 プラグインタイプ 制御対象、使用条件一般の浄水、汚水 制御対象一般の浄水、汚水 推奨電極間動作抵抗約0~4kΩ 推奨電極間復帰抵抗約15kΩ以上
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

じか入始動用の自動運転簡易制御盤です。 屋内形と屋外形(防雨構造)の2種類があります。 ポンプ1台の単独運転用です。 液面の検出には、(株)鶴見製作所製フロートスイッチ(RF・MF・MC型)を使用します。
用途ポンプ1台の単独運転用 形式壁掛形 運転方式1台単独運転用 塗装色内外面共マンセル10G5/2 始動方式じか入 検出方法液面:フロート式 関連資料(0.22MB)
1台
49,980 税込54,978
21日以内出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Cynergy3 Float SwitchThe Cynergy3 SSF24 series float switch is a vertical mount type and has NO/NC output This float switch has a stainless steel 316 body. It has a maximum operating pressure of 10bar. The switch is mounting on the top or the bottom of the tank from the inside. Hence, it requires access to the inside of the tank. The switch action may be reversed by removing the float, inverting it and then refitting it to the stem. What is a float switch? An SSF24X100 switch is the type of level sensor, a gadget to recognize the level of fluid inside a tank. The switch might be utilized to control a pump, as a pointer, a caution, or to control different gadgets. It consists of a reed switch and a pivoted magnet and can be used for normally open (N/O) or normally closed (N/C) operation. The switch action can be reversed rotating the switch through 180°. Guide how to choose the correct float switch One of the most reliable, well-demonstrated technologies for fluid level detecting is float switch. This sort of switch involves a magnet contained inside the float and also an attractive reed switch contained inside a settled housing. The movement of the float, due to changing fluid level, will cause the reed change to work (for instance close or open) at a specific level. This trusted and tried technology depends on a generally straightforward plan that offers long haul quality without the requirement for the client to calibrate a switch. There are different methods available on how to choose a float switch for a particular application, here are the main factors to consider: Physical arrangement and style The choice of styles depends on the physical arrangement of the tank, availability of mounting positions and whether there is access inside of the tank. Fundamental styles are horizontal / side mounting and vertical mounting. Horizontal / side mounting has a fixed housing, which you can find on the wall of a tank and it has got a hinged float attached to the fixed housing. Vertical usually have a fixed vertical stem and that is installed at the top or bottom of the tank. Material selection It is very important to choose a float switch that is made from the right materials, which are compatible with the liquids and temperatures of the chosen application. While using incorrect material it can resolve in damaging the component as well as the failure of a float switch. Material types: Nylon ? used for oils, diesel, organic chemicals and MEK (methylethylketon) based printing inks Polypropylene (PP) ? acids and alkali, detergents, oils, water, organic chemicals Polyphenylene sulphide (PPS) ? used for more aggressive chemicals and higher temperatures, up to 120℃ Stainless steel ? medical and food industries, hydraulic fluids, chemicals and environments with high-temperatures up to 135℃ Buna/Nitrophyl ? diesel, oil, petrol and water (stationary applications) D300 foam (PVC) ? mostly for hydraulic oils and chemical solutions Electrical You need to fully understand what is the nature of the load that requires to be switched and make sure that the float switch is adequate for holding your load. The electrical ratings, which we provide in specifications are resistive loads. Cables In areas where harsh liquids may spill onto external wiring, it is important to underline particular materials for the cables in connection to the float switches. You can either use standard, UL-approved cable types for the range of float switches, as well as high-temperature, low smoke zero halogen (LSZL) and other specialised materials.Features and BenefitsMinimum fluid SG is 0.8 Maximum switching power 50VA Cable length is standard 100cm Mounting thread is 1/8in BSP Cable size is 17/0.10 - AWG22 Maximum operating temperature is 120℃ Float SG 0.7 Lead outs are 100cm XLPE 17/0.1CertificationsISO9001
仕様検出タイプ = フロート実装タイプ = 垂直スイッチ出力 = NO / NC本体材質 = ステンレススチールケーブル長 = 1m動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃最大AC電圧 = 300V最大DC電圧 = 300V電流 Max = 0.5 A最大圧力 = 10バール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷


液体の固有抵抗に無関係に動作するため、電気をまったく通さない液体にも使用できます。 吊りひもの長さを変えることによって、制御範囲を広範にわたって簡単に変更することができます。 外部誘導、電線間静電容量の影響を受けないので、制御機器や警報装置の遠方取付が可能です。 防雨構造となっているため、屋外でも安心してご使用いただけます。
接点構成1c 材質(吊りひも)TBLR(3m)[テトロン] ひも長(m)3
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型・低価格・豊富な機種。 タンク内の圧力や温度の影響なし。 高い信頼と安全性。 バツグンの現場対応性。
仕様逆動作可能 材質本体/SUS316、フロート/SUS316L、ストッパ/SUS316、取付ナット/SUS316 高さ(mm)フロート/27 質量(g)約37 内径(Φmm)フロート/9.4 外径(Φmm)フロート/28 使用温度(℃)-10~100 粘度5P以下 比重測定範囲0.8以上 引張強度(N)リード線/20 Max. 耐圧力(MPa)2 Max.(静圧) 耐衝撃(m/s2)100 Max. リード線長さ(mm)300 リード線耐熱PVC被覆 UL1430 AWG22(黒色) 応差スイッチ/1.5±1mm クリアランス(mm)フロート・ステム/1.4 取付ねじサイズG1/8 RoHS指令(10物質対応)対応 吃水(mm)19
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

omron(オムロン)交互運転リレー
用途2台のポンプの交互運転 付属品保持金具PFC-N8 構造コンパクトプラグインタイプ 電源電圧(V)AC100~240 ピン数(ピン)8
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

ナカトミ除湿機
単相100Vで最大クラスの除湿能力です。大型ドレンタンクで、排水作業が少なく便利です。除湿した水は、付属のドレンホースを使って直接排水もできます。安全装置(サーマルプロテクター・高圧圧力スイッチ・フロート式満水停止装置)付きです。自動霜取装置(機械式温度センサー)付きです。霜取運転時はファンモーターが停止します。
付属品ドレンホース×1 質量(kg)約49 電源(V)単相100(50/60Hz) 風量(m3/min)50Hz/60Hz24/25 タンク容量(L)約20 電源コード(m)約2 消費電力(W)(50/60Hz)840/1050 騒音値(dB)63 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×455×970 電流(A)(50/60Hz)9.4/10.4 冷媒封入量(g)680
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷