296件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保守点検の場合も配線をはずさずに取り替え可能です。
仕様リレーユニット 特性保守点検の場合も配線をはずさずに取り替え可能です。また、他のリレーユニットとの交換もできます。 関連資料セレクションガイド(2.5MB)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)フロートレスリレーユニット
用途(補修用)標準形警報用リレーユニット 種類ソリッドステート・リレー 規格21F-USW
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

待機電力を削減し、さらに軽量化を実現
高さ(mm)100 奥行(mm)60 周波数(Hz)50/60 出力AC200V 3A(抵抗負荷) 定格電圧(V)AC100/200 耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10~55 寿命電気的25万回以上、機械的1000万回以上 使用周囲湿度45~85%RH 許容電圧変動定格電圧の85~110% 電極間電圧AC8V 電極間電流AC約1mA以下
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電極部が簡単に抜き差しできるセパレートタイプで保守点検が容易。
長さ(mm)- タイプ- 使用温度範囲(℃)-10~+70(ただし氷結しないこと)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビルディングブロック方式の盤直付タイプで取りつけ・保守が容易なベーシック型。リレーユニットがビルディングブロック方式のためメンテナンスが容易。動作状態がひとめでわかるLED動作表示つき。熱帯処理形と高温用も用意。使用周囲温度が高くても安定検出を実現。
種類フロートなしスイッチ 一般用 ベースタイプ 制御対象、使用条件一般の浄水、汚水 周波数(Hz)50/60 出力AC220V 5A(抵抗負荷)、AC220V 2A(誘導負荷cosΦ=0.4) 耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10~55 寿命電気的50万回以上、機械的500万回以上 適合ケーブル1km以下 使用周囲湿度45~85%RH 許容電圧変動定格電圧の85~110% 電極間電圧AC8V 電極間電流AC約1mA以下 電極間動作抵抗(Ω)(推奨値)0~約4k 電極間復帰抵抗(Ω)(推奨値)約15k~∞ 電気的寿命(定格負荷)50万回以上 機械的寿命500万回以上 制御対象一般の浄水、汚水 推奨電極間動作抵抗約0~4kΩ 推奨電極間復帰抵抗約15kΩ以上
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


長い電極棒が必要な場合は1mごとに接続ナットとロックナット(2個)で延長可能。
長さ(m)1
1本ほか
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電極棒、接続ナット、ロックナットを組合わせたセット形式です。
セット内容電極棒(形F03-01)×1本/接続ナット(形F03-02)1個/ロックナット(形F03-03)×2個 質量(g)約190
1セット
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
当日出荷

小型、省スペースのプラグインタイプ、ポンプ盤や機械装置内蔵に最適。AC220V 5A(抵抗負荷)の大容量開閉。DINレール取りつけで作業性を向上。ソケット部の配線はそのままで、メンテナンス時の交換が可能。
質量(g)約495 許容電圧変動定格電圧の85~110% 電極間電圧AC8V 電極間電流AC約1mA以下 消費電力(VA)約6.4 電極間動作抵抗(Ω)(推奨値)0~約4k 電極間復帰抵抗(Ω)(推奨値)約15k~∞ 応答時間動作時80ms以下復帰時160ms以下 ケーブル長(m)1k以下(600V0.75mm23芯完全絶縁処理キャブタイヤケーブル使用の場合) 出力AC200V 5A(抵抗負荷)AC200V 2A(誘導負荷cosΦ=0.4) 使用周囲温度(℃)-10~55 使用周囲湿度45~85%RH 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min 寿命電気的:50万回以上機械的:500万回以上 種類フロートなしスイッチ 一般用 プラグインタイプ 制御対象、使用条件一般の浄水、汚水 制御対象一般の浄水、汚水 推奨電極間動作抵抗約0~4kΩ 推奨電極間復帰抵抗約15kΩ以上
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型・低価格・豊富な機種。 タンク内の圧力や温度の影響なし。 高い信頼と安全性。 バツグンの現場対応性。
仕様逆動作可能 材質本体/SUS316、フロート/SUS316L、ストッパ/SUS316、取付ナット/SUS316 高さ(mm)フロート/27 質量(g)約37 内径(Φmm)フロート/9.4 外径(Φmm)フロート/28 使用温度(℃)-10~100 粘度5P以下 比重測定範囲0.8以上 引張強度(N)リード線/20 Max. 耐圧力(MPa)2 Max.(静圧) 耐衝撃(m/s2)100 Max. リード線長さ(mm)300 リード線耐熱PVC被覆 UL1430 AWG22(黒色) 応差スイッチ/1.5±1mm クリアランス(mm)フロート・ステム/1.4 取付ねじサイズG1/8 RoHS指令(10物質対応)対応 吃水(mm)19
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

材質ステンレス 耐電圧接点間DC400V 絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(500VDC、リードとボディ間) 接触抵抗(mΩ)接点間100以下(初期値) 絶縁耐圧AC2000V・1秒間(リードとボディ間) 最大開閉容量50VA 50W(コイル負荷 8VA) 最大開閉電流0.5A 最大使用電圧(V)AC250V DC200V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1巻(1m)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


Panasonic(パナソニック)電極切替ユニット
スイッチの切替により4極が同時に切替わります。また切替時オーバーラップ機能付です。
定格使用電圧(V)AV24(14~27) 周波数(Hz)50/60 電流(mA)AC 1(0.8~30)
1個
11,980 税込13,178
93日以内出荷

仕様ステンレス玉付 最高使用温度(℃)120未満 使用圧力(MPa)0.1~0.5 材質SUS316、優れたバイトンを 最高使用圧力(MPa)0.5 材質(玉)ステンレス
1個
42,980 税込47,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ふわもふ贅沢な肌ざわり・ハミングNo.1のやわらかさ。フローラルブーケの香り。衣類のチクチク、ごわごわのプチストレスを解消。ほっと安心、思わず顔をうずめたくなる仕上がりへ。赤ちゃんの衣類にも使える。着色料無添加。天然由来の柔軟成分配合。
形状液体 シリーズハミング 香りフローラルブーケ 商品タイプつめかえ用 適合用途おしゃれ着用 繰り返し・詰め替え対応
1個(1000mL)
759 税込835
当日出荷

ふわもふ贅沢な肌ざわり・ハミングNo.1のやわらかさ。フローラルブーケの香り。衣類のチクチク、ごわごわのプチストレスを解消。ほっと安心、思わず顔をうずめたくなる仕上がりへ。赤ちゃんの衣類にも使える。着色料無添加。天然由来の柔軟成分配合。
形状液体 シリーズハミング 香りフローラルブーケ 適合用途おしゃれ着用
1個(480mL)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液体の固有抵抗に無関係に動作するため、電気をまったく通さない液体にも使用できます。 吊りひもの長さを変えることによって、制御範囲を広範にわたって簡単に変更することができます。 外部誘導、電線間静電容量の影響を受けないので、制御機器や警報装置の遠方取付が可能です。 防雨構造となっているため、屋外でも安心してご使用いただけます。
接点構成1c 材質(吊りひも)TBLR(3m)[テトロン] ひも長(m)3
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ARCTICブランドのダイレクトヒートパイプを4本搭載した120mmサイドフロークーラーです。P12シリーズファンを搭載したデュアルファン仕様で、静音かつ非常に高い冷却能力を誇ります。アルミトッププレートによる高級仕上げです。デュアルファン仕様で効率的な冷却性能だけでなく、デザインも印象的です。ヒートパイプの先端がアルミニウムカバーで装飾されており、シームレスな外観と性能を両立しました。インテルとAMDのマルチソケット対応で、Intel最新ソケットのLGA1851「Arrow Lake」との互換性を確保しました。ファンクリップが不要な革新的なマウントシステムにより、簡単にヒートシンクに装着が可能です。コンタクトフレームがCPUの変形やCPUへの機械的負荷を大幅に軽減し、クーラーをCPUのバックプレートにネジ止めすることが可能です。マザーボードとCPUへの機械的ストレスが最小限に抑えられ、冷却性能が安定します。ドイツで開発された合金と潤滑剤の組み合わせにより、ベアリング内の摩擦が最小限に抑えられ、より高い効率を実現しました。潤滑剤の損失を防ぐだけでなく、ピンとスリーブの摩耗も最小限に軽減します。発熱を抑えベアリングの騒音が減少し、耐用年数の高寿命化に寄与します。スタッドナットなどIntelとAMDの両プラットフォーム間で一部の部品の共通化することで、部品点数も少なくシンプルで便利なセットアップを実現します。
質量(g)890(付属ファン含む) 電圧(V)12 DC ベアリングFluid Dynamic Bearing 最大静圧(mmH2O)2.2H2O 消費電流(A)0.1 回転数200~1800rpm (5% PWM 以下 0 rpm) 本体サイズ(mm)W126×H159×D104(奥行きは付属ファン含む) パイプ数搭載ヒートパイプ:6径×4本 適合ソケットAMD:AM4/AM5、Intel:LGA 1851/1700 コネクタ4ピン PWMコネクタ+4ピンプラグ ケーブル長(mm)200 + 80 Splitter Cable サイズ(mm)ファン:120×120×厚さ25(P12 PWM PST 2台) 素材フィン:Aluminium RoHS指令(10物質対応)対応 スタックフィンスタック:0.4mm(59枚) 最大風量(CFM)56.3 動作温度範囲(℃)0-40
1個
5,098 税込5,608
5日以内出荷

リードスイッチ式 超小型・国内最小クラス 食品衛生法適合
検出方式リードスイッチ式 使用電圧(V)最大AC100/DC100 取扱液水(標準液体) 最大開閉電流0.5A 制御点数1 使用電線UL1007 AWG24 最大使用電圧(V)AC100/DC100
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストレスフリー設計で、違和感なく快適なつけ心地のパンティライナー。下着と肌のキレイを守って気持ちいい毎日へ。 。おりものも汗も、しっかり吸収 。10時間さらさら長続き 。下着へピタッと密着。動いてもヨレにくい 。薄さ1mmの吸収シート 。全面通気性でムレにくい
長さ(cm)15 香りプレシャスブーケの香り
1個(72個)
289 税込318
当日出荷

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ニッスイ液面リレーフロート(錘)
ニッスイの液面リレー用の、うき(フロート)と、吊りひもです。吊りひもは3mのものが1本ついております。任意の長さにカットしてお使いください。
用途重油、軽油、灯油など
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ニッスイ液面リレー 本体
仕様●制御範囲:0.18~10m●水槽内気圧:1気圧●IP33 種類液面制御リレー 接点構成1C 定格電流(A)AC1.5/DC3 耐久性機械的 50万回以上、電気的 50万回以上
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
859 税込945
当日出荷

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ニッスイ液面リレー アダプタ
仕様2インチ管用アダプター 材質アルミダイキャスト 質量(g)110
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

洗浄時の泡立ちを抑え、水ですすぎやすくなっています。また、フローラルフルーティの香り成分を配合しています。フローラルの香りは洗い物時のストレスを軽減し、洗い物をしやすくする環境を作り出してくれます。泡立ちを抑え、すすぎ効果アップ。保湿成分配合で手荒れを防止。
用途食器・調理器具用洗剤 成分界面活性剤・グリセリン・除菌抗菌剤・アルコール・香料 タイプ液体
1本(300mL)ほか
2,298 税込2,528
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独自開発による開弁水位と閉弁水位の水位差を設け、受水槽への給水回数の軽減とポンプの省エネ効果を発揮します。 水位差動式ですので、一度止水すると所定の水位変化までは弁は開弁しない為、バルブの耐久性は大幅に向上します。 ゴミ噛みなど、止水不良によるオーバーフロー防止に有効なステンレス製ストレーナを内蔵しています。 赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を使用しています。 定水位弁専用子弁であり、単独では使用できません。
材質弁ゴム:合成ゴム、下部案内:CAC406、継ギサオ:C3604/SUS316、浮子玉:ポリ 材質(本体)CAC406 使用圧力(MPa)0.05~1.0 使用温度(℃)不凍0~60 寸法D(mm)47.5 寸法C(mm)33 寸法d(Φmm)120(灰) 使用流体上水 寸法H1(mm)水位調整最小時:120±30、水位調整最大時(工場出荷時):280±30 寸法H2(mm)水位調整最小時:100、水位調整最大時(工場出荷時):60 寸法G1(mm)水位調整最小時:217、水位調整最大時(工場出荷時):377 適合流体上水 材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ) 材質(弁棒)C3604 寸法G2(mm)水位調整最小時:207、水位調整最大時(工場出荷時):121
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダニがいなくなるスプレー。月に一度のかんたんダニ退治。ノミにも効く。たっぷり300mL。寝具、畳・カーペット、ソファーに。※使用環境により効果は異なります。【特長】●月に一度スプレーするだけで簡単にダニを退治。●ふとん、まくら、マットレス、布製ソファー、カーペット、たたみ、クッション、ぬいぐるみなど…ダニが気になる布製品に、速乾性でべたつかない!●ほのかなフローラルソープの香り。●皮ふアレルギーテスト済み(すべての方にアレルギーが起きないというわけではありません。)
用途【効能】屋内塵性ダニ類の増殖抑制及び駆除、イエダニ、マダニ及びノミの駆除 区分防除用医薬部外品 シリーズダニがいなくなるスプレー 利用場所屋内 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1本(300mL)
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・作動安定性・操作性がさらに向上。流量調整機能の採用と、バキュームブレーカを本体に組み込みウォータハンマを解消したことにより、。作動安定性・操作性がさらに向上しました。・優れた耐久性。ステンレス(SCS13)製のシート部を組み込み、さらに耐久性が向上しました。異物混入に強い。ステンレス(SUS304)製ストレーナを内蔵しており、異物の混入などによる故障を防止します。あらゆる配管・給水状況に対応。排水コック取付口を設けておりますので、あらゆる配管・給水状況に対応できます。
仕様【パイロットバルブ】(出水止水の水位差)105mm~1085mm 材質FCD450(エポキシ樹脂粉体塗装) 取付方式フランジ式JIS 10K規格 使用温度(℃)常温(20±15) 調整範囲(mm)【パイロットバルブ】(給水停止水位H1)65~1075、(給水停止水位H2)90~1100/(給水開始水位H3)170~1180、(給水開始水位H4)195~1205 適合流体上水道水 適合圧力(MPa)0.05~0.75(上フロートと下フロートの設定位置で、出水・止水の水位差を設定する場合には、給水圧力が0.1MPa以上必要です。) 各種認証日本水道協会認証品(認証番号 F号ボールタップ:E-563、パイロットバルブ:D-30)
1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【畳マットレス】。折りたためる、表地が天然い草の畳マットレス。使いたい時だけ拡げて、折りたたんで片付け可能。中材入りの畳の上で、フローリングからの寝心地アップ。マットレス最適サイズに調整されて、ベッド派の方にも使いやすい大きさ。シールタイプの滑り止め8枚付属。い草で寝具下の湿気対策。ホルムアルデヒド基準をクリア。折りたたみ時:厚み約5.5cm。【木製折りたたみベッド】。見た目スッキリで横に並べられる、折りたたみ式のすのこ床面のベッドフレーム。部屋を広く使いたいにお答えするコンパクトサイズ。工具不要、ノブを付け外しして開閉するだけのほぼ完成品。閉じたり広げたり、移動もしやすい折りたたみ式。折りたたみ時サイズ: 幅18.5 奥行90 高さ80cm。通気性の良いすのこ仕様。体重をしっかり支える、厚さ1.5cmのすのこできしみを軽減。静止耐荷重:200kg(保証値ではございません。)。四隅の角を丸く削る面取り加工。傷防止のフェルト付き。連結固定用面ファスナー付き(2つ)で並べて使用可能
用途畳ベッド 折りたたみ 折りたたみベッド い草 畳 木製 パタントベッド い草 マットレス 四つ折り 折りたたみ すべり止め付属 ベッドフレーム 材質【畳マットレス】表地: い草100%、中材: ポリエステル(フェルト)、縁布: 綿・麻、裏地: 不織布【ベッド】フレーム: 天然木、床面: 積層材(無塗装) 床面高さ(mm)340 取扱説明書(0.75MB)
1セット
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ベッドでもフローリングでも1枚で使える厚さ7cmの高反発ウェーブウレタンマットレス。 8万回の圧縮試験済のウレタンは、高反発素材で寝返りラクラク、ウェーブ加工を施すことで通気性に配慮。 丸めやすく取り扱いしやすいのも特徴。 表生地はやわらかニット生地、フィット性が高く、側生地を取り外して洗濯可能。 ベルトで留めてコンパクト、持ち運びもラクラク。 圧縮形状でお届け。開封後高さ7cmの厚みまで回復します。
材質外装生地:ポリエステル100% ブルー サイズシングル 構造1枚もの波型(三つ折) 反発度高反発 材質(中材)ウレタンフォーム 寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)97×195×7
1枚
12,880 税込14,168
3日以内出荷

折りたためる、表地が天然い草の畳マットレス。使いたい時だけ拡げて、折りたたんで片付け可能。中材入りの畳の上で、フローリングからの寝心地アップ。マットレス最適サイズに調整されて、ベッド派の方にも使いやすい大きさ。シールタイプの滑り止め8枚付属。い草で寝具下の湿気対策。ホルムアルデヒド基準をクリア。折りたたみ時:厚み約5.5cm
用途畳マットとして。敷くだけ 敷布団 ごろ寝 昼寝 フローリング 湿気対策 プレイマット ヨガ エクササイズ ベビー キッズスペース 材質表地: い草100%、中材: ポリエステル(フェルト)、縁布: 綿・麻、裏地: 不織布
1枚
6,898 税込7,588
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鳩の飛来を防ぎたい場所にテープを張るだけ、設置が簡単です。水濡れに強い素材で、雨にも強い。 フローラル系の特殊忌避香料が鳩を寄せつけません。 使い残しはチャック付袋で保管可能です。
用途忌避剤 成分フローラル系香料 ブルー 対象動物
1個(20m)
1,798 税込1,978
欠品中

敷ふとんは、和室やフローリングでも快適に眠りたい、そんな希望にこたえる敷布団タイプです。中材は上を柔らかく、下をかための2層構造にしました。かための寝心地で、体をしっかりと支えてくれます。収納しやすい三つ折りタイプで、毎日の布団の上げ下げや押し入れへの収納も楽にできます。ベッドだと場所をとりますが敷布団だと収納が可能です。
用途理想的な睡眠環境を作りたい方に。 ホワイト/ベージュ サイズシングル 種類シングル サイズ(mm)厚さ70×幅1000×長さ1980
1個
77,980 税込85,778
3日以内出荷

寝心地・寝返りにこだわった抗菌機能カバー付き高反発マットレス。高い反発弾性で、心地よい寝返りを実現。JIS基準に準拠する試験において高水準を記録した反発力と、高密度、硬めの仕様。反発弾性54%のウレタンフォームを採用。密度試験においても高水準を記録。快適な寝姿勢もキープ可能。連続80,000回の圧縮試験を経ても復元率は98.3%。強い抗菌効果を持つ生地を採用。抗菌活性値5.7を記録。肌触りも快適。洗えるカバー。カバーをあけるとウレタンフォームは袋入り。未使用時は三つ折りでコンパクトに収納。厚さ8cmでコンパクトサイズだから女性一人でも持ち運びラクラク。
用途マットレス、布団、寝具として。ウレタンフォーム/高反発/抗菌/軽い/寝返りがしやすい/マットレス/マット/ベッドマットレス/ベットマットレス/シングルマットレス/厚さ/厚み/敷き布団/敷布団/布団/寝具/寝室/子供部屋/ベッド/ベット/べっど/べっと/大人/子供/和室/洋室/フローリング/来客用/一人暮らし/介護/新生活 材質中材: ウレタンフォーム、側地: ポリエステル、内袋: 不織布
1枚
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

敷ふとんは、和室やフローリングでも快適に眠りたい、そんな希望にこたえる敷布団タイプです。中材は上を柔らかく、下をかための2層構造にしました。かための寝心地で、体をしっかりと支えてくれます。収納しやすい三つ折りタイプで、毎日の布団の上げ下げや押し入れへの収納も楽にできます。ベッドだと場所をとりますが敷布団だと収納が可能です。
用途理想的な睡眠環境を作りたい方に。 ホワイト/ベージュ サイズセミダブル 種類セミダブル サイズ(mm)厚さ70×幅1200×長さ1980
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷