電極部が簡単に抜き差しできるセパレートタイプで保守点検が容易。
長さ(mm)-
タイプ-
使用温度範囲(℃)-10~+70(ただし氷結しないこと)
長い電極棒が必要な場合は1mごとに接続ナットとロックナット(2個)で延長可能。
長さ(m)1
電極棒、接続ナット、ロックナットを組合わせたセット形式です。
セット内容電極棒(形F03-01)×1本/接続ナット(形F03-02)1個/ロックナット(形F03-03)×2個
質量(g)約190
保守点検の場合も配線をはずさずに取り替え可能です。
仕様リレーユニット
特性保守点検の場合も配線をはずさずに取り替え可能です。また、他のリレーユニットとの交換もできます。
関連資料セレクションガイド(2.5MB)
ビルディングブロック方式の盤直付タイプで取りつけ・保守が容易なベーシック型。リレーユニットがビルディングブロック方式のためメンテナンスが容易。動作状態がひとめでわかるLED動作表示つき。熱帯処理形と高温用も用意。使用周囲温度が高くても安定検出を実現。
種類フロートなしスイッチ 一般用 ベースタイプ
制御対象、使用条件一般の浄水、汚水
周波数(Hz)50/60
出力AC220V 5A(抵抗負荷)、AC220V 2A(誘導負荷cosΦ=0.4)
耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-10~55
寿命電気的50万回以上、機械的500万回以上
適合ケーブル1km以下
使用周囲湿度45~85%RH
許容電圧変動定格電圧の85~110%
電極間電圧AC8V
電極間電流AC約1mA以下
電極間動作抵抗(Ω)(推奨値)0~約4k
電極間復帰抵抗(Ω)(推奨値)約15k~∞
電気的寿命(定格負荷)50万回以上
機械的寿命500万回以上
制御対象一般の浄水、汚水
推奨電極間動作抵抗約0~4kΩ
推奨電極間復帰抵抗約15kΩ以上
用途(補修用)標準形警報用リレーユニット
種類ソリッドステート・リレー
規格21F-USW
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
仕様標準形
摘要リレーユニット(補修用)
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
清水、汚水または多少の浮遊汚物が混じる液にお使いいただける液面制御スイッチです。液に接する部分の一部がステンレス、大部分がポリプロピレンですから錆や腐食の影響が少なく、長時間にわたってお使いいただけます。
材質クサリ:SUS304
使用温度(℃)0~60
材質(ケース)PP(ポリプロピレン)樹脂
比重使用液:0.95~1.15
材質(ケーブル)PVC
接点仕様a接点:液中でON、心線色分け:赤と黒b接点:気中でON、心線色分け:赤と白
心数×断面積(mm2)ケーブル:平型3×0.75
使用電流(A)5以下
待機電力を削減し、さらに軽量化を実現
高さ(mm)100
奥行(mm)60
周波数(Hz)50/60
出力AC200V 3A(抵抗負荷)
定格電圧(V)AC100/200
耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-10~55
寿命電気的25万回以上、機械的1000万回以上
使用周囲湿度45~85%RH
許容電圧変動定格電圧の85~110%
電極間電圧AC8V
電極間電流AC約1mA以下
小型、省スペースのプラグインタイプ、ポンプ盤や機械装置内蔵に最適。AC220V 5A(抵抗負荷)の大容量開閉。DINレール取りつけで作業性を向上。ソケット部の配線はそのままで、メンテナンス時の交換が可能。
質量(g)約495
許容電圧変動定格電圧の85~110%
電極間電圧AC8V
電極間電流AC約1mA以下
消費電力(VA)約6.4
電極間動作抵抗(Ω)(推奨値)0~約4k
電極間復帰抵抗(Ω)(推奨値)約15k~∞
応答時間動作時80ms以下復帰時160ms以下
ケーブル長(m)1k以下(600V0.75mm23芯完全絶縁処理キャブタイヤケーブル使用の場合)
出力AC200V 5A(抵抗負荷)AC200V 2A(誘導負荷cosΦ=0.4)
使用周囲温度(℃)-10~55
使用周囲湿度45~85%RH
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min
寿命電気的:50万回以上機械的:500万回以上
種類フロートなしスイッチ 一般用 プラグインタイプ
制御対象、使用条件一般の浄水、汚水
制御対象一般の浄水、汚水
推奨電極間動作抵抗約0~4kΩ
推奨電極間復帰抵抗約15kΩ以上
液体の固有抵抗に無関係に動作するため、電気をまったく通さない液体にも使用できます。
吊りひもの長さを変えることによって、制御範囲を広範にわたって簡単に変更することができます。
外部誘導、電線間静電容量の影響を受けないので、制御機器や警報装置の遠方取付が可能です。
防雨構造となっているため、屋外でも安心してご使用いただけます。
接点構成1c
材質(吊りひも)TBLR(3m)[テトロン]
ひも長(m)3
用途自動給・排水
構造コンパクトプラグインタイプ
電極棒が1m以上になる場合に使用します。
仕様接続ナット
交直両用。TIG溶接用。アルミ溶接に最適です。
2%セリウム入り
タイプセリウム
棒長(mm)150
ARCTICブランドのダイレクトヒートパイプを4本搭載した120mmサイドフロークーラーです。P12シリーズファンを搭載したデュアルファン仕様で、静音かつ非常に高い冷却能力を誇ります。アルミトッププレートによる高級仕上げです。デュアルファン仕様で効率的な冷却性能だけでなく、デザインも印象的です。ヒートパイプの先端がアルミニウムカバーで装飾されており、シームレスな外観と性能を両立しました。インテルとAMDのマルチソケット対応で、Intel最新ソケットのLGA1851「Arrow Lake」との互換性を確保しました。ファンクリップが不要な革新的なマウントシステムにより、簡単にヒートシンクに装着が可能です。コンタクトフレームがCPUの変形やCPUへの機械的負荷を大幅に軽減し、クーラーをCPUのバックプレートにネジ止めすることが可能です。マザーボードとCPUへの機械的ストレスが最小限に抑えられ、冷却性能が安定します。ドイツで開発された合金と潤滑剤の組み合わせにより、ベアリング内の摩擦が最小限に抑えられ、より高い効率を実現しました。潤滑剤の損失を防ぐだけでなく、ピンとスリーブの摩耗も最小限に軽減します。発熱を抑えベアリングの騒音が減少し、耐用年数の高寿命化に寄与します。スタッドナットなどIntelとAMDの両プラットフォーム間で一部の部品の共通化することで、部品点数も少なくシンプルで便利なセットアップを実現します。
質量(g)890(付属ファン含む)
電圧(V)12 DC
ベアリングFluid Dynamic Bearing
最大静圧(mmH2O)2.2H2O
消費電流(A)0.1
回転数200~1800rpm (5% PWM 以下 0 rpm)
本体サイズ(mm)W126×H159×D104(奥行きは付属ファン含む)
パイプ数搭載ヒートパイプ:6径×4本
適合ソケットAMD:AM4/AM5、Intel:LGA 1851/1700
コネクタ4ピン PWMコネクタ+4ピンプラグ
ケーブル長(mm)200 + 80 Splitter Cable
サイズ(mm)ファン:120×120×厚さ25(P12 PWM PST 2台)
素材フィン:Aluminium
RoHS指令(10物質対応)対応
スタックフィンスタック:0.4mm(59枚)
最大風量(CFM)56.3
動作温度範囲(℃)0-40
1個
¥5,098
税込¥5,608
5日以内出荷
ふわもふ贅沢な肌ざわり・ハミングNo.1のやわらかさ。フローラルブーケの香り。衣類のチクチク、ごわごわのプチストレスを解消。ほっと安心、思わず顔をうずめたくなる仕上がりへ。赤ちゃんの衣類にも使える。着色料無添加。天然由来の柔軟成分配合。
形状液体
シリーズハミング
香りフローラルブーケ
商品タイプつめかえ用
適合用途おしゃれ着用
1個(1000mL)
¥759
税込¥835
当日出荷
ふわもふ贅沢な肌ざわり・ハミングNo.1のやわらかさ。フローラルブーケの香り。衣類のチクチク、ごわごわのプチストレスを解消。ほっと安心、思わず顔をうずめたくなる仕上がりへ。赤ちゃんの衣類にも使える。着色料無添加。天然由来の柔軟成分配合。
形状液体
シリーズハミング
香りフローラルブーケ
適合用途おしゃれ着用
洗浄時の泡立ちを抑え、水ですすぎやすくなっています。また、フローラルフルーティの香り成分を配合しています。フローラルの香りは洗い物時のストレスを軽減し、洗い物をしやすくする環境を作り出してくれます。泡立ちを抑え、すすぎ効果アップ。保湿成分配合で手荒れを防止。
用途食器・調理器具用洗剤
成分界面活性剤・グリセリン・除菌抗菌剤・アルコール・香料
タイプ液体
ストレスフリー設計で、違和感なく快適なつけ心地のパンティライナー。下着と肌のキレイを守って気持ちいい毎日へ。 。おりものも汗も、しっかり吸収 。10時間さらさら長続き 。下着へピタッと密着。動いてもヨレにくい 。薄さ1mmの吸収シート 。全面通気性でムレにくい
長さ(cm)14
香りリラックスフローラルの香り
1個(72個)
¥269
税込¥296
当日出荷
ストレスフリー設計で、違和感なく快適なつけ心地のパンティライナー。下着と肌のキレイを守って気持ちいい毎日へ。 。おりものも汗も、しっかり吸収 。10時間さらさら長続き 。下着へピタッと密着。動いてもヨレにくい 。薄さ1mmの吸収シート 。全面通気性でムレにくい
長さ(cm)15
香りプレシャスブーケの香り
1個(72個)
¥289
税込¥318
当日出荷
ニッスイの液面リレー用の、うき(フロート)と、吊りひもです。吊りひもは3mのものが1本ついております。任意の長さにカットしてお使いください。
用途重油、軽油、灯油など
仕様2インチ管用アダプター
材質アルミダイキャスト
質量(g)110
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
仕様●制御範囲:0.18~10m●水槽内気圧:1気圧●IP33
種類液面制御リレー
接点構成1C
定格電流(A)AC1.5/DC3
耐久性機械的 50万回以上、電気的 50万回以上
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
AC220V 5A(抵抗負荷)の大容量開閉
DINレール取りつけで作業性を向上
ソケット部の配線はそのままで、メンテナンス時の交換が可能
関連資料セレクションガイド(2.5MB)
ダニがいなくなるスプレー。月に一度のかんたんダニ退治。ノミにも効く。たっぷり300mL。寝具、畳・カーペット、ソファーに。※使用環境により効果は異なります。【特長】●月に一度スプレーするだけで簡単にダニを退治。●ふとん、まくら、マットレス、布製ソファー、カーペット、たたみ、クッション、ぬいぐるみなど…ダニが気になる布製品に、速乾性でべたつかない!●ほのかなフローラルソープの香り。●皮ふアレルギーテスト済み(すべての方にアレルギーが起きないというわけではありません。)
用途【効能】屋内塵性ダニ類の増殖抑制及び駆除、イエダニ、マダニ及びノミの駆除
区分防除用医薬部外品
シリーズダニがいなくなるスプレー
利用場所屋内
医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
独自開発による開弁水位と閉弁水位の水位差を設け、受水槽への給水回数の軽減とポンプの省エネ効果を発揮します。
水位差動式ですので、一度止水すると所定の水位変化までは弁は開弁しない為、バルブの耐久性は大幅に向上します。
ゴミ噛みなど、止水不良によるオーバーフロー防止に有効なステンレス製ストレーナを内蔵しています。
赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を使用しています。
定水位弁専用子弁であり、単独では使用できません。
材質弁ゴム:合成ゴム、下部案内:CAC406、継ギサオ:C3604/SUS316、浮子玉:ポリ
材質(本体)CAC406
使用圧力(MPa)0.05~1.0
使用温度(℃)不凍0~60
寸法D(mm)47.5
寸法C(mm)33
寸法d(Φmm)120(灰)
使用流体上水
寸法H1(mm)水位調整最小時:120±30、水位調整最大時(工場出荷時):280±30
寸法H2(mm)水位調整最小時:100、水位調整最大時(工場出荷時):60
寸法G1(mm)水位調整最小時:217、水位調整最大時(工場出荷時):377
適合流体上水
材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ)
材質(弁棒)C3604
寸法G2(mm)水位調整最小時:207、水位調整最大時(工場出荷時):121
・作動安定性・操作性がさらに向上。流量調整機能の採用と、バキュームブレーカを本体に組み込みウォータハンマを解消したことにより、。作動安定性・操作性がさらに向上しました。・優れた耐久性。ステンレス(SCS13)製のシート部を組み込み、さらに耐久性が向上しました。異物混入に強い。ステンレス(SUS304)製ストレーナを内蔵しており、異物の混入などによる故障を防止します。あらゆる配管・給水状況に対応。排水コック取付口を設けておりますので、あらゆる配管・給水状況に対応できます。
材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)
取付方式フランジ式JIS 10K規格
規格パイロットバルブ:JWWA
寸法A(mm)【パイロットバルブ】280
使用温度(℃)常温(20±15)
寸法B(mm)【パイロットバルブ】Φ118
適合流体上水道水
適合圧力(MPa)0.05~0.75
各種認証日本水道協会認証品
・作動安定性・操作性がさらに向上
流量調整機能の採用と、バキュームブレーカを本体に組み込みウォータハンマを
解消したことにより作動安定性・操作性がさらに向上しました。
・優れた耐久性
ステンレス(SCS13)製のシート部を組み込み、さらに耐久性が向上しました。
・異物混入に強い
ステンレス(SUS304)製ストレーナを内蔵しており、異物の混入などによる故障を防止します。
・あらゆる配管・給水状況に対応
排水コック取付口を設けておりますので、あらゆる配管・給水状況に対応できます。
材質本体:FCD450
規格取付:フランジ式JIS 10K規格
塗装本体:エポキシ樹脂粉体塗装
適合流体上水道水
適合圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度常温 (20℃±15)
・作動安定性・操作性がさらに向上。流量調整機能の採用と、バキュームブレーカを本体に組み込みウォータハンマを解消したことにより、。作動安定性・操作性がさらに向上しました。・優れた耐久性。ステンレス(SCS13)製のシート部を組み込み、さらに耐久性が向上しました。異物混入に強い。ステンレス(SUS304)製ストレーナを内蔵しており、異物の混入などによる故障を防止します。あらゆる配管・給水状況に対応。排水コック取付口を設けておりますので、あらゆる配管・給水状況に対応できます。
仕様【パイロットバルブ】(出水止水の水位差)105mm~1085mm
材質FCD450(エポキシ樹脂粉体塗装)
取付方式フランジ式JIS 10K規格
使用温度(℃)常温(20±15)
調整範囲(mm)【パイロットバルブ】(給水停止水位H1)65~1075、(給水停止水位H2)90~1100/(給水開始水位H3)170~1180、(給水開始水位H4)195~1205
適合流体上水道水
適合圧力(MPa)0.05~0.75(上フロートと下フロートの設定位置で、出水・止水の水位差を設定する場合には、給水圧力が0.1MPa以上必要です。)
各種認証日本水道協会認証品(認証番号 F号ボールタップ:E-563、パイロットバルブ:D-30)
・作動安定性・操作性がさらに向上。流量調整機能の採用と、バキュームブレーカを本体に組み込みウォータハンマを解消したことにより、。作動安定性・操作性がさらに向上しました。・優れた耐久性。ステンレス(SCS13)製のシート部を組み込み、さらに耐久性が向上しました。異物混入に強い。ステンレス(SUS304)製ストレーナを内蔵しており、異物の混入などによる故障を防止します。あらゆる配管・給水状況に対応。排水コック取付口を設けておりますので、あらゆる配管・給水状況に対応できます。
取付方式フランジ式JIS 10K規格
規格パイロットバルブ:JWWA
寸法A(mm)【パイロットバルブ】280
使用温度(℃)常温(20±15)
寸法B(mm)【パイロットバルブ】Φ118
適合流体上水道水
適合圧力(MPa)0.05~0.75
各種認証日本水道協会認証品
・作動安定性・操作性がさらに向上。流量調整機能の採用と、バキュームブレーカを本体に組み込みウォータハンマを解消したことにより、。作動安定性・操作性がさらに向上しました。・優れた耐久性。ステンレス(SCS13)製のシート部を組み込み、さらに耐久性が向上しました。異物混入に強い。ステンレス(SUS304)製ストレーナを内蔵しており、異物の混入などによる故障を防止します。あらゆる配管・給水状況に対応。排水コック取付口を設けておりますので、あらゆる配管・給水状況に対応できます。
取付方式フランジ式JIS 10K規格
使用温度(℃)常温(20±15)
適合流体上水道水
適合圧力(MPa)0.05~0.75
各種認証日本水道協会認証品
・作動安定性・操作性がさらに向上。流量調整機能の採用と、バキュームブレーカを本体に組み込みウォータハンマを解消したことにより、。作動安定性・操作性がさらに向上しました。・優れた耐久性。ステンレス(SCS13)製のシート部を組み込み、さらに耐久性が向上しました。異物混入に強い。ステンレス(SUS304)製ストレーナを内蔵しており、異物の混入などによる故障を防止します。あらゆる配管・給水状況に対応。排水コック取付口を設けておりますので、あらゆる配管・給水状況に対応できます。
仕様【パイロットバルブ】(出水止水の水位差)105mm~1085mm
材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)
取付方式フランジ式JIS 10K規格
使用温度(℃)常温(20±15)
調整範囲(mm)【パイロットバルブ】(給水停止水位H1)65~1075、(給水停止水位H2)90~1100/(給水開始水位H3)170~1180、(給水開始水位H4)195~1205
適合流体上水道水
適合圧力(MPa)0.05~0.75(上フロートと下フロートの設定位置で、出水・止水の水位差を設定する場合には、給水圧力が0.1MPa以上必要です。)
各種認証日本水道協会認証品(認証番号 F号ボールタップ:E-127、パイロットバルブ:D-30)
・作動安定性・操作性がさらに向上。流量調整機能の採用と、バキュームブレーカを本体に組み込みウォータハンマを解消したことにより、。作動安定性・操作性がさらに向上しました。・優れた耐久性。ステンレス(SCS13)製のシート部を組み込み、さらに耐久性が向上しました。異物混入に強い。ステンレス(SUS304)製ストレーナを内蔵しており、異物の混入などによる故障を防止します。あらゆる配管・給水状況に対応。排水コック取付口を設けておりますので、あらゆる配管・給水状況に対応できます。
取付方式フランジ式JIS 10K規格
規格パイロットバルブ:JWWA
寸法A(mm)【パイロットバルブ】280
使用温度(℃)常温(20±15)
寸法B(mm)【パイロットバルブ】Φ118
適合流体上水道水
適合圧力(MPa)0.05~0.75
各種認証日本水道協会認証品
ベッドでもフローリングでも1枚で使える厚さ7cmの高反発ウェーブウレタンマットレス。
8万回の圧縮試験済のウレタンは、高反発素材で寝返りラクラク、ウェーブ加工を施すことで通気性に配慮。
丸めやすく取り扱いしやすいのも特徴。
表生地はやわらかニット生地、フィット性が高く、側生地を取り外して洗濯可能。
ベルトで留めてコンパクト、持ち運びもラクラク。
圧縮形状でお届け。開封後高さ7cmの厚みまで回復します。
材質外装生地:ポリエステル100%
色ブルー
サイズシングル
構造1枚もの波型(三つ折)
反発度高反発
材質(中材)ウレタンフォーム
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)97×195×7
1枚
¥12,880
税込¥14,168
3日以内出荷
電極保持器に電極棒を取付ける時、または接続ナットを使うときに使用します。
仕様ロックナット
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ