扱いやすさを考えた独自の形状を採用。
スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。
大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。
材質PP
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)207×137×41
適合品番D36、D36S、D60、D88、D188(クリア不可)、D255、S80、T88、T1102、T1109
電子レンジ×
食器洗浄機○
軽くて扱いやすいポリプロピレン製の皿カバー。様々な形の食器に対応できるので幅広いシーンでご活用いただけます。
用途病院、福祉
材質ポリプロピレン
対応食器洗浄機、消毒保管庫
開口部が広くて使いやすく、お手入れもらくらく!開き戸のため凹凸が少なくステンレス製ですので、汚れた場合でも簡単に清拭することが出来ます。ハンドルが埋め込まれているため、扉を270°開くことが出来ます。配膳にも下膳にも使用出来ます。
適合サイズ(mm)【トレー】500×350
耐荷重(kg)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)890×570×1000
棚板数(枚)4(5段)
質量(kg)約50
キャスターΦ100mm(静音タイプ・4輪ストッパー付き)
棚板寸法(mm)約860×510(最上階のみ有効幅740)
材質本体・棚板/ステンレス(SUS430)、クッションバンパー/TPR
棚間隔(mm)約130(有効)
アズワン品番7-920-01
1個
¥189,800
税込¥208,780
15日以内出荷
本体はステンレス製ですので、汚れた場合でも洗浄が可能です。両面に付属しているカーテンは抗菌タイプで、トレーの出し入れの際は付属のマジックテープで束ねることができます。
材質本体・棚板/ステンレス(SUS304)、カーテン/防炎・抗菌樹脂
キャスターΦ100mm(静音タイプ・対角ストッパー付き)
棚間隔(mm)130
適合サイズ500×350mm
<EHC37>TKG18-8湯煎式フードウォーマー、<NGS01>ロイヤル陶器製角ガストロノームパン1/1サイズ、<NGS04>ロイヤル陶器製角ガストロノームパン1/3サイズ×3個組など、ガストロノーム規格1/1サイズに合わせてご使用できます。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×340×190
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×305×175
TKG品番9-1625-1001
TKG品番(2017)6-1442-1001
1個
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
長時間の保管や移動用などに御使用ください。SAZ型コンテナーラックカート9段専用です。
材質塩化ビニール
サイズZ型9段用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×730×1390
TKG品番9-1222-0201
TKG品番(2017)6-1100-0201
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
気品漂よう透明感が美しさを引きだします。ポリカーボネイト製で耐久性に優れています。料理やサービスに合わせて、カバーをお選び下さい。衛生的で、中の料理が見えるので演出効果も大幅UP。1220サイズには、<PKK34>角ディスプレイトレーDT1220CWと<AHC13>フードパンフルサイズ(1/1)(外径:530×325)12CW・12CWB・14CW・14CWB16CW・16CWB・18CWがセットできます。1826サイズには、<EKM01>カムトレー1826(外径:652×452)と<AHC23>フードボックスフルサイズ(外径:660×457)18263CW・18266CW18269CW・82615CWがセットできます。
軽くて扱いやすいポリプロピレン製の皿カバー。料理の乾燥を防ぎ料理を衛生的に保ちます。サイズも豊富に揃えています。
用途病院、福祉
材質ポリプロピレン
対応食器洗浄機、消毒保管庫
お皿にポンと蓋をすればOK!電子レンジで加熱の際ラップ不要。
材質ポリプロピレン
仕様抗菌材入り
耐熱温度(℃)-20~120
RoHS指令(10物質対応)対応
お皿にポンと蓋をすればOK!電子レンジで加熱の際ラップ不要。
材質ポリプロピレン(PP)
仕様抗菌材入り
耐熱温度(℃)-20~120
RoHS指令(10物質対応)対応
材質プラスチック製
付属品木ねじ10本付
色ベージュ
扱いやすさを考えた独自の形状を採用。
スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。
大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。
材質PP
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)189×119×40
適合品番D89、D98、D99、T89、T1001、T1009
電子レンジ×
食器洗浄機○
扱いやすさを考えた独自の形状を採用。
スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。
大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。
材質PP
寸法(直径Φ×高さH)(mm)202×40
適合品番A84(クリア不可)、A92、A93、AE11(クリア不可)、D47(クリア不可)、D70、D95、D143、DE30、E50、E95(クリア不可)、E97、J25、J28、L30(クリア不可)、M102、S53、T52、T56、T95(クリア不可)
電子レンジ×
食器洗浄機○
接合部分にはハゼ加工がしてあり、側面にはリブ加工が施してあり、風鳴りが少ない。
ホコリや空調の風から食品を守ります!デパ地下などの惣菜売場で大活躍!!
質量(kg)1.75
間口W×奥行D×高さH(mm)400×天上:150(底:350)×250
板厚(mm)5
TKG品番9-0142-1501
TKG品番(2017)6-0140-1501
1個
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
材質シリコン
耐熱温度(℃)220
耐冷温度(℃)‐30
料理の乾燥を防ぎ衛生的。温冷配膳車に対応する皿カバーです。病院福祉向けの食器をはじめ、定番の和食器、洋食器などの多様なアイテムに適合します。
用途病院、福祉
材質ポリプロピレン
対応食器洗浄機、消毒保管庫
用途適応レジスター: KS-6010P(200×250)
色シルバーグレー
取付穴径(Φmm)4
関連キーワード