69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


ねじれにくく扱いやすい組みひもです。8つ打タイプ。
用途ブラインドの昇降用ひも。 店舗内の指示板吊り下げ用。 材質/仕上ポリエステル 長さ(m)30
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ブラインドリベツト
規格NST5-3 関連資料展開図1(1.23MB) 展開図2(1.31MB) 展開図3(1.24MB) 展開図4(1.2MB) 展開図5(1.26MB) 展開図6(1.24MB) 図解NoBSA-650-1 -2シリーズ サイド噴頭部品_No.26、G-5 530L 噴頭部(2)部品 ブラインドリベツト_No.14、G-5S 535J 噴頭部部品 ブラインドリベツト_No.14、G-5S 530J 噴頭部(3)部品 ブラインドリベツト_No.14、BSA-950-1 -2シリーズ サイド噴頭部品_No.26、BSA-536シリーズ -A 噴頭部3 G-5S部品_No.17、G-6 サイド噴頭部品 ブラインドリベツト_No.26、BSA-650C -1シリーズ サイド噴頭部品_No.26、G-5 535L 噴頭部(2)部品 ブラインドリベツト_No.14、BSA-536シリーズ -A 噴頭部2 G-5部品_No.17、BSA-651 951シリーズ G-6 サイド噴頭部品_No.26
1セット(5個)
709 税込780
7日以内出荷

レールをブラケットにワンタッチ(工具不要)で取付可能です。
用途レールを壁面に取り付ける際に使用します。 適合D30 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)48 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
当日出荷

BIGM(丸山製作所)ブラインドリベツト
規格NST4-2 関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(1.08MB) 図解NoBSA-420JESG G-4S G-4S関係 センターブーム部品_No.10、BSA-420JSG G-4 G-4関係 センタブーム部品_No.10、G-4 センターブーム部品 ブラインドリベツト_No.10、BSA-420JDSG G-4 粒剤散布装置 センターブーム部品_No.10、KG-4R センタブーム部品 ブラインドリベツト_No.17、BSA-420JSG G-4S G-4S関係 センタブーム部品_No.10、BSA-420JDESG G-4 粒剤散布装置 センターブーム部品_No.10、BSA-420JDESG G-4S 粒剤散布装置 センターブーム部品_No.10、BSA-420JESG G-4 粒剤散布装置 センターブーム部品_No.10、BSA-420JDSG G-4S 粒剤散布装置 センターブーム部品_No.10、G-4S センターブーム部品 ブラインドリベツト_No.10
1個
129 税込142
7日以内出荷


レールをブラケットにワンタッチ(工具不要)で取付可能です。
用途レールを天井面に取り付ける際に使用します。 適合D30 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)33 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷



本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。 材質本体(パイプ)/STKM-11A(JIS) 表面処理三価クロメート
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)スプリングカバー
部品名称スプリングカバー 関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(0.78MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.78MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(0.78MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(0.78MB) 展開図9(0.92MB) 展開図10(0.78MB) 展開図11(1.13MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(0.79MB) 展開図14(1MB) 展開図15(0.78MB) 展開図16(1MB) 展開図17(0.78MB) 図解NoSSA-Z601MAT エンジンカバー部品_No.20、SSA-Z600MAT-1 エンジンカバー部品_No.35、SSA-G1020 ボンネット部品_No.33、SSA-Z600MAT-1 フロントパネル部品_No.32、SSA-Z601MAT フロントパネル部品_No.29、SSA-G565 エンジンカバー部品_No.39、SSA-Z600V-1 フロントパネル部品_No.32、SSA-Z601VT フロントパネル部品_No.29、SSA-Z600VT-1 フロントパネル部品_No.32、SSA-Z601VT エンジンカバー部品_No.20、SSA-Z600VT-1 エンジンカバー部品_No.35、SSA-Z600V-1 エンジンカバー部品_No.35、SSA-G565 ボンネット部品_No.31、SSA-Z600MA-1 エンジンカバー部品_No.35、SSA-G545 エンジンカバー部品_No.39、SSA-Z600MA-1 フロントパネル部品_No.32、SSA-G545 ボンネット部品_No.30
1個
119 税込131
7日以内出荷

どんな部屋にも合うカラーをご用意しました! ブラインド上部からの光漏れを防ぐスカート付 折れにくいしなやかスラットの採用 付属の金具でカーテンレールに簡単取付 付属の部品でお好きな位置に高さ調節 事故を未然に防ぐセーフティジョイント付 操作位置は右操作、同梱のチルトポールの長さは50cmです。
タイプ遮熱コート 羽根幅(mm)25 シリーズティオリオ
1本
特価
4,298 税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ブラインドリベツト
規格NST5-4 関連資料展開図1(1.22MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(1.06MB) 図解NoBSA-536シリーズ -A 薬剤タンク、フレーム部品_No.23、BSA-651 951シリーズ G-6 薬剤タンク、フレーム部品_No.23、BSA-650C -1シリーズ 薬剤タンク、フレーム部品_No.23、G-6 薬剤タンク,フレーム部品 ブラインドリベツト_No.23、BSA-650-1 -2シリーズ 薬剤タンク、フレーム部品_No.23、BSA-950-1 -2シリーズ 薬剤タンク、フレーム部品_No.23
1個
255 税込281
7日以内出荷

保管に便利はボビン巻、しなやかなコードです。
用途ブラインドの紐などに 包装形態ボビン巻
1巻
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
679 税込747
翌々日出荷

BIGM(丸山製作所)6カクボルト
部品名称6カクボルト 関連資料展開図1(0.7MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.84MB) 展開図6(1.13MB) 展開図7(0.87MB) 展開図8(0.82MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(0.75MB) 展開図12(0.85MB) 展開図13(0.86MB) 展開図14(0.73MB) 展開図15(1.04MB) 展開図16(1.02MB) 展開図17(0.72MB) 展開図18(0.82MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(1.18MB) 展開図21(0.84MB) 展開図22(1.07MB) 展開図23(0.69MB) 展開図24(0.88MB) 展開図25(0.85MB) 展開図26(0.7MB) 展開図27(0.8MB) 展開図28(0.79MB) 展開図29(0.72MB) 展開図30(0.95MB) 展開図31(0.98MB) 展開図32(0.91MB) 展開図33(0.92MB) 展開図34(1.18MB) 展開図35(1.07MB) 展開図36(0.69MB) 展開図37(0.88MB) 展開図38(0.85MB) 展開図39(0.7MB) 展開図40(0.8MB) 展開図41(0.79MB) 展開図42(0.72MB) 展開図43(0.95MB) 展開図44(0.98MB) 展開図45(0.91MB) 展開図46(0.88MB) 展開図47(0.92MB) 展開図48(0.76MB) 展開図49(0.7MB) 展開図50(0.83MB) 図解NoSSA-Z600MAT-1 連動コック部品_No.17、SSA-α522 プロペラシャフト部品_No.8、SSA-Z600MA-1 油圧配管部品_No.14、SSA-Z601MAT HST部品_No.28、SSA-V1021CL 噴頭部品_No.27、SSA-Z600T ペダル部品_No.21、SSA-Z601MAT DPF、マフラ部品_No.13、SSA-Z600T フロントアクスル部品_No.56、SSA-Z600VT-1 サブミッション部品_No.23、SSA-Z600MA-1 マフラ部品_No.18、SSA-Z600VT-1 エンジン、エアクリーナ部品_No.27、SSA-Z600V-1 電装品部品_No.15、SSA-Z600 ラジエータ部品_No.31、SSA-Z601VT ラジエータ部品_No.24、SSA-Z600T スロットル部品_No.3、SSA-Z601MAT エンジンカバー部品_No.24、SSA-Z600V エンジン本体 エアクリーナ マフラ部品_No.36、SSA-Z601MAT フロントパネル部品_No.22など
1個
25 税込28
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ヒラザガネ
部品名称ヒラザガネ 関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(0.84MB) 展開図3(0.82MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(0.84MB) 展開図8(0.86MB) 展開図9(0.69MB) 展開図10(0.65MB) 展開図11(1.08MB) 展開図12(0.9MB) 展開図13(0.94MB) 展開図14(0.8MB) 展開図15(0.79MB) 図解NoSSA-G1010 電装品・ハーネス部品_No.29、SSA-α522 計器パネル部品_No.9、SSA-V1010C エンジンカバー部品_No.62、SSA-V1021CL エンジンカバー部品_No.40、SSA-G545 フロア・座席・パネル部品_No.20、SSA-α522 エンジンカバー部品_No.26、SSA-G565 計器パネル部品_No.9、SSA-V1010 三方コック配管部品_No.44、SSA-G545 エンジンカバー部品_No.26、SSA-G1020 ハーネス部品_No.2、SSA-G565 エンジンカバー部品_No.24、SSA-α522 操作パネル部品_No.9、SSA-V1010 エンジンカバー部品_No.61、SSA-G545 計器パネル部品_No.9、SSA-G565 フロア・座席・パネル部品_No.20
1個
39 税込43
7日以内出荷

ブラインドリベットとは、フランジとシャフト(マンドレル)の2つの部品から出来ています。
材質オールスチール リベット種別ブラインドリベット
1パック(60個)ほか
478 税込526
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)トリムシール(Cガタ)
部品名称トリムシール(Cガタ) 関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(0.94MB) 図解NoSSA-α522 エンジンカバー部品_No.43、SSA-G565 エンジンカバー部品_No.43、SSA-G545 エンジンカバー部品_No.43
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

どんな部屋にも合うカラーをご用意しました! ブラインド上部からの光漏れを防ぐスカート付 折れにくいしなやかスラットの採用 付属の金具でカーテンレールに簡単取付 付属の部品でお好きな位置に高さ調節 事故を未然に防ぐセーフティジョイント付 操作位置は右操作、同梱のチルトポールの長さは50cmです。
シリーズティオリオ タイプ無地
1本
特価
4,298 税込4,728
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

どんな部屋にも合うカラーをご用意しました! ブラインド上部からの光漏れを防ぐスカート付 折れにくいしなやかスラットの採用 付属の金具でカーテンレールに簡単取付 付属の部品でお好きな位置に高さ調節 事故を未然に防ぐセーフティジョイント付 操作位置は右操作、同梱のチルトポールの長さは50cmです。
操作方法プルコード式 タイプ遮光2級防炎 シリーズティオリオ
1本
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

どんな部屋にも合うカラーをご用意しました! ブラインド上部からの光漏れを防ぐスカート付 折れにくいしなやかスラットの採用 付属の金具でカーテンレールに簡単取付 付属の部品でお好きな位置に高さ調節 事故を未然に防ぐセーフティジョイント付 操作位置は右操作、同梱のチルトポールの長さは50cmです。
シリーズティオリオ タイプ遮光2級
1本
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ボンネツトキヤツチ
部品名称ボンネツトキヤツチ 関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(0.78MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.85MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(0.85MB) 展開図8(0.92MB) 展開図9(0.78MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.85MB) 展開図12(0.92MB) 展開図13(0.78MB) 展開図14(0.91MB) 展開図15(0.85MB) 展開図16(0.92MB) 展開図17(0.85MB) 展開図18(0.92MB) 展開図19(0.78MB) 展開図20(0.91MB) 展開図21(0.85MB) 展開図22(0.92MB) 展開図23(0.78MB) 展開図24(1.09MB) 展開図25(0.84MB) 展開図26(0.86MB) 展開図27(0.7MB) 展開図28(0.95MB) 展開図29(1.13MB) 展開図30(0.94MB) 展開図31(0.79MB) 展開図32(1MB) 展開図33(0.78MB) 展開図34(1MB) 展開図35(0.78MB) 図解NoSSA-Z600MAT-1 フロントパネル部品_No.30、SSA-Z600VT-1 エンジンカバー部品_No.33、SSA-Z601VT エンジンカバー部品_No.18、SSA-Z600T エンジンカバー部品_No.35、SSA-α520 ボンネット部品_No.38、SSA-Z600V-1 フロントパネル部品_No.30、SSA-Z600MA エンジンカバー部品_No.35、SSA-Z600 フロントパネル部品_No.30、SSA-G1020 ボンネット部品_No.31、SSA-G565 ボンネット部品_No.29、SSA-V1021CL エンジンカバー部品_No.19、SSA-Z601MAT エンジンカバー部品_No.18、SSA-α520 エンジンカバー部品_No.60、SSA-G545 エンジンカバー部品_No.37、SSA-Z600 エンジンカバー部品_No.35、SSA-G1010 ボンネット部品_No.29、SSA-α522 ボンネット部品_No.28、SSA-Z600V エンジンカバー部品_No.35、SSA-Z601MAT フロントパネル部品_No.27、SSA-G565 エンジンカバー部品_No.37、SSA-Z600MA フロントパネル部品_No.30、SSA-Z600MA-1 フロントパネル部品_No.30、SSA-Z600VT-1 フロントパネル部品_No.30、SSA-Z600MA-1 エンジンカバー部品_No.33、SSA-Z600MAT フロントパネル部品_No.30、SSA-G545 ボンネット部品_No.28、SSA-Z600MAT-1 エンジンカバー部品_No.33、SSA-Z600MAT エンジンカバー部品_No.35、SSA-Z600T フロントパネル部品_No.30、SSA-Z601VT フロントパネル部品_No.27、SSA-α522 エンジンカバー部品_No.37、SSA-Z600VT エンジンカバー部品_No.35、SSA-Z600V フロントパネル部品_No.30、SSA-Z600V-1 エンジンカバー部品_No.33、SSA-Z600VT フロントパネル部品_No.30
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

どんな部屋にも合うカラーをご用意しました! ブラインド上部からの光漏れを防ぐスカート付 折れにくいしなやかスラットの採用 付属の金具でカーテンレールに簡単取付 付属の部品でお好きな位置に高さ調節 事故を未然に防ぐセーフティジョイント付 操作位置は右操作、同梱のチルトポールの長さは50cmです。
シリーズティオリオ タイプ無地防炎
1本
6,498 税込7,148
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

どんな部屋にも合うカラーをご用意しました! ブラインド上部からの光漏れを防ぐスカート付 折れにくいしなやかスラットの採用 付属の金具でカーテンレールに簡単取付 付属の部品でお好きな位置に高さ調節 事故を未然に防ぐセーフティジョイント付 操作位置は右操作、同梱のチルトポールの長さは50cmです。
シリーズティオリオ 羽根幅(mm)25
1本
4,198 税込4,618
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

AZO25 【オーダー】窓用ブラインド セレーノオアシス25(AZO25) 標準タイプ ニチベイ カスタマイズ可
耐水性の高い部品で安心。 水に強いブラインドだから取り付ける場所を選びません。
仕様【スラットカラー】ベーシックスラット:V1001~V1104、遮熱スラット:V12〇〇より選択 幅(mm)270~3000(5mm単位にて) 高さ(mm)100~4000(10mm単位にて) タイプ標準タイプ:ビスで取付するタイプ 操作方法ワンポール式(Q):スラットの回転操作をする操作棒に昇降コードを内蔵したスマートな操作方法。ポール式(P):昇降はコードで角度調節は操作棒で行うオーソドックスな操作方法。 関連資料色柄見本(0.7MB) (0.6MB) スラット幅(mm)25 サービス分類オーダー・加工
1台
15,110 税込16,621
4日以内出荷

AZO15 【オーダー】窓用ブラインド セレーノオアシス15(AZO15) 標準タイプ ニチベイ カスタマイズ可
耐水性の高い部品で安心。 水に強いブラインドだから取り付ける場所を選びません。
仕様【スラットカラー】ベーシックスラット:V1001~V1095、遮熱スラット:V12〇〇より選択 幅(mm)270~2500(5mm単位にて) 高さ(mm)100~2500(10mm単位にて) タイプ標準タイプ:ビスで取付するタイプ 操作方法ワンポール式(Q):スラットの回転操作をする操作棒に昇降コードを内蔵したスマートな操作方法。ポール式(P):昇降はコードで角度調節は操作棒で行うオーソドックスな操作方法。 関連資料色柄見本(0.7MB) (0.6MB) スラット幅(mm)15 サービス分類オーダー・加工
1台
13,050 税込14,355
4日以内出荷

AZO25 【オーダー】窓用ブラインド セレーノオアシス25(AZO25) テンションタイプ ニチベイ カスタマイズ可
耐水性の高い部品で安心。 水に強いブラインドだから取り付ける場所を選びません。
仕様【スラットカラー】ベーシックスラット:V1001~V1104、遮熱スラット:V12〇〇より選択 幅(mm)400~1800(5mm単位にて) 高さ(mm)100~1800(10mm単位にて) タイプテンションタイプ:側面付けブラケットで、ビス無しで取付可能 操作方法ワンポール式(Q):スラットの回転操作をする操作棒に昇降コードを内蔵したスマートな操作方法。ポール式(P):昇降はコードで角度調節は操作棒で行うオーソドックスな操作方法。 関連資料色柄見本(0.7MB) (0.6MB) スラット幅(mm)25 サービス分類オーダー・加工
1台
15,110 税込16,621
4日以内出荷

AZO15 【オーダー】窓用ブラインド セレーノオアシス15(AZO15) テンションタイプ ニチベイ カスタマイズ可
耐水性の高い部品で安心。 水に強いブラインドだから取り付ける場所を選びません。
仕様【スラットカラー】ベーシックスラット:V1001~V1095、遮熱スラット:V12〇〇より選択 幅(mm)400~1800(5mm単位にて) 高さ(mm)100~1800(10mm単位にて) タイプテンションタイプ:側面付けブラケットで、ビス無しで取付可能 操作方法ワンポール式(Q):スラットの回転操作をする操作棒に昇降コードを内蔵したスマートな操作方法。ポール式(P):昇降はコードで角度調節は操作棒で行うオーソドックスな操作方法。 関連資料色柄見本(0.7MB) (0.6MB) スラット幅(mm)15 サービス分類オーダー・加工
1台
14,080 税込15,488
4日以内出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ちょっとナッター 交換用マンドレル・六角ナットセット
手軽にブラインドナットが使える便利キット「ちょっとナッター」「ちょっとナッター2」の交換用部品です。 「ちょっとナッター」「ちょっとナッター2」を使えば、面倒な設定や操作の必要がなく、誰でも簡単にエビナットの取り付けができます。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板やパイプへの部品の取り付け。物置やフェンスに小物取り付け。自動車、オートバイ、自転車のカスタマイズに。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×70×10 関連資料メーカーチラシ(2.5MB)
1式
379 税込417
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポップリベット・ファスナーナットセッター用(AN500A)M4マンドレル
ナットセッター(エアー式)AN500A用のM4マンドレルです。
用途ポップナットツールAN500A用M4マンドレル(消耗部品) 仕様締結工具用消耗部品 トラスコ品番810-9010 材質スチール 質量(g)7
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

どんな部屋にも合うカラーをご用意しました! ブラインド上部からの光漏れを防ぐスカート付 折れにくいしなやかスラットの採用 付属の金具でカーテンレールに簡単取付 付属の部品でお好きな位置に高さ調節 事故を未然に防ぐセーフティジョイント付 操作位置は右操作、同梱のチルトポールの長さは50cmです。
シリーズティオリオ タイプ無地ウォッシャブル
1本
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

ブラインドリベットとは、シャフト(マンドレル)の2つの部品から出来ています。 使用条件から、それぞれの材質の組み合わせを選択できます。 誰でも簡単にスピーディーなリベット打ちができます。 片側からの作業で確実な締結が得られます。 ネジやボルトの様に締結後のゆるみがありません。 用途に応じて幅広い品揃えからリベットを選択できます。 箱単位の販売です。
入数1000
1箱(1000本)
3,698 税込4,068
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

SKF(日本エスケイエフ)軸受組込み工具キット TMFT 36
エコ商品
内径10~55mmの軸受の取付けが簡単に行えます。インパクトリングとスリーブを正しく組み合わせて使用することで、取付け力が締まりばめの軸受軌道輪に効果的に伝わり、軸受の軌道面や転動体が損傷するリスクを最小限に抑えることができます。ブッシュ、シール、プーリなどその他の部品の取付けにも適しています。軸、ハウジング、ブラインドアプリケーションへの正確な取付けを容易にします。
用途軸受、ブッシュ、シール、プーリなどの部品の取付けに。 トラスコ品番566-1067 セット内容スリーブ3本、インパクトリング36枚、ハンマー、収納ケース 内容40点 プレート寸法(mm)26-120 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1式)
149,800 税込164,780
翌々日出荷

プライマーやプラサフ塗装に最適な汎用性の高いスプレーガン。ニードル、ノズル、エアキャップを豊富に揃えたSAGOLA 3300はエアキャップを交換するだけでHVLPガンにも切り替えられます。エアディフューザーやブラインドチャンバー、ネジが塗料に接触しないような内部構造でガスケット、シールなどのプラスチック部品がありません。接合部はすべて金属製のため、洗浄やメンテナンスが簡単です。EPA コンベンショナル・・・プラサフ塗装に最適。TECH コンベンショナル・・・クリアコートに最適。HVLP・・・プラサフやベースコートに最適
用途自動車補修 セット内容樹脂製重力式カップ(650ml)、ノズル取り外し用レンチ、スプレーガン識別用のカラーリング、クリーニングブラシ、空気弁交換用キーアッセンブリー 質量(g)474.8 形式重力式 吹付距離(mm)180~200 音圧レベル(dB)平均:80 カップリングサイズ【吸気口】6.35mm(1/4インチ)オスBSP メッシュ寸法(μm)【塗料フィルター】80
1丁
53,980 税込59,378
4日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

自動車補修塗装のプロフェッショナル向けに開発された最高級スプレーガン。ニードル、ノズル、エアキャップを豊富に揃えたSAGOLA 4600は、エアキャップを交換するだけでHVLPガンにも切り替えられます。ハンドリングに優れたスプレーガンで、素早く均一な塗装が可能となり、高品質な仕上が求められる自動車補修塗装に最適です。エアディフューザーやブラインドチャンバー、ネジが塗料に接触しないような内部構造でガスケット、シールなどのプラスチック部品がありません。接合部はすべて金属製のため、洗浄やメンテナンスが簡単です。CLEAR・・・非常に高い塗着効率クリアコートの塗装に最適。TITANIA PRO・・・最高レベルの微粒化を実現。クリアコートや高光沢仕上げに最適。AQUA・・・スピーディーな塗装作業、水性/溶剤ベースコートに最適。HVLP・・・水性/溶剤型ベースコートに最適
用途自動車補修 セット内容樹脂製重力式カップ(650ml)、ノズル取り外し用レンチ、スプレーガン識別用のカラーリング、クリーニングブラシ、空気弁交換用キーアッセンブリー 質量(g)518 形式重力式 音圧レベル(dB)平均:80 カップリングサイズ【吸気口】6.35mm(1/4インチ)オスBSP メッシュ寸法(μm)【塗料フィルター】80
1丁
109,800 税込120,780
4日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

自動車補修塗装のプロフェッショナル向けに開発された最高級スプレーガン。ニードル、ノズル、エアキャップを豊富に揃えたSAGOLA 4600は、エアキャップを交換するだけでHVLPガンにも切り替えられます。ハンドリングに優れたスプレーガンで、素早く均一な塗装が可能となり、高品質な仕上が求められる自動車補修塗装に最適です。エアディフューザーやブラインドチャンバー、ネジが塗料に接触しないような内部構造でガスケット、シールなどのプラスチック部品がありません。接合部はすべて金属製のため、洗浄やメンテナンスが簡単です。CLEAR・・・非常に高い塗着効率クリアコートの塗装に最適。TITANIA PRO・・・最高レベルの微粒化を実現。クリアコートや高光沢仕上げに最適。AQUA・・・スピーディーな塗装作業、水性/溶剤ベースコートに最適。HVLP・・・水性/溶剤型ベースコートに最適
用途自動車補修 セット内容樹脂製重力式カップ(650ml)、ノズル取り外し用レンチ、スプレーガン識別用のカラーリング、クリーニングブラシ、空気弁交換用キーアッセンブリー 質量(g)485.5 形式重力式 音圧レベル(dB)平均:80 カップリングサイズ【吸気口】6.35mm(1/4インチ)オスBSP メッシュ寸法(μm)【塗料フィルター】80
1丁
88,980 税込97,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))基板用コネクタハウジング 3極 ピッチ:6.1mm 1列 1袋 4000個入
5.0 mm 電源キーコネクタは家電製品などをターゲットとする家庭用電気製品の電源回路に使用します。このコネクタは、ハウジングごとに 4 種類のキーイングを備えています。ハウジングの色分けによってのみ、コネクタが見えない場所でのブラインドかん合の効率が制限されています。ただし、新しいキーイング機構により、組み立て効率が向上するだけでなく、誤かん合を防止することもできます。必要な部品番号を削減して、購入と在庫レベルの管理を簡素化できます。
仕様●極数:3●行数:1●ピッチ:6.1mm●オス/メス:オス●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:Commercial MATE-N-LOK●長さ:24.13mm●幅:6.98mm●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:189-5826 アズワン品番65-7777-24
1袋(4000個)
369,800 税込406,780
欠品中

栃木屋フラップステー
エコ商品
ワンタッチ方式のステンレス製ステーです。すっきりした直線的デザインとステンレスならではの落着いた質感は、キャビネットの風格を高めます。オール金属製で、さびに強いSUS304ステンレスを使っていますのでレンジフード等、火気を扱う所でも安心してご使用になれます。閉扉時、可動ステー端末部はステー本体内に納まりますので、キャビネット内部が有効に使えます。本体及びブラケットは左右勝手違いの別がありません。
用途食品関係・化学薬品関係・船舶・車輛・OA機器・事務機器等 材質SUS304、SUSXM7、SUS 部品名称本体、ステー、上ブラケット、下ブラケット、ローター、上リベット、下リベット、上キャップ、下キャップ、ブラインドリベット 表面処理ヘアライン 圧縮許容荷重(N)147(15kgf) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)