112件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HACCP製品認証を取得しています。 食品機械の細かい部分や溝を洗える小さいブラシです。
材質柄:PP 幅(mm)12 全長(mm)178 質量(g)20 毛丈(mm)17 毛材PBT0.4(ポリブチレンテレフタレート) 耐熱温度(℃)134
1個
574 税込631
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーラルケアミニモアブラシ
小さいΦ20mmヘッドの綿毛のようなソフトな感触の球状ブラシです。 口内の乾燥がひどく、敏感で出血しやすくなっている粘膜の清掃に最適です。
材質(ブラシ)ポリプロピレン、(柄)ポリスチレン 全長(mm)198 松吉医科器械コード23-6503-00
1式(12本)
6,598 税込7,258
翌々日出荷

滑りにくく、しっかり握って作業ができるグリップ。大きいブラシで幅広く、先端の小さいブラシで細かい作業にも使える2WAYブラシ。ステンレスブラシ:サビ落としや水回りの作業に。ブラシが錆びにくく長持ちします。真鍮ブラシ:傷を嫌う作業に。簡単なサビ落としや真鍮・銅・合金製品の研磨に。ナイロンブラシ:ホコリ払い。傷つきやすい場所の掃除に。
全長(mm)235 材質ステンレス、真鍮、ナイロン 質量(g)105
1セット(3本)
589 税込648
当日出荷

毛材に弾力があります。
用途小物、細部等の汚れ落としに。 材質PP 高さ(mm)165 幅(mm)62 奥行(mm)8 仕様シングル巻 質量(g)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
92 税込101
当日出荷

先端の硬めブラシが角の汚れをかき出します。
材質ブラシ/ポリプロピレン・ナイロン、グリップ/ポリプロピレン 仕様2色組 全長(mm)170 毛丈(mm)12 TKG品番9-1311-0401 TKG品番(2017)6-1176-0801
1セット(2個)
549 税込604
当日出荷


直径の小さいガラス・金属・樹脂製の配管を洗えるブラシです。
用途直径の小さいガラス・金属・樹脂製の配管などの洗浄 毛材ナイロン 材質(柄)ステンレスSUS304
1本
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラシサイズが大・中・小・極小の4種類セットになっているため、様々な用途に使用できます。
材質柄/ABS樹脂、軸/ステンレス(SUS304)、ブラシ/ナイロン 質量(g)約30(4本セット時) 耐熱温度(℃)ブラシ/100、柄/80 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)大/約225×28×28、中/約205×18×18、小/約160×12×12、極小/約100×7×7 アズワン品番3-8483-01
1セット(4本)
1,040 税込1,144
当日出荷

インダストリーコーワミニブラシ塩ビ
エコ商品
払う、磨く、洗い等の清掃用ブラシ
用途小物、細部等の払いに最適 材質塩ビ 全長(mm)85 毛丈(mm)12 有効寸法(mm)12 質量(g)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)
119 税込131
当日出荷

2Lペットボトルの底まで届くロングサイズのブラシ。全長約37cmのロングタイプ。手の届かない深底のボトルの底もムラなく洗えます。ヘッドが小さいので細い口のボトルも洗うことができます。360°植毛でボトルの底やスミまで届き、しっかり洗えます。柄がしなるのでボトルの内側にフィットし、ゴシゴシ洗えます。ペットボトルをブラシで洗うと、ブラシを引き抜く際に水がビシャっと飛び散ることがあります。このブラシは、しなやかな「先細毛」と、コシのある「通常毛」の2種のブラシ効果で、水ハネを軽減しました。樹脂性なのでボトルに傷をつける心配がありません。
用途水筒・ペットボトル・タンブラーなどのボトル洗いに。 材質(ブラシ)ポリエステル、(柄)ポリプロピレン 寸法(mm)約50×370×50 全長(mm)約365 質量(g)約20 適合ボトル口径(Φmm)約16以上 耐熱温度(℃)70
1個
489 税込538
当日出荷

細かい所の洗浄に便利な歯ブラシ型のブラシ5本組です。 毛の断面が三角形の特殊繊維を使用しており、異物混入の際の追跡調査が簡易化され、トレーサビリティを向上します。
材質取手:PP 長さ(mm)165 寸法(mm)11×165×13 線径(Φmm)0.2 毛材ポリエステル 耐熱温度(℃)120 ブラシ長(mm)8
1組(5本)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HACCP対応です。 ブラシ先端の幅が小さいため、これまで入らなかった細い隙間の汚れの清掃が可能です。 耐熱温度は140℃です。 毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。 金属部は錆に強いステンレスを採用しています。
材質本体:ステンレス、毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT) 厚さ(mm)15 質量(g)52 線径(Φmm)0.35 縦(mm)215 横(mm)5 耐熱温度(℃)140
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナイロンコンデンサーブラシ シングル モノタロウ 動画あり
手作業用のナイロンコンデンサーブラシです。 パイプなどの内側の汚れを洗浄するのに最適です。
材質(ブラシ部)ナイロン
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シリンダーのフィンの間やキャブレター付近、その他様々な入組んだ箇所の隙間清掃に便利。 状況に応じて柄を曲げることができるので、作業性も抜群。
全長(mm)160 ブラシ直径(Φmm)(毛部)10 ブラシ長(mm)30
1セット(2本)
569 税込626
当日出荷

カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に、使用区域管理をおこなう工場や施設などに 使用場所排水口まわり 縦(mm)600
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

村田式はブラシ径が小さい白毛タイプです。
適合器具試験管 毛材ヤギ毛 全長(mm)190 ブラシ径(Φmm)17 ブラシ長(mm)105
1本
289 税込318
当日出荷

工業用手作業極細ワイヤブラシです。 交叉穴に生ずるバリ取りに最適です。 フレックスホーンでカバーできない6Φ以下の交叉穴に生ずるバリ取りにご利用ください。
用途ワイヤブラシですから面粗度を上げる目的には使えません。小さなバリ取りにお使いください。 仕様シングル巻 全長(mm)76 対応材質鋳鉄、鉄鋼など 材質(ワイヤー部)ステンレス(SUS302) 材質(シャフト)ステンレス(SUS304)
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

大・小ブラシが1つになっているので、使い分けができて便利です。 大きいブラシは床やタイルなど、広い面に最適です。小さいブラシは毛先をVカットしていますので風呂ブタなど、溝やすき間の掃除に便利です。また後ろにヘラが付いているので、頑固な汚れもお掃除できます。 ブラシを立てて収納できますので、場所を取らず乾きが早いので衛生的です。
材質本体・毛先(大ブラシ):ポリプロピレン、毛先(小ブラシ):PET 寸法(mm)200×60×100 質量(g)180
1個
499 税込549
当日出荷

重力サイドカップでカップ容量も22cc・17ccと多く、広い範囲の塗装ができます。一般スプレーガンと同様の引金タイプです。
用途試作品、補修塗装等少量の塗装に御使用下さい。吹き付けパターンが小さく入りくんだ箇所に塗装出来ます。 ノズル口径(Φmm)0.2 カップ容量(mL)22、17 付属品スポイド・ホースジョイント(G1/8)専用スパナ・カップ トラスコ品番285-4139 材質/仕上ステンレス材(ノズル・ニードル)真鍮・クロームメッキ 質量(g)186 取付ネジ径(エアー)G1/8
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷

小さい丸吹ができ、微量のスプレーに適しています。ペンシル型細丸吹タイプ
用途マーキング・線引き・給油などに使用。水溶性の液体でも塗料のような固まる液には、適しません。 口ノズル径(mm)0.4 空気消費量(L/min)17 (0.29MPa) パターン開き(mm)Φ40 (吹付距離 300mm) トラスコ品番464-7718 質量(g)260 吹付パターン細丸吹用 粒径(μm)11 (吹付距離 200mm) 噴出量(mL/min)0~30 (重力落差 1m) 液入口G1/8 エア入口G1/8
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

吸上げカップタイプです。カップは中が見えるビンを使用。
用途試作品、補修塗装等少量の塗装に御使用下さい。吹き付けパターンが小さく入りくんだ箇所に塗装出来ます。 ノズル口径(Φmm)0.2 カップ容量(mL)22 付属品スポイド・ホースジョイント(G1/8)専用スパナ・カップ トラスコ品番285-4121 材質/仕上ステンレス材(ノズル・ニードル)真鍮・クロームメッキ 質量(g)150 取付ネジ径(エアー)G1/8
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷

塗装面の比較的小さい塗装、また色変えが多い場合の塗装にご使用下さい。
用途各種サンプル塗装等。 空気使用量(L/min)90 トラスコ品番219-5810 種別重力式 材質/仕上アルミダイカスト、真鍮、ステンレス、ゴム(NBR)他 質量(g)450 所要圧縮機(kw)0.75 空気取入口G1/4 取付口塗料カップ:G1/4 適合ノズル口径(Φmm)1.3
1丁
16,980 税込18,678
当日出荷

タカショー伸縮溝用ブラシ
小さい頭のデッキブラシ。柄の部分が伸縮し、収納や持ち運びに便利です。
材質台:天然木 長さ(mm)約1300 幅(mm)130 全長(mm)770~1300 材質(柄部)スチール 材質(毛)塩化ビニル樹脂
1本ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手の小さい女性やお子様でも扱いやすい。 難しい調整要らずで簡単に使えます。 着脱式エアブラシスタンド付き。
用途エアブラシアート用 ノズル口径(Φmm)0.3 容量(mL)(絵具カップ)5 付属品ノズルレンチ
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷

汎用的な試験管洗いブラシです。 村田式はブラシ径が小さい白毛タイプです。
適合器具試験管 毛材ブタ毛 全長(mm)250 ブラシ径(Φmm)40 ブラシ長(mm)80
1本
339 税込373
当日出荷

フラスコ等口径の小さい容器の洗浄に便利なブラシです。 ブラシ部が自由に回転し、容器内の肩の部分も洗浄できます。
適合器具自在瓶 毛材ナイロン 全長(mm)400 材質(柄)ステンレス線、PVCパイプ入、(取手)木製
1本
2,498 税込2,748
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

こだわりの持ちやすさ、コンパクトかつ滑りにくさを追求。抜群のフィット感と手が滑りにくい丸みを帯びた形状により、手の小さい方でも持ちやすい。必要以上に力を入れることなく使用できるため、身体への負荷を軽減させます。それによって、清掃がしやすくなり、洗浄力UPにつながります。青色のボディにより、万が一ボディが欠けた場合でも、目視で発見がしやすい。ブラシフィラメントは金属検出機対応のため、万が一ブラシが抜けた場合は検出が可能。
用途まな板洗浄。平面洗浄。調理器具、機械の洗浄 トラスコ品番568-8403 材質PBT/鉄成分(ブラシ材質)、PP(ブラシ台) 厚さ(mm)45 グレー 縦(mm)120 横(mm)52 耐熱温度(℃)134 線径(mm)0.6
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

大きいブラシは床やタイルなど広い面に。小さいブラシは毛先がVカットになっていて溝やスキマの掃除に便利です。ブラシを立てて収納できます。
材質本体・毛先(大)/ポリプロピレン、毛先(小)/PET 高さ(mm)100 質量(g)180 縦(mm)60 横(mm)200
1個
598 税込658
7日以内出荷

大きいブラシは洗濯槽など広い面に。小さいブラシはくず取りネット周辺や洗剤入れ周辺など細かな部分を掃除するのに便利です。
材質本体・毛先(大)/ポリプロピレン、毛先(小)/PET 高さ(mm)50 質量(g)87 縦(mm)90 横(mm)250
1個
498 税込548
7日以内出荷

TGK(東京硝子器械)口金ブラシ 197-03
超ミニブラシです。わずかな隙間や小さい物の清掃に最適。 柄が針金(スチール)なので、曲げることができ、便利です。
全長(mm)143 毛幅(mm)10 線径(Φmm)0.1 毛丈(mm)23 材質(毛)ポリプロピレン
1本
396 税込436
10日以内出荷

こだわりの持ちやすさ、コンパクトかつ滑りにくさを追求。抜群のフィット感と手が滑りにくい丸みを帯びた形状により、手の小さい方でも持ちやすい。必要以上に力を入れることなく使用できるため、身体への負荷を軽減させます。それによって、清掃がしやすくなり、洗浄力UPにつながります。ボディとブラシが同一色に。5色展開のため、使用箇所や衛生区域ごとの色分けが可能です。万が一ボディが欠けた場合でも、目視で発見がしやすい。
用途まな板洗浄。平面洗浄。調理器具、機械の洗浄 トラスコ品番568-8385 材質PBT(ブラシ材質)、PP(ブラシ台) 厚さ(mm)45 縦(mm)120 横(mm)52 耐熱温度(℃)134 線径(mm)0.5
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

大きいブラシは床やタイルなど広い面に。小さいブラシは毛先がVカットになっていて溝やスキマの掃除に便利です。ブラシを立てて収納できます。
材質本体・毛先(大)/ポリプロピレン、毛先(小)/PET 高さ(mm)100 質量(g)194 縦(mm)60 横(mm)215
1個
698 税込768
7日以内出荷

ヘラ付(大きいサイズのブラシ先端)。 狭くて、頑固で取りにくい汚れをゴシゴシとる。
エスコ品番EA109DG-5 材質柄:ポリプロピレン、ブラシ:ナイロン 全長(mm)170 毛丈(mm)12、8 ブラシ寸法(mm)7×35、2×20
1箱
400 税込440
当日出荷

大切なこどもの歯を虫歯から守ることができる、こども専用糸ようじです。小型のヘッドで、こどもの小さい口の中でも使いやすいです。細く丈夫な4本糸が、乳歯の歯間に入りやすく、歯ブラシではとれない食べカス・歯垢を取り除きます。大人が握りやすく、こどもにも安心な丸型グリップです。自立するパッケージで、保管しやすく使いやすいです。2才-学童用
シリーズ糸ようじ
1個(30本)
499 税込549
翌日出荷

洗濯槽内のカビや汚れを落とすブラシ。大きいブラシと小さいブラシのツインタイプ。大きいブラシは洗濯槽の底や側面などあらゆる面にフィットして汚れを落とします。小さいブラシはミゾやくぼみなどの細かい部分汚れに。握りやすくて疲れにくい、新形状グリップ。握ったときの安定感にすぐれ、少しの力でラクにお掃除できます。保管に便利なホール付
1個
489 税込538
5日以内出荷

ハクゾウメディカル爽快よりそうブラシ
介護ブランド「ここ笑み」の口腔ケア製品。小さいヘッドと特殊な柄の形状で使用しやすい介護用歯ブラシです。口腔内に入りやすい、外側に沿ったネック形状です。ヘッドが小さく、1本ずつ歯を磨くことが出来ます。対象者によって毛のやわらかさを選ぶことが出来ます。(超やわらかめ・やわらかめ)ペングリップしやすい六角形ハンドルを採用しています。施設や在宅介護での歯みがき時にご利用いただける、介護する側にもされる側にも寄り添った設計の歯ブラシです。セルフケアが出来ない方向けに使用でき、開口困難な方や、痛みに敏感な方の口腔ケアにオススメです。
硬さやわらかめ 材質(柄部)ポリプロピレン 材質(毛)ナイロン 耐熱温度(℃)80
1個(2本)
299 税込329
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きいブラシは床やタイルなど広い面に。小さいブラシはVカットでレールや風呂ブタの溝などを掃除するのに便利です。
材質ブラシ・ブラシ台/ポリプロピレン 高さ(mm)110 質量(g)140 縦(mm)70 横(mm)230
1個
589 税込648
7日以内出荷

ヘッドが小さいので今までのブラシでは届かなかった洗面台の隙間やサッシの溝もキレイに掃除できます。
用途EA115SA-1、-2、-3、-26用 エスコ品番EA115SA-15 セット内容すきまブラシ×3本 材質ナイロン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15×15×50
1セット
1,150 税込1,265
翌日出荷

眉メイクを格上げする、粉含みのいい上質ブラシ。粉含みの良い熊野筆を中心とした、なりたい目元を叶える小さいけれど力強いパートナー。キャップ付きのスライドブラシで持ち運びに最適。
1個
799 税込879
5日以内出荷

目のキワまで使えて華やかな目もとを実現。粉含みの良い熊野筆を中心とした、なりたい目元を叶える小さいけれど力強いパートナー。キャップ付きのスライドブラシで持ち運びに最適。
1個
799 税込879
5日以内出荷