こんなお得な商品も!

ノズルクリーナーピン(火口掃除針)
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
食品衛生法規格基準の部材を使用しています。
食品衛生法規格基準の部材を使用しています。
全長(mm)250
材質毛材/66ナイロン(Φ0.1mm)、芯線/ステンレス(SUS304)
エアーブラシのノズル部分のクリーニングに便利な極細ブラシです。
全長約100mmと充分な長さがあり、先端のナイロンブラシにより、エアーブラシ本体の奧までクリーニングが可能です。
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
工業用手作業極細ワイヤブラシです。
交叉穴に生ずるバリ取りに最適です。
フレックスホーンでカバーできない6Φ以下の交叉穴に生ずるバリ取りにご利用ください。
用途ワイヤブラシですから面粗度を上げる目的には使えません。小さなバリ取りにお使いください。
仕様シングル巻
全長(mm)76
対応材質鋳鉄、鉄鋼など
材質(ワイヤー部)ステンレス(SUS302)
材質(シャフト)ステンレス(SUS304)
極細の砥粒入ナイロンブラシです。
用途鉄・非鉄金属の仕上げ・バリ取り・清掃・研磨。
仕様シングル巻
全長(mm)76
材質(ブラシ部)ナイロン
適合材鉄・非鉄金属
タッチアップペイント用ブラシ。塗装時のピンホール修正補修に最適。
ブラシ部分は塗料の含みも良く、含ませた塗料の筆離れも良いのでタッチアップに最適。
ブラシ部分が約5mmと長いので補修する箇所に応じてハサミ等で先端をカットすると、
含ませる塗料の量もコントロールできます。
ブラシ本体が柔軟性のある材質なので好みの角度に曲げられます。
ブラシ本体2箇所に節が入っていますので節を折ると3通りの長さで使用出来ます。
全長98mmと持ち易い長さで作業性良好です。
ワンタッチキャップでブラシを取り出しやすいケース入りです。
用途小さな凹み部分の清掃やスプレーガンのノズルの清掃にも使用できます。
接着剤や潤滑油等の塗布にも使用できます。
全長(mm)約98 (ブラシ部分:約Φ2×約4~5)
危険物の類別非危険物
入数(本)約100
1パック
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
全長(mm)450
渡り(mm)75
毛幅(mm)Φ4
サイズ(mm)450×75×Φ4
適合器具血沈
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
用途細管などの特殊な形状器材の洗浄に
適合器具細管
全長(mm)470
毛丈(mm)20
質量(g)4
毛幅(mm)60
手作業用のナイロンコンデンサーブラシです。
パイプなどの内側の汚れを洗浄するのに最適です。
材質(ブラシ部)ナイロン
ワイヤーを使わず歯ぐきにやさしいゴムタイプの歯間ブラシ。
先端極細加工と伸縮性のあるゴムのブラシが、どんな歯間にもなめらかフィット、歯ぐきをマッサージ
材質柄:ポリプロピレン、ブラシ:熱可塑性エラストマー
耐熱温度(℃)90
こんなお得な商品も!

ナイロンコンデンサーブラシ シングル
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
その他賠償保険付
種別手作業用コンデンサーブラシ
材質(ブラシ部)ナイロン
キスユー専用の替えブラシです。2本入りで経済的にお得です。
タイプやわらかめ
アズワン品番64-1221-52
1本
¥329
税込¥362
当日出荷
エアブラシ内部に残った塗料や汚れを洗浄できます。
ステンレス製のクリーニングブラシは月に1回のしっかりとしたメンテナンスの際に、毛先のやわらかいソフトクリーニングブラシは、毎日のお手入れの際にご使用下さい。
洗浄箇所に応じて使い分けができる便利な5本セット。
ブラシ径(Φmm)1、3(テーパー仕様)、3、3.5、4
1セット(5本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
日本で最も細い「0.4mm超極細ワイヤ-」採用。狭い歯間にもスム-ズに入るので、今まで取れなかった歯垢や食べカスも取り除く。「歯間が広がりそう」、「痛そう」と不安な方、初めて使われる方にオススメ
材質(柄部)ポリエチレン
材質(キャップ)ポリプロピレン
材質(毛)ナイロン
耐熱温度(℃)90
1個(15本)
¥349
税込¥384
当日出荷
適合器具細管用
毛材山羊白毛
全長(mm)460
直径(Φmm)20
全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)460×20×70
柄針金柄
渡り(mm)70
1本
¥198
税込¥218
当日出荷
極細ブラシがすき間に入り込み汚れを落とします。
材質スポンジ/ポリウレタンフォーム・極細ブラシ/ナイロン・不織布/ナイロン
幅(mm)79
色グレー
高さ(mm)48
質量(g)22
奥行(mm)160
1個
¥259
税込¥285
7日以内出荷
電動歯ブラシハピカ専用の替えブラシでハピカ全機種に使用できる「やわらかめ」の超極細替えブラシです。替えブラシ部はデュポン社製高級ナイロンのTYNEXを使用。毛先丸加工。樹脂成型、ブラシ植毛、組立加工の全てを日本国内で行ってます。
キスユー専用の替えブラシです。2本入りで経済的にお得です。
タイプふつう
アズワン品番64-1221-50
1本
¥319
税込¥351
当日出荷
密閉型のため気化がなく濃度を一定に保てます。
用途はんだ付け前の母材への塗布。
アルコールなどの溶剤により基板の洗浄。
種別半田付け
トラスコ品番823-0656
全長(mm)129
質量(g)40
タイプブラシ・極細
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
1セット(5本)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
通常毛と極細毛を組み合わせて、優れた歯垢除去と歯ぐきへの優しさの両立を実現
シリーズブラウン
アズワン品番64-1214-06
1個
¥2,990
税込¥3,289
翌日出荷
キスユー専用の替えブラシです。2本入りで経済的にお得です。
タイプふつう
アズワン品番64-1221-51
1本
¥319
税込¥351
当日出荷
こんなお得な商品も!

スプレーガン クリーナーセット 15pc
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
スプレーガンの洗浄・キャブレターのオーバーホール・各種産業機械のメンテナンス、旧車のレストア作業から、ジェットエンジンの点検作業など多方面で愛用されているプロが認めたブラシセットです。確実に使える道具が無駄なく揃っています。
セット内容先付きネジリブラシ(Φ10mm)×1本、超先細ニードル(Φ0.18mm)×1本、テーパーネジリブラシ(Φ3~5mm)×1本、(Φ6~8mm)×1本、極細ストレートネジリブラシ(Φ2mm)×1本、フラットブラシ(8mm×18mm)×1本、ステンレスニードル8本セット(Φ0.5、0.6mm=各2本、Φ0.8、1.0、1.2、1.4mm=各1本)×1組、竹ブラシ(28×8×H12mm)×1本、タオル×1枚
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
1. 薄ヘッド・細ネックで奥歯までしっかり届き、極細毛で歯周ポケットに入り込み、汚れをかき出す。
1台
¥1,098
税込¥1,208
8日以内出荷
パターン開き(mm)【最大】30
トラスコ品番732-1287
質量(g)345
粒径(μm)13
噴出量(mL/min)【液体】0~45
取付口【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)0.5
1個
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】50
トラスコ品番732-1295
質量(g)345
粒径(μm)12
噴出量(mL/min)【液体】0~100
取付口【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)1
1個
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
1.薄ヘッド・細ネックで奥歯までしっかり届き、極細毛で歯周ポケットに入り込み、汚れをかき出す。
1台
¥1,298
税込¥1,428
8日以内出荷
1. 薄ヘッド・細ネックで奥歯までしっかり届き、極細毛で歯周ポケットに入り込み、汚れをかき出す。
1台
¥1,098
税込¥1,208
8日以内出荷
1台
¥639
税込¥703
8日以内出荷
ドルツ 替ブラシ スリム用密集極細毛ブラシ
対応商品EW-DM63-W/EW-DM61-A/EW-DM61-W/EW-DM62-A/EW-DM62-W/EW1162P-A/EW1163-S/EW-DM41-A/EW-DM41-W/EW-SA10-G/EW-SA10-P/EW-SA20-G/EW-SA20-P/EW-SA40-A/EW-SA40-S
1箱(2本)
¥949
税込¥1,044
7日以内出荷
汚れを落とすのにゴシゴシは必要なく優しくシュッシュッで大丈夫の歯ブラシ。
毛先を軽く濡らして、ターミナル(銀色の部分)に手のひら又は、
指が触れた状態でブラッシングするだけで、内蔵された電池からマイナスイオンが口の中へ流れます
対象大人用
音波振動と密集極細毛の組み合わせで、歯周ポケットに潜む歯周病の原因菌をかき出します。
品番EW-TDEF4-W/EW1046-N/EW-DE42-S/EW-DE44-A/EW-DE24-W/EW-DE25-W/EW-DE45-P/EW-DE54-K/EW-DE54-W/EW-DE55-K/EW-DE55-W/EW1044-A/EW1045-S/EW-DE43-S/EW-DE20-A/EW-DE21-A/EW-DE40-N/EW-DE41-S/EW-DL43-P
交換目安3ヶ月
アズワン品番69-6038-35
1セット(2本)
¥1,728
税込¥1,901
7日以内出荷
超極細毛の毛先が歯周ポケットに入り込んで歯垢除去!
対象大人用
アズワン品番64-1236-43
1本
¥98
税込¥108
当日出荷
ワックスがけや洗車機のブラシでついた細かいキズを平均粒径1ミクロンの超微粒子パウダーの働きでキレイに消し去ります。補修塗装後の最終磨きにも最適です。
形状ねり状
危険物の類別非危険物
1缶(200g)
¥708
税込¥779
当日出荷
音波振動と密集極細毛の組み合わせで、歯周ポケットに潜む歯周病の原因菌をかき出します。
品番EW1046-N/EW-DE42-S/EW-DE44-A/EW-DE24-W/EW-DE25-W/EW-DE45-P/EW-DE54-K/EW-DE54-W/EW-DE55-K/EW-DE55-W/EW1044-A/EW1045-S/EW-DE43-S/EW-DE20-A/EW-DE21-A/EW-DE40-N/EW-DE41-S/EW-DL43-P
交換目安3ヶ月
アズワン品番69-6038-34
1セット(2本)
¥1,728
税込¥1,901
7日以内出荷
極細ブラシ効果で、細かいミゾやキズに入り込んで付着した汚れも簡単に落とせる軽くて使いやすいバスブラシです。
スポンジ部分が交換できて経済的です。
使用場所浴室
材質グリップ:PP樹脂/柄・貼り台:ABS樹脂/面ファスナー:ポリエステル/スポンジ部:ナイロン、ポリエステル、ポリウレタンフォーム
高さ(mm)70
縦(mm)690
横(mm)130
音波振動と極細毛の組合せで、歯周ポケットに潜む歯周病の原因菌をかき出します。歯周ポケットケア/歯面ケア/舌ケア
交換目安約3ヶ月 ※3ヶ月以内でも毛先が広がったら交換してください
対応機種EW-DS13-RTD/EW-DS42-K/EW-DS42-PP/EW-DS42-W/EW-DS60-K/EW-DS60-P/EW-DS60-PN/EW-DS60-R/EW-DS60-VP/EW-DS12-AKD/EW-DS12-K/EW-DS12-KN/EW-DS12-KP/EW-DS12-N/EW-DS12-P/EW-DS12-PKD/EW-DS12-PN/EW-DS12-V/EW-DS12-VP/EW-DS12-W/EW-DS13-K/EW-DS13-KWD/EW-DS13-P/EW-DS13-PN/EW-DS13-PWD/EW-DS13-V/EW-DS13-VP/EW-DS13-WN/EW-DS14-K/EW-DS14-W/EW-DS15-G/EW-DS15-P/EW-DS15-PP/EW-DS15-V/EW-DS16-K/EW-DS16-W/EW-DS17-A/EW-DS17-P/EW-DS17-VP/EW-DS17-W/EW-DS18-K/EW-DS18-W/EW-DS1A-PP/EW-DS1A-VP/EW-DS1B-R/EW-DS1B-S/EW-DS41-K/EW-DS41-W/EW-DS1C-A/EW-DS1C-RP/EW-DS24-P/EW-DS23-PP/EW-DS23-RP/EW-DS25-A/EW-DS26-P/EW-DS27-A/EW-DS28-P/EW-DS29-A
アズワン品番69-5585-25
1個(2本)
¥638
税込¥702
7日以内出荷
超極細毛の毛先が歯周ポケットに入り込んで歯垢除去!
硬さやわらかめ
対象大人用
アズワン品番64-1236-53
1本
¥139
税込¥153
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ