洗浄・掃除作業等に。ロングタイプ450mm。狭い箇所・凹凸部の作業に最適なコンデンサーブラシ!。先端のブラシで底面や奥部も清掃できます。ブラシの毛が長いのでやさしく研磨します。
材質ナイロン
全長(mm)450
持ちやすく長いハンドルで、深い鍋の底や大型の厨房機器など、手の届きにくい場所もラクに洗浄できます。
用途シンク、深型・大型の鍋などの届きにくい場所
幅(mm)76
全長(mm)508
毛丈(mm)45
線径(Φmm)0.6
ブラシ長(mm)110
握りやすく長いハンドルで今まで届かなかった場所の清掃に最適なブラシです。
ソフト・ハード2種類の毛質で掃き掃除や隅の汚れにもアプローチできます。
14mmの超スリムなヘッドにはスクレーパー機能付き。
材質ボディ部=ポリプロピレン・フィラメント=ポリエステル
質量(g)148
線径(Φmm)0.35/0.5(先端部分のみ)
実験室で使用する細長いガラス器具の洗浄に便利なブラシです。
用途細長いガラス器具の洗浄
材質(柄)鋼線
長い毛足と丈夫なハンドルで、入り組んだ形状のミキサーや攪拌機など、羽根のついた機器を洗浄できます。
全ての毛にウェーブ(クリンプ加工)を施しているため、保水性と洗剤の泡持ちがよく、作業性にすぐれています。
毛の密度が非常に高く、洗浄効果にすぐれています。
毛の根元を耐食性のある金属製留め具でしっかりと固定しているので、毛が抜けにくくなっています。
5色のカラーコードのある製品です。工程やゾーンごとの色分けによる衛生管理が可能です。
ミキサーブラシワイドM(品番:40005)もご用意しています。
材質(毛)ハードポリエステル、(ハンドル)ポリプロピレン、ナイロン
全長(mm)762
サイズL
直径(Φmm)100
線径(Φmm)0.6
毛丈(mm)35~37
耐熱温度(℃)約130
ブラシ長(mm)152
柄が長いので今まで手が届かなかった隅々までキレイに洗車出来ます。
用途洗車、タイヤホイールの清掃に
幅(mm)55
全長(mm)480
材質(本体)PE
質量(g)140
種類柄付きロングタイプ
適合内径(Φmm)15
毛丈(mm)55
材質(毛)PP
危険物の類別非危険物
植毛部(幅×長さ)(mm)17×150
適合用途洗車
1本
¥389
税込¥428
当日出荷
平ブラシと丸ブラシのセット。
毛足の長い植毛部がエンジン細部まで確実に洗浄。
セット内容平ブラシ1本丸ブラシ1本
全長(mm)(平ブラシ)300、(丸ブラシ)320
ブラシ長(mm)(平ブラシ)70、(丸ブラシ)120
1セット(2本)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に、使用区域管理をおこなう工場や施設などに
使用場所排水口まわり
縦(mm)600
フレキシブルなシーズ部なので細長い器材にも抵抗なく入ります。シース部は滑らかな樹脂製のため器材内部を傷つけません。
全長(mm)325
材質毛:ナイロン、シース:PP(ポリプロピレン)、ブラシ軸:ステンレス
寸法(mm)Φ5×25
色シース部:灰
アズワン品番8-3136-24
シース外径(Φmm)1.75
1袋(3本)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
こんなお得な商品も!

洗車ブラシセット トラック用
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
高い所も隅々まで届く!!バス・トラック洗車等に大変便利です!!ブラシ先端加工により、キズが付きにくい!!
用途清掃・お手入れ
種類長柄タイプ
適合ブラシ:593436
材質ブラシ部:PP、樹脂部:PE、パイプ部:スチール/PP樹脂巻き
寸法(mm)全長:1500 ブラシ部:毛足65/本体樹脂部200X45
危険物の類別非危険物
適合用途洗車
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
毛の長いタイプのミキサーブラシです。
多方向に動かし、効率的に洗浄することができます。
キッチン周辺機器などマルチに使用でき、洗浄時に傷をつけにくい丸みを帯びたヘッドです。
材質毛:ポリエステル、ボディ:ポリプロピレン
色ホワイト
全長(mm)406
直径(Φmm)127
毛丈(mm)約50
耐熱温度(℃)約130
ブラシ長(mm)152
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,898
税込¥8,688
5日以内出荷
コシが強いハードブラシと毛足が長いソフトブラシが段差になっています。
エスコ品番EA928AA-21
材質ポリプロピレン
全長(mm)250
毛丈(mm)20、40
ブラシ寸法(mm)10×55
1個
¥190
税込¥209
当日出荷
ケトルドレイン、パイプの洗浄に。吸水性が少なく耐薬品性、疲労抵抗に優れたポリエステルは洗浄力が強く食品産業用として最適なブラシファイバーです。
材質ポリエステル毛
耐熱温度(℃)130
床や壁面をゴシゴシ洗えるロングタイプ柄が長いので、ラクな姿勢で浴室の床やタイルが洗えます高い壁のタイルまで届く長さですブラシとプラスチック部分に水をはじく加工を施していますので、いつでも清潔です
材質ポリプロピレン
外形寸法(cm)約66.5×15×8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
ドアや引き戸、自動ドアなどの大きなすき間をふさぎ、風やホコリ、花粉の侵入を防ぐ!
高級平板タイプなので、すき間にあわせてまっすぐきれいに、簡単に貼れます。
水に強く、復元力に優れているので長い間安定した性能を保ちます。
緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランス良くふさぎ、ドアや窓などの動きも損ないません。
用途室内ドアや引き戸、スライド自動ドア、店舗用スイングドアなどのほか、比較的大きなすき間にお使いください。
テープ長さ(m)3
毛丈(mm)10
ブラシ長(mm)10
長いブラシ部と細いステンレスのグリップのため、狭所の掃除に活躍します。ステンレス製のグリップにより、衛生的でかつ機器隙間等の洗浄に優れたブラシです。毛材のポリブチレンテレフタレートは食品衛生法適合品です。先端を湾曲形状にし、さらに幅を狭くする事で、これまで入りづらかった汚染箇所へのアタックが可能になりました。
仕様毛質:ハード
材質本体:ステンレス、毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
厚さ(mm)7
色ブルー
毛丈(mm)20
横(mm)20
耐熱温度(℃)120℃
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)Φ0.40
ブラシ植毛が円筒形の為、比較的細長いパイプの内側でも掃除ができます。
傷つきやすい製品の洗浄に優れたねじりブラシです。
用途パイプの内側の簡単な汚れ落としや洗浄に最適
毛材豚毛
RoHS指令(10物質対応)対応
柄も心も折れにくい。トレーニング用歯ブラシ。歯ブラシが苦手でも嫌がり にくい短毛タイプ。頑丈でポキンと折れにくい 特殊加工。ペットのお口に合わせたヘッド の形状を採用。
使用方法・愛犬を脇と肘でしっかり抱えます。・優しくマズル辺りを手で触りながら慣れさせます。・徐々に歯ブラシをお口に入れて優しく(手の甲で擦っても痛くない程度の力)磨いてあげてください。・最初は外側の歯から磨き、慣れてきたら内側も磨いてあげてください。・強く噛むようであれば一旦中止し、しばらく経ってから磨いてください。
寸法(mm)単:55×10×230、C:85×85×233
質量(g)単:10、C:155
寸法(cm)12×10×170
保管環境ご使用後は水でよく汚れを洗い落とし、十分に水を切り、風通しの良いところで保管してください。
原材料柄の材質:ポリプロピレン/毛の材質:ナイロン/耐熱温度:80度
入数12ヶ
1本
¥379
税込¥417
4日以内出荷
SK11・E-Valueエアーダスターのノズル取付ねじサイズG1/8に取り付け可能な交換用エアーダスターノズルです。
細くて長いノズルなので奥まった所や遠いところ、狭い隙間の清掃に最適です。
伸縮式なので収納時にはコンパクトになり邪魔になりません。
用途ねじサイズG1/8専用エアーダスター交換用のロングノズル
取付ねじG1/8おねじ
最高使用圧力(MPa)0.7
こんなお得な商品も!

ヒネリカップブラシ
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
電動工具100mm用の鋼線ノットシュミルカップブラシ(強靭なヒネリタイプ)です。
外径が大きいほど効率のよいブラシとなります。携帯工具用には、180mm以下をお使い下さい。
トリムの長さが短いほど堅く、よく切削するブラシとなります。トリムの長さが長いほど柔軟性があり、複雑な表面によく適合します。
カタログ記載の数値は、回転時の数値です。作業に合わせてブラシを重ねて取付けて下さい。先端布が大きいほど大きい馬力が必要です。
高密度のブラシは、バリ取り作業の場合等に良好な仕上面が得られます。密度が低くなれば柔軟性が増し、サビやスケール等をインパクト効果により素早く落します。
オズボーン社のブラシには、MSFS(Maximunm Safe Speeds)が表示してあります。一般には、これより低い速度がより効率的です。
ワイヤーの先端が実際の仕事を行いますので、適切な圧力を選んでください。回転数と圧力が低ければブラシの寿命も延び、熱の影響もなくなります。回転数、圧力を低くするように線径、トリムの長さ、密度等を作業に合わせてご選択下さい。
外径(Φmm)65
ねじ径M10×P1.5
毛丈(mm)20
線径(Φmm)0.35
質量(g)265
ねじピッチ1.5
最高回転数(min-1[r.p.m])12500
回転数(min-1[r.p.m])11000(最大安全数)
ねじ径(mm)10
砥石径(Φmm)100
金具径(mm)60
トリム長(m/m)20
長い柄トイレブラシなので、かかまずにトイレ掃除できます!
立ったままお掃除出来て腰がラク!
柄がジョイント式なので、ハンディタイプとしても使用出来ます!
水切れの良いブラシで衛生的!
材質ケース:ポリプロピレン、延長ハンドル:ABS樹脂、本体ハンドル:ポリプロピレン、ブラシ甲:ポリプロピレン、リング:ポリエチレン、ブラシ:PET
寸法(mm)ブラシ:620、ケースに立てた状態:645
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約95×95×645
耐熱温度(℃)ケース:60、ブラシ:60
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
毛幅が長いので作業効率が良い!・洗車に最適な先割れ加工
用途自動車・オートバイなどの洗浄
材質[毛/柄]PP/PVC
全長(mm)430
質量(g)173
毛丈(mm)約60
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
1本
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
外壁・玄関タイル・コンクリートの汚れ・コケ・鳥のフン落としに。特長の異なるW繊維使用。毛足の長いブラシ繊維が外壁などの表面の凸凹に入り込んで汚れをかき出し、吸着繊維が浮いた汚れを拭き取ります。水だけで傷をつけずに汚れをスッキリ落とします。
用途グリップ付きなのでスポンジ全体に均等に力を入れやすく、広い面もラクラクお掃除できます。しっかり握れて手が疲れにくい形です。
材質スポンジ/ポリウレタン、ポリエチレン、ポリエステル、ナイロングリップ/ABS樹脂
質量(g)65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×62×150
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
継軽・小型・高性能高微粒化と操作性に優れた高性能な一般工業用の小型汎用スプレーハンドガン。
ニードルパッキン、フロントエンドバルブシール、エアバルブ表面処理など、 あらゆる部品に対して耐久性を追求した新設計
定評のデビルビス霧化技術を実装。より大きいサイズで霧化性能を極めた新設計エアキャップ
大型の塗料入口通路を採用し、水性塗料をはじめ高粘度と高流量をサポート
より長いグリップのボディ設計で、ハードな作業でも疲れない握りの良さ
用途小型ハンドスプレーガン。金属塗装・樹脂塗装・木工塗装・その他一般工業塗装。
供給方式圧送式
適合空気キャップ形式LV2(LVMP)
手元圧力(MPa)0.2
空気消費量(L/min)230
本体質量(g)290
供給空気圧力(MPa)最大0.69
供給圧力(MPa)最大0.69(液体)
材質ガン本体部:アルミニウムダイカスト製 接液部:ステンレス製
継軽・小型・高性能高微粒化と操作性に優れた高性能な一般工業用の小型汎用スプレーハンドガン。
ニードルパッキン、フロントエンドバルブシール、エアバルブ表面処理など、 あらゆる部品に対して耐久性を追求した新設計
定評のデビルビス霧化技術を実装。より大きいサイズで霧化性能を極めた新設計エアキャップ
大型の塗料入口通路を採用し、水性塗料をはじめ高粘度と高流量をサポート
より長いグリップのボディ設計で、ハードな作業でも疲れない握りの良さ
用途小型ハンドスプレーガン。金属塗装・樹脂塗装・木工塗装・その他一般工業塗装。
供給方式吸上式
適合空気キャップ形式ST1(高微粒化)
手元圧力(MPa)0.2
空気消費量(L/min)240
本体質量(g)290
供給空気圧力(MPa)最大0.69
供給圧力(MPa)最大0.69(液体)
材質ガン本体部:アルミニウムダイカスト製 接液部:ステンレス製
継軽・小型・高性能高微粒化と操作性に優れた高性能な一般工業用の小型汎用スプレーハンドガン。
ニードルパッキン、フロントエンドバルブシール、エアバルブ表面処理など、 あらゆる部品に対して耐久性を追求した新設計
定評のデビルビス霧化技術を実装。より大きいサイズで霧化性能を極めた新設計エアキャップ
大型の塗料入口通路を採用し、水性塗料をはじめ高粘度と高流量をサポート
より長いグリップのボディ設計で、ハードな作業でも疲れない握りの良さ
用途小型ハンドスプレーガン。金属塗装・樹脂塗装・木工塗装・その他一般工業塗装。
パターン開き(mm)240
供給方式重力式
適合空気キャップ形式ST1(高微粒化)
手元圧力(MPa)0.2
空気消費量(L/min)240
本体質量(g)290
供給空気圧力(MPa)最大0.69
供給圧力(MPa)最大0.69(液体)
材質ガン本体部:アルミニウムダイカスト製 接液部:ステンレス製
従来品よりも毛量が多くへたりにくく寿命が長い!定番の3行ワイヤーブラシを曲り柄に加工した国産の波線ワイヤーブラシです。毛丈25mmでしっかり汚れやサビをかき落とす!面でしっかり対象を磨きやすい波線を採用しました。ワイヤーには亜鉛メッキを施しているので錆びにくく清潔に作業が行えます。木柄ハンドルは緩やかなカーブのある反柄を採用。通常では手がぶつかってしまう箇所での作業で重宝します。油や水を吸収しても滑りにくい木製ハンドル。グリップエンドに丸穴を取り付けたので管理も楽々行えます。
用途錆取り・錆落とし、ペンキ剥がしや汚れ落としに
トラスコ品番688-2131
材質ワイヤー部:スチール鋼(亜鉛メッキ処理済み)、ハンドル:木柄
幅(mm)23
厚さ(mm)13.5
全長(mm)225
高さ(mm)50
毛丈(mm)25
毛材鋼線ワイヤー(波線型)
行数3
材質(ハンドル)木
植付(mm)80
線径(mm)0.3
1本
¥289
税込¥318
当日出荷
ドレスアップカーケアのために開発された極上の毛並み。ワイドブラシで広範囲洗浄、洗車時間を大幅に短縮。軽自動車からセダン、SUV、ミニバンまであらゆる車種のボディ洗浄に。ストロー状の中空糸を先割りし極限のソフト感を実現。ボディへの負担を極限まで抑えた塗装面にやさしいボディ専用ブラシ。ワイドブラシを採用することで、一度に洗浄できる面積が広く、洗車時間を大幅に短縮。さらにブラシが長いため、手の届きにくいルーフや長いボンネットなどにも最適です。またバンパーなどもしゃがむことなく洗浄できます。毛量を極限まで増やすことで、洗浄力が向上!さらに洗車時間も短縮します。軽量でらくらく洗車製品本体は軽量設計なので洗車に時間がかかる大型のクルマなども女性でもらくらく洗車できます。ウレタンで製品の持ち手をカバーすることにより、洗車時に車体に接触してもキズなどが入りにくい安心設計。また滑りにくくグリップ性も抜群です。スポンジ洗車とは異なり、直接手を濡らすことなく洗車が可能。冬場の洗車時にも最適です。持ち手部にぶら下げ紐が備え付けられているので洗車後の乾燥や保管にたいへん便利です。
用途ボディーやバンパー等の洗浄
危険物の類別非危険物
1本
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
カップリング部分にガスケットを使わず、パーツ交換やメンテンナスの頻度を減らすことができます。丁寧に鍛造されたアルミニウムボディーなので堅牢で、摩耗や耐食性に優れています。トリガーとグリップ部分は丸みを帯びた設計で、握りやすく手にしっくりなじみます。簡単に分解出来るので掃除なども簡単に行えます。広範囲の塗装に向いています。
用途自動車、産業用車両、大型重機、金属などへの塗装用。
質量(g)515
空気使用量(L/min)250
パターン開き(mm)320
吹付空気圧力(MPa)0.2
カップ容量(mL)650
所要圧縮機(kw)1.5
吹付距離(mm)20-25
噴射剤220g/min
パターン棒状・長い
エアー取付口BSP1/4
霧化方式高微粒
毛先が細かなすき間にも入り込み、汚れをかき出します。毛先がやわらかいので傷つきにくいです。スリム設計で毛が長いので、奥まで入り込みます。絶妙な角度で持ちやすく洗いやすい。
用途車内外の細かな部分の掃除
材質[毛/柄]化繊/PP・エストラマー
全長(mm)220
質量(g)57
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
大小2つのブラシを用途に合わせて使い分け、レンジ周りの汚れを落とすお掃除ブラシ。少し硬く毛足の長いブラシで、こびりついた汚れもしっかり落とす。アーチ状で手にフィットしお掃除しやすい
材質ポリプロピレン
全長(mm)約210
質量(g)約46
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
イノシシの毛を使った手にやさしいネイルブラシ。
用途短い毛で爪の間を、長い毛で指や指の間をくまなくきれいにブラッシング
寸法(mm)101×37
質量(g)100
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
長い毛足と丈夫なハンドルで、入り組んだ形状のミキサーや攪拌機など、羽根のついた機器を洗浄できます。
全ての毛にウェーブ(クリンプ加工)を施しているため、保水性と洗剤の泡持ちがよく、作業性にすぐれています。
毛の密度が非常に高く、洗浄効果にすぐれています。
毛の根元を耐食性のある金属製留め具でしっかりと固定しているので、毛が抜けにくくなっています。
5色のカラーコードのある製品です。工程やゾーンごとの色分けによる衛生管理が可能です。
ミキサーブラシワイドL(品番:40007)もご用意しています。
材質(毛)ハードポリエステル、(ハンドル)ポリプロピレン、ナイロン
全長(mm)406
サイズM
直径(Φmm)100
線径(Φmm)0.6
毛丈(mm)35~37
耐熱温度(℃)約130
ブラシ長(mm)152
タッチアップペイント用ブラシ。塗装時のピンホール修正補修に最適。
ブラシ部分は塗料の含みも良く、含ませた塗料の筆離れも良いのでタッチアップに最適。
ブラシ部分が約5mmと長いので補修する箇所に応じてハサミ等で先端をカットすると、
含ませる塗料の量もコントロールできます。
ブラシ本体が柔軟性のある材質なので好みの角度に曲げられます。
ブラシ本体2箇所に節が入っていますので節を折ると3通りの長さで使用出来ます。
全長98mmと持ち易い長さで作業性良好です。
ワンタッチキャップでブラシを取り出しやすいケース入りです。
用途小さな凹み部分の清掃やスプレーガンのノズルの清掃にも使用できます。
接着剤や潤滑油等の塗布にも使用できます。
全長(mm)約98 (ブラシ部分:約Φ2×約4~5)
危険物の類別非危険物
入数(本)約100
1パック
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
トールビーカーなどの長いガラス容器の洗浄に便利なブラシです。 ブラシ部は発泡体で作られており、丈夫で長持ちします。
材質(ブラシ部)樹脂発泡体
マザーズ ホイールブラシは特殊加工の密度の高い毛先を持ったブラシです。コシのある長い毛足の先端は細かく裂かれており、密度が濃く柔らかさを持たせているので傷をつけにくいのが特長です。人間工学に基づいた軽量で作業のしやすいデザイン。滑り止めのラバーグリップとボディ外周の傷つけ防止用バンパーなど細部にマザーズのこだわりがあります。持った瞬間から作業のしやすさを感じるブラシです。バランスといい、配慮されたラバーといいマザーズのこだわりを感じます。毛先の細かい毛は手で触ってもその柔らかさを実感出来ます。これならデリケートなホイールを傷つける心配はありませんので、安心して使えます。
用途自動車・オートバイのホイールの洗浄
材質グリップ部・樹脂+ラバー、ブラシ部:ナイロン
寸法(mm)【ブラシ面】約100×70
毛丈(mm)約60
アズワン品番64-3280-53
危険物の類別非危険物
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ