便利な筆付きタイプ!!
RoHS指令(10物質対応)対応
液体塗布用の刷毛のついた保存容器。
RoHS指令(10物質対応)対応
容器から直接塗布出来ます。化繊100%先付加工毛材
用途高粘度塗料・木工用接着剤等の塗布に最適
タイプ高粘度用
種類刷毛
材質(毛)化繊100%
主な用途塗装用
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
用途余った塗料をお客様に差し上げる時などに
仕様表示ラベル付
材質(本体・フタ・筆芯)ポリプロピレン、( 筆毛)塩化ビニル+アクリル共重合体
RoHS指令(10物質対応)対応
替刷毛です。
刷毛幅(mm)約35
仕様替刷毛
1セット(2本)
¥1,820
税込¥2,002
5日以内出荷
全長(mm)71
質量(g/セット)20
仕様穂先部のみ
容器から直接塗布出来ます。化繊100%先付加工毛材
用途低粘度塗料・潤滑油等の塗布に最適
タイプ低粘度用
主な用途塗装用
材質(毛)化繊100%
毛色白色
種類刷毛
RoHS指令(10物質対応)対応
ボトルとローラーが一体化、接着剤塗布用の自給式ローラーです。(03384735は除く)塗布面が一定するので各種用途に応用できます。
用途水性系の木工用接着剤用。
木工・家具などの接合に。
テープの代わりに段ボールの接合に。
ボトル容量(mL)700
種類ローラーセット
材質(ローラー部)ナイロン
主な用途塗装用
RoHS指令(10物質対応)対応
塗料の小分けや調色に便利な容器です。
キャップ部分に筆が付いているので、タッチアップにもお使いいただけます。
用途塗料の保存・小分けや調色、タッチアップ
材質(フタ・軸)再生ポリプロピレン100%、(毛)アクリル系繊維100%、(容器)再生ポリエチレン100%
RoHS指令(10物質対応)対応
刷毛付きのネジ口丸缶 接着剤や補修用塗料の保管・使用に用いられます。
用途接着剤、補修用塗料の小分け用
タイプ無地
材質(キャップ)樹脂
容器付刷毛用の替え刷毛です。キャップも付いています。刷毛と容器が一体になっているので作業が簡単です。
用途塗装、塗付、補修作業、タッチアップ
使いたい塗料や溶剤をセルフ充填!分解洗浄すれば繰り返し使えます。刷毛・バケツが不要!作業工程大幅短縮かつ作業場が汚れにくい!。先端芯は交換可能、使いたい用途に合わせてお選びください。安定した塗布幅でピンポイント作業もお手の物。先端芯が中のバルブを押し込むと液が充填される仕組みなので、うっかり倒しても垂れ流しになりません。
用途油性・水性塗料、オイルステイン、クリーナー、潤滑剤、プライマー墨汁
材質容器:PP/PE、芯:ポリエステル
ボトル付の糊刷毛です。
ボトルを握ると刷毛部分に糊が補充されます。
細かな箇所の糊付や補修に便利です。
刷毛幅(mm)約35
ドロを浮かせる石けん成分+汚れをかき出すブラシ付き容器の組み合わせでドロ汚れを落とします。
シリーズトップ
使用の目安汚れ部分にブラシでこすりながら塗り、その後、放置せずに他の洗濯物と一緒に洗濯用洗剤で洗って下さい。上履き・運動靴などの場合は本品で洗った後充分にすすいで干して下さい。
・容器から直接塗布出来ます・化繊100%先付加工毛材
用途ピンポイントでの塗布に最適。
タイプタッチアップ補修用
種類筆
材質(毛)化繊100%
主な用途補修塗装用
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(100cc)
¥759
税込¥835
当日出荷
容器に塗料や接着剤を入れて、そのまま塗れる刷毛です。容器には内蓋が付いているので、持ち運びに便利です。容器には100ccまで塗料を入れることができます。
用途塗装、塗付、補修作業、タッチアップ。
トラスコ品番161-2258
セット内容容器の内蓋
質量(g)50
種類刷毛
材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)
材質(毛)PET100
主な用途塗装用、低粘度用
刷毛幅(mm)25
材質(スペア上部)ポリプロピレン(PP)
1本
¥759
税込¥835
当日出荷
便利な筆付きタイプ!!
キャップ部分に筆が付いているので、タッチアップにもお使いいただけます。
幅(mm)53
高さ(mm)90
奥行(mm)53
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
微細な塗布作業が可能なペンタイプです。密閉型のため気化がなく濃度を一定に保てます。詰替えができて経済的です。
用途はんだ付け前の母材への塗布。修正時の対象物への塗布により酸化被膜の除去と漏れ性の向上。アルコール等の溶剤により基板の洗浄。
全長(mm)129
質量(g/セット)40
ユーザーサービス用の20ccのPE製筆付き共色びん。
筆をフタに差し込んで有るので他社品の様に筆を取り付ける手間が省けます。
びんの中にガラス製のビー玉が入っていますので、使用前にびんを振ると塗料がよく混ざります。
調色した年月日及びペイントコードの記入シールも付属しています。
危険物の類別非危険物
低~中粘度の液の塗布が可能です。充填液を補充することで繰り返し使用できます。
材質PP・PE
食洗機対応でお手入れかんたん!。プラスチック容器で軽く、ステンレス製ナイフカッターつきのシンプルタイプ。ステンレス製ナイフカッターで下ごしらえがカンタン・スピーディに。調理後の洗いにくい容器やカッターまで、食洗機で丸洗い可能に。(本体と付属品のへら付きブラシを除く)。鋭利な刃先で、鋭い切れ味。切れ味鋭い2種類のステンレスナイフカッターでしっかり攪拌。できる機能:ナイフカッター/刻む・すりつぶす・混ぜる。モーター保護装置機能付。モーターに負荷がかかると、モーターが止まるモーター保護装置を搭載です。ステンレス製ナイフカッターは2種類の刃で鋭い切れ味です。
付属品へら付ブラシ、カッター洗浄カバーふた、カッター洗浄カバー
質量(kg)1.9
消費電力(W)170
コード長さ(m)1
容量(g)最大500(ハンバーグのたね)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)234×158×209
電源(単相/V)100(50/60Hz)
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
食洗機対応でお手入れかんたん!。3種のカッターを搭載し、幅広い食材を手早く下ごしらえ。時間と手間を賢く省いて、料理に大活躍。調理後の洗いにくい容器やカッターまで、食洗機で丸洗い可能に。(本体と付属品のへら付きブラシを除く)。鋭利な刃先で、鋭い切れ味。切れ味鋭い2種類のステンレスナイフカッターでしっかり攪拌。できる機能:ナイフカッター/刻む・すりつぶす・混ぜる、おろし・とろろカッター/おろす、鬼おろしカッター/おろす(鬼おろし)。モーターに負荷がかかると、モーターが止まるモーター保護装置を搭載です。ステンレス製ナイフカッターは2種類の刃で鋭い切れ味です。
付属品へら付ブラシ、カッター洗浄カバーふた、カッター洗浄カバー
質量(kg)2.7
消費電力(W)170
コード長さ(m)1
容量(g)最大500(ハンバーグのたね)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)234×158×209
電源(単相/V)100(50/60Hz)
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
カットするのではなく、削るから仕上がりキレイ!爪に押し当てるだけ。
硬い爪もラクラク処理!電動式なので、簡単に爪を削ることができます。
触っても安全です。皮膚に触れても大丈夫!
削った爪は容器内に入るから、掃除もラクラク!
飛び散った爪の掃除をしなくても大丈夫!ヘッド部分はまるごと水洗い!水洗いできるので、衛生的です。
お掃除ブラシ付きです。
LEDライト付き!
LEDライトで暗くても指先が見やすく、爪先を照らして削ることができます。
用途爪やすりとして
材質ABS樹脂・タングステン鋼・ポリカーボネイト樹脂
色ホワイト・ピンク
品番SV-5974
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×25×100
1個
¥2,790
税込¥3,069
当日出荷
付属品:へら付ブラシ、カッター洗浄カバーふた、カッター洗浄カバーいろいろ使えて、料理がはかどる下ごしらえを簡単・スピーディーにプラスチック容器で軽く、ステンレス製ナイフカッターつきのシンプルタイプ食洗機対応で調理後の容器やカッターも丸洗いできます、※本体と付属品のへら付きブラシを除く。
材質PS樹脂、AS樹脂
質量(kg)1.9
消費電力(W)170
電源AC100V
コード長さ(m)1.0
機能刻む、する、まぜる
定格時間30分
サイズ(mm)234(W)×158(D)×209(H)
回転数(回/分)2900
調理能力最大調理量:たまねぎ(みじん切り):300g 魚のすりみ:300g ハンバーグのたね:500g
1台
¥13,500
税込¥14,850
翌日出荷
食洗機対応でお手入れかんたん!。4種のカッターを搭載し、幅広い食材を手早く下ごしらえ。時間と手間を賢く省いて、料理に大活躍。調理後の洗いにくい容器やカッターまで、食洗機で丸洗い可能に。(本体と付属品のへら付きブラシを除く)。鋭利な刃先で、鋭い切れ味。切れ味鋭い2種類のステンレスナイフカッターでしっかり攪拌。できる機能:ナイフカッター/刻む・すりつぶす・混ぜる、おろし・とろろカッター/おろす、鬼おろしカッター/おろす(鬼おろし)、スライス・せん切りカッター/スライス・せん切り。モーターに負荷がかかると、モーターが止まるモーター保護装置を搭載です。ステンレス製ナイフカッターは2種類の刃で鋭い切れ味です。
付属品へら付ブラシ、カッター洗浄カバーふた、カッター洗浄カバー
質量(kg)2.7
消費電力(W)170
コード長さ(m)1
容量(g)最大500(ハンバーグのたね)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)234×158×209
電源(単相/V)100(50/60Hz)
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
一式揃っているので、便利です。
専用箱入りです。
セット内容フィルターホルダー(Φ47mm用ロート下部)、フィルターホルダー(Φ47mm用ロート上部(容量300mL)キャップ付き)、フィルターホルダー用クリップ、濾過瓶(1000mL)、ゴム栓、洗浄用ブラシ
材質硼珪酸ガラス
アズワン品番4-3697-01
1セット
¥30,900
税込¥33,990
当日出荷
20リットルスチール容器付きの持ち運び自由な小型サンドブラスターです。
本機を使用すれば、砂でみがいたり、ブラシをかけたり、また化学薬品で処理したりするより簡単で、より早く処理でき、しかも経済的です。
使用するコンプレッサーは1馬力から3馬力。どんな硬い表面でも、綺麗に表面処理します。
また、そのまま塗装ができます。
研磨剤は、珪砂、スチールグリット酸化アルミナ、ガラスビース、くるみがら、その他砥粒で用途に応じて使用できます。
ブラストボックスまたは、ブラスト室を利用すれば研掃材を再使用するができます。
セットで重さわずか9kg、キャスター付で自在に持ち運びできます。
セットデわずか9kgの重さ、大きさもバケツ程度で、持ち運びが自由です。
圧力調整装置付きで、研削材の量をコントロールできます。
ピストル式グリップですから、操作はワンタッチで簡単です。
質量(kg)9
寸法(Φ×高さH)(mm)容器:400×850
1セット
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
床の隅々まで徹底的にきれいに。様々な床の汚れを徹底的に落とすことに特化したスチームモップ
用途色々な床のお掃除
セット内容本体、専用パッド、三角ヘッド、ブラシ付き三角パッド、注水容器
質量(kg)本体 3.5
色ホワイト×ブルー
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1124×298×175
保証期間1年(メーカー保証1年) ※本製品は公式オンラインストア1年延長保証対象外となります。
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
RS Pro シャドウボードキット(赤)です RS Pro シャドウボードキットをご紹介します。高品質のオールインワンクリーニングステーション及びストレージソリューションで、高度な清掃及びメンテナンスに必要なすべての工具を備えています。このタイプのキットは、職場のクリーニング及び衛生プロセス及び手順を簡素化して、最適な健康及び安全基準を確保できるように設計されています。多機能で汎用性が高いため、工場、キッチン、オフィスなど、さまざまな環境で使用できます。 特長と利点: RS Pro クリーニングシャドウボードキットには、さまざまな環境で卓越した衛生基準を維持するために不可欠な工具がすべて含まれています また、影付きボードを使用すると、欠落している機器をすばやく特定できると同時に、未使用時にきちんと収納できます さらに、シャドーボードシステムにより、整理が容易で、他のアイテム用の貴重な収納スペースを解放すると同時に、すっきりとしたプロフェッショナルな外観を実現することができます シャドウバックパネル自体は、軽量のアルミ複合材製です。ラミネート加工の面に、 Durable で優れた耐摩耗性を備えた透明なエンボス加工 PVC オーバーレイが使用されています。そのため、いつでもきれいでプロフェッショナルなプレゼンテーションができます ACM (アルミ複合金属)は剛性が高く、湿気の侵入に対する耐性があるため、過酷な環境でも長時間の使用と耐久性が得られます 5S の原則を念頭に置いて設計されており、並べ替え、並べ替え、光沢、標準化、維持が可能です 取り付けが簡単なステンレススチール製フックが付属しています キットのすべての製品は食品接触材認定を取得しています () () このキットには、色分けが必要な場合は赤( RS 品番 201-3135 )又は青( RS 品番 201-3134 )のタイプが用意されています キットの内容 キットの内容: シャドウボードバックパネル x 1 1 x 317 mm 中型容器入りブラシ 325mm オープンダストパン x 1 305 mm 業務用中スイープほうき(ハンドル付き) x 1 ハンドル付きループモップ x 1 12 リットルポリプロピレンモップバケツ x 1 ヘビーデューティ A ボード x 1 70 mm のステンレススチール製フック x 5 バケットブラケット x 1 用途: シャドーボードクリーニングキットはすべて 1 つのソリューションで、 Visual ワークスペースを作成することで、プロレベルの外観を維持しながら効率性を高め、組織全体を向上させることができます。これらは、健康及び安全規制に沿って優れた衛生基準を維持するために不可欠で、色分けを示し、特に食品及び飲料製造分野での相互汚染のリスクを回避するためにさまざまな色のものが用意されています。もう 1 つの利点は、使用後に適切に手入れして梱包することで、バックパネルを使用して保管するクリーニング製品の寿命を延ばすことができることです。シャドークリーニングボードは、次のようなさまざまな環境で使用することができます。 食品及び飲料製造 食品サービス、小売業 ストレージとロジスティックス 衛生状態、クリーンルーム、生産 自動車 航空宇宙 産業一般 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。<i> 注: </i>キットに固定具は付属されていません このボードにはドリルで穴を開けて、平らな面又はトロリーシステムに固定できます 基板裏面のナットは背面から突出しているので、固定する前に考慮する必要があります 固定ポイントが選択した固定方法に適していることを確認するには、常に注意する必要があります
仕様色 = 赤工具保持数 = 7材料 = ポリプロピレン幅 = 610mm取付けタイプ = 吊り下げFDA対応 = あり産業部門 = 一般的な使用取付けタイプ = 壁
1キット
¥60,980
税込¥67,078
7日以内出荷
RS Pro シャドウボードキット、青 RS Pro シャドウボードキットをご紹介します。高品質のオールインワンクリーニングステーション及びストレージソリューションで、高度な清掃及びメンテナンスに必要なすべての工具を備えています。このタイプのキットは、職場のクリーニング及び衛生プロセス及び手順を簡素化して、最適な健康及び安全基準を確保できるように設計されています。多機能で汎用性が高いため、工場、キッチン、オフィスなど、さまざまな環境で使用できます。 特長と利点: RS Pro クリーニングシャドウボードキットには、さまざまな環境で卓越した衛生基準を維持するために不可欠な工具がすべて含まれています また、影付きボードを使用すると、欠落している機器をすばやく特定できると同時に、未使用時にきちんと収納できます さらに、シャドーボードシステムにより、整理が容易で、他のアイテム用の貴重な収納スペースを解放すると同時に、すっきりとしたプロフェッショナルな外観を実現することができます シャドウバックパネル自体は、軽量のアルミ複合材製です。ラミネート加工の面に、 Durable で優れた耐摩耗性を備えた透明なエンボス加工 PVC オーバーレイが使用されています。そのため、いつでもきれいでプロフェッショナルなプレゼンテーションができます ACM (アルミ複合金属)は剛性が高く、湿気の侵入に対する耐性があるため、過酷な環境でも長時間の使用と耐久性が得られます 5S の原則を念頭に置いて設計されており、並べ替え、並べ替え、光沢、標準化、維持が可能です 取り付けが簡単なステンレススチール製フックが付属しています キットのすべての製品は食品接触材認定を取得しています () () このキットには、色分けが必要な場合は赤( RS 品番 201-3135 )又は青( RS 品番 201-3134 )のタイプが用意されています キットの内容 キットの内容: シャドウボードバックパネル x 1 1 x 317 mm 中型容器入りブラシ 325mm オープンダストパン x 1 305 mm 業務用中スイープほうき(ハンドル付き) x 1 ハンドル付きループモップ x 1 12 リットルポリプロピレンモップバケツ x 1 ヘビーデューティ A ボード x 1 70 mm のステンレススチール製フック x 5 バケツブラケット x 1 用途: シャドーボードクリーニングキットはすべて 1 つのソリューションで、 Visual ワークスペースを作成することで、プロレベルの外観を維持しながら効率性を高め、組織全体を向上させることができます。これらは、健康及び安全規制に沿って優れた衛生基準を維持するために不可欠で、色分けを示し、特に食品及び飲料製造分野での相互汚染のリスクを回避するためにさまざまな色のものが用意されています。もう 1 つの利点は、使用後に適切に手入れして梱包することで、バックパネルを使用して保管するクリーニング製品の寿命を延ばすことができることです。シャドークリーニングボードは、次のようなさまざまな環境で使用することができます。 食品及び飲料製造 食品サービス、小売業 ストレージとロジスティックス 衛生状態、クリーンルーム、生産 自動車 航空宇宙 産業一般 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。<i> 注: </i>キットに固定具は付属されていません このボードにはドリルで穴を開けて、平らな面又はトロリーシステムに固定できます 基板裏面のナットは背面から突出しているので、固定する前に考慮する必要があります 固定ポイントが選択した固定方法に適していることを確認するには、常に注意する必要があります
仕様色 = 青工具保持数 = 7材料 = ポリプロピレン幅 = 610mm取付けタイプ = 吊り下げFDA対応 = あり産業部門 = 一般的な使用取付けタイプ = 壁
1キット
¥60,980
税込¥67,078
7日以内出荷
RS Pro シャドウボードキット(赤)です RS Pro シャドウボードキットをご紹介します。高品質のオールインワンクリーニングステーション及びストレージソリューションで、高度な清掃及びメンテナンスに必要なすべての工具を備えています。このタイプのキットは、職場のクリーニング及び衛生プロセス及び手順を簡素化して、最適な健康及び安全基準を確保できるように設計されています。多機能で汎用性が高いため、工場、キッチン、オフィスなど、さまざまな環境で使用できます。 特長と利点: RS Pro クリーニングシャドウボードキットには、さまざまな環境で卓越した衛生基準を維持するために不可欠な工具がすべて含まれています また、影付きボードを使用すると、欠落している機器をすばやく特定できると同時に、未使用時にきちんと収納できます さらに、シャドーボードシステムにより、整理が容易で、他のアイテム用の貴重な収納スペースを解放すると同時に、すっきりとしたプロフェッショナルな外観を実現することができます シャドウバックパネル自体は、軽量のアルミ複合材製です。ラミネート加工の面に、 Durable で優れた耐摩耗性を備えた透明なエンボス加工 PVC オーバーレイが使用されています。そのため、いつでもきれいでプロフェッショナルなプレゼンテーションができます ACM (アルミ複合金属)は剛性が高く、湿気の侵入に対する耐性があるため、過酷な環境でも長時間の使用と耐久性が得られます 5S の原則を念頭に置いて設計されており、並べ替え、並べ替え、光沢、標準化、維持が可能です 取り付けが簡単なステンレススチール製フックが付属しています キットのすべての製品は食品接触材認定を取得しています () () このキットには、色分けが必要な場合は赤( RS 品番 201-3133 )又は青( RS 品番 201-3132 )のタイプがあります キットの内容 キットの内容: シャドウボードバックパネル x 1 1 x 317 mm 中型容器入りブラシ 320 mm の D グリップシャベル x 1 325mm オープンダストパン x 1 305 mm 業務用中スイープほうき(ハンドル付き) x 1 70 mm のステンレススチール製フック x 4 用途: シャドーボードクリーニングキットはすべて 1 つのソリューションで、 Visual ワークスペースを作成することで、プロレベルの外観を維持しながら効率性を高め、組織全体を向上させることができます。これらは、健康及び安全規制に沿って優れた衛生基準を維持するために不可欠で、色分けを示し、特に食品及び飲料製造分野での相互汚染のリスクを回避するためにさまざまな色のものが用意されています。もう 1 つの利点は、使用後に適切に手入れして梱包することで、バックパネルを使用して保管するクリーニング製品の寿命を延ばすことができることです。シャドークリーニングボードは、次のようなさまざまな環境で使用することができます。 食品及び飲料製造 食品サービス、小売業 ストレージとロジスティックス 衛生状態、クリーンルーム、生産 自動車 航空宇宙 産業一般 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。<i> 注: </i>キットに固定具は付属されていません このボードにはドリルで穴を開けて、平らな面又はトロリーシステムに固定できます 基板裏面のナットは背面から突出しているので、固定する前に考慮する必要があります 固定ポイントが選択した固定方法に適していることを確認するには、常に注意する必要があります
仕様色 = 赤工具保持数 = 4材料 = ポリプロピレン幅 = 610mm取付けタイプ = 吊り下げFDA対応 = あり産業部門 = 一般的な使用取付けタイプ = 壁
1キット
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
RS Pro シャドウボードキット、青 RS Pro シャドウボードキットをご紹介します。高品質のオールインワンクリーニングステーション及びストレージソリューションで、高度な清掃及びメンテナンスに必要なすべての工具を備えています。このタイプのキットは、職場のクリーニング及び衛生プロセス及び手順を簡素化して、最適な健康及び安全基準を確保できるように設計されています。多機能で汎用性が高いため、工場、キッチン、オフィスなど、さまざまな環境で使用できます。 特長と利点: RS Pro クリーニングシャドウボードキットには、さまざまな環境で卓越した衛生基準を維持するために不可欠な工具がすべて含まれています また、影付きボードを使用すると、欠落している機器をすばやく特定できると同時に、未使用時にきちんと収納できます さらに、シャドーボードシステムにより、整理が容易で、他のアイテム用の貴重な収納スペースを解放すると同時に、すっきりとしたプロフェッショナルな外観を実現することができます シャドウバックパネル自体は、軽量のアルミ複合材製です。ラミネート加工の面に、 Durable で優れた耐摩耗性を備えた透明なエンボス加工 PVC オーバーレイが使用されています。そのため、いつでもきれいでプロフェッショナルなプレゼンテーションができます ACM (アルミ複合金属)は剛性が高く、湿気の侵入に対する耐性があるため、過酷な環境でも長時間の使用と耐久性が得られます 5S の原則を念頭に置いて設計されており、並べ替え、並べ替え、光沢、標準化、維持が可能です 取り付けが簡単なステンレススチール製フックが付属しています キットのすべての製品は食品接触材認定を取得しています () () このキットには、色分けが必要な場合は赤( RS 品番 201-3133 )又は青( RS 品番 201-3132 )のタイプがあります キットの内容 キットの内容: シャドウボードバックパネル x 1 1 x 317 mm 中型容器入りブラシ 320 mm の D グリップシャベル x 1 325mm オープンダストパン x 1 305 mm 業務用中スイープほうき(ハンドル付き) x 1 70 mm のステンレススチール製フック x 4 用途: シャドーボードクリーニングキットはすべて 1 つのソリューションで、 Visual ワークスペースを作成することで、プロレベルの外観を維持しながら効率性を高め、組織全体を向上させることができます。これらは、健康及び安全規制に沿って優れた衛生基準を維持するために不可欠で、色分けを示し、特に食品及び飲料製造分野での相互汚染のリスクを回避するためにさまざまな色のものが用意されています。もう 1 つの利点は、使用後に適切に手入れして梱包することで、バックパネルを使用して保管するクリーニング製品の寿命を延ばすことができることです。シャドークリーニングボードは、次のようなさまざまな環境で使用することができます。 食品及び飲料製造 食品サービス、小売業 ストレージとロジスティックス 衛生状態、クリーンルーム、生産 自動車 航空宇宙 産業一般 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。<i> 注: </i>キットに固定具は付属されていません このボードにはドリルで穴を開けて、平らな面又はトロリーシステムに固定できます 基板裏面のナットは背面から突出しているので、固定する前に考慮する必要があります 固定ポイントが選択した固定方法に適していることを確認するには、常に注意する必要があります
仕様色 = 青工具保持数 = 4材料 = ポリプロピレン幅 = 610mm取付けタイプ = 吊り下げFDA対応 = あり産業部門 = 一般的な使用取付けタイプ = 壁
1キット
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
粉砕容器が分離型となり、洗浄が楽になりました。
今までのストレート歯に加えて、オプションで低底タイプの歯も用意。
スイッチ類がフロンフェイスに集約され、無段階で回転速度を調整できます。
刃がロックされるか最大負荷状態になった場合には、瞬時に電源OFFとなるよう安全装置が作動します。
質量(kg)5(容器装着時)
寸法W170Φ×H330mm(容器装着時)
電源AC100V 50/60Hz
回転数(min-1[r.p.m])27000rpm
関連キーワード