65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(1kg×2本)
4,100 税込4,510
当日出荷

1個
4,100 税込4,510
当日出荷

1セット(1kg×2本)
4,100 税込4,510
当日出荷

褐色溶融アルミナ質研磨材で、一般的に幅広く使われています。 サンドブラストや一般研磨材としてご使用になれます。
用途錆落とし、塗装はがし、カーボン除去、塗装前の下地調整 成分酸化アルミニウム、二酸化けい素、酸化鉄第二鉄、酸化チタン 硬度新モース:12、ヌープ:HK2020 比重真比重:3.97g/cm3、カサ比重:1.60~1.80g/cm3 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1袋(4kg)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

一般的に褐色溶融アルミナと呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。鋭い角と適度な靭性を持った粒子で、研削力が大きく、繰り返しの使用による粉塵の発生が少ない事が特徴です。 サンドブラスト・ウェットブラスト用の研磨材、研削材です。
用途錆取り、塗装前処理、溶射の前処理、ロー付けの前後処理、メッキ前処理、コンクリート剥離、硝子彫刻、留置針の接着前処理、原子力部品の除染、金属のシボ加工 硬度12.0(新モース)・HK2020(ヌープ硬度)
1袋(4kg)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ブラスト用(サンドブラスト・ウェットブラスト)のガラスビーズです。球状粒子で切削作用がほとんど無いため、梨地仕上げやクリーニングに使用されます。 粒度が豊富で選択範囲が広いため、多彩な仕上げ面を作り出せます。
用途前処理、梨地仕上げ、焼入や鍛造等の熱処理後のスケール除去、付着物除去、金型や真空蒸着治具のクリーニング、自動車部品のオーバーホール、バリ取り タイプセミハードガラス系 硬度5.5(新モース)・HV550(ビッカース硬度) 比重真比重/カサ比重 1.6/2.5
1袋(4kg)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ブラスト研磨材 WAタイプ(白色溶融アルミナ) モノタロウ 動画あり
アルミナ分の多い白色溶融アルミナ質研磨材です。 鉄分の残留や、変色を嫌う品物に最適です。 サンドブラストや一般研磨材としてご使用になれます。
用途錆落とし、塗装はがし、ステンレス加工及びメッキはがし、カーボン除去、塗装前の下地調整、ガラスの彫刻 成分酸化アルミニウム 硬度新モース:12、ヌープ:HK2050 比重真比重:3.97g/cm3、カサ比重:1.60~1.80g/cm3 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1袋(4kg)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

サンドブラスタSB-07用の研磨剤です。
用途さび、塗装のはがしに。 粒度#15 容量(kg)2
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

金属製品には光沢のある梨地肌が得られます。
用途クリーニング加工(金型スケール、熱処理スケールさび除去等)、バリ取り、表面仕上げ(梨地)加工、木材加工等。 質量(kg)20
1袋(20kg)
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特異な結晶構造を持ち、自生発刃作用があります。高い硬度と適度な靭性があります。研磨にムラがなく、均一な研磨仕上りが得られます。親水性が高く、また、あらゆる接着剤に対し高い化学的親和性があります。
用途メッキの下地研磨・塗装の下地研磨・スケール除去・バリ取り・面取り・研掃作業・梨地仕上げ他
1箱(20kg)
18,980 税込20,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

一般的に白色溶融アルミナと呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。鉄分などの不純物が少ない高純度のアルミナ研磨材です。 移り錆びを気にする加工物に適しています。また、白色ですので被加工物が黒っぽくなりません。 サンドブラスト・ウェットブラスト用の研磨材、研削材です。
用途真空装置部品クリーニング(CVD・スパッタリング関係の冶具クリーニング)、バリ取り、ガラス・水晶・シリコン切削、真空蒸着冶具部品(ドーム・防着板・チャンバー部品)
1袋(4kg)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

圧縮空気を利用して、ガラスビーズ・砂・液体等の噴射が出来るために、錆落とし・塗装ハガシ・金属・ガラス・プラスチック等の表面処理・バリ取り作業等を行うことができます。
用途サビ落とし、塗装剥がし。金属・ガラス・プラスチックなどの表面処理。 全高(mm)135 空気消費量(m3/min)0.25 セット内容ホースバンド×2個ホース2m×1本 SUSパイプ×1個 常用使用圧力(MPa)0.6 プラグRc1/4
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアー量は(使用される砂の粒度によって)レバーで調整できます。リサイクルノズル使用により、回収バッグ内に砂を戻します。
用途錆除り、塗装ハガシ用 付属品砂(1kg)、ノズル4個、回収バッグ 適合粒度24~120(サンド) エスコ品番EA127B 寸法(mm)200(H)×300(L) 全長(mm)300 質量(kg)1.2 能力1L(サイドタンク) 使用圧力(MPa)0.6~0.8 空気消費量(L/min)150 所要圧縮機(kw)2.2 吸入口サイズ1/4inchPT
1組
12,500 税込13,750
当日出荷

EASY!Lock 対応品。ノズル:直噴(0°)。砂量調節機能付きタイプ。適合けい砂:4-5号。 ※別途、サンドブラスト用ノズルセットが必要です。 。 接続ねじ:EASY!Lock 簡単接続。 梱包質量 (kg):4.2。
適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 10/22-4 S (50Hz)、HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA (50Hz)、HD 10/22-4 SXA (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HD 9/23 G、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品) 接続ねじEASY!Lock 簡単接続 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

ブラスト研磨材 GB ガラスビーズ モノタロウ 動画あり
国内メーカーの品質基準をクリアした高品質なガラスビーズです。 球状粒子のため切削作用がほとんど無く、対象物の研磨量が少なくすみます。
用途サンドブラストクリーニングや部品の再生に。 各種金型(ゴム成形、ダイカスト等)やCVD、スパッタリング蒸着治具や各種真空蒸着治具(蒸着冶具)のクリーニングに。 自動車やバイク部品、エンジン等のオーバーホール時の錆落し、クリーニングに。 焼入れや鍛造などの熱処理後のスケール除去に。 切削部品や焼結部品のバリ取り、シャープエッジの面取りに。 軟質金属、軽金属のピーニング加工に。 「木目出し加工」や「透かし彫り加工」などに。 硬度5.5(新モース)、500~550HV(ビッカース硬度) 比重2.55 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1袋(4kg)
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
46,980 税込51,678
6日以内出荷

1個
69,980 税込76,978
6日以内出荷


造船所や製鉄所などで金属類の表面清掃や錆やスケールの除去に使用できます。 ≦60mm3 耐摩耗性ゴムを使用しています。(DIN53516による) 静電防止の銅アース線入りです。
用途サンドブラスト(砂・鉄粉・グリッド) 最高使用圧力(MPa)1.2 使用温度範囲(℃)-20~+80
1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

補強層にポリエステル合成繊維コードを使用していますので、耐圧性に優れます。静電気除去のアース線入りホースです。内面ゴムにDIN耐摩耗基準≦60mm3の高耐摩耗性合成ゴムを使用しています。(DIN53516による)
用途サンドブラスト 最高使用圧力(MPa)1.2 使用流体砂、鉄粉、グリッド
1本(3m)ほか
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

EASY!Lock 対応品。ノズル:直噴(0°)。砂量調節機能なしタイプ。適合けい砂:4-5号。 ※別途、サンドブラスト用ノズルセットが必要です。 。 接続ねじ:EASY!Lock 簡単接続。 梱包質量 (kg):3.4。
適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 10/22-4 S (50Hz)、HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA (50Hz)、HD 10/22-4 SXA (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HD 9/23 G、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品) 接続ねじEASY!Lock 簡単接続 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

ノズルとノズルインサートで構成
適合機種サンドブラスト ベーシックキット、砂量調節付ベーシックキット 接続ねじEASY!Lock 簡単接続 梱包質量(g)400
1セット
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最小限必要な部分で製品化することにより低価格を実現しました。 ベルトフックに引っ掛けてご使用いただけます。 ペンシル型でピンポイントの表面処理に適します。
仕様(圧力調整)レギュレータ式ダイヤル調整(簡易エアフィルタ付)、portable APP-1-SN セット内容(1)ペンシルガン、(2)エアフィルタ内蔵レギュレーター(操作バルブ付き)、(3)エアーメインチューブ(カプラー付き)×5m、(4)砂パイプ 粒度(使用可能研削材)F80~F220相当(アルミナ、炭化珪素、ガラスビーズ等) 寸法(mm)255×345×170 出力(kW)(推奨コンプレッサー)0.75 口径(Φmm)1.8 方式(ブラスト噴射)吸引式 材質(ノズル)超硬 アズワン品番4-1443-02 圧力範囲(MPa)(推奨)0.3~0.6
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

サンドブラストノズルと先端ノズル(鉄製)のセットです。ノズルサイズ:035。 。 接続ねじ:EASY!Lock 簡単接続。 梱包質量 (kg):0.4。
適合機種HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、サンドブラスト ベーシックキット、サンドブラスト 砂量調節付ベーシックキット 接続ねじEASY!Lock 簡単接続 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
欠品中


サンドブラスターガン モノタロウ 動画あり
塗装剥がし、サビ取り、下地処理などに使用できるサンドブラスターガンです。片手で作業できるハンディタイプでピンポイントにブラストが出来ます。
用途サビや塗装剥がし 粒度46~100 寸法(mm)290×255×90 質量(g)600 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 使用ホース径(Φmm)9.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

優れた事前洗浄効果高圧洗浄機を使用し吹きかけると、高密度な泡が車両を大きな泡の毛布で包み込んだかの様に覆い、汚れをほぐします。 洗車時の傷付きを防ぐ泡で汚れをほぐした後は再び高圧洗浄機を使用して水で洗い流します。 これにより、表面の砂や泥汚れが除去され、スポンジを使用した際の引っかき傷や渦巻き傷を防止します。 ボディーに悪影響を与えない中性成分により、既存のワックス等を落としません。
用途高圧洗浄機用事前洗車シャンプー 容量(mL)2500 区分ボディー用 使用方法1.ポーラーブラストは、汚れ具合に応じて、様々な希釈率で使用できます。平均的にはフォームガンの液体ボトル(※ポーラーブラスターを推奨します。)に100mLの製品を入れて、500mLの水で希釈します。希釈率は汚れ具合によって変えてください。また、泡の増減はフォームガンの設定で調整する必要があります。2.ポーラーブラストを車の下部からスプレーし、ガラスやホイールを含む全ての外装がすっぽりと覆われたことを確認します。3.そのまま最大10分間放置して、汚れが浮いてくるのを待ちます。ただし、あまり長く置いて、表面が乾燥しないように注意してください。4.汚れが浮いてきた頃を見計らって下から上へ完全に洗い流します。5.施工後、ポーラーウォッシュを使用して濃厚な泡で手洗い洗車をした後、ポーラーシールでコーティングすればツヤが出て水捌けが良い疎水性の保護膜が形成されます。
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

内径:6mm。サンドブラスト用の先端ノズルです。耐久性に優れたタングステンカーバイト製です。 。 続ねじ: M22 x 1,5。 梱包質量 (kg):0.2。
適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 10/22-4 S (50Hz)、HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA (50Hz)、HD 10/22-4 SXA (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 7/20 G Classic、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HD 9/23 G、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、サンドブラスト ベーシックキット、サンドブラスト 砂量調節付ベーシックキット、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 1000 BE、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 801 B 接続ねじM22×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷

サンドブラストホースは、安定した耐久性で広くご使用いただいております。
流体砂、スチールグリッド 材質内面ゴム:NR/BR、外面ゴム:NR/SBR 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)0.7 流体温度範囲(℃)0~+60 推奨雰囲気温度(℃)-20~+60 外観外面布目付 構造2CP
1巻
65,980 税込72,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属、ガラスなどの研削・研磨作業、塗装前の下地処理に便利です。
付属品ブラストガン・ワッシャ・ナット・アダプタ・保護シート・ノズルx4・補助通気口エアフィルタ・シールテープ・プラグ 消費電力(W)(ライト)6 最高使用圧力(MPa)0.7 コード長さ(m)(アダプター)1.7 空気消費量(L/min)280 消費電流(A)(ライト)0.5
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

ブロー樹脂製の、単管バリケード用重しです。上部に取っ手が付いており持ち運びが楽々です。満水時約10kg、満砂時約17kgと使い分けも可能です。
用途単管バリケードの流れ防止 幅(mm)420 グリーン 高さ(mm)160 材質(本体)PE 奥行(mm)320 満水時質量(kg)10/満砂時:17
1個ほか
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンドブラストノズルと先端ノズル(鉄製)のセットです。
仕様●接続ねじ:EASY!Lock簡単接続●梱包質量(kg):0.4●ノズルサイズ(mm):075●セット品(種類):3●適合機種:サンドブラスト ベーシックキット/サンドブラスト 砂量調節付ベーシックキット アズワン品番67-5809-59
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷


約30%のクロムと約2%の炭素組成を持った高硬度ステンレス鋼のブラスト用研磨材(メディア)です。 スチールグリットと同等の硬度と鋭いエッジによる強力な切削力、耐久性も維持しながら、ステンレスの「錆びにくい」特徴を持っています。
用途もらい錆を気にするステンレスの表面仕上げ、電着塗装やボンデ前処理、ロストワックス(精密鋳造)の砂落とし、スケール除去、ブラスト後工程に機械加工や圧延、伸線工程が入るワークへの表面仕上げや黒皮除去 仕様真比重:7.7~8.1、嵩比重(代表値):4.1 成分【Cr】約30%、【C】約2%、【Mn】1%未満、【Si】1%未満、【Ni】1%未満、【Fe】残部 材質金属系 形状多角形 硬度新モース硬度8(ビッカース硬度800HV ±40) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4kg)ほか
13,980 税込15,378
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

20リットルスチール容器付きの持ち運び自由な小型サンドブラスターです。 本機を使用すれば、砂でみがいたり、ブラシをかけたり、また化学薬品で処理したりするより簡単で、より早く処理でき、しかも経済的です。 使用するコンプレッサーは1馬力から3馬力。どんな硬い表面でも、綺麗に表面処理します。 また、そのまま塗装ができます。 研磨剤は、珪砂、スチールグリット酸化アルミナ、ガラスビース、くるみがら、その他砥粒で用途に応じて使用できます。 ブラストボックスまたは、ブラスト室を利用すれば研掃材を再使用するができます。 セットで重さわずか9kg、キャスター付で自在に持ち運びできます。 セットデわずか9kgの重さ、大きさもバケツ程度で、持ち運びが自由です。 圧力調整装置付きで、研削材の量をコントロールできます。 ピストル式グリップですから、操作はワンタッチで簡単です。
質量(kg)9 寸法(Φ×高さH)(mm)容器:400×850
1セット
179,800 税込197,780
翌々日出荷

様々な用途に使用できる微粒度ガラスビーズ。 物理化学的安定性に優れた均質なガラスビーズで、熱媒体や研磨材(ブラスト材)として使用できます。 研磨用途では加工面を必要以上に切削することなく、均一な梨地に仕上がります。
材質ソーダガラス 比重2.5
1袋(4kg)
3,240 税込3,564
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アトムハウスペイント乾燥珪砂
アトムハウスペイント及びアトミクスのフロアトップシリーズをはじめとする各種床用塗料をノンスリップ仕上げにできます。 フロアトップは#1400、#5000、#6000、#8500など、全ての番定の防滑工法に対応します。 乾燥した珪砂なので、防滑材以外にも多方面で使用できます。 運ぶ時にも持ちやすい18kgとしています。 厚手のビニール袋に入っていますので湿気を通しにくく、紙製の袋に比べて中身の砂が漏れにくいので保管も容易です。
用途フロアトップシリーズの防滑工法に・インターロッキングの目地埋めに・フィットネスクラブのウエイトに・お庭の砂場づくりに・サンドブラストや研磨などに 主成分二酸化ケイ素(SiO2) 主な用途防滑 危険物の類別非危険物
1袋(18kg)
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイガースポリマークリスタルホース耐摩E型
耐摩・アース線入り
用途粉体・粒体の輸送用 鉄粉・砂・ブラストなどの吸圧送用 使用温度範囲(℃)-10~50
1本
199,800 税込219,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

研削力が高く、ムラなく均一な仕上がりが得られます。親水性が高く、あらゆる接着剤に対し高い化学的親和性があります。
用途バフ研磨、サンドブラストなどでのメッキの下地処理、塗装の下地処理、スケール除去、バリ取り、面取り、研掃作業梨地仕上げなど。 材質酸化アルミニウム 高さ(mm)185 質量(kg)2.1 間口(mm)100
1個(2kg)
4,398 税込4,838
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。
形状ストレート 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐スパッタタイプ カバーカバー無し
1個ほか
239 税込263
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)