45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブラックココアビスケットとハードビスケットをチョコレートでコーティングした小物商品です。ザクザク食感が残るようにココアビスケットとプレーンビスケットの比率や、後残りするセンターチョコレートとキレの良いコーティングチョコレートの比率にもこだわっていることが美味しさの秘訣となっています。
タイプ常温 入数1セット(20個入)
1ケース(20本)
909 税込982
3日以内出荷

ペーパーにぴったりサイズのサンダーです。 はみ出すことなく入り隅のサイディングができます。 裏面はマジックテープ付です。
ブラック クッション約2mm 寸法(幅W×長さL)(mm)75×240
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

「ブラックサンダー 至福のバター」が新たに「濃いTheリッチ」シリーズとして大幅リニューアルを行います。焦がしバターを従来品の約1.5倍配合し、カバーチョコレートの比率も約10%増量し、「濃いTheリッチ」な味わいを目指しました。また、隠し味としてチェダーチーズパウダーや食感のアクセントとしてザクザクのアーモンドビスケットを加えることでさらにクセになるおいしさに仕上げました。
タイプ常温 入数1セット(20個入)
1ケース(20本)
1,298 税込1,402
3日以内出荷

マイクロフィルター採用の新集塵ダストケースにより、従来のサンダーより高い集塵性能を実現! 研磨能力70%アップ!集塵能力17%アップ!細かい場所で使いやすい。 握りやすいグリップを採用し、垂直面での研磨がやり易く、豊富なアクセサリーも同梱。
電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)120 回転数(min-1[r.p.m])14000 ペーパー寸法(mm)135×94 寸法(mm)133×94(ベースプレート)、 135×94(サンドペーパー) ベース寸法(mm)133×94(ベースプレート) 形式ワンタッチ式(サンドペーパー) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×94×130 付属品集塵ダストケース、サンドペーパー(#80×1、#120×1、#240×1)、ポリッシング×1、ストリッピングウール×1、スポンジパッド×1、スクラビングパッド(粗め×1、仕上げ×1) 質量(kg)1.1
1台
5,598 税込6,158
当日出荷

ESH183-JP EVOサンダーヘッド BLACK&DECKER 動画あり
削る・磨く・仕上げを簡単に。 ワンタッチでペーパーを簡単交換。
用途仕上げ・補修に最適。 仕様専用ペーパー、集塵機アダプター付き 付属品粗目#80(5枚)、細目#120(5枚) 適合74-583GA、74-585GA、74-586GA、74-583G、74-585G、74-586G、74-581G、74-582G トラスコ品番440-4572 適合本体EVO183 質量(kg)0.3 タイプサンダー 偏芯(mm)(軌道)2 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~9000 ペーパー寸法(mm)132×93
1個
5,898 税込6,488
翌日出荷

スコッチ・ブライト ベベル 不織布研磨材 電動グラインダー用 3M(スリーエム) 動画あり
スコッチ・ブライト 不織布研磨材を鐘状に一体加工した製品です。 金属表面の汚れ・皮膜・キズのみを除去し、削り過ぎることがありません。 凹凸ににも良くなじみ、柔軟で快適な使用感です。 ワイヤーブラシよりも作業時間を短縮できます。 飛散物が人体に刺さることがなく、ワイヤーブラシよりも安全です。 目詰まりや、焼け付きを起こしにくい3次元構造です。 作業後、塗料や接着剤などの密着性が向上します。
外径(Φmm)90 穴径(Φmm)M10×1.5mm ネジ穴加工済 適合ツールΦ100電動ディスクグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
1枚ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


東洋水産(マルちゃん)緑のまめたぬき天そば 西
なめらかで歯ごたえのあるやや黒めのそば、かつお・煮干し・昆布のダシを利かせ、醤油と砂糖でバランス良くまとめたつゆです。
種類カップ麺 シリーズ緑のたぬき 入数(個)12
1箱(45g×12個)
1,698 税込1,834
5日以内出荷

ほんのりビター感のあるココアビスケットです。ビスケットの模様はかわいらしいオリジナルデザイン、そのまま飾りとしてもご使用いただけます。
原材料小麦粉(国内製造)、砂糖、ショートニング、ココアパウダー、異性化液糖、コーンフラワー、カカオマス、食塩/膨張剤、乳化剤(大豆由来)、香料 アレルギー<特定原材料等28品目中>小麦、大豆 栄養成分1袋(100g)当りエネルギー481kcal、たんぱく質7.0g、脂質20.1g、-飽和脂肪酸8.5g、淡水化物70.0g、-糖質66.2g、-食物繊維3.8g、食塩相当量1.2g
1箱(14袋×100g)
2,598 税込2,806
6日以内出荷

チョコクッキー+チョコチップ+チョコ掛けのトリプルチョコが楽しめる、カロリーを気にしない食べ盛りの若者のための、ひとくち濃厚チョコカントリーマアム。部活や勉強で疲れたときの栄養補給や、小腹満たしにぴったりです。
保存環境常温 入数1セット(10個入)
1セット(48g×10個)
1,598 税込1,726
3日以内出荷

Newデザイン!軽量・低振動のミニサンダー。 220Wハイパワーモーターとオービタル機構で高い研磨効率を発揮! 高い集塵効率でクリーンな作業!
電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)220 コード長さ(m)3 回転数(min-1[r.p.m])16000 ペーパー寸法(mm)(サンドペーパー)114×140 ベース寸法(mm)108×110 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×110×124 付属品集塵ダストバック、サンドペーパー(#80、#120)各2枚、ペイパーパンチ 本体質量(kg)1.15
1台
5,698 税込6,268
欠品中

抹茶×ビター感のあるチョコレートがマッチしたざくざくのご褒美!
その他常温
1セット(20個)
1,498 税込1,618
3日以内出荷

ヤナセ(柳瀬)コレクロ
エコ商品
広い範囲の黒皮を薄く均一にはがせます。弾性砥石で、H形鋼の黒皮(酸化被膜)取りが 手軽に素早く処理できます。ローラーサンダー用アイテムです。ローラーサンダーはメーカーでは取り扱っておりません。
粒度#16 幅(mm)50 内径(Φmm)75×50 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])2700 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
16,980 税込18,678
当日出荷

鰹節・雑節・煮干・昆布のだしを利かせた関西風つゆに、のどごしのよいそば。香ばしい小えび天ぷらが自慢。
シリーズ緑のたぬき 原材料油揚げめん(小麦粉(国内製造)、そば粉、植物油脂、植物性たん白、食塩、とろろ芋、卵白)、かやく(小えびてんぷら、かまぼこ)、添付調味料(砂糖、食塩、しょうゆ、魚介エキス、たん白加水分解物、香辛料、こんぶエキス、ねぎ、香味油脂)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、炭酸カルシウム、リン酸塩(Na)、増粘多糖類、カラメル色素、レシチン、酸化防止剤(ビタミンE)、クチナシ色素、ベニコウジ色素、香料、ビタミンB2、ビタミンB1、カロチン色素、香辛料抽出物、(一部にえび・小麦・そば・卵・乳成分・大豆・豚肉・やまいも・ゼラチンを含む) アレルギーえび、小麦、そば、卵、乳成分、大豆、豚肉、やまいも、ゼラチン 入数(個)12 栄養成分1食(101g)当たり:エネルギー480kcal、たんぱく質11.6g、脂質23.8g、炭水化物54.9g、食塩相当量5.9g(めん・かやく2.0g、スープ3.9g)、ビタミンB10.40mg、ビタミンB20.32mg、カルシウム160mg
1パック(101g×12個)
2,698 税込2,914
当日出荷

スリムなグリップにより作業性向上!広い面積の仕上げ作業に最適!。スパイラル溝入のゴムローラー駆動で滑らかな加圧で研削します。作業がしやすいスリムなグリップに仕様変更しています。
用途強固な鉄板の黒皮やプライマーの粗研削 付属品黒皮専用ベルトNO.1×1本/スパナ1個 質量(kg)5.9 ベルト幅(mm)100 定格電圧(V)100 ベルト長さ(mm)485 定格電流(A)11 定格時間(分)30 無負荷ベルト周速(m/min)1100
1台
239,800 税込263,780
4日以内出荷

No.1・No.2・No.3
用途強固な鉄板の黒皮やプライマーの粗研削。
1箱(10本)ほか
8,598 税込9,458
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スパイラル溝入りのゴムローラーの駆動で滑らかな加圧で研削。
用途強固な鉄板の黒皮やプライマーの粗研削 ベルト幅W×長さL(mm)50×550 付属品黒皮専用ベルトNo.1×1本、スパナ×1個 質量(kg)4 電圧100V 6.5A 30分定格 消費電力(W)620 周速(m/min)(ベルト)2200
1台
149,800 税込164,780
11日以内出荷

サクサクのコーンパフ生地に、マイルドなチョコレートをたっぷりとかけ、ピーナツをちりばめた、食べ応えのあるチョコスナックです。子供から大人まで一本で十分満足の行くスナック菓子です。
保存環境常温 入数1セット(20個入)
1セット(20枚)
1,398 税込1,510
3日以内出荷

用途鋼板の黒皮除去に。 外径(Φmm)90 ねじ径(mm)10 厚さ(mm)13 砥粒Sシリコンカーバイド ピッチ1.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 砥粒種類Sシリコンカーバイド 内径寸法M10×1.5mm、ネジ穴加工済み 仕上げ相当粗さ#120
1箱(5個)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

腰の当たりをソフトにするため底部を丸め、クッション材で二重構造にしてあります。また補強にも役立ちます。 腰袋の大ポケットには携帯電話(iPhone 6s Plus程度)が入ります。 地ベラ腰袋の左右のポケットには壁装用ローラーが入ります。
寸法(mm)12×26
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

植物油100%フライのつるみとコシとロースト感がある麺に醤油味スープ。具材は、フリーズドライ製法のエビ、タマゴ、肉、ねぎで味、食感を良くした。容器は、持ち易いコップ型の世界初スナック麺。 サッと食べられるカップ麺は、事務所オフィスや工事現場、ご家庭にもピッタリな商品です。 お手軽昼食や夜食、間食、おやつだけでなく、旅行・トラベル、おうち時間などにもあると便利です。 インスタントスープ・お味噌汁の代わりにもなり、洗い物いらずなので時短でコスパタイパ良くお召し上がり頂けます。 袋麺(袋めん)などのインスタントラーメンと一緒にストックしておいても便利です。
内容量(g)78 種別ラーメン 質量(g)95 種類即席カップめん シリーズカップヌードル 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×107×96 保存方法においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください 使用の目安お湯の目安量:300ml アズワン品番65-0492-52 原材料油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、食塩、チキンエキス、ポークエキス、しょうゆ、ポーク調味料、たん白加水分解物、香辛料)、かやく(味付豚ミンチ、味付卵、味付えび、味付豚肉、ねぎ)、スープ(糖類、粉末しょうゆ、食塩、香辛料、たん白加水分解物、香味調味料、ポーク調味料、メンマパウダー)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、炭酸Ca、カラメル色素、かんすい、増粘多糖類、カロチノイド色素、乳化剤、酸化防止剤(ビタミンE)、香辛料抽出物、くん液、香料、ビタミンB2、ビタミンB1、酸味料、(一部にえび・小麦・卵・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む) アレルギーえび,小麦,卵,乳,ごま,大豆,鶏肉,豚肉 入数(個)20 栄養成分(1食(78g)当たり)エネルギー:351kcal、たんぱく質:10.5g、脂質:14.6g、炭水化物:44.5g、食塩相当量:4.9g、ビタミンB1:0.19mg、ビタミンB2:0.32mg、カルシウム:105mg
1ケース(20個)
4,498 税込4,858
当日出荷

パンチングパネル・パネリーナ用のオプションです。ディスクグラインダーの紛失・破損の管理ができます。
用途ディスクグラインダーの収納 トラスコ品番396-2455 材質スチール 幅(mm)124 ブラック 高さ(mm)65.2 奥行(mm)45 ホルダー数1 最大積載量(kg/個)3
1個
1,998 税込2,198
欠品中

3種類の瀬戸の汐揚げの詰め合わせ。
保存環境常温 入数1セット(10個入)
1セット(30枚×10個)
4,998 税込5,398
3日以内出荷

強靭なセラミック砥粒を使用した研磨布を使用しているため、シャープな切れ味が持続し、超強力にスムーズに黒皮をはがします。
用途建築鉄骨、橋梁等鋼材の黒皮はがしに。 トラスコ品番206-9742 材質セラミック砥材 形状円筒 幅(mm)50 粒度#36 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500 適合外径(Φmm)カートリッジ:90 外径(Φmm)95 最大幅(mm)50 内径(mm)セラミック砥材 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
9,598 税込10,558
当日出荷

材質ポリメチルペンテン、ABS樹脂、AS樹脂 質量(g)170 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)152×130×113 耐熱温度(℃)-40~200 TKG品番7-0232-1001 TKG品番(2017)6-0226-1001
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

小さくても中身ぎっしりのミニサイズ。
保存環境常温 入数1セット(24個入)
1セット(24本)
1,398 税込1,510
3日以内出荷

バフレックス ブラック ディスクをダブルアクションサンダー(Φ150mmサイズ)用で使用する際の専用パッドです。
寸法(Φmm)150 外径(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

サクサクのコーンパフ生地に、マイルドなチョコレートをたっぷりとしみ込ませた人気商品です。子供から大人まで幅広い年齢層のお客様に御愛顧頂いているスナック菓子です。<hr><font color="red">ただいまーメーカー欠品中によるお届けが1月中旬頃となる場合がございます。予めご了承ください。</font>
保存環境常温 入数1セット(15個入)
1セット(80g×15個)
2,398 税込2,590
3日以内出荷

特殊加工処理が施された、研磨ディスク専用のバルカナイズドファイバー版を用いています。炭化珪素は黒色で硬度が高く切刃が鋭角、靭性小さく研削力が大きいです。中央部分に研磨材が付いていないためサンダーへの取り付けが簡単です。 炭化珪素は黒色で硬度が高く切刃が鋭角、靭性小さく研削力が大きいです。 中央部分に研磨材が付いていないためサンダーへの取り付けが簡単です。
用途コンクリートの面直し 塗料落とし、塗料後のバリ取りとサビ落とし、表面仕上げに
1箱(10枚)
2,198 税込2,418
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)ボディパッド フロント MT-NY011KS
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-NY011KS。販売備考:キャンセル不可商品です。FRONT BODY PAD ブラックwithグレー&メタリックシルバー。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZF600R [サンダーキャット] 96-03。タイプ:Front Body Pad。色[カラー]:ブラック/グレー/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:YAMAHA YZF600 THUNDER CAT (96-03)
材質特殊ビニール、3Dジェルシート ブラック/グレー/メタリック シルバー 備考YAMAHA YZF600 THUNDER CAT (96-03) タイプFront Body Pad
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

ダイワラビン(旧大和化成工業)ラビンオフセット
従来のラビンオフセットと比べて粗仕上げ用に粒度#24からラインナップを用意しました。耐久力も向上した製品になります。
用途キズ取り(製缶、板金分野でのベルトサンダーや、レジノイドの研磨目除去等)、仕上げ、溶接後の焼け取り、重度~軽度のサビ落とし、黒皮除去、塗膜はがし、プレス抜きやレーザー切断面のエッジバリ処理、低速回転での板ガラスのエッジ処理等。 寸法(mm)100×4.8×16(15) 回転数使用限度:13,000rpm
1箱(5枚)
7,998 税込8,798
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

棚やBOX製作などのDIY材料としてお手軽に活用できる、合板基材に着色加工を施した板材です。 ペンキの購入や色塗りの手間が不要となるため、簡単かつローコストにDIYが楽しめます。 流行のビンテージ風の色合いも取り揃え、多彩な全30色をラインアップいたしました。
寸法(mm)12×145×900 板厚(mm)12
1枚
1,698 税込1,868
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ダイワラビン(旧大和化成工業)ラビンオフセット
従来のラビンオフセットと比べて粗仕上げ用に粒度#24からラインナップを用意しました。耐久力も向上した製品になります。
用途キズ取り(製缶、板金分野でのベルトサンダーや、レジノイドの研磨目除去等)、仕上げ、溶接後の焼け取り、重度~軽度のサビ落とし、黒皮除去、塗膜はがし、プレス抜きやレーザー切断面のエッジバリ処理、低速回転での板ガラスのエッジ処理等 寸法(mm)100×4.8×16(15) 回転数使用限度:13,000rpm
1箱(5枚)
9,298 税込10,228
7日以内出荷

メーカー名:アファム。メーカー品番:12802-47。販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番13802-47)。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] XJR1200 94-97。ヤマハ[YAMAHA] FZR1000 87-97。ヤマハ[YAMAHA] YZF1000R [サンダーエース] 96-97。取り付け穴径:10.5。歯数[丁数]:47。チェーンサイズ:532。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:150mm。取付穴数:6穴
材質スチール(C45鋼) 歯数47T シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります) 表面処理高周波焼入れ 取付穴数6穴 取付穴径(mm)10.5 寸法PCD(mm)150 チェーンサイズ532
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

メーカー名:アファム。メーカー品番:12802-38。販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番13802-38)。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] XJR1200 94-97。ヤマハ[YAMAHA] FZR1000 87-97。ヤマハ[YAMAHA] YZF1000R [サンダーエース] 96-97。取り付け穴径:10.5。歯数[丁数]:38。チェーンサイズ:532。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:150mm。取付穴数:6穴
材質スチール(C45鋼) 歯数38T シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります) 表面処理高周波焼入れ 取付穴数6穴 取付穴径(mm)10.5 寸法PCD(mm)150 チェーンサイズ532
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

メーカー名:アファム。メーカー品番:12802-46。販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番13802-46)。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] XJR1200 94-97。ヤマハ[YAMAHA] FZR1000 87-97。ヤマハ[YAMAHA] YZF1000R [サンダーエース] 96-97。取り付け穴径:10.5。歯数[丁数]:46。チェーンサイズ:532。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:150mm。取付穴数:6穴
材質スチール(C45鋼) 歯数46T シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります) 表面処理高周波焼入れ 取付穴数6穴 取付穴径(mm)10.5 寸法PCD(mm)150 チェーンサイズ532
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

メーカー名:アファム。メーカー品番:12801-38。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] XJR1300 98-02。ヤマハ[YAMAHA] FJ1200 86-94 ABS可。ヤマハ[YAMAHA] XJR1200 94-97 530コンバート。ヤマハ[YAMAHA] FJ1100 84-。ヤマハ[YAMAHA] YZF1000R [サンダーエース] 96-97 530コンバート。ヤマハ[YAMAHA] FZR750R [OW01] 89-90。ヤマハ[YAMAHA] FZR600/R 94-95。ヤマハ[YAMAHA] FZS600 FAZER [フェザー] 98-03。ヤマハ[YAMAHA] YZF600R [サンダーキャット] 94-03。取り付け穴径:10.5。歯数[丁数]:38。チェーンサイズ:530。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:150mm。取付穴数:6穴
材質スチール(C45鋼) 歯数38T シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります) 表面処理高周波焼入れ 取付穴数6穴 取付穴径(mm)10.5 寸法PCD(mm)150 チェーンサイズ530
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

メーカー名:アファム。メーカー品番:12801-48。販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番13801-48)。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] XJR1300 98-02。ヤマハ[YAMAHA] FJ1200 86-94 ABS可。ヤマハ[YAMAHA] XJR1200 94-97 530コンバート。ヤマハ[YAMAHA] FJ1100 84-。ヤマハ[YAMAHA] YZF1000R [サンダーエース] 96-97 530コンバート。ヤマハ[YAMAHA] FZR750R [OW01] 89-90。ヤマハ[YAMAHA] FZR600/R 94-95。ヤマハ[YAMAHA] FZS600 FAZER [フェザー] 98-03。ヤマハ[YAMAHA] YZF600R [サンダーキャット] 94-03。取り付け穴径:10.5。歯数[丁数]:48。チェーンサイズ:530。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:150mm。取付穴数:6穴
材質スチール(C45鋼) 歯数48T シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります) 表面処理高周波焼入れ 取付穴数6穴 取付穴径(mm)10.5 寸法PCD(mm)150 チェーンサイズ530
1個
5,398 税込5,938
欠品中

メーカー名:アファム。メーカー品番:12801-41。販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番13801-41)。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] XJR1300 98-02。ヤマハ[YAMAHA] FJ1200 86-94 ABS可。ヤマハ[YAMAHA] XJR1200 94-97 530コンバート。ヤマハ[YAMAHA] FJ1100 84-。ヤマハ[YAMAHA] YZF1000R [サンダーエース] 96-97 530コンバート。ヤマハ[YAMAHA] FZR750R [OW01] 89-90。ヤマハ[YAMAHA] FZR600/R 94-95。ヤマハ[YAMAHA] FZS600 FAZER [フェザー] 98-03。ヤマハ[YAMAHA] YZF600R [サンダーキャット] 94-03。取り付け穴径:10.5。歯数[丁数]:41。チェーンサイズ:530。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:150mm。取付穴数:6穴
材質スチール(C45鋼) 歯数41T シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります) 表面処理高周波焼入れ 取付穴数6穴 取付穴径(mm)10.5 寸法PCD(mm)150 チェーンサイズ530
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

メーカー名:アファム。メーカー品番:12801-39。販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番13801-39)。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] XJR1300 98-02。ヤマハ[YAMAHA] FJ1200 86-94 ABS可。ヤマハ[YAMAHA] XJR1200 94-97 530コンバート。ヤマハ[YAMAHA] FJ1100 84-。ヤマハ[YAMAHA] YZF1000R [サンダーエース] 96-97 530コンバート。ヤマハ[YAMAHA] FZR750R [OW01] 89-90。ヤマハ[YAMAHA] FZR600/R 94-95。ヤマハ[YAMAHA] FZS600 FAZER [フェザー] 98-03。ヤマハ[YAMAHA] YZF600R [サンダーキャット] 94-03。取り付け穴径:10.5。歯数[丁数]:39。チェーンサイズ:530。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:150mm。取付穴数:6穴
材質スチール(C45鋼) 歯数39T シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります) 表面処理高周波焼入れ 取付穴数6穴 取付穴径(mm)10.5 寸法PCD(mm)150 チェーンサイズ530
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷