2,964件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ製で軽量です。さらに取っ手が付いているので持ち運びも簡単に出来ます。表面は滑りにくくするため凸型加工が施されています。荷台への固定用フックが付いているので安全に積み下ろしが可能です。
用途軽トラなどへの積み込み作業に 全長(mm)1800 材質アルミニウム 全高(mm)60 最大積載荷重(kg)500(1枚あたり250) 取扱説明書(1.7MB)
1セット(2枚)
19,990 税込21,989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SBAタイプは最も汎用性の高いアルミブリッジです。0.5トンから5トン用まで豊富にラインナップしています。農業機械用に設計・開発されたブリッジです。 ステップ間隔が狭く、それぞれに滑り止めタイヤガードが付いており、突起がタイヤのブロックをしっかりととらえるため、滑ることなくスムーズに乗り降りができます。
用途農業機械や建設機械をトラックに積み込むための道板です。 フック形状ツメ
1セット(2枚)
51,900 税込57,090
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ホースを潰すことなくホースの上を車等が通ることができます。ホース保護プロテクターです。散水ホース、ポンプ散水ホース、土木現場各種ホース、建築現場各種ケーブル、コード保護に最適です。屋内現場で各種延長コードの上に設置し、その上を一輪車を走らせての使用も可能です。現場作業の安全確保にも使用できます。トラックがブリッジの上を通っても充分耐荷重があります。
用途ポンプ作業補助用品。 適合ホース径(Φmm)50まで 材質ニトリルゴム 質量(g)3500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×380×70
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

アルミブリッジPROは最新のアルミ合金を使用し、最適な角度をつけた肉厚のフック、間隔が狭いステップを採用。農業機械用に設計,開発されたブリッジです。それぞれに滑り止め、タイヤガードがついており、突起がタイヤをしっかりととらえるため、滑ることなくスムーズに乗り降りができます。
用途農業機械全般向けアルミブリッジ
1セット(2本)ほか
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

作業中にブリッジが外れないようトラック荷台引っ掛けようフックがついています。持ち運びしやすいように収納式取っ手がついています。ステップの間が狭いので、スムーズな乗り降り、積載が可能です。滑り止めのステップが付いています。
1枚
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ピカコーポレイションアルミブリッジ あぜこし用 SB型
圃場のあぜ道を超えるために専用設計されたブリッジです。 トラクターなど人が乗車する重量のある農機に適したストレートタイプです。(ゴムシュー・ホイール用) ※2本1セットでの販売となります。
用途農業機械の畔越に。
1セット(2本)
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

折りたたみ式で持ち運びや収納に便利なアルミ製のラダーレールです。バイク等を積載車へ積み込む際に便利です。階段などのちょっとした段差のバイクや自転車の移動にも便利です。
用途軽トラなどへの積み込み作業に 全長(mm)1820 全幅(mm)293 材質アルミニウム 質量(kg)6.5 全高(mm)60 最大積載荷重(kg)200 有効幅(mm)250 取扱説明書(1.6MB)
1本
10,980 税込12,078
当日出荷

昭和ブリッジ販売SBA型アルミブリッジ
最も汎用性の高いアルミブリッジです。
用途農業機械や建設機械をトラックに積み込む時に。 材質アルミ
1セット(2枚)
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性のあるアピトン材を使用した、鉄シュー・ローラー専用タイプのアルミブリッジです。 フック、のりこみもあらゆる機種に合うようにラインナップしています。
用途重機・農業機械などのトラック積載に。
1台
359,800 税込395,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


組み立て簡単!木ネジ5本付。軽トラック対応。 現在市販されているブリッジは主にアルミ製で高価の為、木の板をブリッジ代わりにして使用している場合が多いようです。その場合、積み降ろし中に木の板がアオリからはずれる危険もあります。そこで市販の木の板を利用し簡易ブリッジ金具と接合しアオリに引っ掛ければはずれる危険も無く安全に耕運機、一輪車、オートバイ、自転車、などの積み降ろしに最適。
用途耕運機の積み降ろしが安全にできる!低コストでブリッジができる! 材質スチール製 質量(kg)1.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
5,998 税込6,598
当日出荷


大径用のホースの保護に最適です。モジュール式組み立てです。
用途屋外作業現場での電線などの保護に。工場など屋内外の配線の保護に。 材質高密度ポリウレタン 幅(mm)406
1本
98,980 税込108,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホースを上からかぶせても下に敷いても使用できるので、状況に応じて素早い対処ができます。
材質ゴム製 高さ(mm)80 奥行(mm)680
1セット(2個)
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で持ち運びに便利なアルミ製のラダーレールです。バイク等を積載車へ積み込む際に便利です。階段などのちょっとした段差のバイクや自転車の移動にも便利です。 脱輪防止のため端面を表側に曲げています。またメッシュ周囲の凹凸がタイヤの滑りを抑止します。
用途軽トラなどへの積み込み作業に 全長(mm)1500 全幅(mm)215 材質アルミニウム 質量(kg)3.3 全高(mm)40 最大積載荷重(kg)180 有効幅(mm)185 取扱説明書(1.6MB)
1本
7,298 税込8,028
当日出荷

1セット(2本)
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

配管の固定・芯出し、ワンタッチでOK ピース使用の仮付け溶接不要 グラインダー仕上げ不要 母材は無傷、欠陥の誘発を防止 だれでも、簡単に施工OK!
材質/仕上(爪)ダクタイル鋳鉄/黄色粉体塗装(本体)構造用合金鋼/黄色粉体塗装(めねじ)構造用合金鋼/リン酸マンガン化成被膜処理(リンク)構造用合金鋼/リン酸マンガン化成被膜処理(おねじ)構造用合金鋼/リン酸マンガン化成被膜処理(ハンドル)ステンレス鋼/-(蝶ボルト)構造用合金鋼/銅めっき(六角ボルト)構造用合金鋼/リン酸マンガン化成被膜処理(U-ナット)普通鋼/リン酸マンガン化成被膜処理(ばね座金)硬鋼/リン酸マンガン化成被膜処理
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

信頼性の高いアルミ合金製に加え、フレームと一体構造の滑り止めタイヤガードが付いているため、突起がタイヤのブロック溝をしっかりとらえ、滑らず安全に積み降ろしすることができます。しかも、重量は超軽量を誇ります。
用途バイク用 全幅(mm)240 全高(mm)78 フック形状ツメ 持ち手× 有効幅(mm)180 フレーム高さ40 最大使用荷重(kg)300
1本
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アングルフックタイプ/ゴムクローラ・乗用タイヤ用
用途乗用農機・小型建機用
1セット(2本)
特価
27,980 税込30,778
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ゴムシュー・鉄シュー兼用
用途バックホー・ローラー車用 全長(mm)1590 全幅(mm)404 全高(mm)120 セット数2 フック形状セーフベロ 質量(kg/本)12 有効幅(mm)330 フレーム高さ(mm)100 最大積載質量(t/セット)3
1セット
139,800 税込153,780
11日以内出荷

付きのピンは、スロープが滑らないようにスロープを安定させることができます。ピンを使用しなくても、スロープ先端部裏面とスロープ本体表面にも滑り止めマットが付き、滑り止め効果抜群、安定に使用できる段差解消スロープです。長いテールプレートにより、接触面積が大きくて、車椅子がもっと簡単に登れます。収納異音防止用ゴム付き、静かに収納できる介護用スロープです。スロープの片側だけで二輪車を使用する場合は、スロープをピンに固定して、もう一方の側が上がらないようにする必要があります。スロープ真中の連接部に歩かないでください。
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ 耐荷重(kg)300
1台ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

昭和ブリッジ販売アルミブリッジ
ローラー・ゴムシュー・鉄シュー用
用途小型・中型・大型建機用 仕様フラットのりこみ/ツメ形状:C
1セット
229,800 税込252,780
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

昭和ブリッジ販売アルミブリッジ
ローラー・鉄シュー・ゴムシュー用
用途小型・中型・大型建機用 仕様フラットのりこみ/ツメ形状:C 全高(mm)170 爪形状C セット数2 フレーム高さ(mm)130
1セット
189,800 税込208,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

昭和ブリッジ販売アルミブリッジ
ゴムシュー・鉄シュー兼用
用途小型・中型建機用・農業機械用 セット数2 フック形状ツメ
1セット
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

昭和ブリッジ販売アルミブリッジ
最新のアルミ合金を使用しておりますので、超軽量でも頑丈設計です。ステップの間隔が狭く、滑り止めガードがついているため、スムーズに乗り降りができます。
全高(mm)56 有効長(mm)1800 持ち手なし フレーム高さ(mm)31
1本
37,980 税込41,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

昭和ブリッジ販売アルミブリッジ
ローラー・鉄シュー・ゴムシュー用
用途小型・中型・大型建機用 仕様フラットのりこみ/ツメ形状:B 全高(mm)163 爪形状B セット数2 フレーム高さ(mm)130
1セット
189,800 税込208,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

昭和ブリッジ販売アルミブリッジ
ローラー・ゴムシュー・鉄シュー用
用途小型・中型・大型建機用 仕様フラットのりこみ/ツメ形状:B
1セット
229,800 税込252,780
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

昭和ブリッジ販売アルミブリッジ
鉄シュー・ゴムシュー兼用
用途小型・中型・大型建機用 仕様フラットのりこみ/ツメ形状:B セット数2本
1セット
179,800 税込197,780
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

昭和ブリッジ販売アルミブリッジ
鉄シュー・ゴムシュー兼用
用途小型・中型・大型建機用 仕様ツメ形状:C セット数2本
1セット
179,800 税込197,780
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

昭和ブリッジ販売アルミブリッジ
ローラー・ゴムシュー・鉄シュー用
用途小型・中型・大型建機用 仕様ツメ形状:B
1セット
229,800 税込252,780
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

昭和ブリッジ販売アルミブリッジ
鉄シュー・ゴムシュー兼用
用途小型・中型・大型建機用 仕様ツメ形状:B セット数2本
1セット
179,800 税込197,780
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

昭和ブリッジ販売アルミブリッジ
ゴムホイール用
用途乗用車用 全幅(mm)400 セット数2 フック形状ツメ 持ち手× 有効幅(mm)400
1セット
219,800 税込241,780
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

昭和ブリッジ販売アルミブリッジ
鉄シュー・ゴムシュー兼用
用途小型・中型・大型建機用 仕様フラットのりこみ/ツメ形状:C セット数2本
1セット
179,800 税込197,780
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

昭和ブリッジ販売アルミブリッジ
ローラー・ゴムシュー・鉄シュー用
用途小型・中型・大型建機用
1セット
229,800 税込252,780
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

昭和ブリッジ販売アルミブリッジ
ローラー・ゴムシュー・鉄シュー用
用途小型・中型・大型建機用 仕様ツメ形状:A
1セット
229,800 税込252,780
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

昭和ブリッジ販売アルミブリッジ
鉄ホイール・ゴムホイール用
用途管理機・自走式草刈機用 フック形状ツメ
1本ほか
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

昭和ブリッジ販売アルミブリッジ
ゴムシュー・ホイール用
用途小型・中型建機用・農業機械用 セット数2 フック形状ツメ
1セット
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

芯線間ピッチが1.27mmでMILコネクタの圧接に最適。絶縁体の剥離無しにUコンタクトによる一括圧接が可能。配線スペースが小さく実装密度が向上し、配線作業が容易。芯線間に隙間が無い為に障害物に引っ掛かる事がありません。 ブリッジタイプ(全面溶着)・UL2651(105℃・300V)VW-1適合品
用途コンピューター、周辺機器、通信機器等の内部配線用。 ピッチ(mm)1.27(芯線間) 定格電圧(V)300 使用温度(℃)(高温)105、(低温)-20 材質(絶縁体)PVC(ポリ塩化ビニル) 静電容量50PF/m 導体抵抗(Ω/km)(20℃)225 絶縁抵抗(MΩ/km)10 導体構成(本/mm)7/0.127TA 導体外径(Φmm)0.38 絶縁体外径(mm)1 特性インピーダンス(Ω)100 絶縁耐力AC1000V/分 安全電流(A)0.6 ケーブルサイズ(AWG)28
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)