シングル補強構造の高速切断機用レジノイド砥石です。
切削紛の排出に優れ、スピーディーな切れ味です。
硬質ボンドで耐久性抜群です。
用途ステンレス・一般鋼・合金鋼のアングル、チャンネル、鋼板切断用
材質レジノイド
粒度46
砥材A
穴径(Φmm)25.4
硬度T
最高使用周速度(m/min)72
定番の青き炎ブルーファイヤーシリーズが性能とデザインを一新してリニューアルしました。
切断スピードを向上させる高純度アルミナを採用しました。
新開発ボンドと外径が2mmアップして、耐久性が従来比110%向上しました。
用途ステンレス・一般鋼・合金鋼のアングル、チャンネル、鋼板切断用
砥材FA(特殊熱処理アルミナ)
世界最薄!0.8mm厚の切断砥石。
ウルトラスピーディ、力を入れずに真っ直ぐに切断可能。
火花や粉塵、バリの発生も低減できます。
特に厚さ2mm以下の材料切断には優れた性能を発揮。
この薄さでも両面補強仕様ですので安全に作業できます。
アイアン、サルファー、塩素フリー
用途ステンレス、一般鋼の薄鋼板、鋼材、薄肉パイプやアングル鋼などに対応。
粒度#60
厚さ(mm)0.8
砥材ZA
シリーズエクスプローラー
硬度V
予熱時間0分、ハイブリットバーナー。
カセットボンベのガスの炎でスピーディに予熱完了。予熱中の炎でも作業可能なので、実質予熱0分!
使用後はカセットボンベのガスによるクリーニング効果でノズル・パイプの目詰まり解消。
燃料の通り道である熱交換パイプはステンレス製でサビにくく・長持ち。
火炎の長さ(mm)600~800
火炎温度(℃)1390
燃焼時間(分)(連続)約40~50
仕様タンク分離型過圧防止弁付(ワンタッチでタンク内の空気圧が抜けます)
付属品予熱用カセットボンベ(KYB-250)
寸法(mm)(バーナー・接手部)1305×85×167(タンク部)Φ177×476
質量(kg)5.9(燃料含まず)
タンク容量(L)5
ホース長さ(m)1.6
火口径(mm)Φ81
予熱時間カセットボンベのガスで15~30秒
発熱量(kW[kcal/h])86.1(74000)
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
ボトム、トップ、サイドが使える3D構造により、複雑な形状や内周研磨まで対応可能です。画期的な「ヴォルテックス(TM)技術」を施した砥粒が、焼け取りや目消しから面ぼかし作業まで対応します。3D作業用クイックチェンジプラスホルダー標準付属しています。
用途一般鋼、ステンレス鋼、チタン、ハイニッケル鋼、アルミなどのエッジ部分のバリ取り、内周研磨、肌調整、塗膜除去に。
軸径(Φmm)6
外径(Φmm)50
幅(mm)7.0
軸長(mm)4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000
粒度180~320
仕様3D作業用には専用クイックチェンジプラスホルダー、通常作業時には専用クイックチェンジホルダーを使用
トラスコ品番413-3978
材質不織布砥材:ヴォルテックスTM特殊アルミナ砥粒
質量(g)9
使用工具6mm軸ストレートグラインダー(電動・エアー)
適合材一般鋼、ステンレス鋼、チタン、ハイニッケル鋼、アルミなど
1パック(10個)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
瞬速切断で、ステンレスに最適!
バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用
主要切断材料ステンレス・金属
砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)
シリーズ金の卵
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
たき火に袋ごと入れるだけで、焚き火の炎がブルーに変化!! たき火を楽しめます。SNSにもオススメ!。天然成分で出来ているので器具へのダメージも少なく環境にも優しい商品です。持続時間:約30分。キャンプに、焚き火にオススメです。
成分炎色反応剤:炭酸カルシウム/赤銅鉱/二酸化ケイ素
質量(g)内容量:約31
寸法(cm)10.5×6.5×0.8
1セット(25袋)
¥6,500
税込¥7,150
8日以内出荷
中心孔10mmのグラインダーに使用可能です。1.0mm厚みの切断砥石です。ハイスピードでバリが極めて少なく、材料の焼けが少ないので非常に精度の高い切断ができます。両面補強仕様ですので安全に作業できます。
用途一般鋼、ステンレス鋼の薄板、チャンネル、アングル、パイプ等の切断作業に。
トラスコ品番252-2317
幅(mm)1
粒度#60
砥材A
質量(g)20
穴径(Φmm)10
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300
硬度V
外径(Φmm)100
刃厚(mm)1
主要切断材料一般鋼、ステンレス鋼
最高使用周速度(min-1[r.p.m])80
1箱(25枚)
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性)
コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。
切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。
安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。
砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。
特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。
抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼用
タイプ一般鋼・ステンレス鋼
シリーズ飛騨の匠
硬度P
スコッチ・ブライト 不織布研磨材を鐘状に一体加工した製品です。
金属表面の汚れ・皮膜・キズのみを除去し、削り過ぎることがありません。
凹凸ににも良くなじみ、柔軟で快適な使用感です。
ワイヤーブラシよりも作業時間を短縮できます。
飛散物が人体に刺さることがなく、ワイヤーブラシよりも安全です。
目詰まりや、焼け付きを起こしにくい3次元構造です。
作業後、塗料や接着剤などの密着性が向上します。
厚さ(mm)7
適合ツールΦ100エアーグラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000
極薄型でカットスピードが非常に速く、バリの発生や材料のヤケも非常に少なく切断できます。
2mm以下の薄物切断に威力を発揮します。
最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。
これからのニュースタンダード砥石です。
安全で安心な両面補強ネットタイプ。
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用
外径(Φmm)105
粒度60
穴径(Φmm)15
厚さ(mm)0.8
砥材AZ
仕様両面補強
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
硬度P
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
結合剤B/F
化学物質等安全データシート(SDS)(1.5MB)
ジルコニア(AZ)切断砥石に125mmタイプが登場!
超薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ!
最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。
これからのニュースタンダード砥石です。
安全で安心な両面補強ネットタイプ
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用
仕様両面補強
粒度46
厚さ(mm)1.3
色黒
砥材AZ
穴径(Φmm)22
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12200
硬度P
使用工具ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s[m/min])80
外径(Φmm)125
結合剤BF
化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
技術力とノウハウを結集。
作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。
キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。
その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。
※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。
用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
バリ、焼けがすくない。瞬速切断で、ステンレスの切断に最適。
用途軽量ステンレス鋼材(パイプ・丸棒)などの切断。
外径(Φmm)107
厚さ(mm)1.2
穴径(Φmm)15
粒度46R
材質AWA
種別両面補強
色黒
結合剤BF
適合材ステンレス
最高使用周速度(m/s)80
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
ディスペンサーから、片手で一枚ずつ取り出せる、ポップアップ式の強粘着ポスト・イット(R)製品です。電話やパソコン操作中などのメモやメッセージに大変便利です。ポップアップふせん用のディスペンサーにセットしてお使いください。粘着力が約2倍で、パソコンなどの樹脂面や垂直面にも、しっかり貼れてキレイにはがせる。
種別ノート
五角形という新基準
軽く手を添えるようなリーリングから、力を入れて握り込むような ファイトに最適な 「EPノブ」 をベースに、 軽く握っても抜けにくいグリップ力と、握り込んでも手に馴染む形状を追求。
全体的に凹凸を持たせた五角形の形状は、見た目からは想像できない心地よさを中~大型魚のジギング、
キャスティングゲームで体感していただけます。
五角形の形状は、握り込むと見た目の大きさよりも小さく感じるため、
EP シリーズ最大の EP 50 ノブをお使いの方でも サイズに対する違和感を感じることなくお使いいただけます。
大型魚のジギング、キャスティングゲームにおいて、
五角形ノブという新基準が軽快で濃密な時間を与えてくれます。
用途カスタムパーツ
丸く滑らかなラインと五角
手のひら側は、丸い形状。
リール側は緩やかな五角形。
この形状によって手のひらには優しく、 指の部分は滑りにくくなっています。
用途カスタムパーツ
質量(g)15.8(1個)
適合メーカーリブレ公式ページ参照
掴む、握る、握り込む。 万能という終わりなき 答えを形に
カスタムノブを追求して LIVRE が出した答えが五角形。 全体的に凹凸を持たせた形状が、掴む、握る、 握り込むといったあらゆる持ち方に対応。 リーリング中やファイト中に、掴むから握る、 握り込む動作の移行がスムーズに。
モンスターサイズとの格闘で実績と信頼を勝ち取ってきた PTシリーズを、 手にすっぽりと包み込むことができるよう、絶妙なサイズで再設計。 タイラバ、ライトジギング、ショアからのルアーゲームなど、 幅広く対応できるバーサタイルなカスタムチタンノブです。
用途カスタムパーツ
質量(g)14.2(1個)
適合メーカーリブレ公式ページ参照
業界初の三角形。薄肉中空チタンノブ。人差し指を掛け、親指を添えてホールドし、中指を添えて3本の指で摘まむ握り方に特化した業界初となる三角形薄肉中空チタンノブが登場。人差し指を掛け、親指を添える部分の外形は約Φ27で内側にかけて緩やかな三面形状。くびれからの細い部分に添えた中指で水中の様々な情報を収集。フッキング時は、指が引っ掛かり抜けにくい角張った三面が抜群のホールド性能を発揮します。
質量(g)13.5
業界初の三角形。薄肉中空チタンノブ。人差し指を掛け、親指を添えてホールドし、中指を添えて3本の指で摘まむ握り方に特化した業界初となる三角形薄肉中空チタンノブが登場。人差し指を掛け、親指を添える部分の外形は約Φ27で内側にかけて緩やかな三面形状。くびれからの細い部分に添えた中指で水中の様々な情報を収集。フッキング時は、指が引っ掛かり抜けにくい角張った三面が抜群のホールド性能を発揮します。
質量(g)13.5
掴む、握る、握り込む。 万能という終わりなき 答えを形に
五角形のコーナーにメリハリを付けて、指の掛かり具合をさらに向上させました。
サワラキャスティング、オモリグ、スピニングタイラバ、 スーパーライトジギングなど、手に納まりつつ、 しっかり握ることができます。
超高速リーリングから超低速リーリングまで、 安定感のあるリーリングが可能です。
用途カスタムパーツ
五角形という新基準
軽く手を添えるようなリーリングから、力を入れて握り込むような ファイトに最適な 「EPノブ」 をベースに、 軽く握っても抜けにくいグリップ力と、握り込んでも手に馴染む形状を追求。
全体的に凹凸を持たせた五角形の形状は、見た目からは想像できない心地よさを中~大型魚のジギング、
キャスティングゲームで体感していただけます。
五角形の形状は、握り込むと見た目の大きさよりも小さく感じるため、
EP シリーズ最大の EP 50 ノブをお使いの方でも サイズに対する違和感を感じることなくお使いいただけます。
大型魚のジギング、キャスティングゲームにおいて、
五角形ノブという新基準が軽快で濃密な時間を与えてくれます。
用途カスタムパーツ
心が奪われる 力強さと存在感
チタン製薄肉中空構造で特殊な形状の 「EP 50」 チタンノブは、 直径50mm もありながら薄肉中空構造によって超軽量に仕上がっています。
手のひら側は丸い形状とディンプル加工、リール側は緩やかな五角形。 握った瞬間、手のひらには優しく指の部分は滑りにくいことに気付くことでしょう。
軽く手を添えるようなリーリングから、力を入れて握り込むようなファイトまで 使うたびに満足感を味わうことができます。
用途カスタムパーツ
質量(g)36.6(1個)
心が奪われる 力強さと存在感
チタン製薄肉中空構造で特殊な形状の 「EP 44」 チタンノブは、 直径 44mm もありながら薄肉中空構造によって超軽量に仕上がっています。
手のひら側は丸い形状とディンプル加工、リール側は緩やかな五角形。
握った瞬間、手のひらには優しく指の部分は滑りにくいことに気付くことでしょう。
軽く手を添えるようなリーリングから、力を入れて握り込むようなファイトまで 使うたびに満足感を味わうことができます。
用途カスタムパーツ
心が奪われる 力強さと存在感
チタン製薄肉中空構造で特殊な形状の 「EP 40」 チタンノブは、 直径40mm もありながら薄肉中空構造によって超軽量に仕上がっています。
手のひら側は丸い形状とディンプル加工、リール側は緩やかな五角形。
握った瞬間、手のひらには優しく指の部分は滑りにくいことに気付くことでしょう。
軽く手を添えるようなリーリングから、力を入れて握り込むようなファイトまで 使うたびに満足感を味わうことができます。
用途カスタムパーツ
リーリングや クイックアクションに着目
ラウンドタイプのノブをベースに、よりしっかりと指が掛かるように 側面に角度を持たせることを意識して設計。チタンの肉厚はt0.6mm。
「EP 37」の軽快な操作感に加え、より力強さが感じられます。
また、単なるサイズアップではない拘りが、 新形状のディンプルにも反映されています。
用途カスタムパーツ
質量(g)15.6(1個)
適合メーカーリブレ公式ページ参照
綯交る-ないまじる-
EP ノブの手にフィットして握りやすい半球形状と、 ffノブの丸く滑らかなラインからの五角形を合わせ持った、 全く新しいタイプの薄肉中空チタンノブです。
ノブの最大径を30mmにすることで、 五角形部分(膨らみ部分)の引っ掛かりを強くし、 指が抜け難い形状にしました。
用途カスタムパーツ
質量(g)14.4(1個)
適合メーカーリブレ公式ページ参照
リーリングや クイックアクションに着目
ジギング・キャスティングのパワーハンドルノブとして誕生したEP ノブを、ライトハンドル専用に新設計。
これまでの EP ノブシリーズに採用されていたチタンの肉厚を見直し、 厚みをt 0.8mm から t 0.6mm に変更。
リーリーングやクイックなアクションをさせるハンドル操作に重点を置き、 指をかけやすく、抜けにくい形状を追求。
mm 単位の異なるいくつもの試作品をフィールドで使い、絞り込み 37mm というサイズに到達。
2本の指を最大限に生かす理想の形状と操作感。
ティップランやロックフィッシュなど、 ソルトのライトゲームにまた一つ、LIVRE が革命を起こす。
用途カスタムパーツ
質量(g)14.5(1個)
適合メーカーリブレ公式ページ参照
丸く滑らかなラインと五角
手のひら側は、丸い形状。
リール側は緩やかな五角形。
この形状によって手のひらには優しく、 指の部分は滑りにくくなっています。
用途カスタムパーツ
質量(g)15.8(1個)
適合メーカーリブレ公式ページ参照
キャンプはもちろん、非常時用の防災グッズにも。マルチツールのコルク栓抜き部分に収納可能な、蓄光材使用で暗闇で光るファイヤースチールと、雨に濡れても使用可能な防水性を持つ着火剤のセット。マルチツールの缶切りの刃やのこぎりの背をストライカーとして使用
仕様●サイズ:ファイヤーアント/約27mm、着火剤/15mm●重量:約0.5g(個)●材質:フェロセリウム、ワックスコットン、その他●カラー:マルチカラー●セット内容:ファイヤーアント(メタルマッチ/ファイヤースチール)×3個(オレンジ・グリーン・ブルー各1個)、火口(ほくち、防水ワックスコットン)×6個
アズワン品番65-8765-87
1個
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
関連キーワード