38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動車用つや出し固形ワックス。天然カルナバロウのもつ自然な輝きを十分に堪能し、シュアラスターの「磨く快感」を実感いただけるベーシックワックスです。
用途塗装の保護及びつや出し 対応ボディー色全色 付属品専用スポンジ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1個(100g)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属の表面の酸化・サビ・汚れ等を除去し、シリコンコーティングします。 アルミ、マグネシウム、金、銀、銅、ステンレス等に使用出来ます。
用途アルミホイルのツヤ出しに。 危険物の類別非危険物
1本(100g)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最先端被膜テクノロジー「PIXELCOAT(ピクセルコート)」を導入。超微粒子のカラー顔料が、塗装面の微細なキズの深部にまでしっかりと入り込み、キズを埋め、色あせたボディカラーを鮮やかに復元。さらにウレタン+アクリル樹脂層とWAX層が、クリアー層のように厚く深みのあるツヤと、鏡面のような仕上がりを実現。素晴らしいノビ、軽い拭き取りで、ムラのない美しい仕上がりが得られ、優れたバリアー性能で、塗装のダメージ・キズつき・色アセを防止。美しい仕上がりが約1ヶ月間持続。塗装にやさしいノーコンパウンド仕様。
用途自動車塗装面のキズ消しおよび艶出し用 特性傷消し 付属品専用スポンジ・手袋・拭き取りクロス 危険物の類別非危険物
1個(100mL)
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

593024 トラッカーズプロ クリスタルマジック リミテッド JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
トラッカー必見!大ヒット商品のステンレス・アルミパーツの磨き&仕上げ研磨剤。トラックのアルミやステンレスパーツの磨き・仕上げ剤!。海外製特有ケミカルは、臭いが気になるところを、この商品は改良を重ねてこの臭いを排除しました。更にふき取りラクラク・仕上がり最高! ステンレスパーツやアルミパーツの艶と光沢を出し、表面を保護! 無臭なので快適にUP 作業が進められます! アルミホイール・シマ板・サイドバンパーの艶・光沢をだしてより輝きを増します
用途ステンレス・アルミニウム・鉄のサビ取り/FRP・車両のボディに付着した水アカ除去、塩分除去 成分研磨剤、有機溶剤、脂肪酸、ワックス 関連資料商品詳細(2.5MB) パンフレット(10.72MB)
1個(550g)
2,498 税込2,748
当日出荷

超カンタン!防水スプレーWAX 洗車後濡れたままでWAX水拭きと同時にWAXがけが完了! 防水効果2ヶ月
用途自動車外装塗装の保護つや出し。 対応ボディー色全色 成分シリコーンポリマー(ノーコンパウンド) 危険物の類別非危険物
1本(450mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

作業性のみを重視した従来のWAXにメーカー独自で開発した合成WAX保護被膜剤です。液体タイプ(リキッド)の特長である作業性の能率を生かし、水垢、汚れ落しの洗浄力と共にツヤの持続による汚れの再付着防止、撥水効果は非常に優れており持続します。超微粒子パウダ&特殊界面活性剤を配合することで頑固な水アカを強力除去。伸びもよく拭き取りが簡単。純植物性の良質天然カルナバろうをセレクトし深みのある艶、輝きが得られ、白系塗装面色の美しさを復元。撥水、耐久性に優れ塗装面を雨や空気中の酸化物質などの汚染物質から守ります。
用途自動車用塗装面の汚れ落し、保護及びツヤ出し 対応ボディー色ホワイト・淡色車用(※メタリック・濃色車不可) 成分(液体)シリコンオイル、変性シリコンオイル、石油系溶剤、アニオン系界面活性剤、(粉体)微粉末珪藻土 形式液体 危険物の類別非危険物 特性撥水
1本(1L)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ふき取り不要のキズ消しコート。キズを消して圧倒的な艶を実現。塗装以外に樹脂やメッキパーツにも使えます。
用途塗装の保護及びつや出し 対応ボディー色ブラック、ダークグリーン、レッド、ダークブルー、ダークメタリック、ブラウン 特性傷消し 付属品クロス 成分合成ロウ、シリコーン、石油系溶剤(25%)、研磨剤 形式液体 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×190×65 危険物の類別非危険物
1個(200mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

今や磨き材の定番中の定番”マグポリ”です。 マグネシウム、アルミニウムパーツを磨くのに最適です。 驚くほど簡単に輝きを取り戻せます。
用途金属磨き 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1個(141g)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単色でもMIXしてもかわいく仕上がります。(ワックスピル1回3~4粒使用目安)
インク色ワックスピル:Iron Blue、Graysh Blue、Silver Green
1袋(100粒)
799 税込879
5日以内出荷

ハンマー不要!頭部を押さえるだけで正確な目打ちが出来ます。片手で打ち込めるので、真上の作業も簡単です。キャップの左右のネジリ具合で強弱の調整が出来ます。
用途硬い木材や金属の下地作業やポンチに 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
799 税込879
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1巻(50m)
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スプレーリフィーラー 簡単充填 詰替え式 モノタロウ 動画あり
液材を入れて、圧縮エアーを注入するだけで簡単に使用可能です。 ノズルはたたんだ状態でも伸ばした状態でも使用可能な2Way方式です。100mmのロングノズルは狭い場所や奥まったところで便利です。 液材詰替タイプのため従来のスプレー缶と異なり廃缶が出ずゴミの削減になります。 繰り替え使用可能なので廃缶ゴミが大幅に減少。 圧縮エア入口はタイヤの米式バルブのため、自動車やオートバイ等のタイヤの空気充填用チャックが利用可能です。 また圧縮エアーはエアーコンプレッサーはもちろん空気入れでも簡単に充填できるので大変便利です。 原液タイプのパーツクリーナーを容器に入れ、エアーを充填するだけでスプレーとして使用できます。
用途詰め替え式エアースプレー。 バルブ開放圧(kPa)630 使用の目安ミスト噴射:粘度#0以下・ノズル噴射:粘度#10以下 容量(mL)650 寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×265 ノズル長(mm)100 充填量(mL)50(最小)~350(最大)
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オール リンレイ 動画あり
クッションフロアやビニール床などの化学床、Pタイル、フローリング床などさまざまな床に使えるオールマイティタイプ。 塗り広げて乾かすだけ、からぶきも要らず、だれでもカンタンにツヤを出せます! ピカピカで、すべりにくく、キズ等から床を守る透明被膜ができあがります。 ワックス効果は約6ヶ月持続します。 普段のお掃除もラクになります。
用途フローリング床(樹脂塗装された木製の床)、ビニール製の床に。 成分合成樹脂(アクリル樹脂)、水 種別水性(樹脂系) 標準塗布面積(1回塗り)10mlで1m2
1本(500mL)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水垢取りとワックス仕上げがこれだけでOKです。 原液使用で頑固な水垢をラクラク落とします。 さらに、高級天然カルナバロウ使用で保護・艶だし効果UP。
用途自動車塗装面(カーボディ)の保護及び艶出し【業務用】 対応ボディー色白色・淡色 仕様液体・研磨剤入り 成分ミネラルスピリット、灯油、乳化剤、研磨剤、カルナバワックス、シリコーンオイル、モルホリン、防腐剤、水 使用方法1.洗車をしてホコリや泥を洗い流し、水を切って下さい。2.本品を適量(多すぎると拭き上げに時間が掛かります)をスポンジ又はウエスにとり、擦りながら塗布して下さい。3.乾燥後、タオル又はウエスで拭き上げて下さい。4.水垢がひどい箇所は、本品を多めにスポンジ又はウエスにとって、やや力をかけて擦り、乾燥しない内に拭き上げて下さい。5.ワックスのムラが目立つ時は、固く絞ったタオルで拭き上げて下さい。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量4L 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状水溶性
1本(4L)
3,598 税込3,958
当日出荷

乳化性液状金属磨きです。 あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します。 特にステンレスに最適です。
用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど 適合材アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮など 成分研磨剤(20% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、灯油 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(4kg)ほか
4,808 税込5,289
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

艶(ツヤ)・光沢を極めた本物の”こだわり派”にお薦め。良質で純度の高い天然カルナバロウを高度な技術でブレンドした、他の追随を許さないカーワックスの傑作です。 全塗装色対応・ノーコンパウンド・濡れたまま施工可
対応ボディー色全色 付属品専用スポンジ 形状固形
1個(100g)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車まるごとスプレーして拭くだけで、強力WAX2ヶ月耐久。これ1本でボディも窓ガラスもホイールも車まるごと洗車、WAXが完了。ツヤ、水ハジキが2ヶ月持続。乾いたボディはもちろん、洗車後の濡れたボディにも使えます。
用途自動車用洗浄つや出し液体ワックス 対応ボディー色全塗装色対応 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.5L 危険物の性状非水溶性 商品タイプ本体
1本(500mL)
959 税込1,055
当日出荷

日本車のための日本の気候に適したワックス デリケートな塗装をまもる日本製「木蝋」を配合 カルナバロウとダブル配合で光沢アップ! 雨を強力にはじく防水効果。 塗装を傷めないマイルドなクリーナー効果。 軽い塗り込みと拭き上げを可能にした半ねり。
用途塗装の保護及びつや出し 対応ボディー色全色 成分カルナバろう、合成木ろう、ミクロパウダー、石油系溶剤(約45%) 形式半ねり 塗装色全色対応 燃性指定可燃物・可燃性固体類230g 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量230mL
1個(230g)
549 税込604
当日出荷

子供から大人まで人気の「たべっ子どうぶつ」シリーズ。 耐油性の紙にデザインがプリントされたワックスペーパーです。 巻く、包む、敷く、仕切りにするなど、お菓子をラッピングする以外にも幅広い使い方が可能です。 取り出しやすく保管にも便利なボックス入り。
材質紙(パラフィン加工) 寸法(mm)外形:218×250
1本(1本)
999 税込1,099
4日以内出荷

ホワイトダイヤモンド・メタルポリッシュは、アルミ、ステンレス、クロームメッキ、真鍮等の表面をお手軽に磨き上げる速乾性の研磨剤です。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.355L 危険物の性状非水溶性
1本(355mL)
2,598 税込2,858
当日出荷

帯鉄は重量物の梱包に適しており、様々な梱包に幅広く使用される金属製の結束バンドです。
用途重量物の梱包に 厚さ(mm)0.5 表面処理ブルーワックス 巻種類リボン巻き 伸び(%)3-4 引張強度(N/mm2)800
1巻
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極細繊維のマイクロファイバーを使いやすくグローブ化!車のお手入れに便利な3個セットです。 汚れ取り・耐油性・吸水性に優れた、高性能マイクロファイバーを採用。シャンプー洗車から洗車後の水滴拭き取り、ワックス拭き取り&艶出し、ガラスのくもり取りやホコリ取りなど、様々なシーンで役立ちます。 青・緑・黄色の3色セットだから使用箇所や用途によって使い分けができる、とっても便利なグローブセットです。
材質(毛部)ポリエステル・ナイロン製、(袖部)ポリエステル製 質量(g)145 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×235×51 危険物の類別非危険物
1セット(3個)
869 税込956
当日出荷

アーテック(学校教材・教育玩具)クラッシュゼリーキャンドル
キャッチコピー:ジェルワックスを切って飾るだけの簡単・安全なキャンドル作り!。商品説明:クリア・ピンク・ブルーの3色のジェルワックスでいろいろなデザインのキャンドルが作れます!
セット内容ガラス容器×1、キャンドル芯×2、ジェルワックス30g(クリア・ピンク・ブルー)×各1 材質ガラス、蝋、紙 寸法(mm)完成サイズ:約Φ50×63 荷姿ヘッダー付化粧箱入
1セット
1,000 税込1,100
5日以内出荷

すみつけ 2.0mm 替芯 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
建築用すみつけ鉛筆と同じ芯を採用、滑らかで減りが少ない。黒芯:純度が高く粒子の細かい世界最上級のグラファイト(黒鉛)を高熱処理と適度な油分により濃く、強く滑らかな書き味に仕上げた建築用すみつけ芯。赤・白・青芯:屋外でも変色しにくい顔料と雨や湿気に強い特殊ワックスにより、建築現場で使いやすく仕上げた建築用すみつけ芯
質量(g)19 芯径(mm)2.0
1パック(6本)
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的によく使用される離型剤で製品を作る時の離型剤として使用します。PVA(石膏用)よりも薄いブルーの皮膜で表面が覆われます。使用後、水で洗い流すことができます。新しい型の場合は塗る前に別途のワックスまたはケムリースを塗ってから使用してください。
用途FRP製品などの離型に最適 使用方法スポンジにPVAを染み込ませ一方向に塗ってください。20~30分で乾くと表面に薄い膜ができます。ガラス・ステンレス板の上にFRPの積層板を作成するときも上記と同様に作業を行ってください。 ブルー 危険物の類別非危険物
1本(100g)ほか
2,298 税込2,528
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

毛髪の表面に青色の膜をつくり、補色効果で白髪をきれいに見せて目立たなくする上、髪に自然なツヤを与える整髪料です。 白髪は気になるけれども、染毛に抵抗がある方に最適です。香料無配合。
目的白髪染め シリーズVO5
1個(85g)ほか
1,090 税込1,199
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

56875 サンドキャンドルアート アーテック(学校教材・教育玩具) 動画あり
かわいいサンドキャンドルがつくれる!
セット内容グラス×3、サンドワックス(青、黄、ピンク、紫、白)各50g×5、キャンドル芯×3、デザイン棒×1、説明書×1 材質蝋、PP、ガラス、PET 寸法(mm)角型グラス:53×53×53 質量(g)680 包装形態化粧箱入
1セット
1,282 税込1,410
当日出荷

シーリングワックス風のシールがついたレターセット。封蝋の道具をそろえなくても、シールなので手軽にメッセージへ特別感をプラス。ブルーからピンクに変化する水彩のグラデーション柄。内容:封筒3枚、便箋6枚、シール3枚。製品寸法:封筒(洋3)148×98mm、便箋138×182mm。
寸法(mm)【封筒(洋3)】148×98mm【便箋】138×182mm ブルーピンク 内容封筒3枚、便箋6枚、シール3枚
1セット
499 税込549
3日以内出荷

「動き」と「まとまり」のあるスタイルがキマる!メリハリのある無造作スタイルに対応した絶妙ハードタイプ。 1.ラフな毛束の動きと広がりを抑えたまとまりを両立させたスタイルが絶妙につくれる、ショート~ミディアム対応ハードワックス。 2.ベタつかないワックス成分の配合により、高いアレンジ力と快適な使用感を両立。 3.スッキリとした青リンゴ系の香り。
性別男性用 シリーズギャツビー
1個(15g)ほか
309 税込340
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対象車種:ハスラー。雨天時、水滴をなじませて後方を見やすくするドアミラーです。2WD・4WD共通。左右セット ブルー。交換タイプ。見る角度によって鏡面の色調は変化します。※ワックス、撥水剤などが表面に付くと、親水効果が得られなくなる場合があります。※車両標準装備のヒーテッドドアミラー機能が使用できます
適合車種HUSTLER
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

ワックス掛けなどの仕上げに最適なモップです。 大きな吸収性とリリースのための糸をブレンド。 鮮やかな青と白の糸は、汎用モップからカラーコードフィニッシュモップにするのに役立ちます。 ループエンド、糸の花ぎれヘルプが拭き残しを減らします。 高密ツイスト4層糸は毛羽立ちを減らすことができます。
材質レーヨン、ポリエステル 質量(kg)0.5 ホワイト 寸法(縦×横)(mm)178×140
1個
4,398 税込4,838
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お風呂で楽しく遊べる。4色セット。 お湯でカンタンにおとせる! 天然素材主成分。 トレーつきで保管に便利! STマーク合格品。
色数4 材質【クレヨン】天然ワックス・ヒマシ油・カオリン・ステアレス-20・着色料(赤40、黄4、青1)・酸化防止剤・防腐剤、【トレー】PS 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×12×105
1パック(4色)
439 税込483
当日出荷

キャンプはもちろん、非常時用の防災グッズにも。マルチツールのコルク栓抜き部分に収納可能な、蓄光材使用で暗闇で光るファイヤースチールと、雨に濡れても使用可能な防水性を持つ着火剤のセット。マルチツールの缶切りの刃やのこぎりの背をストライカーとして使用
仕様●サイズ:ファイヤーアント/約27mm、着火剤/15mm●重量:約0.5g(個)●材質:フェロセリウム、ワックスコットン、その他●カラー:マルチカラー●セット内容:ファイヤーアント(メタルマッチ/ファイヤースチール)×3個(オレンジ・グリーン・ブルー各1個)、火口(ほくち、防水ワックスコットン)×6個 アズワン品番65-8765-87
1個
3,998 税込4,398
8日以内出荷

チューリップを思わせるデザインのキャンドルホルダーです。あかりがつくる陰影が魅力。インテリアとしてもお楽しみいただけます。キャンドルのような質感の、溶けにくいハードワックス製です。フレグランスカップキャンドルを交換して、繰り返し使用できます。お部屋になじむニュアンスカラー。従来品に比べて点火時間が半分以下(※メーカー比)に短縮された「すぐつく」仕様です。付属のアロマ【ピュアリリー】は、リリーの上品で甘い香りに、ベルガモットやレモンの爽やかなシトラスを合わせた、シトラスフローラルの香りです。
1箱
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

円柱形のキャンドルが溶けたようなデザインのキャンドルホルダーです。優しくあかりがもれるようすが魅力。インテリアとしてもお楽しみいただけます。キャンドルのような質感の、溶けにくいハードワックス製です。フレグランスカップキャンドルを交換して、繰り返し使用できます。お部屋になじむニュアンスカラー。従来品に比べて点火時間が半分以下(※メーカー比)に短縮された「すぐつく」仕様です。付属のアロマ【ピュアリリー】は、リリーの上品で甘い香りに、ベルガモットやレモンの爽やかなシトラスを合わせた、シトラスフローラルの香りです。
1箱
3,498 税込3,848
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
1,190 税込1,309
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルとヘッドの組み合わせで、様々な清掃を効率的に行えます。軽い力でヘッドを装着できる新機構を採用。軽量で扱いやすいアルミ製ハンドル。【モップのヘッド交換】 装着/軽くボタンを押すだけで、ハンドルとモップを固定できます。 リリース/両側のボタンを同時に押すと簡単にモップが外れます。特許登録済み
仕様●メーカー:山崎産業(CONDOR)●型番:MO657-00LU-MB●商品名:プロテックフリーハンドルタッチワン アルミ●用途:ヘッドを組み合わせて、拭く・水切り・磨く・ワックス塗布・除塵・掃くなどいろんな作業に●全長:1500mm●幅:90mm●重量:430g●色:ブルー●材質:ハンドル/アルミパイプ(Φ22mm) ヘッド、グリップ/PP アズワン品番68-1864-59
1本
2,480 税込2,728
翌々日出荷