53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非接触で心線対照が可能な定番モデルです。 被覆の上からペア線識別・ケーブル探索ができます。 77HP-G送信機と200EP-G受信機、専用ケースのセット。 導通確認、ブレスト供給電源、ブレスト接続用端子、L1・L2極性チェック、2種の信号音、RJ11プラグ、導通確認時のビープ音発信、耐圧100VDC、受信機先端部に暗所で便利なLEDなど搭載。
用途電話線や無電圧ケーブルの心線対象、導通確認、ブレスト電源供給、L1・L2極性確認 仕様瞬間耐圧:送信機DC150V トラスコ品番480-8550 セット内容モジュールジャック(オスメス)、先端チップ、専用ケース、RJ45アダプター(メスメス) 材質ABS 質量(g)273 電源積層型9V乾電池(006P)×2個(別売り) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×32×64(送信機)、54×29×228(受信機) 距離(km)(検索)15
1セット
26,980 税込29,678
当日出荷

ひとりですばやく配線チェックができる! 音と光(LED)で表示するので、確実な探査ができます。 調べたい電線端部は「ピッ、ピッ、ピッ」という音とLEDの点滅で確認。 電線がショートしている場合は、「ピー」という音とLEDの点灯でお知らせ。 導通チェック電球や電気器具のコードの導通チェックが可能です。
仕様最大導通テスト可能回路抵抗/150Ω 長さ(mm)300(テストリード) 質量(g)41(送信器)、約100(電池込み) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×55×20(送信器)40×98×24(受信器) 使用電池006P(9V) 最大消費電力(mW)360
1セット
8,498 税込9,348
当日出荷

周囲の環境により、音でも光でも自由に使いわけができます。 電磁ブザーに較べ、驚くほど電池が長持します。 純測定抵抗は、音、光共500Ωまで。 小型、軽量で携帯に便利です。
用途制御機器の接点チェック。 制御盤・配電盤の結線チェック。 各種コイルの断線チェック。 トランジスター、ダイオ-ドの不良チェック。 半導体の方向チェック。 2台を利用して、長距離線(多芯ケーブル)の導通チェック。 その他の導通チェック。 仕様音質:0Ω4kHz、光(率):0Ω(1)・500Ω(0) 消費電流(mA)12/Ω時 電池単4×2コ 測定電流2mA~3mA/0Ω時 電池寿命(連続時間)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ザイコア・インターナショナル・インクブレストラップ(インプラント保定用)
術後の圧迫固定用サージカルガーメントです。 柔らかく長持ちするストレッチ素材でお肌の弱い方にも安心です。 丸洗いできる速乾性素材を使用。
材質パワーネット サイズフリー タイプインプラント保定用マンモバンド 洗濯方法洗濯○(冷水・手洗い) 松吉医科器械コード24-3455-01
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

日東工業DT 電話端子盤用工具
エコ商品
仕様カット、ノーカットの切替可能 適合機種DT電話用端子盤・クリップ式端子板(BIX)付 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

川口電機製作所コンタクトジョーズⅡ
ジャンパ線の被覆を剥かずに導通や電圧・電流の測定を可能にします。
1袋(5本)
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

導通試験に特化した単機能テスターなので操作が簡単。LEDライト付き。テストリードホルダー付き。ブザー音が大きく聞き取りやすい
用途コード類の断線、配線チェックに 仕様LEDライト付き、テストリードホルダー付き 付属品1.5V R03 単4電池 3本(本体内蔵) 使用温度範囲(℃)0~40 規格CEマーク認証(EMCテスト合格) 電源1.5V R03単4電池3本 表示ランプおよびブザー(約60Ω以下で導通ランプが点灯し、ブザー音が鳴動) 消費電流(mA)通常時(テストリードオープン時):約1.5通常時(ブザー鳴動時):約27.0LEDライト点灯時(テストリードオープン時):約23.0LEDライト点灯時(ブザー鳴動時):約47.0 保存温度範囲(℃)0~50 保存湿度範囲85%RH以下(ただし結露のないこと) 動作電圧電源電圧約3.1V以上、約5.0V以下 使用湿度(%RH)80以下(ただし結露のないこと)
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

ヘッドセット+モジュラーコードパック(片耳)。業務用ヘッドセットでは、唯一の国産製品。ヘッドセットと無極性ミュート付カールコードのセット品。様々な電話機送話レベルにチューニングしたモデル
装着方式片耳 イヤホン形状オーバーヘッド型
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

心線の絶縁被膜をはぎ取ることなくそのまま接続できるため接続作業時間を大幅に短縮することが可能です。 コネクタには防湿用混和剤が入っており、絶縁・防食・防湿効果があります。
用途通信・信号用メタルケーブルの接続・分岐 種類差込形電線コネクタ 差込み線数(本)2 定格電流(A)0.1 適合工具E9J
1パック(100個)ほか
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンワサプライプローブ
本製品の先端部分でケーブルに触れるだけでトーンジェネレータから発信された信号をキャッチしLED表示/音声出力します。 煩雑になった複数のLANケーブルの中から目的の1本を探す際に使用します。
質量(g)約84(電池含まず) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×205×38 アズワン品番64-0849-79 取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

LANケーブルに電気が流れていれば、LEDが点灯します。PoE機器を数秒で検出。無線LAN、構内IP電話などの給電LAN工事に必携チェッカー!(活線状態でチェック)。タイプA・タイプBの判別ができます。IEEE802.3af準拠
質量(g)28 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×30×93
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

厚さ12mmまでのステンレス板・厚鋼板・FRPなどの穴あけに。刃先の3重構造(トリプル刃:注)が、穴あけ時の切削抵抗を従来の超硬ホールソーより大幅に少なくし、穴あけを軽快でスムーズにしました。シャンクとボディーの一体化、不等ピッチの採用で、穴あけ時の振動やビビリが抑えられ、穴あけ精度・作業性が大きく向上しました。従来の超硬ホールソーと比べ、穴あけ時間は半分、工具寿命も大幅にアップしました。Φ34mm以上に、10・13mm兼用シャンク適応
用途用途:ステンレス板、ステンレス管、アルミ板、FRP、鋼板、鋳鉄、鋼管ほか。(注)Φ14~17mmは2枚刃 材質刃先:超硬、ドリル:SKH-51相当 全長(mm)107 刃厚(mm)3 シャンク形状ストレート 有効長(ふところ深さ)(mm)25
1本
7,198 税込7,918
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

モジュラープラグ用。 8芯モジュラーコードにモジュラープラグを取り付ける8芯専用圧着工具です。
全長(mm)181 仕様成形確認機構付 トラスコ品番775-7603 質量(g)280 適合サイズFCC規格モジュラープラグ、RJ-45/48(8芯)、パンドウィット製、ヒロセ電機(株)製、沖電線(株)製
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

リンクサス(Linxas)GENBAG TOTE 現場用バッグ
トートタイプの新型、登場!!大容量収納トートバッグ「GENBAG TOTE(ゲンバッグトート)」GENBAG強みの、ヘルメットとシューズの分別収納はキープ!現場グッズをストレスなく運べます。 〇メイン収納 PCやタブレットを入れても安心のクッション材入り 〇フロントポケット ヘルメットがすっぽり入り、外側からは見えない! 〇シューズポケット シューズが収納できるスペース。不使用時は小さく折りたたんで中の容量をキープ。 〇キャリーセットアップ用 ポケット 背面のジップポケットを上下開けると、キャリーケースがドッキング可能 〇反射材 両サイドにブラックの反射材を使用し、夜間の視認性 確保。昼間は目立ちにくいブラックの反射材を採用。 〇サイドポケット 伸縮性のあるメッシュポケットで、ボトルも収納可能!
用途建設現場・土木作業、工場内などで使用するビジネスリュックに。防災備蓄用として。その他、レジャー・アウトドア・スポーツなど様々な用途でご使用いただけます。 材質ポリエステル ブラック 質量(g)747 容量(L)30
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

15機能付携帯工具。・15mmペダルレンチ。・3/4/5/6/8mm六角レンチ。・T25トルクスレンチ。・PH1スクリュードライバー。・10mmBOXレンチ付8/9/10速用チェーン切。・3.2/3.5/MAVIC5.65mm(M7)スポークレンチ。・ブレーキピストンプレス。・ボトルオープナー
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

トランジスタ・ダイオードを含んだ回路でも、それらの半導体に影響されることなく配線状態を確認できる導通チェッカーキットです。ブザーの発振音の高低で抵抗値の大小も判別可能です。
種類工作キット ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)46×77×25(要加工) スイッチ電源/トグルスイッチ 電源電圧(V)DC9(006P電池) パイロットランプ電源/Φ3mm赤色LED 導通チェック結果/圧電ブザー音が変化 動作電流(mA)最大約5 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×18×11
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

アナログ絶縁抵抗計(3レンジ) 共立電気計器 動画あり
一目でわかる見やすいスケール目盛 スピーディーな測定に役立つ機能を搭載 見やすいスケール目盛 抵抗状態をLEDの色で確認(緑:高抵抗、赤:低抵抗) リモート測定スイッチ付き測定コード 取り出し収納が簡単な携帯用ケース 直流交流を自動判別する電圧測定機能 暗所で自動点灯するスケール照明と測定物を照らせるLEDライト 安全な測定をサポートする活線警告機能とオートディスチャージ機能 JISC1302:2018に準拠した設計
付属品7260(リモートスイッチ付測定プローブ)、7261A(ワニグチコードセット)、9173(携帯用ケース)、8017A(先端金具・ロング)、9121(肩掛ベルト)、単3形乾電池LR6×4取扱説明書 適合規格JIS C 1302:2018準拠、JIS C 1010-1 CAT Ⅲ 600V 保護等級IP40 使用電池単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×4 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)97×156×46 確度標準状態:指示値の±5%以内、標準状態:指示値の±10%以内、0及び∞目盛:目盛長の0.7%以下、電圧計:最大目盛値の±5% 定格電流(mA)定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したとき1~1.2 短絡電流(mA)1.5以下 使用回路電圧(開放)定格測定電圧値の1.2倍以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
31,980 税込35,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プライヤーではさむだけで取り付けできる。単一コネクターでオス・メス接続が可能。被覆取り不要。脱着可能。 同じ形状のものが12個入っております。向きを変えて差し込むことで連結します。
用途複数のコネクターを連結できる。
1パック(12個)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパレータ機能搭載(比較判定機能) バーグラフ表示 コンクリート上1mからの落下に耐えるドロッププルーフ設計で現場での使用にも安心です。 JIS認証の5レンジ絶縁抵抗計 パッと判定、一目で確認!コンパレータ機能を搭載(比較判定機能) 安定した表示と高速測定、コンパレータ判定結果応答時間0.3秒 暗い現場での作業効率をアップする、高輝度白色LED照明 200mAによる導通チェック機能 ACの他、電気自動車等に役立つDC電圧測定機能 別売のワイヤレスアダプタ(EA708XA-1)を装着するとBluetooth無線通信が可能になります。 絶縁抵抗桁数切替 活線警告 自動放電 交流/直流自動判別 CAT III 600 V ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●定格電圧(DCV):50/125/250/500/1000V●定格抵抗:100/250/500/2000/4000MΩ●交流電圧測定:420.0/600V 2レンジ(50/60Hz)(精度:±2.3%rdg.±8dgt)入力抵抗100 kΩ以上、平均値整流実効値指示●直流電圧測定:4.2/42/420/600V 4レンジ(精度:±1.3%rdg.±4dgt)入力抵抗100 kΩ以上●低抵抗測定:10/100/1000Ω 3レンジ(精度:±3%rdg.±2dgt)測定電流: 200mA以上 (6Ω以下のとき)●電源:単3電池×4本(付属)●サイズ:152(W)×40(D)×92(H)mm●重量:440g(電池含)●付属品:LEDライト付リード棒セット、携帯用ソフトケース、取扱説明書、単3アルカリ乾電池×4個●第1有効測定範囲:±4%rdg.0.200~10.00MΩ±4%rdg.0.200~25.0MΩ±4%rdg.0.200~50.0MΩ±4%rdg.0.200~500MΩ±4%rdg.0.200~1000MΩ●連続使用時間:20時間●機能:絶縁抵抗の桁数切替、1分値の表示、活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ●表示:半透過型FSTN液晶、バックライト、バーグラフ●適合規格:JIS C1302: 2018●過負荷保護:DC50V/DC125V/DC250V/DC500V:AC600V(10s)DC1000V:AC660V(10s) アズワン品番65-2167-36
1台
50,600 税込55,660
翌日出荷

1式ほか
117,800 税込129,580
5日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

全高199mm 低重心ボディ!。新、工具レスブレード交換で装着、取りはずしもワンタッチ!。オービタル3段+ストレート切替え!
切断能力(mm)軟鋼板10 切断能力(mm)木材90 切断能力(mm)アルミ板20 ストローク数(min-1[回/分])500~3100 ストローク(mm)23 対応材質鉄工用/木工用/アルミ用 傾斜切断(°)左右45 電源(V)単相100 電流(A)6.8 消費電力(W)650 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号75 刃の種別ジグソー刃Bタイプ 全長(mm)236 幅(mm)77 高さ(mm)199 仕様二重絶縁、無段変速、オービタル機構、集じん機に接続可能 付属品ブレードB-10(木工用)、六角棒レンチ、定規セット品(円切可能)、プラスチックケース 質量(kg)2.3
1台
15,980 税込17,578
欠品中

ジェルが空間を埋めて防水!プライヤーではさむだけ。防水対応(IPX4相当)
用途車外での配線の接続にワンタッチで0.2sqの配線コードが接続できる 適合(コードサイズ)0.2sq専用 使用可能温度範囲-10~80℃ 使用可能電力DC12V30W以下/DC24V60W以下 防水保護等級IPX4相当
1セット(4個)
399 税込439
当日出荷

低振動&工具レスブレード交換、ブロワ付! 洗練された使い勝手・作業性で、快適にパワフル切断! オービタル3段+ストレート切替え!
切断能力(mm)軟鋼板10 切断能力(mm)木材135 切断能力(mm)アルミ板20 ストローク数(min-1[回/分])800~2800 ストローク(mm)26 対応材質鉄工用/木工用/アルミ用 傾斜切断(°)左右45 電源(V)単相100 電流(A)7.6 消費電力(W)720 コード長さ(m)2 刃の種別ジグソー刃Bタイプ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)236×73×207 付属品ブレードB-10(木工用)、BR-13(木工用)、B-22(鉄工用)各2枚刃口板カバープレート六角棒レンチ 質量(kg)2.5 トラスコ品番422-7409
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

マキタジグソー
低振動&工具レスブレード交換、ブロワ付! 洗練された使い勝手・作業性で、快適にパワフル切断! オービタル3段+ストレート切替え!
切断能力(mm)軟鋼板10 切断能力(mm)木材135 切断能力(mm)アルミ板20 ストローク数(min-1[回/分])2800 ストローク(mm)26 対応材質鉄工用/木工用/アルミ用 傾斜切断(°)左右45 電源(V)単相100 電流(A)6.1 消費電力(W)580 コード長さ(m)2 刃の種別ジグソー刃Bタイプ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)236×73×207 付属品ブレードB-10(木工用)、BR-13(木工用)、B-22(鉄工用)各2枚刃口板カバープレート六角棒レンチ 質量(kg)2.5
1台
30,980 税込34,078
3日以内出荷

滑らずチカラのかけやすい形状を追求したX(エックス)デザインのラバーグリップを採用した大型カッターです。 アルミダイカスト製の本体に、焼き入れ加工とクロムメッキを施したステンレス製ブレードホルダーの強靭なモデルです。 X(エックス)デザイン・ハイパーシリーズの大型カッターナイフです。オートロック式。 アルミダイカスト製の本体に、焼き入れ加工とクロムメッキを施したステンレス製ブレードホルダーを採用した強靭なモデル。
材質本体(樹脂部):ポリプロピレン樹脂/エラストマ樹脂、本体(金属部):ステンレス鋼(焼入れ・クロムメッキ)/アルミ合金ダイカスト、刃:合金工具鋼 仕様オートロック式 トラスコ品番831-4574 全長(mm)163.5 質量(g)121 刃厚(mm)0.5 材質(刃)合金工具鋼 適合替刃LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K・LBSP5K・LBWV3K
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

リストブレスレットやベルトなどに工具をつなぐためのストラップです。 工具の取り回しや利便性を大幅に上げてくれるツールです。 ストラップには、ネジ付きの50mmステンレス鋼スナップフックと回転スイベル(リストブレスレットへの接続)が取り付けられています。 回転するスイベルがストラップのねじれを防ぎます。 反対側のストラップには、固定ネジ付きの60mmステンレス鋼スナップフックが取り付けられています(FACOMSLS範囲のツールへの接続)。
用途ストラップ 質量(kg)2.7 許容荷重(kg)2.7
1個
8,398 税込9,238
8日以内出荷

トップクラスの切断スピード。従来比約1.6倍なので作業が捗ります!(メーカー調べ) ブラシレスモーター制御により、最大ストローク数の選択が可能になりました。 レバーを押し下げるだけでブレードの着脱が可能です。 ベースレバーを開くとベース位置を調整できます。 アサリ幅を見直したことで切断スピードがアップしました。 握りやすく・取り廻しやすくなりました。
バッテリー電圧(V)14.4 ストローク(mm)32 質量(kg)約3.3(蓄電池装着時) 切断能力(mm)【軟鋼パイプ】130、【塩ビパイプ】130、【木材】厚さ120、【軟鋼材】厚さ19 モーターブラシレスモーター 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)435×83×230(蓄電池装着時) 作業量(目安)1充電当たり:(2×4材 木材/NO.132)約187カット、(Φ48.6×t3.5 ガス管/NO.103)約43カット 無負荷ストローク数(min-1)低速:0~1600、中速:0~2300、高速:0~2500
1台
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレード交換がツールレスです。材料に適したストローク数で作業できる無段変速スイッチを搭載しています。
トラスコ品番256-2101 アズワン品番65-1986-10
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷

仕様タイプ = ラチェット能力 = 10 mmチャックタイプ = 4 ジョー材質 = クロム鋼ラチェットビットブレース. クロムスチール製3極ラチェットビットブレース、黒色のプラスチック製ハンドルグリップとボールベアリングトラックブレストプレート付き 容積10 mm、保持スプリング付き4爪チャック
1個
2,700 税込2,970
当日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)カッターナイフ
幅9mmのブレード。予備ブレード2本を内蔵。ロック機能付スライダー。エンドキャップにて刃を折ることが可能。ブレードガイドはステンレス製。ボディーは亜鉛ダイキャスト製。替刃品番:12965-2R。
全長(mm)145 質量(g)60
1本
4,398 税込4,838
翌日出荷

LENOX(レノックス)DM バンドソー
高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。 ステンレス・鉄・アルミ兼用の高コバルトハイスバイメタルブレードです。 優れたコストパフォーマンス。
用途アルミニウム/非鉄、ステンレス鋼、炭素鋼、工具鋼、構造用鋼、合金鋼
1セット(3本)ほか
8,798 税込9,678
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

0.5~4mmのCu/Alのワイヤーのカット、ストリッピング、ワイヤーエンドフェルールの圧着に使用できます。高品質INOX鋼のステンレスブレードは55 HRCで、耐摩耗性に優れています。ブレードに施された微細なセレーションにより、フラットでスリップのないカッティングが可能です。衝撃に強いグラスファイバー強化プラスチック製のノンスリップ2コンポーネントハンドルで、安全な作業が可能です。
用途銅やアルミのカットに 全長(mm)200
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷

LENOX(レノックス)バンドソー
高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。ステンレス・鉄・アルミ兼用の高コバルトハイスバイメタルブレードです。コストパフォーマンスに優れています。
用途アルミニウム/非鉄、ステンレス鋼、炭素鋼、工具鋼、構造用鋼、合金鋼 幅(mm)12.7 厚さ(mm)0.5 全長(mm)1205 ピッチ14/18
1ケース
14,980 税込16,478
30日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)カッターナイフ
幅18mmのブレード。予備ブレード2本を内蔵。ロック機能付スライダー。替刃は自動的に装填される。握りやすいエルゴノミックデザインのハンドル。ブレードガイドはステンレス製。ボディーは亜鉛ダイキャスト製。替刃品番:12965-3R。
全長(mm)168 質量(g)249
1本
6,898 税込7,588
翌日出荷

小型・軽量でも2800回/分の高ストローク。多様な切断に対応し、ブレードの取り付けは簡単なワンタッチクランプを採用。ブラシレスモーター搭載。消費や交換が必要なブラシが無いモーター(ブラシレスモーター)を採用。これにより軽量、コンパクト、長寿命を実現。本体の表面温度も大幅削減。5.0Ahの高容量電池「TSTAKキッドボックス」を採用。キットボックスは他のTSTAKシリーズツールボックスと連結できます。1回の充電での作業時間が大幅にアップします。建設現場の加工な使用条件を考慮し、噴霧・粉塵耐久テスト、繰り返し衝撃テストが行われ、問題の無いものが製品化。プレシジョンドライブ機能を搭載。一秒遅延してインパクトを発生させることにより、ネジがなめるリスクを軽減。精密な作業に最適な機能です。
本体質量(kg)1.43 切断能力(mm)木材90 バッテリーリチウムイオン ストローク数(min-1[回/分])0~2800 バッテリー容量(Ah)5 バッテリー電圧(V)18 切断能力(mm)非鉄金属40 振動(m/s2)8.1 切断能力(mm)プラスチック900 ストローク長(mm)16
1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷

●サイズ:260x155x33mm●重量:240g ●商品内容:13mmBSプラハンマー、バンドバイス、0.7、0.8、1.0mmピン抜き棒、専用ツールケース
1セット
4,698 税込5,168
7日以内出荷

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 ステンレスシート薄板専用設計のブレードです。 きれいなステンレス切断面、精密超硬研磨刃(超硬ストリップ)です。 超硬刃は最大50倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較)
用途ステンレス薄板、ステンレス管、抗張力鋼板の切断 材質超硬刃 刃厚(mm)1 1インチ当たり山数18
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

◆後部座席用 タブレット・スマホ兼用 車載ホルダー。・【安定した固定&端末保護】。ホルダーの両側に滑り止め&衝撃吸収パッドを搭載し、車の振動やブレーキ時の揺れから機器をしっかり保護。角度を変えても安定した使用が可能です。・【簡単取り付け・工具不要】。ヘッドレストに引っ掛けて押すだけの2ステップで装着完了。シングルアーム設計で多くの車種に対応し、ポール間隔の調整も不要。工具なしで素早く着脱可能なため、座席移動や車の乗り換え時もスムーズに対応できます。・【幅広いデバイス対応】。135~205mmの幅に対応し、スマートフォン・タブレット・ポータブルゲーム機など各種デバイスに対応。後部座席での動画視聴、ゲーム、ナビ表示などに最適です。・【ケーブル対応設計】。ホルダーにはケーブル差込口のスペースを確保しており、充電やイヤホン使用も可能。長時間のドライブでも快適にお使いいただけます。
ブラック 質量(g)約350 適合サイズ(mm)幅135~205×厚さ17まで
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

パイプを切りくずなくカットできます。 高温のプラスチック管や排水管、電線管などが切断できます。 壁際に出ているシーリングスリーブを壁から約2~3mmで切断が可能です。 本体は、強化プラスチック製、ブレードユニットは亜鉛ダイキャスト製、刃は、特殊なゾーリンゲン外科用ステンレススチール製。
全長(mm)72 質量(g)108 切断能力(Φmm)20~50(HT管・プラスチック管)、20~50(シーリングスリーブ) アズワン品番65-0302-86
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

DEENのプロトタイプとして製品化されたこちらのショートメガネレンチ。 45度のナローオフセットを持つこのモデルの工具は、長い間ブレーキブリーダーレンチとして市場に愛されている商品です。 長さショートメガネレンチは短いだけあり、普通のメガネでは入らない狭い所でこそ重宝する工具。 その長さがどれくらいかはとても重要だと思いますので、実際に測ってみました。 全長は、8x10が115mm、9x11が121ミリ、10x12が121ミリです。10x12モデルで他のメーカーのものと比べると、TONEのM46シリーズより2mmほど長く、KTCのM5Sシリーズより10mmほど短くなっています。 オフセットが深いオフセットのあるショートメガネレンチは、ブレーキフルード交換作業に使用されることが多く、実際このDEENJのものもあらかじめそれを想定して作られています。 そのため、オフセットが深めになっているのが特徴です。 ブレーキフルード交換以外にも、オフセットが深いとレンチを回す際手が入るスペースが生まれ、ストレスなくネジを回すことができます。 スリム・手に馴染む曲線ボディDEENとは違い梨地メッキのDEENJですが、その曲線的なフォルムはDEENのレンチの特徴を受け継いでします。 なのでよく手にフィットし、レンチのどの部分を握っても手が痛くならず力が入れやすいです。 これがピカピカメッキのDEENで登場したら・・・と思うと非常に楽しみですね。 また軸部分、オフセット部、メガネ部、どこもスリムにできているので短さとも相まって狭い所には最適と言えるでしょう!
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)