メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:107.6708.10。販売備考:パッド:標準品/オーガニック(ストリート用)。厚み:8.7mm / ライニング:5.2。仕様:ストリート。内容量[数量]:キャリパー1台分。製法:オーガニック。対応キャリパー:2ピン ピストン径:異径 4POT:30mm/34mm。使用上の注意:ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。オプション:品番:220.A168.10,220.A016.10,120.A016.20,220.B473.30,220.B473.40。関連商品:品番:20.9230.10,20.9230.20
仕様ストリート
厚さ(mm)8.7 / ライニング:5.2
容量キャリパー1台分
製法オーガニック
関連部品品番:20.9230.10,20.9230.20
対応寸法(mm)[キャリパー]2ピン ピストン径:異径 4POT:30/34
1個
¥7,198
税込¥7,918
4日以内出荷
メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:107.4426.50。販売備考:チタン/アルミピストン共通 パッド:オプション/オーガニック(鋳鉄ローターに使用可能)。厚み:8.5mm / ライニング:5.3。内容量[数量]:キャリパー1台分。製法:オーガニック。対応キャリパー:1ピン ピストン径:異径 4POT:30mm/34mm。備考:鋳鉄ローターにも使用可能。使用上の注意:ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。オプション:品番:20.5165.74,20.5165.84,20.5165.79,20.5165.89,20.5165.78,20.5165.88。関連商品:品番:20.4756.51,20.4756.61,20.4756.54,20.4756.64,20.4756.57,20.4756.67
厚さ(mm)8.5 / ライニング:5.3
備考鋳鉄ローターにも使用可能
製法オーガニック
内容数量:キャリパー1台分
対応【キャリパー】1ピン ピストン径:異径 4POT:30mm/34mm
関連規格品番:20.4756.5120.4756.6120.4756.5420.4756.6420.4756.5720.4756.67
1個
¥6,798
税込¥7,478
3日以内出荷
スチール製の純正パッドピンのリプレイス品。錆びなどによる引っ掛かりから解消され、スムーズなブレーキングフィールが体感できます!。商品は1個売り。使用個数はキャリパーにより異なります。Wディスク車は2キャリパー分必要です。
セット内容パッドピン(Φ6mm×全長54mm)×1本、ベータピン×1個
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。
1984年から愛され続けるロングセラー
コントロール性・効き・ディスク攻撃性を追求したベストセラーモデル。対応温度域が広く全天候に対応。愛され続けることには理由があります。
ブレンボのハイパフォーマンス(HP)シリーズはより高いコントロール性を求めるライダーの為に開発されたキャリパーキットです。
ソリッド・メタルから削りだされたハイパフォーマンス(HP)シリーズのキャリパー本体は、ブレンボのレース工学に直結する技術を活用しつつ、高いブレーキング・パワーと硬度コントロール性を達成するために格別の注意が払われた、最新の技術を用い生産されています。
本製品は製造技術の最先端である焼結ブレーキパッドを装備しています。他を凌駕するその性能の高さは世界最高峰のバイクレースMotoGP、国内最高峰のバイクレースJSB、どちらのレースでもトップ。チームがブレンボ製品(レース向け)を採用している事がなによりの証明となるでしょう。
仕様32/32mm/取付ピッチ:130mm/推奨マスター:Φ19mm/ヤマハR-1/V-MAX等の130mmピッチのラジアルキャリパー車両にスペーサー無しで適合/CNC削り出し/左右セット
色ニッケルコート
1セット(2個)
¥249,800
税込¥274,780
32日以内出荷
ガツン、と効くブレーキングよりも、真綿を絞めるように、握れば握ったほど、効力を発揮するように開発・設定したパッド。
さらに、思い通りスムーズに減速する為、ライダーが体感しているよりも減速する、”気持ちいい体感減速”を追求しました。
レース用ブレーキパッドにありがちな温度依存性も少ない為、公道でも安心してご使用頂けます。
新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。
鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現!
全天候型で安定した性能を発揮するコストパフォーマンスに優れたセミメタルパッド。
コストを限界まで抑えつつストリートUSEに必要な性能は十分に確保。コストパフォーマンスと信頼性の高いベーシックなパッド。
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07055XS。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。適合車種(フロント):【HONDA】スペイシー125(07)
1個
¥3,898
税込¥4,288
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:107.6949.12。販売備考:対応キャリパー 新カニΦ32ブラック/Φ34ブラック ※20.6951.22/20.6950.22標準品 パッド:シンタード。厚み:7.4mm / ライニング:4.4。内容量[数量]:キャリパー1台分。製法:シンタード。対応キャリパー:1ピン ピストン径:同径 2POT:32mm もしくは 同径 2POT:34mm。使用上の注意:ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。オプション:品番:120.A441.10,120.A441.30,120.A441.40,20.B852.78,20.B852.13,20.B852.15,20.B851.56,20.B852.57。関連商品:品番:20.B852.52
厚さ(mm)7.4 / ライニング:4.4
製法シンタード
内容数量:キャリパー1台分
対応【キャリパー】1ピン ピストン径:同径 2POT:32mm もしくは 同径 2POT:34mm
関連規格品番:20.B852.52
1個
¥5,398
税込¥5,938
32日以内出荷
【メタリカとは】先進のセラミックカーボン焼結 PAD!!メタリカ・ブレーキパットは握力があまり無くても大丈夫!と女性ライダーにも大人気です。
現在、実にたくさんの種類のブレーキパッドがありますが、全ての面において優れているものはなかなか無いのが実状です。メタリカ・ブレーキパッドは、「カーボンメタルパッドの制動力と耐久性」「焼結パッドの安定性とコントロール性」という面に着目し、この2つを融合さることによって史上最強のブレーキパッドを作るというコンセプトで開発されました。
カーボンディスクを彷彿させる強烈な制動力◇ 真夏のレースにも耐えうる耐フェード性
一般ストリートからロードレースまで変わらぬ性能を発揮する安定性
カーボンメタルパッドゆずりの耐久性・ローターへの優しさ
moto GPライダーをも、うならせた高いコントロール性
ライダーの指先をつねにリニアに変化する減速G。それがメタリカ・ブレーキパッドです!◇ 天候や温度に関係なく、常に最高のパフォーマンスを発揮します。(ウエット特性でも安心感があると評価されています)
極寒のストリートから酷暑の耐久レースといったあらゆる実用温度で効力を発揮し、逸品なコントロール性が特徴です。
ライダーは常に安心感をもって強力にブレーキをかけ、また思い通りにリリースすることが可能です。
メタリカは慣らし走行が必要ありません。新品装着後すぐに70%以上の効力を発揮します。◇ ローターに対して様々な素材皮膜を形成し、ローターへの攻撃性を防いでいます。◇ メタリカに含まれた特殊素材などによりローターの掃除もおこなっています。(時々パットのスリット部分に溜まった汚れを除去しますとより効果的です)◇ ローターの材質は問いません!当然のことですがその材質により効きは若干変化します。
非常にロングライフです。鈴鹿8時間やモテギ7耐でほとんどのチームが無交換!
ストリートでは2万キロ以上の無交換例もあります。
ほとんどのパットがサーキット走行などの熱の上がった状態になると急激に消耗が激しくなりますが、メタリカはあらゆる温度域で非常に優れた耐久性を誇ります。
高性能、安心感、ローターやパットの交換サイクルなどをトータルで判断すると極めてリーズナブルといえます。
材質シンタードメタルを中心とした特殊金属材(ノンアスベスト)
種類シンタードパッド
制動力を重視しメタル分をFA5シリーズより約15%増量しました。
シンタードに迫る制動力を持ち、ディスクローターを傷付けにくいスポーツパットです。
UA7シリーズは専用材質のバックプレートを採用している為、熱に強く、高速走行でのブレーキタッチが特に安定しております。
ビックバイク、スポーツライディングを好まれる方にお奨めです。
メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:107.4183.25。厚み:5.5。内容量[数量]:キャリパー1台分。対応キャリパー:2ピン ピストン径:同径 2POT:38mm用。使用上の注意:ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。
厚さ(mm)5.5
内容数量:キャリパー1台分
対応【キャリパー】2ピン ピストン径:同径 2POT:38mm用
1個
¥4,198
税込¥4,618
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:107.3132.30。厚み:3.5。内容量[数量]:キャリパー1台分。対応キャリパー:2ピン ピストン径:同径 2POT:32mm用。使用上の注意:ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。
厚さ(mm)3.5
内容数量:キャリパー1台分
対応【キャリパー】2ピン ピストン径:同径 2POT:32mm用
1個
¥3,398
税込¥3,738
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:107.2686.25。販売備考:旧カニΦ32用。厚み:7.0mm / ライニング:4.5。内容量[数量]:キャリパー1台分。製法:オーガニック。対応キャリパー:1ピン ピストン径:同径 2POT:32mm用。使用上の注意:ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。関連商品:品番:20.5161.43,20.5161.51
厚さ(mm)7.0 / ライニング:4.5
製法オーガニック
内容数量:キャリパー1台分
対応【キャリパー】1ピン ピストン径:同径 2POT:32mm用
関連規格品番:20.5161.4320.5161.51
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:107.6708.21。販売備考:ラジアルCNCキャリパー30/34、Axial キャリパー65mmピッチ適合。厚み:8.7mm。仕様:オールラウンド。内容量[数量]:キャリパー1台分。製法:シンタード。対応キャリパー:2ピン ピストン径:異径 4POT:30mm/34mm。使用上の注意:ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。オプション:品番:20.9230.10,20.9230.20。関連商品:品番:220.A168.10,220.A016.10,120.A016.20,220.B473.30,220.B473.40
仕様オールラウンド
厚さ(mm)8.7
製法シンタード
内容数量:キャリパー1台分
対応【キャリパー】2ピン ピストン径:異径 4POT:30mm/34mm
関連規格品番:220.A168.10220.A016.10120.A016.20220.B473.30220.B473.40
1個
¥9,798
税込¥10,778
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:107.9882.30。販売備考:パッド:オプション/シンタード(スリット有)。厚み:7.7mm / ライニング:3。仕様:スリッド有。内容量[数量]:キャリパー1台分。製法:シンタード。対応キャリパー:ピン無 ピストン径:同径 4POT:30/34mm用。使用上の注意:ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。オプション:品番:120.B814.69,120.B814.79,120.B814.71,120.B814.81,220.B473.10,220.B473.20,220.9885.30,220.A397.10,220.9885.50,220.A397.50,120.A397.60,220.B010.20,220.B010.10,220.B011.30。関連商品:品番:120.9885.83,120.9885.84,220.C783.10,120.C783.20,220.A885.10,220.D020.10,220.D600.10
仕様スリッド有
厚さ(mm)7.7 / ライニング:3
製法シンタード
内容数量:キャリパー1台分
対応【キャリパー】ピン無 ピストン径:同径 4POT:30/34mm用
関連規格品番:120.9885.83120.9885.84220.C783.10120.C783.20220.A885.10220.D020.10220.D600.10
1個
¥8,998
税込¥9,898
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:107.9882.10。販売備考:パッド:オプション/シンタード。厚み:7.4mm / ライニング:3.65。仕様:スリッド無。内容量[数量]:キャリパー1台分。製法:シンタード。対応キャリパー:ピン無 ピストン径:同径 4POT:30/34mm用。使用上の注意:ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。オプション:品番:120.9885.83,120.9885.84,220.C783.10,120.C783.20,220.A885.10,220.D020.10,220.D600.10。関連商品:品番:120.B814.69,120.B814.79,120.B814.71,120.B814.81,220.B473.10,220.B473.20,220.9885.30,220.A397.10,220.9885.50,220.A397.50,120.A397.60,220.B010.20,220.B010.10,220.B011.30
仕様スリッド無
厚さ(mm)7.4 / ライニング:3.65
製法シンタード
内容数量:キャリパー1台分
対応【キャリパー】ピン無 ピストン径:同径 4POT:30/34mm用
関連規格品番:120.B814.69120.B814.79120.B814.71120.B814.81220.B473.10220.B473.20220.9885.30220.A397.10220.9885.50220.A397.50120.A397.60220.B010.20220.B010.10220.B011.30
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:107.7855.10。厚み:7.5mm / ライニング:4.5。内容量[数量]:キャリパー1台分。製法:シンタード。対応キャリパー:2ピン ピストン径:同径 4POT:34mm用。使用上の注意:ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。関連商品:品番:20.7850.11,20.7850.21,20.8343.11,20.8343.21,20.8343.31,20.8343.41,20.8343.51,20.8343.61
厚さ(mm)7.5 / ライニング:4.5
製法シンタード
内容数量:キャリパー1台分
対応【キャリパー】2ピン ピストン径:同径 4POT:34mm用
関連規格品番:20.7850.1120.7850.2120.8343.1120.8343.2120.8343.3120.8343.4120.8343.5120.8343.61
1個
¥8,498
税込¥9,348
3日以内出荷
ダックス/シャリーの純正スイングアームに取り付けできるキャリパーサポートです。カニブレンボ(ラージタイプ)を使用します。
トルクロッド付属装着の際にはリアディスクハブやバックステップ等が必要です。カニキャリパーはラージピストンタイプ(84mmピッチ)をご使用ください。12V車両には装着できません。メーカーリアハブ(39053、39048、39241、39242、39243、39406)対応装着にはディスク用バックステップ、またはマスターシリンダーマウントキットが必要になります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
13日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07060XS。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。
1個
¥2,998
税込¥3,298
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07103XS。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。
1個
¥3,998
税込¥4,398
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07071XS。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。
1個
¥3,898
税込¥4,288
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07083XS。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。
1個
¥3,598
税込¥3,958
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07096XS。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。
1個
¥3,898
税込¥4,288
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07118XS。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。
1個
¥3,998
税込¥4,398
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07034XS。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。
1個
¥3,898
税込¥4,288
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07085XS。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。
1個
¥3,898
税込¥4,288
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07045XS。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。適合車種(フロント):【Aprilia】Atlantic 125(03-14)、Atlantic 200(03-06)、Atlantic 250(07-12)、Atlantic 500 Sprint(06-10)、Scarabeo 125 / GT(04-10)、Scarabeo 150 / GT(04-05)、Scarabeo 200 (07-09)、Scarabeo 200 Class(10-12)、Scarabeo 200 I.E.(12)、Scarabeo 250 / I.E.(06-11)、Scarabeo 300 Special(10-11)
1個
¥3,998
税込¥4,398
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07100XS。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。
1個
¥3,998
税込¥4,398
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07109XS。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。
1個
¥3,998
税込¥4,398
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07104XS。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。
1個
¥3,998
税込¥4,398
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07059XS。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。適合車種(リア):【YAMAHA】MAXAM(05-17)、TMAX 500 (5VU/15B)(04-07)、グランドマジェスティ250 (5VG)(GRAND MAJESTY250)(04-07)、グランドマジェスティ400 (GRAND MAJESTY400)(05-09)、グランドマジェスティ400 (GRAND MAJESTY400)(11)、マジェスティ (4D91/4-6) (MAJESTY)(07-16)
1個
¥3,898
税込¥4,288
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07067XS。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。
1個
¥3,898
税込¥4,288
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07050XS。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。
1個
¥5,998
税込¥6,598
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07021XS。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。適合車種(フロント):【Aprilia】Habana 125 / Custom 125(00-02)、Leonardo 125(99-06)、Leonardo 150(99-05)、Leonardo 250(99-05)、Mojito 125 / Custom(02-12)、Scarabeo 100 (00-06)、Scarabeo 100 4T(03-11)、Scarabeo 100 Net(10-14)、Scarabeo 50 4T(04-09)、SR 125 (99-03)、SR 150(00-03)。
適合車種(リア):【Aprilia】300 Leonardo (Grimecaキャリパー)(05-06)、Leonardo 125 (Grimecaキャリパー)(99-06)、Leonardo 125(99-06)、Leonardo 150 (Grimecaキャリパー)(99-05)、Leonardo 150(99-05)
1個
¥3,998
税込¥4,398
32日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ