ニップルを解放して1人でエア抜きOK!。逆流なしのチェックバルブ付き(ワンウェイバルブ)
タンク容量(L)1
寸法(幅W×高さH)(mm)115×175(タンク)
ホース寸法(内径×外径)(mm)4×8(シリコンホース)
ホース長さ(m)1
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
FMVSS(米国自動車安全規格)NO.116 DOT4に合格した、自動車用非鉱物系ブレーキ液です。四輪車での一般使用を中心に安心してお使いいただけます。高温状態から低温状態まで安定した性能を保ち良好な制動性を発揮します。
長期間にわたって安定した性能を発揮します。
用途自動車用ブレーキ装置及びクラッチ装置用
規格FMVSS NO.116 DOT4
使用方法1.ブレーキ液の交換、補充については自動車毎に規定されているブレーキ液点検補給の取扱方法に従ってください。交換目安は、車検毎または、ブレーキ液の色が黒褐色になった場合に交換してください。2.ブレーキ液の交換、補充の際、リザーバタンク周辺の油、ゴミ、水などが入らないようにしてください。3.ブレーキ液のリザーバタンクの液面は常に正常に保つようにし、不足している場合は漏れなどを点検してから本液を補充してください。
沸点(℃)(ドライ)230℃以上(ウェット)155℃以上
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
危険物の性状水溶性
ダイヤフラム位置を旧タイプよりも高い位置に設定(22.5mm高くなっています)
リザーブタンク穴部を底面に移動(これに伴い穴径を拡大)
リヤマスターに直接取り付けるリザーブタンクで、ホースを使わないことでブレーキ回りをコンパクトにできます。
NSR50/80リヤマスターシリンダー専用
タンク内には別途ホンダ純正部品が必要です。
ホンダ純正部品プレートダイヤフラム 45518-GM9-711、ダイヤフラム45520-GM9-711
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,398
税込¥10,338
7日以内出荷
純正ステップを使用し、ポジションを純正より50mmバック、40mmアップさせるス
テップ移設キットです。
チェンジロッドにピロボールを採用しチェンジペダルの調節が可能。
純正のブレーキホース使用可能。
付属リザーブタンクステーを使用することで整備性が向上します。
(純正リザーブタンク位置はカウルの中)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
13日以内出荷
ポジションは120mmバック、50mmアップ
ノーマルマスター、ブレーキホース、リザーブタン
ク、ノーマルブレーキスイッチ使用可能。
品番33530 リザーブタンクレスキットタイプ3使用可能
シフトロッドにピロボールを採用し、チェンジペダルのポジション調整が可能。
※逆チェンジ不可
タンデム不可
ボルトは錆びにくいステンレスを採用しております。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥49,980
税込¥54,978
33日以内出荷
リヤマスターに直接取り付けるリザーブタンクで、ホースを使わないことでブレーキ周りをコンパクトにできます。タイプ3は25度後傾しているため、前に傾斜しているマスターに最適です。NSR50/80リヤマスターシリンダー、またはXR50/100モタード用リヤマスター専用 タンク内には別途ホンダ純正部品が必要です。ホンダ純正部品プレートダイヤフラム45518-GM9-711ダイヤフラム45520-GM9-711 レース専用部品につき公道走行不可
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
関連キーワード