ブレーキディスクの本体の品質を維持するため、防腐剤をディスク表面に塗布しています。
ブレーキ力を発生させるため回転する摺動面に摩擦材(パッド又はライニング)を強制的に圧着させ、摩擦力を利用して車両を減速、停止させます。
摩擦により発生する不具合(制動力の低下およびジャダー等)を防止するため、ブレーキローターの定期的な点検・交換が重要です。
ローターが摩耗・損傷すると、ブレーキの放熱効果が低下し、ベーパーロックを引き起こす可能性があり、大変危険です。
定期的な点検が必要です。(おすすめ交換時期:60,000Kmごと)
ブレーキパッド、ブレーキディスクローター、ブレーキパッドセンサーは同時交換をおすすめします。
特殊防錆加工
特殊コーティングの採用で、高い防錆性能を実現!
クロス研磨加工
交換直後から高い制動力を発揮します!
軽自動車用の廉価ディスクローター。
ハット部分の塗装実施。研磨するより交換するのにぴったりな商品。
用途軽自動車用
本体に防錆加工処理・サビに強いディスクローター
用途乗用車用
特殊防錆加工:特殊コーティング採用で、高い防錆性能を実現!
クロス研磨加工:交換直後から高い制動力を発揮します!
軽自動車から普通自動車まで幅広いラインナップ!!
厚さ(mm)11.2
質量(kg)2.64
高さ(mm)41.1
穴数4
取付場所フロント
ボア径(Φmm)55
外径(mm)210.8
純正品番43512-B2060, 43512-B2100,43512B2130 ,43512B2140,43512-97203,43512-97203-000,43512-97204,43512-97204-000 ,43512-97206,43512-97206-000,43512-97207,43512-97207-000 ,43512-B2120
主要車種ステラ、プレオ、ルクラ、エッセ、オプティ、ソニカ、タント、タントエグゼ、ネイキッド、マックス、ミラ、ミラトコット、ミライース、ミラココア、ミラジーノ、ムーブ、ムーブコンテ、ムーブラテ、 ピクシスエポック、ピクシススペース
ディスクタイプソリッド
寸法PCD(Φmm)100
他社参考品番(TOKICO)TY015K
1枚
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
本体に防錆加工処理・サビに強いディスクローター
用途乗用車用
リプレイス品としても使用出来る非分解式のフローティングディスクローター。安心の国内生産です。
SHIMANO ディスクブレーキ ローター SM-RT66 6ボルト。・より大きなディスクブレーキローターの選択により、より大きなパワーで安定したブレーキングパフォーマンスを実現。220 mmディスクブレーキローターは203 mmモデルより制動力が10%向上。・緩み留めプレートが簡単に設置可能、ディスクブレーキローターボルトの紛失を防止。・レジン/メタルパッド対応
外径(Φmm)220
1個
¥5,998
税込¥6,598
9日以内出荷
本体に防錆加工処理・サビに強いディスクローター
用途乗用車用
SHIMANO ディスクブレーキ ローター SM-RT26 6ボルト
メタルパッド対応
緩み防止締付けプレートあり
パッドライニング形状 互換性:ナロー
6ボルト(P.C.D. 44 mm)
色ブラック/シルバー
質量(g)209
シリーズSLX M7000 シリーズ
外径(Φmm)203
1個
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
SHIMANO ディスクブレーキ ローター SM-RT64 センターロック。・より大きなディスクブレーキローターの選択により、より大きなパワーで安定したブレーキングパフォーマンスを実現。220 mmディスクブレーキローターは203 mmモデルより制動力が10%向上。・レジン/メタルパッド対応。・センターロックディスクブレーキローターマウント
外径(Φmm)220
ロックリングロックリング付き(外スプライン)
1個
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
輪行時のブレーキローターをキズ・汚れから保護。ディスクローターカバーとスプロケットカバーの使い分けに便利。この商品はディスクブレーキに最適
用途適応:ロード ・ MTB油圧式 ・ 機械式兼用 最大34T / ローター104mm~203mm。材質:ポリエステル/ウレタン。カラー:ブラック
色赤
1セット(2枚)
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
SHIMANO ディスクブレーキ ローター SM-RT86 6ボルト ICE TECHNOLOGIES。・「アイステクノロジー」ローター:揺るぎないパフォーマンスを維持する冷却テクノロジー
・アイステクノロジーによる放熱性能で、いつでも安定した制動を実現放熱性の向上ステンレス/アルミ/ステンレスの3層サンドイッチ構造・軽量
優れた放熱性により、これまで以上に静かで、長く急な下り坂でも常に安定したブレーキ性能を発揮
新設計のアーム形状は堅ろう性を高め、静音性を向上
放熱塗料でより放熱性をUP
ディスクブレーキローターサイズ:140 mm, 160 mm, 180 mm, 203 mm
シリーズSAINT M820 シリーズ / XTR M9100 シリーズ / DURA-ACE R9200 シリーズ
シリーズXTR M9100 シリーズ
最も困難なライディングコンディションでも、優れた制動力、安定性、コントロールを発揮し、最高のパフォーマンスを実現
ICE TECHNOLOGIES FREEZAローターの構造と高放熱ペイントを組み合わせることで究極の放熱性を実現
表面温度が大幅に低下することにより、ブレーキパフォーマンスと安定性(フェードの減少)が向上し、システムノイズを低減しつつパッドの長寿命化を実現
203 mmのRT-MT905はよりコンパクトな設計でありながら、過酷な条件下でも220 mmのステンレス製ディスクブレーキローターよりも100℃低い温度で動作
付属品緩み防止締付けプレートあり
シリーズシマノ製品
色ブラック/シルバー
質量(g)209
シリーズDeore XT
外径(Φmm)203
1個
¥9,198
税込¥10,118
9日以内出荷
・優れた放熱性により、これまで以上に静かで、長く急な下り坂でも常に安定したブレーキ性能を発揮・新設計のアーム形状は堅ろう性を高め、静音性を向上・放熱塗料でより放熱性をUP・ディスクブレーキローターサイズ:140 mm, 160 mm, 180 mm, 203 mm
どんな状況でも静かなブレーキコントロールを
優れた放熱性により、これまで以上に静かで、長く急な下り坂でも常に安定したブレーキ性能を発揮
新設計のアーム形状は堅ろう性を高め、静音性を向上
ディスクブレーキローターサイズ:140 mm, 160 mm, 180 mm, 203 mm
シリーズULTEGRA R8100 シリーズ / GRX DI2 / GRX 11-speed / DEORE XT M8100 シリーズ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ