20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂製で軽量タイプのブレーキフルード用オイルシリンジです。 エア抜き・注入兼用の商品になります。
用途ブレーキフルードのエア抜き取りおよび注入に。 容量(mL)200 質量(g)222 ホース長さ(mm)180 本体長さ(mm)300 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

ブレーキフルードの抜き取り専用!!耐ブレーキオイルOリング使用。
容量(mL)200(目盛10cc刻み) 材質合成プラスチック 全長(mm)285 直径(Φmm)47 ホース径(Φmm)8 ホース長さ(mm)190 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

ブレーキフルードの交換する際にキャリパーからオイルを注入するエア抜き作業に使用します。
用途ブレーキフルードなどのエア抜きに 付属品チューブ(外径5×内径3×長さ150mm) 容量(mL)30
1個
429 税込472
当日出荷

ブレーキホースのエア抜き作業をサポートします。 付属チューブ長15cmのセットは、キャリパーからオイルを注入するエア抜き方法に対応。 付属チューブ長1mのセットは、マスターからオイルを注入しキャリパー側でオイルとエアを抜く作業方法に対応します。 また、ポンプサイズは30mlと100mlの二種類をラインナップ。作業内容に合わせてお選びください。
使用チューブ内径(mm)4 使用チューブ外径(Φmm)7
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレーキエア抜き作業の必需品、フルード吸入器です。
用途自動車のブレーキ液交換及び配管内のエア抜き作業。 容量(mL)50 仕様シリコンチューブΦ3×Φ6×100mm 適合軽自動車から小型トラック(2tクラス)に使用されているブリーダープラグ。 トラスコ品番823-0793 材質PP 質量(g)30 寸法L(mm)240 寸法D(mm)49 寸法l(mm)138 危険物の類別非危険物
1個
839 税込923
欠品中

ブレーキホースのエア抜き作業をサポートします。 キャリパーからオイルを注入するエア抜き方法に対応。
付属品チューブ(15cm)、ポンプ(30mL) 使用チューブ内径(mm)4 使用チューブ外径(Φmm)7 チューブ長さ(mm)150
1個
499 税込549
当日出荷

ブレーキオイルの補充、抜き取りに
全長(mm)286 質量(g)90 先端径(mm)9.5 危険物の類別非危険物
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

仕様先端ゴムキャップ付 トラスコ品番783-9316 容量(mL)200 質量(g)250 ホース長さ(mm)180 本体長さ(mm)295 危険物の類別非危険物
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ゴムを一切使用していないオールプラスチック製のシリンジですのでゴム由来の溶出を気にすることなく使用できます。
タイプ横口 滅菌なし 先端外径(Φmm)4.0 材質(外筒)PP 材質(ピストン)PE
1個
148 税込163
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フロントフォークオイル交換に必要な工具をラインナップ!
内径(Φ)4 ホース長さ(mm)150 危険物の類別非危険物
1個
799 税込879
当日出荷

どのシリンジも同じバランスで使えるよう、容量に比例した自然なプロポーションに設定。 残液量の少ない形状を実現。 使用状況に応じ2通りの開け方が選択できるピールカット包装を採用(1mL品を除く)。 1mL品は、完全密封式のイージーカット包装入り。
材質PP(ポリプロピレン) 規格医療機器クラスⅠ 目盛あり 滅菌あり 先端形状ルアースリップ式 滅菌方法電子線滅菌 先端外径(Φmm)4.0
1箱(100本)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


ブレーキフルードサブタンク 1L モノタロウ 動画あり
一人でブレーキフルードの交換時などにタンクに設置をしフルードの補給を行う為の専用のタンクです。 流量調節可能なストップバルブ付で補給量の調整や取外し時のフルードの漏れを防止できます。 締め込み式のステーでしっかりと固定可能です。またリザーブタンクからの転倒防止ロック付です。
用途ブレーキフルードの補給に タンク容量(L)1 クランプ幅(mm)17(最大) ノズル口径(Φmm)17 サイズ(mm)115×280(全体)、115×175(タンク) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

DAYTONA(デイトナ)シリンジ
細かな作業に適した小型シリンジ。オイルや添加剤など、少ない量の液体を測るときに便利です。グリスを詰めて、細かい部分のグリスアップに最適。容量:5ml。本体:PVC 。ゴム部分:ブタジエンゴム
用途少ない量の液体を測るときに便利なミニシリンジ。手を汚す事なく細部のグリスアップも可能。容量:5ml。本体:PVC 。ゴム部分:ブタジエンゴム 容量(mL)5 危険物の類別非危険物
1個
429 税込472
当日出荷

材質硬質ガラス 目盛あり 先端外径(Φmm)4.2~4.4 滅菌なし 先端形状ルアースリップ式
1本
1,829 税込2,012
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

本体が長く細いため、目盛りが見やすいです。内筒が丈夫な金属製です。0.01mL単位の細かい目盛り設定で、より正確な容量を量ることが可能です。
1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレーキフルードブリーダー モノタロウ 動画あり
通常の圧縮空気を使用するので、一人で簡単にブレーキブリーディングやエア抜きが出来ます。 専用のブレーキオイルタンクのキャップが無くても、素早くきれいな作業が可能です。 フルードを漏らす事無く、古いオイルの抜き取りや新しいオイルへの完全入れ換えが出来ます。 消音サイレンサー付き。 補充ボトルの底にマグネットが付いているので、ボディー部分のどこにでもセット可能です。
容量(L)(ブレーキフルードブリーダー)1、(補充ボトル)1 材質(ボトル)PE、(ノズル)ゴム 接続口径(トリガー)PT1/4インチ 使用空気圧力(MPa)0.5~0.8 ホース長さ(m)約1 使用の目安(軽自動車)1本目2~3分/2本目以降各1分、(乗用車2000cc)1本目10分/2本目以降各7~8分。※ABS車は通常よりも時間がかかる場合がございます。また、ブレーキホースの長さや車種、ドレンネジの緩め方等の条件によって時間は変化いたします。 適合車種二輪車、2000ccまでの車(※ABS車は必ず電源を入れた状態でご使用下さい。) 適合ホース内径×外径(Φmm)4×7 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1セット
5,898 税込6,488
当日出荷

JTC5534 オイルシリンジ JTC 動画あり
オイル残量が見えるメモリ付き!! ギアオイル・エンジンオイル・LLC等の抜き取り、注入用。
質量(kg)0.9 容量(L)1.5 目盛0.1L刻み 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

1個
199 税込219
当日出荷

簡易、迅速に作動油等のオイル類の抜き取り、入れ替えができます。
付属品ホース付き 材質スチール 危険物の類別非危険物
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)