ブレーキ力を発生させるため回転する摺動面に摩擦材(パッド又はライニング)を強制的に圧着させ、摩擦力を利用して車両を減速、停止させます。
摩擦により発生する不具合(制動力の低下およびジャダー等)を防止するため、ブレーキローターの定期的な点検・交換が重要です。
ブレーキパッドが馴染みやすい表面研摩加工!
用途ローター研摩よりお財布に優しい!新品交換でリフレッシュ!
仕様部分防錆処理済み
ブレーキディスクの本体の品質を維持するため、防腐剤をディスク表面に塗布しています。
軽自動車用の廉価ディスクローター。
ハット部分の塗装実施。研磨するより交換するのにぴったりな商品。
用途軽自動車用
本体に防錆加工処理・サビに強いディスクローター
用途乗用車用
ブレーキパッド及びホイール当り面以外に防錆ペイント加工済。
装着後も外観を損なうことなく使用できます。
本体に防錆加工処理・サビに強いディスクローター
用途乗用車用
特殊防錆加工
特殊コーティングの採用で、高い防錆性能を実現!
クロス研磨加工
交換直後から高い制動力を発揮します!
ローターが摩耗・損傷すると、ブレーキの放熱効果が低下し、ベーパーロックを引き起こす可能性があり、大変危険です。
定期的な点検が必要です。(おすすめ交換時期:60,000Kmごと)
ブレーキパッド、ブレーキディスクローター、ブレーキパッドセンサーは同時交換をおすすめします。
ブレーキ力を発生させるため回転する摺動面に摩擦材(パッド又はライニング)を強制的に圧着させ、摩擦力を利用して車両を減速、停止させます。
摩擦により発生する不具合(制動力の低下およびジャダー等)を防止するため、ブレーキローターの定期的な点検・交換が重要です。
タイプベンチレーション
メーカーマツダ
パーツNo.B530-33-25XE
他社参考品番(BOSCH)BD9545
主な適合車種ファミリア
1枚
¥7,598
税込¥8,358
9日以内出荷
ブレーキパッド及びホイール当り面以外に防錆ペイント加工済。
装着後も外観を損なうことなく使用できます。
※防錆ペイントは錆を完全に防ぐものではありません。
ブレーキ力を発生させるため回転する摺動面に摩擦材(パッド又はライニング)を強制的に圧着させ、摩擦力を利用して車両を減速、停止させます。 。摩擦により発生する不具合(制動力の低下およびジャダー等)を防止するため、ブレーキローターの定期的な点検・交換が重要です。
主な適合純正品番43512-87521
質量(kg)2.9
タイプソリッド
寸法H(mm)12
寸法A(mm)207
寸法F(mm)4
寸法D(Φmm)70
寸法E(mm)88
寸法B(mm)40.5
寸法C(mm)114
メーカーダイハツ
寸法G(mm)M10×1.25
主な適合車種ハイゼット
摩耗限界(mm)11
1枚
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
ブレーキ力を発生させるため回転する摺動面に摩擦材(パッド又はライニング)を強制的に圧着させ、摩擦力を利用して車両を減速、停止させます。
摩擦により発生する不具合(制動力の低下およびジャダー等)を防止するため、ブレーキローターの定期的な点検・交換が重要です。
主な適合純正品番GTYF-26-251C
質量(kg)3.9
タイプソリッド
メーカーマツダ
他社参考品番(BOSCH)BD9614
主な適合車種プレマシー
1枚
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:81-3263。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] 。カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2]
適合メーカーカワサキ
1個
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
輪行中のフレーム、ブレーキローターをキズ、ダメージから保護。
スプロケットギヤ等の突起部によるフレームへのダメージを防止。
仕様ギヤ板:34T(最大)
材質ポリエステル、パイル
色シルバー
ローター径(Φmm)203(最大)
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
本体に防錆加工処理・サビに強いディスクローター
用途乗用車用
適合車種Not Brand Specific、Not Model Specific
メタルパッド対応
緩み防止締付けプレートあり
パッドライニング形状 互換性:ナロー
6ボルト(P.C.D. 44 mm)
色ブラック/シルバー
質量(g)209
シリーズSLX M7000 シリーズ
外径(Φmm)203
1個
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
優れた放熱性により、これまで以上に静かで、長く急な下り坂でも常に安定したブレーキ性能を発揮
新設計のアーム形状は堅ろう性を高め、静音性を向上
放熱塗料でより放熱性をUP
ディスクブレーキローターサイズ:140 mm, 160 mm, 180 mm, 203 mm
シリーズSAINT M820 シリーズ / XTR M9100 シリーズ / DURA-ACE R9200 シリーズ
輪行時のブレーキローターをキズ・汚れから保護。ディスクローターカバーとスプロケットカバーの使い分けに便利。この商品はディスクブレーキに最適
用途適応:ロード ・ MTB油圧式 ・ 機械式兼用 最大34T / ローター104mm~203mm。材質:ポリエステル/ウレタン。カラー:ブラック
色赤
1セット(2枚)
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
シリーズXTR M9100 シリーズ
最も困難なライディングコンディションでも、優れた制動力、安定性、コントロールを発揮し、最高のパフォーマンスを実現
ICE TECHNOLOGIES FREEZAローターの構造と高放熱ペイントを組み合わせることで究極の放熱性を実現
表面温度が大幅に低下することにより、ブレーキパフォーマンスと安定性(フェードの減少)が向上し、システムノイズを低減しつつパッドの長寿命化を実現
203 mmのRT-MT905はよりコンパクトな設計でありながら、過酷な条件下でも220 mmのステンレス製ディスクブレーキローターよりも100℃低い温度で動作
付属品緩み防止締付けプレートあり
シリーズシマノ製品
色ブラック/シルバー
質量(g)209
シリーズDeore XT
外径(Φmm)203
1個
¥9,198
税込¥10,118
9日以内出荷
どんな状況でも静かなブレーキコントロールを
優れた放熱性により、これまで以上に静かで、長く急な下り坂でも常に安定したブレーキ性能を発揮
新設計のアーム形状は堅ろう性を高め、静音性を向上
ディスクブレーキローターサイズ:140 mm, 160 mm, 180 mm, 203 mm
シリーズULTEGRA R8100 シリーズ / GRX DI2 / GRX 11-speed / DEORE XT M8100 シリーズ
特殊防錆加工:特殊コーティング採用で、高い防錆性能を実現!
クロス研磨加工:交換直後から高い制動力を発揮します!
軽自動車から普通自動車まで幅広いラインナップ!!
厚さ(mm)11.2
質量(kg)2.64
高さ(mm)41.1
穴数4
取付場所フロント
ボア径(Φmm)55
外径(mm)210.8
純正品番43512-B2060, 43512-B2100,43512B2130 ,43512B2140,43512-97203,43512-97203-000,43512-97204,43512-97204-000 ,43512-97206,43512-97206-000,43512-97207,43512-97207-000 ,43512-B2120
主要車種ステラ、プレオ、ルクラ、エッセ、オプティ、ソニカ、タント、タントエグゼ、ネイキッド、マックス、ミラ、ミラトコット、ミライース、ミラココア、ミラジーノ、ムーブ、ムーブコンテ、ムーブラテ、 ピクシスエポック、ピクシススペース
ディスクタイプソリッド
寸法PCD(Φmm)100
他社参考品番(TOKICO)TY015K
1枚
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
先進的なヒートシンクのデザインによりブレーキフェード軽減
新しいディスクブレーキローター構造により、放熱性の向上とフェードの軽減
ICE TECHNOLOGIES FREEZA
スプラインマウントとロックリングでディスクブレーキローターを簡単に取り付け可能
センターロック
シリーズCUES U8000 シリーズ
同時交換で”新車並み”の効きが復活
用途交換工賃もパッド・ローター同時交換で経済的
仕様部分防錆処理済み、グリース付属
セット内容パッド4枚、ローター2枚
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ