ブロックの形をしたゴムです。
用途緩衝材、底上げに最適です。
材質SBR
色黒
硬度60°±5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質コンクリート
質量(kg)3.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×100×140
コンクリートのシンプルな平板です。
裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に
材質コンクリート
最もベーシックなコンクリート製のスペーサー。
建築・土木ともに広く使用されている、信頼のおけるスペーサーです。
圧縮強度試験は、JIS A 1108「コンクリートの圧縮強度試験方法」の5.の試験方法です。
強度(設計基準)50N
関連資料寸法参考図(0.1MB)
「1×4材」を利用してDIYするフェンス用の支柱セット。様々なカラーに塗装したり、横幅の長さを調節するなど、自分好みのおうちに合ったフェンスを思い通りに作れます。おうちの地面との設置もホームセンター等で市販のパーツを別途購入すれば固定可能。支柱はアルミ製なのでサビに強く丈夫。フェンス部分が破損や劣化しても簡単に新しいフェンスに入れ替えることができます
用途マルチフェンス用の支柱として。目隠しフェンス 屋外 おしゃれ DIY
色ダークブラウン
ブロック専用ハンギング金具。一般的なブロックのほとんどに対応。
用途ブロック塀用ハンギングフック。
使用荷重(kg)2
高さ(mm)110
材質鉄、表面塩ビ被膜
こんなお得な商品も!
エアコン架台 コンクリートブロック 2個
モノタロウ
¥3,898~
税込¥4,288~
各種露出配置、設備支持、屋上等のアンカーボルト固定ができない場所での固定用に便利なコンクリートブロックです。
各メーカーの羽子板・つば付き足金具が取り付けることが出来ます。
タイプM10タイプ
仕様ロックレール付き
材質(レール)アルミ/アルマイト加工
天然の柑橘類植物を主成分とした純植物性なので人体と環境にやさしく安心して使用することができます。
手荒れの心配もなく、庭の植栽を傷めずに作業ができます。
水質源を侵すことがないので、洗浄後の流水を一般下水道に放流しても全く安全です。
用途コンクリート・石材類・スレート瓦などの外壁に付着した黒ジミや駐車場の油汚れ・黄ばみの洗浄に。
大理石・御影石に付着したもらいサビや黄ばみ・汚れに。
カビの除去・洗浄に。
液性弱アルカリ性
成分植物抽出洗浄液、脂肪酸アミド、ラウリルジメチルアミン、アルキルアリールポリエーテルアルコール
使用面積(m2/L)80~100
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ液体
こんなお得な商品も!
当り止めブロック 角型
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途トラック等の荷台扉のアオリ止めに。
RoHS指令(10物質対応)対応
3種類のリーフ(ライトグリーン・フォレストグリーン、パープルミックス)で住宅のおしゃれな目隠しに最適。ダブルリーフタイプはリーフ(葉)の量が2倍で目隠し効果をアップ。内側からでもリーフを楽しめる。取付は付属の結束バンドでワンタッチで簡単設置。日除けにもなってエアコン代の節約に。設置場所に合わせてネットをカットして使用することも可能。人工造花のためお手入れ不要で虫の心配もありません。フェイクリーフなので育てる手間要らず。型崩れなく、しっかりと取り付け可能。結束バンド16本付き
用途簡単設置のグリーンフェンス、緑のカーテン、グリーンカーテン、リーフフェンスとして。ベランダ テラス フェンス 目隠し 日よけ 造花
付属品1セットにつき結束バンド16本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)100×200
寸法(縦×横)(cm)100×200
2液混合型。60分硬化開始。高耐水性。耐候性。耐油性。耐薬品性
用途屋外でのコンクリート・ブロック・モルタル・金属などの強力接着。車止めブロック、ブロック塀、笠木などの強力固定
特性高耐水性、耐候性、耐油性、耐薬品性
付属品手袋・ヘラ
成分エポキシ樹脂系
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
可使時間(分)約50分(20℃、1kg)
混合比主剤:硬化剤=1:1
外観ペースト状
密着性が強く、耐久性抜群な樹脂モルタルです。
水と混ぜる必要がなく、コーキングガンでそのまま使えます。
屋内外に使用でき、補修後、水性塗料が塗れます。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、レンガ、岩石などのひび割れ(9mm幅、9mm深さ以下)の補修
硬化時間(時間)【表面乾燥】夏期(30℃)/約4、冬期(5℃)/約6(深いひび割れ内部の完全硬化時間は約30時間)
形状カートリッジ
施工長さ約8.7m(6mm幅で6mm深さのひび割れを補修のとき)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
外壁、ブロック塀、コンクリート塀、御影石などのコケやカビを一発退治。
スプレーするだけで、水洗い不要。
主成分の塩化ベンザルコニウム液は医療現場でも殺菌消毒などに使われている、安全性の高い成分です。
銅イオン配合で殺菌、コケ除去率アップ!
用途屋外専用
成分塩化アルキルジメチルベンジルアンモニウム、銅化合物、防腐材
適合白御影石、錆御影石、グリーンフィールドピンコロストーン、ピンクフィールドピンコロストーン、ブロックバサルトスクエアー、ローマ平板白、ローマ平板黒、その他一般外壁材など
液性中性
使用場所屋外
そのまま使えて、収縮が少ないペースト状の樹脂モルタルです。
屋内外に使用でき、耐久性、固着力が抜群です。
補修後、水性塗料が塗れます。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、ブロック面などのひび割れ・穴埋め補修
色グレー系
硬化時間(時間)【表面乾燥】夏期(30℃)/約24冬期(5℃)/約36
質量(g)1450
危険物の類別非危険物
施工面積約0.28m2(3mm厚仕上げ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(950mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
硬化時間約3時間!。密着性に優れ垂れ落ちにくい。コンクリート面の補修全般に使用できるカベ面用のセメント補修材です。密着性に優れ、垂れ落ちにくく、きれいに仕上がります。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、ブロック、レンガなどのカベ面補修、穴うめや角欠け補修に。
色グレー系
材質ポルトランドセメント/骨材/樹脂
液性アルカリ性
可使時間(分)標準期:30
危険物の類別非危険物
網目状ローラーを使って、高級感のある美しい凹凸仕様仕上げができる水性塗料です。
モルタルやコンクリートに生ずるひび割れに強い、弾力性のある膜を作ります。
用途ブロックべい・モルタルべいに。
コンクリート・スレート・れんが・しっくい」などの外壁に。
主な用途外かべ・塀
使用場所屋外用
仕様うすめずに塗ってください
乾燥時間(時間)約3(夏30℃)、約6(冬10℃)
危険物の類別非危険物
通常のコンクリートに比べて早強性・接着性に優れ、圧縮強度も450kgf/cm2以上の強靭なコンクリートに仕上がります。
骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。
接着性に優れ圧縮強度に優れる。
無収縮タイプ。
用途ガレージや工場の床面など強度の必要な部分の補修に。
仕様速乾、砂入りセメント
成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂
材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、硬化促進剤
色グレー
寸法(縦×横×厚さ)(mm)190×240×25
圧縮強度(N/mm2)52.5(材齢28日)
硬化時間(時間)2
危険物の類別非危険物
施工面積10mm厚 約300×330mm
適応下地モルタル、コンクリート面
ガレージミラーをガッチリ固定できる
見やすい位置に角度調整できる
すべり止め加工でズレ防止
材質金具/スチール(三価クロメート)ボルト/スチール(三価クロメート)
寸法(mm)(挟み込み金具)130×90
取付可能幅(mm)90~180
ポール径×長さ(Φ×mm)32×300
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
セット内容柱(補強材付)1本、上ブラケット1個、上桟ストレート継手1個、下桟ストレート継手1個、トラスタッピングネジ
材質アルミ形材
ガーデニングや家庭菜園の肥料作りにも!
ブロック塀等のコンクリート工事に!
タイヤ付きで移動が簡単!
用途各種園芸用、農事用肥料、家畜飼料の混合に。
電源(V)単相100(50/60Hz)
コード長さ(m)約1.5
付属品移動車輪
適合材コンクリート
RoHS指令(10物質対応)対応
回転角度(°)(ドラム)360
ブロック塀基礎用の樹脂スペーサー。(鉄ベース枠用・木製型枠用)。ブロック塀基礎のベース補助筋に取り付けて、簡単にベース幅、被りを確保できます。【台直し作業撲滅】安定したかぶりが確保できるのでブロック積みの際の台直しを撲滅できます。【工期短縮】型枠と配力筋が固定されるため、段取り筋とサイコロが必要なく鉄筋を組む手間が大幅に短縮されます。【境界際ギリギリの施工も可能】鉄ベース枠と組み合わせることで境界際での作業(15mmでも施工可能)が可能となります。国土交通省NETIS登録商品KT-200067-A商品です。
用途ブロック塀基礎用の樹脂スペーサー。
材質樹脂
エクステリアポストT13型専用ブロック塀取付用部品となります。
用途郵便受けポスト
色シルバー
プラグPVC+ネジSUS304J3
合板やベニヤ板、ブロック塀などの粗面への固定用
用途金属・タイルなどの粗面・凹凸面への接着固定に
噴霧器・スプレー容器に5倍に薄めてスプレーするだけで外壁、ブロック塀、コンクリート塀などが綺麗に!銅イオン配合で殺菌、コケ除去率アップ!!
外壁、ブロック塀、コンクリート塀、御影石などのコケやカビを一発退治。
スプレーするだけで、水洗い不要。
主成分の塩化ベンザルコニウム液は、医療現場でも殺菌消毒などに使われている、安全性の高い成分です。
用途清掃業、造園業等
液性中性
成分塩化アルキルジメチルベンジルアンモニウム・銅化合物
適合材白御影石、錆御影石、グリーンフィールドピンコロストーン、ピンクフィールドピンコロストーン、ブロックバサルトスクエアー、ローマ平板白、ローマ平板黒、その他一般外壁材など
使用量(目安)400mL/約4~8m2分
使用場所屋外専用
繰り返し・詰め替え対応
チタニウムを含有することにより耐久性が向上。
高耐久性、高耐摩耗性であるため、コード交換の手間が減少され、作業効率の向上、経費削減になります。
用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。
材質PA66+チタン粉末配合
形状四角型
長さ(m)50
ナイロン製のコードなのでコンクリートを傷つけません。
用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。
長さ(m)70
形状丸型
材質PA6+PA66
色オレンジ
太さ(mm)2.4
1巻
¥819
税込¥901
当日出荷
ナイロン製のコードなのでコンクリートを傷つけません。
用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。
長さ(m)70
形状四角型
材質PA6+PA66
色白
太さ(mm)2.2
1巻
¥899
税込¥989
当日出荷
ブロック塀・壁フェンス沿いのキワ刈りに、石の多い場所でもOK!
回転したまま叩いてコード繰り出し
ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。
市販の2.0mm~3.0mmまでのナイロンコードが使えます。
丸型・角型・星型など、形状はどれでもOK。
21cc前後の刈払機に最適!
形状丸型
付属品丸型Φ2.4mm×約2M
適合各種2.0~3.0mmナイロンコード
材質カッター本体/樹脂、ハウジング/PA6、刃押え金具/AI、スプリング/80C、ボビン/PA66、アイレット/アルミダイキャスト、カバー/PA6、付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー)
アズワン品番64-4067-74
1巻
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
貴方の大切な農作物を守ります。お家や公園のフェンスやブロック塀の上にも設置可能です。犬や猫の侵入も防ぎます。補強ロープは両端と中央に計3本入っています。
用途猪、鹿、イタチ、狐、狸等の獣害対策
鋸歯のような形状で茎に食い込み鋭くカット!
用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。
形状鋸刃型
長さ(m)30
ブロック塀・壁フェンス沿いのキワ刈りに、石の多い場所でもOK!
コードが短くなると遠心力でコードが出る全自動式
ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。
市販の1.4mm~3.0mmまでのナイロンコードが使えます。
丸型・角型・星型など、形状はどれでもOK。
摩耗防止鉄板入り。
軽量設計。
形状丸型
付属品コード3m(丸型Φ2.4mm)
適合各種1.4~3.0mmナイロンコード
材質カバー/PA6、ハウジング/PA6、ボビン/PA66・グラスファイバー、付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー)
アズワン品番64-4067-82
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
下地への密着性・耐久性がさらにUP!
浸透力に優れており、劣化した下地に奥深く浸透して下地を補強します。
カチオン樹脂により下地と上塗り塗料の密着力を高めます。
たばこのヤニ、油ジミ等を抑える効果があります。
防かび効果があります。
水性なので取り扱いや後始末が簡単です。
用途スレート瓦、セメント瓦、コンクリート床、ブロック塀、モルタル壁などへの塗装時の下塗り。
塗り替え時の旧塗膜面への下塗り。
色透明(クリヤ)
主な用途瓦、コンクリート、モルタル
特性耐久
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
こんなお得な商品も!
チョークライン 大型
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
手軽に使える50m巻きの大型画線器。
綿・ポリエステル混紡糸を採用。筒編で粉の含みがよく、最大3mm巾の鮮明なラインが引けます。
用途交通標示線や駐車場の画線、道路・フェンス・建設・配管工事、ブロック塀、見本市会場レイアウトなどの下書き作業に最適です。
長さ(m)50
糸の太さ(mm)3
ケース色イエロー
洗浄成分1.2倍のコケ取りスプレー※メーカー従来品との比較
天然ヤシの実由来の洗浄成分配合です。
ベランダ、外壁、玄関、ブロック塀などに発生したコケ・カビ・地衣植物・黒ずみを落とします。
こんな場所のコケ・カビ取りに ベランダ、外壁、玄関タイル、門柱、ブロック塀、墓石などに使えます。
用途外壁・ベランダ・門柱・玄関・タイル・レンガ・墓石などの建造物についたコケやカビ・黒ずみ・地衣植物の洗浄
材質塩化ベンザルコニウム、アルキルアミンオキシド、アルキルグリコシド
内容量(mL)480
対応コンクリート・レンガ・タイル・アクリル・御影石・モルタル
使用の目安洗浄場所が十分湿るまでスプレーする(1本で5~10(m2)の面積に使用可能)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)9.7×22×5.8
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
プロが使用する洗剤を家庭でも使えるよう改良しました。外壁・ブロック塀・ベランダ・エクステリアなどのコケが取れます。
成分塩化ベンザルコニウム・両性界面活性剤・酵素・エタノール
液性中性
適合作物なし
散布量50~100ml/m2
農耕地/非農耕地対象外
1本(400mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
コンクリート壁・ブロック塀・木質壁等に取りつけられ、重い荷物もOK
色アソート
制限体重(kg)5
ベランダの手すり・ブロック塀など色々な場所に設置可能。さびにくいステンレス製。固定幅は最大約160mm。650型プランター対応
材質プレート、ネジ、ワッシャー:ステンレス蝶ネジ:アルミ亜鉛合金
質量(g)633
耐荷重(kg)約15
1セット(2個組)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
夜間の視認性に優れた反射材を採用。正面反射。曲面対応。粗面用両面テープ付(ブロック塀やモルタルにもしっかり取り付け )
用途夜間駐車時の目印に
材質本体:ABS樹脂/反射面:PMMA
厚さ(mm)約6
寸法(mm)約64×65(1ピースあたり:約64×15)
●扱いやすく、手軽に使用できる清掃用具。工場内・現場での掃除、下地の清掃、洗車作業など、さまざまに活躍する便利な小道具。●耐久性に優れて PPウェーブ繊維を使用した、力強くゴシゴシ磨けるブラシ。細部やコーナーの汚れをしっかり掻き出せる。
用途●外壁洗浄用、モルタル壁の洗浄、タイル床やコンクリート床の洗浄、ブロック塀やレンガ部の洗浄などに。
材質(毛)ポリエチレン
毛色ピンク
RoHS指令(10物質対応)対応
繰り返し・詰め替え対応
[サビの上から直接塗れる] 高耐久アクリルシリコン樹脂と強力な防錆剤によって最高クラスの高い防錆性と高い耐久性を実現した錆の上から直接塗れる高耐久鉄部用塗料です。 。[上塗りと下塗りを同時に行える] 強力防錆剤が防錆効果を発揮し、錆止めと上塗りが同時に行えます。 。[作業性抜群] 垂れにくく塗りやすい速乾型塗料なので、作業性が抜群です。 。[光沢にも優れている] 光沢と防錆力に優れた油性塗料です。 。[紫外線&劣化防止剤配合] 紫外線劣化防止剤[HALS]配合 。[高耐久] 高耐久のアクリルシリコンを配合
用途表記の用途以外には使用しないでください。 。[屋外:鉄製品 および トタン] 門扉 / フェンス / 物置 等 。[屋外:アルミ・ステンレス製品建材] サッシ / カーポート 等 。[屋内外:木製品] 板べい / ドア / ガーデニング用品 等 。[屋内外:かべ] ブロック塀 / コンクリート製壁 等
仕様うすめ液・用具の洗浄:ペイントうすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)、塗れないもの:【様々な場所】自動車/バイク/高級家具/床/ビニール壁紙等【鉄・アルミ以外の金属】塩ビ鋼板/メッキ/真ちゅう/銅/ホーロー等【口に入れる可能性のある物】食器/玩具等【摩擦が強い場所】常に衣類や物が接する場所テーブル天面/椅子/棚/熱いものを置いたりする場所等【高温・火気・油分がかかる場所】ストーブなどの高温部分/油・灯油などがかかる場所等【常に水が掛かる場所】プール/浴槽/浴室の床/池等【吸い込みのない木材】プリント合板/デコラ板/その他化粧板等【ツルツルしたもの】タイル/陶器/天然石等【特殊加工された素材】シリコン/フッ素/セラミック等
主成分アクリルシリコン
主な用途屋外鉄製品およびトタン、屋外:アルミ・ステンレス製品建材、屋内外:木製品、屋内外:かべ
乾燥時間(時間)【20℃】乾燥時間:約1.5/塗重時間:約5以上【冬期】乾燥時間:約4/塗重時間:約8以上
使用場所屋内外
油性 or 水性油性
特性高耐久、防錆、速乾、紫外線劣化防止剤配合
つやつやあり
関連キーワード
1
2
3
4
次へ