高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様・リムは耐衝撃性に優れるナイロン6製。
耐衝撃性が強い。
エスコ品番EA986MF-50
軸径(Φmm)6
許容荷重(kg)40
車輪径(Φmm)50
質量(g)70
材質(車輪)ソリッドラバー
車輪幅(mm)18
硬度80 ショアA
ボス幅(mm)22.5
ベアリングボールベアリング
耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少)
特性耐衝撃性
材質(ホイール)ナイロン6
1個
¥1,010
税込¥1,111
当日出荷
キャラダイス特有のコットンダックを採 用。ブロンプトン専用バッグ。ブロンプ トン M バッグ用スタンダードラックに対 応。
タイプコットンダック
容量(L)25
寸法(cm)H33xD13.5xW40
小径車にも最適な550mmのロングサイズ。軽量なチタニウム合金製
寸法(mm)Φ31.8×550
材質チタニウム合金
保管、展示用のカバーが付いています。
仕様本体内部:吊り留付仕切りポケット・フラップ付ネットポケット×2・小物ポケット・固定ベルト・ホールド用仕切り付、肩アテ付ショルダーベルト、底鋲付
色シルバー
材質(本体)アルミ合金
アルミボディ&プレートの高強度折りたたみ両面踏みペダル
独自構造で高耐久性を実現
ボタンひとつで簡単に折りたたみできる為、小径車や輪行におすすめ
力の伝達効率の良いロープロファイル設計の両面踏みタイプ
ゴミや砂などが入りにくくなるようにカバー/シーリングしたシールドメカニズムを採用
リフレクター付き
用途輪行、街乗り
仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済
材質アルミニウム
質量(g)487g(ペア)
ベアリングボール
踏面幅(mm)(横)91×(前後)67
ステンレス製チェーンリングボルト
Brompton用
5個セット
Brompton純正クランク用ボルト付き(1本)
材質ステンレス
色ブラック
質量(g)13(5個セット、クランク用ボルト除く)
Brompton用チェーンリングガード付き”DUO-OVAL”チェーンリング
パワーピークとなるマックスパワーゾーンが長続きするPoweringテクノロジー搭載のデュオオーバル形状
デュオオーバルをストレートに体感する”W2T”Poweringテクノロジーを採用
マックスパワーゾーンが広いことで今まで意識しにくかった上腿部や臀部の筋肉を積極的に使うことが可能
CNC加工による専用ガードおよびガード固定ボルト付き
5アーム仕様
材質アルミニウム(AL7075)
寸法(mm)BCD:130
アルマイト表面処理でアルミニウムの耐食性や耐摩耗性を向上させ、鮮やかなカラーを着色したシートポスト
小径車に最適な550mmのロングサイズ
先端に樹脂製の保護キャップを配置し、フォールディングバイクの折りたたみ時にシートポストや床への傷を防止
寸法(mm)Φ33.9×550
付属品シートレールクランプボルト(50mm×2本、55mm×1本)
材質アルミニウム
質量(g)305
種別全ねじ
材質チタン
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
狭い場所での収納に便利な折りたたみ式ペダル
材質本体=ポリプロピレン(クラスファイバー含有) アルミ 合成ゴム、シャフト=鉄
質量(g)500
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)96×70×32(シャフト含まず)
1セット(2個)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
DAHON K3/K9X/BROMPTON用輪行袋(※ ダホンK1にも対応。ダホン K-ONE には非対応です)。現行のRK-FSの台紙にシールで適合の表記を変更DAHON K3/K9X/BROMPTON。特徴:15色のカジュアルなカラー展開で使いやすいデザイン性。収納袋とフラップ以外は黒生地で、汚れも目立ちにくい。2自転車を入れるだけで簡単に輪行。ベルトを持ち上げると自然に口が閉じる巾着式で手間いらず。3収納袋が一体型なので、紛失の心配なし。収納袋のファスナーはダブルファスナーとなっているので小物入れとしても使用可能。4底がポリエステル生地の2重構造で丈夫。耐荷重は15kgまでOK。5従来モデルから、高さ方向9cm、全長方向2cmの拡張。K9X(16インチ)も問題なく収納できる。
用途サイズ:W920×D210×H670(mm)。重量:約450g。材質:ポリエステル。生産地:日本
フォールディングバイク用シングルスピードチェーンリング(正円)。
CNC加工による専用ガードおよびガード固定ボルト付き。
5アーム仕様 (対応クランク : シマノ、スラム、FSA、RIDEA)。
材質アルミニウム(AL7075)
色ブラック
キャラダイス特有のコットンダックを採 用。ブロンプトン専用バッグ。ブロンプ トン S バッグ用スモールラックに対応。
タイプコットンダック
容量(L)16
寸法(cm)H31xD12xW40
アルミボディ(CNC)
デュアルピボット
チタンボルト採用
Brompton用
フェンダー装着車対応
フロント用とリア用の前後セット
ブレーキシュー(BSR-21FTi)付属
ブレーキ種類キャリパーブレーキ
前後区分前後セット
付属品ブレーキシュー(BSR-21FTi)
材質アルミニウム(ボディ)、チタン(ボルト)
質量(g)270(フロント・リアセット)
材質純チタン2種
種別全ねじ
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
Brompton用チェーンリングガード付き”DUO-OVAL”チェーンリング
パワーピークとなるマックスパワーゾーンが長続きするPoweringテクノロジー搭載のデュオオーバル形状
デュオオーバルをストレートに体感する”W2T”Poweringテクノロジーを採用
マックスパワーゾーンが広いことで今まで意識しにくかった上腿部や臀部の筋肉を積極的に使うことが可能
CNC加工による専用ガードおよびガード固定ボルト付き
5アーム仕様
材質アルミニウム(AL7075)
寸法PCD(mm)130
色シルバー
仕様リフレクター付
材質アルミニウム
寸法(mm)98×63×27
質量(g)385
ベアリングボール
スピンドルボロン
1セット(2個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
手元で点灯、消灯の操作ができるワイヤレスリモコン付きのウインカー(方向指示)機能搭載リアライト
リアライト本体は、シートポスト等に固定するゴムバンド取り付けタイプ(PS-199-1)と、Bromptonのリアリフレクター固定部に装着できるボルト取り付けタイプ(PS-199-2)の2つのブラケットタイプから選択可能
リモコンは配線不要のワイヤレスタイプで、ゴムバンドでハンドルバーに簡単に装着可能
リアライトは点灯、点滅の2モードを搭載
ウインカーは、流れる光の点滅で、右折、左折をアピール
リアライト本体は下部に大型リフレクターを配置し、ウインカー作動時や電池切れの時も安心
リモコンはリアライト、ウインカーの操作時に連動するインジケーター付き
使用電源:リアライト単4型乾電池×2本、リモコンCR2032×1個
寸法(mm)リモコン:50×35×15(ブラケット除く)
質量(g)86(電池、付属品含む)
ライト寸法(mm)97.5×46×23(ブラケット除く)
3Dアルミボディ(CNC)
デュアルピボット
チタンボルト採用
Brompton用
フェンダー装着車対応
フロント用とリア用の前後セット
ブレーキシュー(BSR-24CTi)付属
ブレーキ種類キャリパーブレーキ
前後区分前後セット
付属品ブレーキシュー(BSR-24CTi)
材質アルミニウム(ボディ)、チタン(ボルト)
質量(g)250(フロント・リアセット)
軽量で強く、サビない・無害・磁気を帯びない・耐薬品性に優れるなどのチタンの特性を活かしたボルトです。
用途強度や耐熱性・耐摩耗性を必要とする用途一般。変形が許されない精密機器の組み付けなど。
種別全ねじ
頭部形状六角
関連キーワード