Pコン穴埋処理栓。面落ちタイプ。ボンドを付けて、埋めるだけ。500gのジャストボンド1本付属
付属品ジャストボンド
タイプ面落ち
ツメ状突起が丸セパレーターねじを正確につかむことにより脱落しません。
サイズW5/16
タイプ面落ち
Pコン穴埋処理栓。面合せタイプ。ボンドを付けて、埋めるだけ。500gのジャストボンド1本付属
付属品ジャストボンド
タイプ面合せ
Pコン穴埋処理栓。面落ちタイプ。ボンドを付けて、埋めるだけ
タイプ面落ち
Pコン埋め作業を簡単にし、作業性が格段に向上します。モルタル作業に比べて作業時間をおよそ1/4に短縮できます。モルタルの代わりにジャストボンドを塗ったジャストコンを穴に埋めて使います。
用途Pコン穴埋め作業の時間短縮に。
仕様適合丸セパW5/16・W3/8(面落ち)
トラスコ品番363-2359
セット内容ジャストコン×100個、ジャストボンド×1本
材質モルタルコンクリート
高さ(mm)21
外径(Φmm)28
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
マノールPコン補修用モルタルは、Pコン・木コンの穴埋め補修を目的とした速硬・無収縮・防水性を兼ねそなえた再乳化粉末樹脂1材型のポリマーセメントモルタルです。速硬性の為、工期が短縮できます。再乳化粉末樹脂の効果で、防水性があり、かつ強力な接着力を発揮します。保水剤配合の為、作業性に優れます。痩せの無い無収縮タイプです。
用途Pコン(丸セパ)等の穴埋め処理用モルタル。コンクリート製品の欠け補修・ピンホール補修。各種一般補修等
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
セルフクリーニング、ダブルブレーク、スナップアクションスイッチングシステム(コンタクト間隔2 x 0.5 mm)。1エレメントあたり、常時閉が1個又は常時開が1個。側面にはんだ端子を備えたスナップアクションスイッチングエレメント: 最大4個のスイッチングエレメントを押ボタン上に設置できます(最大で、常時閉が4個、常時開接点が4個)。軸プラグイン端子付きのスナップイン式スイッチングエレメント、2.8 mmスタッキング可能、押ボタン上にはスイッチングエレメント1個のみ設置可能。
仕様●スイッチタイプ:押しボタン●IP保護等級:IP67●併用可能製品:シリーズ14スイッチ●最大スイッチング電圧:250V ac●実装タイプ:パネルマウント●末端様式:プラグイン、はんだ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+55℃●動作温度範囲:-25 → +55℃●コード番号:175-7874
アズワン品番65-7801-45
1個
¥7,198
税込¥7,918
7日以内出荷
セパレーター用の締め付け部材です。ベニア12mm用です。色分けしたことで解体時の識別が容易にできます
用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として。
丸洗い洗浄が可能:ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂等によりそれぞれ密閉されて高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗い洗浄が可能です。ソフトな操作フィーリング:プランジャとコイルバネ、転換子の組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。帯電防止樹脂を採用:スイッチのハウジング頭部の一部(黒色部分)に、帯電防止樹脂を使用していますから、取付け板付きのスイッチでは、ハウジング頭部と取付板が通電することになり、取付板足部を利用して、プリント基板にアースを取ることが可能となります。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用:丸ピン2点のクロスバー・コンタクト機構を採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。インチピッチ(2.54mm)採用:端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等
種類丸洗い、非照光タイプ
使用温度範囲(℃)-30~85
ボタン形状丸(別売り)
ボタン色黒・赤・白(別売り)
別売付属品操作部ボタン(AT-475、AT-496)
絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)
電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します)
耐電圧(V/min)AC500以上
寸法L(mm)75
質量(g)50
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
寸法D1(mm)24
寸法D2(mm)30
寸法D3(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
材質ポリカーボネイト樹脂
直径(Φmm)22.1
ケース色黒色
色(カバー)灰色
電源:受信器 AC100V 50/60Hz。 防雨押しボタン送信器 押す力で発電(電池不要)。定格消費電力:2W(受信器)。音量:約80dB/50cm ※音量最大時。周波数:314.8MHz(特定小電力機器)。IDコード:約100万通り。電波到達距離:見通し 約90m。使用温度範囲:0℃~40℃。外形寸法(約):受信器 幅83×高さ82×奥行32(mm)(最大値)。 防雨押しボタン送信器 幅44×高さ83×奥行27(mm)(最大値)。質量:受信器 約81g 。 防雨押しボタン送信器 約66g。保護等級:IPX4(防沫形)(防雨押ボタン送信器)。付属品:取付ネジ 2本(M3×14mm)、スリーブ 2本(Φ6×24mm)、両面テープ 1枚
用途配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単。 受信器はコンセントに差し込むだけ、送信器は押す力で発電するので電池不要です。電波の到達距離は見通し約90m一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知・連絡用に最適です。IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。送信器1台に対して受信器は何台でも登録可能です。お好みで設定できる8種類の報知音。 来客音:1ピンポン(高音)2回。 2ピンポーン(低音)2回。 3コンビニ入店音。 緊急音:4ウーウーウーウー(サイレン)。 人の声:5お部屋に来てください。お部屋で呼んでいます。 6お風呂に来てください。お風呂で呼んでいます。 7トイレに来てください。トイレで呼んでいます。 。 8お客様がお見えでございます。屋外でも使用できる防雨タイプ押ボタン。 ※大量の水(ゲリラ豪雨や台風の雨など)が直接かかる場所への設置は避けてください。受信時に受信器のランプが点滅してお知らせ。 常時点灯も可能なので常夜灯としても使用できます。
1個
¥3,799
税込¥4,179
当日出荷
360度回転ルーバーで風を部屋中に拡散するボックス扇風機。風量3段階(弱・中・強)。360度に回転するルーバー運転と、手動で上に90度、下に20度の角度調整が可能。広範囲に風を届けることができます。お手入れ簡単。お部屋の空気を循環させるサーキュレーターとして使えば、冷暖房時の省エネに。
用途熱中症対策、空気の循環などに。 ボックス扇 スイングボックス扇 BOX扇 上下角度調節 薄型 スリム リビング扇風機 省エネ 節電 コンパクト 夏 換気 空気循環 シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 飲食店
質量(kg)2.1
色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)約1.6
消費電力(W)(50/60Hz)34/35
風量3段階
保証期間1年
操作方法押しボタンスイッチ式
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)35.5×16×39
上下調整可(上向き90・下向き20度)
1台
¥5,890
税込¥6,479
当日出荷
用途DHNF(ノイズフィルタ取付金具)に押ボタン取付金具を追加することで、Φ22・25・30のスイッチをDINレールに取付できます。
材質SpC 1.6t 三価クロメートメッキ
8Nスタンダードプッシュスイッチは、「8」シリーズ押ボタンスイッチの基本形です。
ボタンはΦ10です。
RoHS対応品
機能動作ON-(ON)
付属品ボタンキャップ、ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個
材質(カラーボタン)ポリアミド樹脂
定格AC125V・6A/250V・3A
端子形状はんだ端子
表面処理(ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理
寸法B(mm)8
寸法A(Φmm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
。EAO フロント保護リングは黄銅製で、クロム製です。透明なシリコンメンブレン(海水に対する耐性あり)、-40 ℃ → +85 ℃アクチュエータに40 Ncmのトルクで取り付けられるフロントリングIP67 (フロント)保護 突出型デザイン
仕様●種類:前面ベゼル●併用可能製品:IP67 保護等級の前面照明付き照光式押ボタン用です●コード番号:200-4108
アズワン品番65-7804-45
1個
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
ワイヤレスチャイム、押しボタン送信機とAC電源式受信機のセット
送信機のボタンを押すと離れた場所へ音と光フラッシュで知らせます
玄関と部屋間・受付・店内の呼び出し、ご家庭での介護に
1台の受信機で最大4台までの送信機を設定できます
呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能)
混信防止ID学習機能付き
防水IP44(防まつ形、JIS C 0920:2003による)(送信機のみ)
発信確認ランプ (送信機のみ)
電池交換お知らせランプ (送信機のみ)
送信場所お知らせランプ (受信機のみ)
ミュート機能 (受信機のみ)
コンセントタイプ (受信機のみ)
送信機は指で押す際に触れるところが抗菌仕様(Ag成分配合)
付属品取り付けネジ×2本(送信機用)、両面テープ×1個(送信機用)、識別シール×1セット、CR2032リチウム電池×1個(動作確認用)
質量(g)受信機:96、送信機:26
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)受信機:80×80×48.6、送信機:33×74.5×19.5
電源タイプ電池式
動作距離(m)約100
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
Pコン埋め作業を簡単に・早くすることができます。モルタルの代わりにブチルシールを塗ったスピードコンを穴に埋めて使います。モルタル作業に比べて作業時間をおよそ1/4に短縮できます。内部のツメが丸セパレーターをキャッチします。
用途Pコン穴埋め作業の時間短縮に。Pコン穴に残る丸セパレーターの錆・漏水防止にはブチルシール付きのこちらの商品をお勧めします。
セット内容スピードコン×100個、ブチルシール×1本
材質モルタルコンクリート
高さ(mm)21.5
外径(Φmm)29.5
樹脂カバーにマグネットがついているため取り付け取り外しが簡単な押釦カバーです。ネオジム磁石の磁力により、不意な接触によるカバーのズレ、脱落が生じにくくなりました。Φ40mm程度の押ボタンに合うサイズです。
用途誤作動防止
トラスコ品番367-9634
材質カバー :ポリカーボネート(透明) UL94-HB、マグネット:ネオジム磁石 ニッケルめっき付
幅(mm)58
色64
奥行(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
仕様●内容:カラーボタン●概要1:適用機種:8HD・8P・8R・BP●概要2:Φ10●概要3:色:赤
アズワン品番67-0442-97
1個
¥48
税込¥53
4日以内出荷
内容カラーボタン
仕様●内容:カラーキャップ●概要1:適用機種:8Y●概要2:色:赤
アズワン品番67-0442-90
1個
¥48
税込¥53
4日以内出荷
。プッシュボタンアクセサリ業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。22MM YW シリーズレンズは平形(左回転)照光式に使用します 押ボタン操作ヘッド
仕様●種類:パイロットライト、スイッチ●併用可能製品:YW9Z です●レンズ形状:丸型●コード番号:213-1527
アズワン品番65-7797-72
1個
¥139
税込¥153
7日以内出荷
室内空間との一体感、薄型でコンパクトなデザインを追求。
PUSH部分を軽く押すだけの3段階風量調整タイプ。(全開・中開・小開)
操作部脱着式でお手入れ簡単。
全閉時は風の吹き込みを防ぐ高気密タイプ。
仕様自然給気用/操作部脱着式
材質樹脂
取付壁面・天井面取付兼用型
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.6
使用流体無給油圧縮空気
周囲温度(℃)0~60(但し、凍結しないこと)
仕様●種別:-●実装:パネルマウント●端子形状:はんだ端子●接点数:2接点●回路数:2回路●回路構成:DPDT●接点動作:ON-ON●接点動作(2):オルタネート●操作部形状:丸形、ボタン●操作部方向:-●呼びサイズ:-●定格電圧(AC):250V●定格電圧(DC):30V●定格電流(AC):3A●種別:-●定格電流(DC):4A●長さor径:-●幅:-●厚さ:-
アズワン品番68-2021-04
1個
¥839
税込¥923
4日以内出荷
。プッシュボタンアクセサリ業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。22MM YW シリーズレンズは平形(左回転)照光式に使用します 押ボタン操作ヘッド
仕様●種類:パイロットライト、スイッチ●併用可能製品:YW9Z です●レンズカラー:赤●レンズ形状:丸型●コード番号:213-1524
アズワン品番65-7797-64
1個
¥259
税込¥285
7日以内出荷
プッシュボタンアクセサリ業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。22MM YW シリーズレンズは平形(左回転)照光式に使用します 押ボタン操作ヘッド
仕様●種類:パイロットライト、スイッチ●併用可能製品:YW9Z です●レンズカラー:アンバー●レンズ形状:丸型●コード番号:213-1520
アズワン品番65-7798-52
1個
¥259
税込¥285
7日以内出荷
高信頼性。接触部にツインコンタクトのクリップ機構を採用。
丸洗い洗浄が可能。全タイプ完全密封構造。
微小電流用。接触部には金メッキを施してありますので、微小電流領域での使用に最適。
プリント基板専用。端子ピッチはすべてインチ(2.54mm)サイズ。
UL規格認定品。APEタイプは全品種UL規格認定品です。
種類非照光式
動作方式モメンタリ
ボタン形状丸
取付穴径(Φmm)2.5
絶縁抵抗(MΩ)(初期)500以上(DC250V)
接触抵抗(mΩ)50以下(AC200μV 1.5mA)
保存温度範囲(℃)-40~+85
使用温度範囲(℃)-20~+85
電気的寿命最大定格にて10000回、0.4VAにて30000回
耐電圧(V)AC250 1分間
定格0.4VA AC、DC 最大:AC/DC48V 50mA、最小:AC/DC20mV 1μA
タイプ洗浄プッシュタイプ
スイッチON-(ON)
操作部形状スタンダード
作動力0.78~2.94N
RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュボタンアクセサリ業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。22MM YW シリーズレンズは平形(左回転)照光式に使用します 押ボタン操作ヘッド
仕様●種類:パイロットライト、スイッチ●併用可能製品:YW9Z です●レンズカラー:青●レンズ形状:丸型●コード番号:213-1525
アズワン品番65-7797-90
1個
¥259
税込¥285
欠品中
。動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 優れた化学的耐性 ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます。 汎用用途又は特定用途(低電流、標準、又は高電力スイッチング)向けの幅広いコンタクトブロックの選択肢 利点 化学環境(洗浄溶剤、アルコール、洗剤、切削油、牛乳)で高い性能を発揮 スタイリッシュで清掃が簡単な、魅力的で手頃な価格の埋込型タイプです モジュラ設計による柔軟性と適応性 シンプルで迅速な設置 あらゆる用途に対応する幅広いソリューションを提供します 用途 すべてのセグメントと用途に対応する汎用製品:産業用 包装、マテリアルハンドリング、ポンプなどの機械やコントロールパネル 飲食品、海洋など、建築やインフラストラクチャなど、過酷な環境に最適です 配電盤、公共施設、レストラン、商業ビル、空港など埋込型押ボタン用の白色プレーンキャップ(上矢印 Arrow )です
仕様●種類:プレーンキャップ●併用可能製品:ZB4FA0 及び ZB5FA0 押ボタン●シリーズ:ZB4●コード番号:185-3633
アズワン品番65-7827-35
1個
¥729
税込¥802
7日以内出荷
8Nスタンダードプッシュスイッチは、"8"シリーズ押ボタンスイッチの基本形で、モーメンタリー、オルタネー卜の両タイプがあります。
ボタンはΦ8、Φ10 、Φ15の3種類があり、色はそれぞれ8色用意してありますので、パネルデザインに合わせてカラーをお選びください。
種類非照光式
ボタン色白・赤・黒・グレー・緑・青・オレンジ・黄
ボタン形状丸
取付穴径(Φmm)6.5/6.4(ロッキングリングを使用しない場合)
付属品ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個、カラーボタンは、上記12種類の中から1つを形名にてご指定ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
極超小形。従来のAシリーズの1/2体積比です。
ハンダ付け後の丸洗い洗浄が可能です。
端子取付は0.1インチ(2.54ミリ)ピッチです。
操作性は独立した節度機構により軽快なフィーリングです。
接触信頼性はクリップコンタクトにより長期安定性があります。
金メッキ接点
種類非照光式
動作方式モメンタリ
ボタン色黄
絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC250V)
接触抵抗(mΩ)100以下(AC200μV 1.5mA)
保存温度範囲(℃)-40~+85
使用温度範囲(℃)-40~+85
電気的寿命最大定格で10000回、最小定格で30000回
耐電圧(V)AC250 1分間
定格最大:0.4VA(DC28V Max.)、最小:DC20mV 1μA
スイッチON-(ON)
操作部形状スタンダード
機械的寿命30000回
作動力1.47±0.98N
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ