1,204件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1パック(3個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マーカータッチで気軽に塗装、筆塗り塗装になれない方はもちろん、ベテランには塗装の効率アップに欠かせません。 木や金属、ガラスにも塗れますから、各種模型、工作に幅広く使えます。
用途プラスチックモデル、木、金属、ガラスの塗装用 主な用途木、金属、プラスチック、ガラス 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.008L 危険物の性状非水溶性
1本(8g)
195 税込215
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
139 税込153
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

イマオコーポレーションエンプラカラー(セパレートタイプ)
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 使用温度範囲(℃)-20~60
1個
670 税込737
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スタンダードセットカラー 樹脂(POM) 岩田製作所 CADデータあり
1個
189 税込208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


油性スーパーコート アサヒペン 動画あり
シリコンアクリル樹脂のアクリル架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。 モルタルやコンクリート壁などアルカリ面にも塗装できます。 酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。 サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎます。
用途フェンス・門扉・建材などの鉄やアルミ・ステンレス。 カラーベスト・スレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。 コンクリート・ブロック・各種サインディングなどの外壁やへい。 ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具・木工品などの木製品。 台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。 FRP・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。 乾燥時間(時間)(夏期)1~2、(冬期)3~5 使用後の手入方法塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗って下さい。 種類架橋反応型シリコンアクリル 主成分シリコンアクリル樹脂 主な用途鉄部、アルミ・ステンレス、瓦、トタン、外壁・塀、屋内外の木部・木製品。しっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、プラスチック 使用場所屋内外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐久、サビドメ
1缶(0.083L)ほか
729 税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

TAMIYA(タミヤ)スミ入れ塗料
飛行機モデルやカーモデルのパネルライン(凹モールド)に、下地のカラーよりも暗い塗料を流しこんで立体感を強調する「スミ入れ」に最適な塗料が登場です。 あらかじめスミ入れに適した濃度に薄められているので、ビンを振って塗料をかき混ぜたら、キャップに付いた筆ですぐに作業スタート。 凹モールドに筆を置くと、塗料がモールドに沿って流れていきます。はみ出した塗料は、乾いてからエナメル溶剤で湿らせたクラフト綿棒で拭き取るだけ。 モデルをきりっと引き締めるスミ入れ作業がぐんと簡単に行えます。下地はラッカー系塗料やアクリル系塗料で塗装。
用途塗装用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.01L 危険物の性状非水溶性
1本(40mL)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セットカラー スタンダード モノタロウ 動画あり
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
278 税込306
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1本ほか
特価
869 税込956
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1セット
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本(30m)
8,898 税込9,788
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1巻
2,998 税込3,298
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本(30m)ほか
7,998 税込8,798
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

一体形状のプラスチックハンドル!汚れやカビが残りにくく相互汚染のリスクを抑えます。
直径×長さL(Φmm×mm)32.5×1500
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適合キタコ補修部品 パーツNo.モンキー.ゴリラ
1個
97 税込107
翌々日出荷

プリムが展開する、種類豊富なボタンパーツシリーズ。「プラスナップ」「金属スナップ」「リベット」「ハトメ」「ジーンズトップボタン」など豊富に展開。豊富なカラー、ユニークなデザインも豊富。これらのシリーズ商品は「VARIO ハンドプレス機」に対応しているので、ハンドプレス機、対応コマがあれば簡単に取り付けることができます。カラフルなプラスチックスナップがアソートになった便利なセット
付属品打ち具用コマ一式 6色アソート(ホワイト、イエロー、ピンク、グリーン、レッド、ブルー) 寸法(Φmm)9
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

1本(100m)
35,980 税込39,578
4日以内出荷

一体形状のプラスチックハンドル!汚れやカビが残りにくく相互汚染のリスクを抑えます。
直径×長さL(Φmm×mm)32.5×1300
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一体形状のプラスチックハンドル!汚れやカビが残りにくく相互汚染のリスクを抑えます。
直径×長さL(Φmm×mm)32.5×1700
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水性スーパーコート アサヒペン 動画あり
特殊フッ素樹脂、シリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。サビドメ剤、カビドメ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。カラーベスト・ストレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。コンクリート・ブロック・各種サイディングなど外壁やへい。ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具、木工品の木製品。台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。 乾燥時間(時間)夏期/0.5~1冬期/2~3 建築基準法F☆☆☆☆ 種別架橋反応型水性シリコンアクリル樹脂塗料
1缶(0.083L)ほか
729 税込802
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

UL規格適合素材を使用 軽量プラスチックを採用。 頭部の材質はガラス繊維で強化した特殊ポリアミド(特殊ナイロン)で軽量です。 ねじ部の材質は、ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋外用機器・車両・船舶 質量(g)3 寸法L(mm)8 寸法D(Φmm)8 材質(ねじ部)ステンレス鋼棒 寸法W(mm)17 標準色ライトグレー 材質(つまみ)ポリアミド(PA)(UL94V-0) 寸法MM4 タキゲンコード21730
1個
64 税込70
4日以内出荷

UL規格適合素材を使用 軽量プラスチックを採用。 頭部の材質はガラス繊維で強化した特殊ポリアミド(特殊ナイロン)で軽量です。 ねじ部の材質は、ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋外用機器・車両・船舶 質量(g)7 寸法L(mm)12 寸法D(Φmm)12 材質(ねじ部)ステンレス鋼棒 寸法W(mm)25.5 標準色ライトグレー ねじの呼びM6 材質(つまみ)ポリアミド(PA)(UL94V-0) 寸法MM6 タキゲンコード21732
1個
102 税込112
当日出荷

クリア・ブルー・ピンク・イエロー 奥行(mm)38 横幅(mm)63 縦(mm)58 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
689 税込758
当日出荷

UL規格適合素材を使用 軽量プラスチックを採用。 頭部の材質はガラス繊維で強化した特殊ポリアミド(特殊ナイロン)で軽量です。 ねじ部の材質は、ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋外用機器・車両・船舶 材質つまみ部/ポリアミド(PA)(UL94V-0)、ねじ部/ステンレス鋼棒 ライトグレー 質量(g)5 寸法L(mm)11 寸法D(Φmm)10 寸法W(mm)21 寸法MM5 タキゲンコード21731
1個
78 税込86
4日以内出荷

クリア・ブルー・ピンク・イエロー 奥行(mm)31 横幅(mm)51 縦(mm)46 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
608 税込669
当日出荷

サンケーキコムプラカラー目玉クリップ大 透明7個入
エコ商品
透明 奥行(mm)38 横幅(mm)63 縦(mm)58 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
翌々日出荷

クリア・ブルー・ピンク・イエロー 奥行(mm)20 横幅(mm)30 縦(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
458 税込504
当日出荷

丸エム製作所プラカラー蝶ボルト 1種 小箱
エコ商品
高強度樹脂複合蝶ボルトです。耐食性が良い。カラーマッチングができる。軽量化ができます。
用途手回し用ねじに。 ライトグレー 材質(ねじ部)ステンレス/SUS XM7 材質(頭)特殊ポリアミド(特殊ナイロン) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50本)ほか
4,540 税込4,994
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

クリア・ブルー・ピンク・イエロー 奥行(mm)26 横幅(mm)38 縦(mm)36 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
当日出荷

透明 奥行(mm)26 横幅(mm)38 縦(mm)36 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
当日出荷

透明 奥行(mm)31 横幅(mm)51 縦(mm)46 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
608 税込669
翌々日出荷

丸エム製作所プラカラー蝶ボルト 2種 小箱
エコ商品
高強度樹脂複合蝶ボルトです。耐食性が良い。カラーマッチングができる。軽量化ができます。
用途手回し用ねじに。 ライトグレー 材質(ねじ部)ステンレス/SUS XM7 材質(頭)特殊ポリアミド(特殊ナイロン) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100本)ほか
6,410 税込7,051
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1袋(7個)
667 税込734
翌々日出荷


1袋(6個)ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)