こんなお得な商品も!

プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
材質可鍛鋳鉄
形状プラグ
規格JIS B2301相当品
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類PTネジ
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ねじ込みプラグ ステンレス製
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
材質ステンレス(SUS304)
形状プラグ
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質304(SUS 304 または SCS 13A)
形状プラグ
種類ねじ込み継手
用途水・油・ガス用。
形状プラグ
種類ねじ込み継手
材質鉄
形状プラグ
規格JIS B2301相当品
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類PTネジ
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
RoHS指令(10物質対応)対応
形状プラグ
種類ねじ込み継手
ねじの種類PTネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
材質SCS14A
形状プラグ
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
寸法C(mm)20
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
寸法Bd(Φmm)7.5
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
寸法C(mm)20
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
寸法Bd(Φmm)7.5
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状メス
形状ストレート
種類丸型
使用温度範囲(℃)-40~+120
規格電気用品安全法
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
結線方法はんだ
仕様色 = 赤オス/メス = ソケット端子方法 = はんだ定格電圧 = 600V許容電流値 = 1Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 80mmコンタクト材質 = スチール絶縁体 = ナイロン66
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
カドミフリー、鉛フリーを実現。
1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。
コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
こんなお得な商品も!

SUS製プラグカプラー (メネジ取付用)
モノタロウ
¥719~
税込¥791~
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体水
寸法C(mm)20
寸法Bd(Φmm)7.5
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様色 = 黒オス/メス = ソケット端子方法 = はんだ定格電圧 = 600V許容電流値 = 1Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 80mmコンタクト材質 = スチール絶縁体 = ナイロン66
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
2枚の羽根が母材にグリップし、供回りを軽減
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。
材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
材質(本体)SUS304
使用温度範囲(℃)-20~80
取り付け形状オネジ接続用
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1.5
寸法d(Φmm)7.5
使用流体空気、水
耐圧力(MPa)2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
-40~80℃までの幅広い耐熱・耐寒性があります。
用途コンクリート・ALC・石材・レンガへの施工。
トラスコ品番442-8641
材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)
長さ(mm)20
呼び径(mm)4
下穴径(Φmm)ALC:4、コンクリート:4
適合ねじ(mm)2~3
最大引張荷重(kN)ALC:0.35、コンクリート:0.86
穿孔深さ(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200本)
¥939
税込¥1,033
当日出荷
結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタ。ケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造
形状ストレート
種類丸型
使用温度範囲(℃)-40~+85
コネクタ形状プラグ
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
結線方法はんだ
用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状ブラインドプラグ
使用流体圧縮空気、真空
材質(本体)ポリアセタール
適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)-5~60
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

SUS製プラグカプラー (オネジ取付用)
モノタロウ
¥649~
税込¥714~
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体水
寸法C(mm)20
寸法Bd(Φmm)7.5
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

真鍮製プラグカプラー (メネジ取付用)
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
用途低圧用・汎用型空気配管用
材質(本体)真鍮
流体水
使用温度範囲(℃)-20~+80
取り付け形状おねじ
バルブ構造バルブ無
ソケットorプラグプラグ
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1.0
寸法C(mm)20
寸法Bd(Φmm)7.5
こんなお得な商品も!

SUS製プラグカプラー (ホース取付用)
モノタロウ
¥729~
税込¥802~
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
材質(本体)ステンレス
流体水
最高使用圧力(MPa)1.5
取り付け形状ホースニップル
ソケットorプラグプラグ
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
寸法C(mm)20
寸法Bd(Φmm)7.5
RoHS指令(10物質対応)対応
形状プラグ
使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)
材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)
材質(ゴム)EPDM
最高使用圧力(MPa)0.9
使用温度範囲(℃)0~80
使用真空圧力(kPa)-100
シールの有無シーロック、シールテープ無し
タイプクリーン環境用タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応タップ(コンセント)です。
プラグ仕様は2ピン式で、差込口は便利な6個口タイプです。
差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
付属品EURoHS指令準拠、環境配慮パッケージ
トラスコ品番821-8717
材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂
色ホワイト
質量(g)820
スイッチなし
定格15A・125V・1500W
コンセント個数6
コンセント形状3P
電源コード(m)5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×45×30
機能絶縁キャップ付きプラグ、通電表示ランプ、二重被ふく
マグネットなし
プラグ形状2P・スイング
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートなし
雷ガードなし
耐トラッキングあり
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
フィッシャーSプラグのロングタイプです。現物合わせ施工で迅速な作業を実現します。
用途コンクリート、ALC用。
材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)
RoHS指令(10物質対応)対応
参照: 1189、1190、1376、1381、1433、1434、1973シリーズ端子とともに使用します。
1377シリーズ基板テールメス端子(代表品番679-4792)及び1380シリーズオス端子(代表品番670-0260)とともに使用
長さ(mm)125
幅(mm)75
高さ(mm)5
質量(g)5
シリーズSTANDARD .093"
材質(ハウジング)ナイロン
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ番号1396
1袋(10個)
¥349
税込¥384
7日以内出荷
UNI ISO6150 C 10に準拠したRS Pro DN5.5クイックコネクトカップリング。交換可能: RECTUS/LEGRIS 18 - 動作圧力: 0 bar → 25 bar (2,5 MPa) - 動作温度: -20℃→ +80℃- 流体: 圧縮空気
仕様カップリングジェンダー = オスカップリングタイプ = クイックコネクトカップリングプラグ接続タイプ = ホースバーブニップルホース接続 = 10mm材料 = ニッケルめっき真鍮最高使用圧力 = 12バール動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
UNI ISO6150 C 10に準拠したRS Pro DN5.5クイックコネクトカップリング。交換可能: RECTUS/LEGRIS 18 - 動作圧力: 0 bar → 25 bar (2,5 MPa) - 動作温度: -20℃→ +80℃- 流体: 圧縮空気
仕様ネジ接続 = G 3/8 オスカップリングジェンダー = オススレッドサイズ = 3/8インチカップリングタイプ = クイックコネクトカップリングプラグ接続タイプ = ネジニップルホース接続 = 3/8インチ材料 = ニッケルめっき真鍮ネジのジェンダー = オス最高使用圧力 = 12バール動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:シーリングプラグ併用可能製品:スペアのコマンドポイントシリーズ:SIRIUS ACTシーリングプラグ. Siemensプッシュボタンシーリングプラグ。SRIUS ACTシリーズの一部です。
ソケットに適合するプラグです。
プラグに電線を半田付、圧着して御使用下さい。
材質樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)、ピン部:黄銅
仕上ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+85、電線付:-40~+80
RoHS指令(10物質対応)対応
MIGNON DOUBLE SHUT OFFプロファイルのRS Pro DN5クイックコネクトカップリング。交換可能: RECTUS / LEGRIS、PARKER 21 / 90、CAMOZZI 5050 - 5150及びCEJN 200 - 動作圧力: 0 bar → 12 bar (1.2 MPa) - 動作温度: -20℃→ +80℃- 流体: 圧縮空気
仕様ネジ接続 = G 1/4 オスカップリングジェンダー = オススレッドサイズ = 1/4インチカップリングタイプ = クイックコネクトカップリングプラグ接続タイプ = ネジニップルホース接続 = 1/4インチ材料 = ニッケルめっき真鍮ネジのジェンダー = オス最高使用圧力 = 12バール動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥9,698
税込¥10,668
7日以内出荷
MIGNONプロファイルのRS Pro DN5クイックコネクトカップリング。交換可能: RECTUS/LEGRIS、PARKER 21/90、CAMOZZI 5050 - 5150、CEJN 220及びFESTO KD - KS 3 - 動作圧力: 0 bar → 12 bar (1.2 MPa) - 動作温度: -20℃→ +80℃- 流体: 圧縮空気
仕様ネジ接続 = G 1/8 メスカップリングジェンダー = オススレッドサイズ = 1/8インチカップリングタイプ = クイックコネクトカップリングプラグ接続タイプ = ネジニップルホース接続 = 1/8インチ材料 = ニッケルめっき真鍮ネジのジェンダー = メス最高使用圧力 = 12バール動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
MIGNONプロファイルのRS Pro DN5クイックコネクトカップリング。交換可能: RECTUS/LEGRIS、PARKER 21/90、CAMOZZI 5050 - 5150、CEJN 220及びFESTO KD - KS 3 - 動作圧力: 0 bar → 12 bar (1.2 MPa) - 動作温度: -20 ℃ → +80 ℃ - 流体: 圧縮空気
仕様ネジ接続 = G 1/4 オスカップリングジェンダー = オススレッドサイズ = 1/4インチカップリングタイプ = クイックコネクトカップリングプラグ接続タイプ = ネジニップルホース接続 = 1/4インチ材料 = 真鍮ネジのジェンダー = オスネジ規格 = BSP最高使用圧力 = 12バール仕上げ = ニッケルめっき黄銅シール材質 = ニトリルゴム℃動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥749
税込¥824
7日以内出荷
MIGNONプロファイルのRS Pro DN5クイックコネクトカップリング。交換可能: RECTUS/LEGRIS、PARKER 21/90、CAMOZZI 5050 - 5150、CEJN 220及びFESTO KD - KS 3 - 動作圧力: 0 bar → 12 bar (1.2 MPa) - 動作温度: -20℃→ +80℃- 流体: 圧縮空気
仕様カップリングジェンダー = オスカップリングタイプ = クイックコネクトカップリングプラグ接続タイプ = ホースバーブニップルホース接続 = 4mm材料 = ニッケルめっき真鍮最高使用圧力 = 12バール動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
UNI ISO6150 B12に準拠したRS Pro DN5.5クイックコネクトカップリング。交換可能: RECTUS / LEGRIS 23 / 24、PARKER 20 / 30 - 1 / 4、TEMA 1400、HANSEN 3000、CEJN 310、INDUSTRIAL 1 / 4、GROMELLE 600及びUS-MIL SPEC C-4109。 - 動作圧力: -0.99 bar (-0.099 MPa) → 15 bar (1.5 MPa) - 動作温度: -20℃→ +80℃- 流体: 圧縮空気
仕様カップリングタイプ = クイックコネクトカップリングプラグ材料 = 真鍮最高使用圧力 = 16バール
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
UNI ISO6150 B12に準拠したRS Pro DN5.5クイックコネクトカップリング。交換可能: RECTUS / LEGRIS 23 / 24、PARKER 20 / 30 - 1 / 4、TEMA 1400、HANSEN 3000、CEJN 310、INDUSTRIAL 1 / 4、GROMELLE 600及びUS-MIL SPEC C-4109。 - 動作圧力: -0.99 bar (-0.099 MPa) → 15 bar (1.5 MPa) - 動作温度: -20℃→ +80℃- 流体: 圧縮空気
仕様カップリングタイプ = クイックコネクトカップリングプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
UNI ISO6150 B12に準拠したRS Pro DN5.5クイックコネクトカップリング。交換可能: RECTUS / LEGRIS 23 / 24、PARKER 20 / 30 - 1 / 4、TEMA 1400、HANSEN 3000、CEJN 310、INDUSTRIAL 1 / 4、GROMELLE 600及びUS-MIL SPEC C-4109。 - 動作圧力: -0.99 bar (-0.099 MPa) → 15 bar (1.5 MPa) - 動作温度: -20℃→ +80℃- 流体: 圧縮空気
仕様ネジ接続 = 1/4 in Femaleカップリングジェンダー = メススレッドサイズ = 6.35mmカップリングタイプ = クイックコネクトカップリングプラグネジのジェンダー = メス
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥8,398
税込¥9,238
7日以内出荷
UNI ISO6150 B12に準拠したRS Pro DN5.5クイックコネクトカップリング。交換可能: RECTUS / LEGRIS 23 / 24、PARKER 20 / 30 - 1 / 4、TEMA 1400、HANSEN 3000、CEJN 310、INDUSTRIAL 1 / 4、GROMELLE 600及びUS-MIL SPEC C-4109。 - 動作圧力: -0.99 bar (-0.099 MPa) → 15 bar (1.5 MPa) - 動作温度: -20℃→ +80℃- 流体: 圧縮空気
仕様ネジ接続 = 1/2 in Maleカップリングジェンダー = オススレッドサイズ = 12.7mmカップリングタイプ = クイックコネクトカップリングプラグネジのジェンダー = オス
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
UNI ISO6150 B-15 (B-SOCKET DN9)及び欧州DN10標準に準拠したRS Proクイックコネクトカップリング。交換可能: RECTUS / LEGRIS 30及び27、PARKER 30 - 3/8、HANSEN 4000、CEJN 410及び430、INDUSTRIAL 3/8、GROMELLE 900及びUS - MIL SPEC C-4109 - 動作圧力: 0 bar → 16 bar (1.6 MPa) - 動作温度: -20℃→ +80℃- 流体: 圧縮空気
仕様ネジ接続 = G 3/8 メスカップリングジェンダー = メススレッドサイズ = 3/8インチカップリングタイプ = クイックコネクトカップリングプラグ接続タイプ = ネジ材料 = ニッケルめっき真鍮ネジのジェンダー = メス最高使用圧力 = 12バール動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ