材質304(SUS 304)
形状プラグ
種類ねじ込み継手
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス鋼
形状プラグ
種類ステンレス管用継手
使用流体蒸気、空気、ガス、水、油
RoHS指令(10物質対応)対応
集中分配等の組立型マニブロック
鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分
形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途止め栓
形状プラグ
使用流体空気
接続ねじ種類M
材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ分配型タイプ
Gネジプラグ(メス30°シート)。。【材質 】 鉄 【形状】 プラグ 【メッキ】 三価クロメート 【接続ねじ種類】 G(PF)
こんなお得な商品も!
六角プラグ 黄銅製
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
材質黄銅(C3604BD)
形状プラグ
種類ねじ込み継手
使用温度範囲(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
材質アルミニウム合金
寸法A(mm)16
寸法B(mm)21
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状プラグ
ねじの種類PTネジ
Gネジプラグ(オス30°シート)。。【材質 】 鉄 【形状】 プラグ 【メッキ】 三価クロメート 【接続ねじ種類】 G(PF)
最高使用圧力(MPa)12.0
材質炭素鋼
形状プラグ
接続PT(管用テーパネジ)
マグネットベースクーラントの不要な穴をとめることができます。
トラスコ品番285-4198
材質真鍮、クロームメッキ
質量(g)3
取付口G1/4
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
寸法A1/2PF
エスコ品番EA949CX-12
材質本体:ナイロン樹脂(ガラス繊維強化)、オイルシール:NBR(ニトリルゴム)
色つや消しブラック
寸法D(mm)15
寸法E(mm)10
寸法B(mm)11
寸法C(mm)28
1個
¥245
税込¥270
当日出荷
材質アルミ合金ダイカスト
高油圧仕様のスクリュープラグ。
用途油圧機器・空圧機器・一般産業機械
使用温度(℃)200
表面処理三価クロメート
エアーガンの配管接続に便利なG(PF)カプラーです。
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
質量(g)約28
ねじ径G1/4
関連資料よくあるお問合わせ_プラグカプラ―(Gカプラー)
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
形状プラグ
種類ねじ込み継手
ねじの種類PTネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
規格G1/4
部品名称プラグ PF1/4
関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.84MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(0.75MB) 展開図6(1.29MB) 展開図7(1.29MB) 展開図8(0.75MB) 展開図9(1.29MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.05MB) 展開図12(1MB) 展開図13(0.75MB) 展開図14(1.29MB) 展開図15(1.29MB) 展開図16(1.06MB) 展開図17(1.06MB) 展開図18(1.03MB) 展開図19(0.97MB) 展開図20(1.11MB) 展開図21(0.97MB) 展開図22(0.96MB) 展開図23(1.01MB)
図解NoBSM-830SLT-C2 動力噴霧機 1998年5月生産分まで部品_No.81、BSM-1030SLT-BC2 動力噴霧機 1998年5月生産分まで部品_No.81、VSA120-11 動力噴霧器(2)部品_No.63、VSM110-15 動力噴霧機(2)部品_No.62、SSA-R1000C 動力噴霧機(1)部品_No.33、MS2202 調圧装置部品_No.8、BSM-1230SLT-C2 動力噴霧機 ~1998年5月生産分まで部品_No.81、BSM-830L 2002ネン 動力噴霧機2部品_No.4、BSM-1230L 動力噴霧機2部品_No.4、BSM-1030L 2002ネン 動力噴霧機2部品_No.4、MS1002 調圧装置部品_No.8、MS2210 -A 調圧装置部品_No.8、CSD-600NR 調圧弁部品_No.17、SSA-V1000 動力噴霧機(1)部品_No.33、BSM-830SLT-BC2 動力噴霧機 1998年5月生産分まで部品_No.81、BSM-1020L 動力噴霧機部品_No.68、SSA-R1000 動力噴霧器(1)部品_No.33、BSM-1030L 1998ネン 動力噴霧機部品_No.36、BSM-820L 動力噴霧機部品_No.68、BSM-1030SLT-C2 動力噴霧機 1998年5月生産分まで部品_No.81、BSM-830L 1998ネン 動力噴霧機部品_No.36、BSM-820L-1 動力噴霧機部品_No.68、BSM-1020L-1 動力噴霧機部品_No.68
1個
¥459
税込¥505
7日以内出荷
材質S45C
表面処理黒染め
エアー工具の接続に便利な回転プラグです。ホースがねじれにくい回転式です。ホースと機器の接続に最適です。
用途エアー配管継手(回転プラグ)。
材質真鍮
適合流体空気
接続ねじPF1/4めねじ
最高使用圧力(MPa)1.5
ソケットorプラグプラグ
表面処理ニッケルメッキ
常用圧力(MPa)1
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
溶断機器専用タイプ。耐久性・耐食性に優れたクロムめっき仕様
容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。
本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。
誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、酸素用のスリーブはクロムめっき、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分けし、安全性を追求。
小口径タイプでさらに、幅広い用途に対応。
幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取付形状を標準化。また、ミニカプラとの互換性を持たせます。
材質(本体)ソケット:真鍮(クロムめっき)、プラグ:鋼鉄(クロムめっき)
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
材質(シール)ニトリルゴム
使用温度範囲(℃)-20~+80
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])12[122]
寸法Hp(Φmm)六角19
溶断機器専用タイプ。容量が大きく豊富なバリエーション。
容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。
二重リップシール構造が接続時の漏れを防止。また、誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズが異なります。
圧力損失を最小に抑え、大流量を可能にしました。
幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取付形状を標準化。またミニカプラスーパーとの互換性も持たせています。
分岐配管用のラインカプラミニもあります。
用途汎用型溶断機器配管用
仕様吹管取り付け用
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-20~+80
ソケットorプラグプラグ
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])12[122]
取付サイズ(ねじ用)R1/8・R1/4・R3/8、M16、W12.5-20.、(ゴムホース取付用)1/4・5/16・3/8ホース
作業性重視の小型・軽量・ワンタッチ接続!
ヤマト・小池・千代田(チヨコック)に互換性がある。
主な用途溶断器直結用
種別ワンタッチカプラプラグ
材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)
質量(g)30
タイプ吹管取り付け用(PF型)
使用温度範囲(℃)-20~+80
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]
寸法(Hp)六角19
寸法C(mm)19.1
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
管、管用部品、流体機器等の接続に用いる耐密性を必要としない機械的結合を主目的とするねじ。JIS B 0202 付属書。旧JIS規格
二重リップシール構造が接続時の流出を防止。また、誤接続防止のため酸素用・燃料ガス用で嵌合サイズが異なります。圧力損失を最小に抑え、大流量を可能にしました。幅広い溶断の用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を標準化。またミニカプラスーパーとの互換性も持たせています。
主な用途溶断器直結用
仕様吹管用逆流防止弁付き
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-20~+80
取り付け形状めねじ
バルブ構造バルブ有(逆流防止弁)
ソケットorプラグプラグ
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]
寸法Lp(mm)48.5
寸法Hp(Φmm)六角19
バルブ構造片路開閉型
材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)
最高使用圧力(MPa)0.7
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
取り付け形状逆流防止タイプ 吹管取付用
ソケットorプラグプラグ
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ無
使用流体空気
寸法D(Φmm)11
寸法d(Φmm)7.5
こんなお得な商品も!
プラグカプラー
モノタロウ
¥149
税込¥164
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。
空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。
鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。
幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ無
使用流体空気
寸法C(mm)20
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
寸法Bd(Φmm)7.5
幅を持たせた遮音性能により、作業にマッチした製品選択ができるラインナップ。フォーム、プラグ、マフのラインナップにより付け心地を考慮
色オレンジ
コードあり
材質発泡ウレタン、塩ビ、ポリプロピレンなど
ケースあり
仕様バンド付きタイプ
遮音値(dB)28
インピーダンスプロテクト方式、サーマルプロテクト方式によりモータの焼損を防止します。
金属羽根ファンシリーズ
付属品フィンガーガード 、プラグコード(2m、リード線タイプは除く)、取付ねじ、取扱説明書
使用温度(℃)-10~+60
定格周波数(Hz)50/60
材質(フレーム)アルミダイキャスト
材質(羽根)鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンスプロテクト方式、サーマルプロテクト方式によりモータの焼損を防止します。
樹脂羽根ファンシリーズ
定格周波数(Hz)50/60
材質(フレーム)アルミダイキャスト
材質(羽根)樹脂
規格G1/4
関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(0.81MB) 展開図8(0.74MB) 展開図9(0.8MB) 展開図10(0.6MB) 展開図11(0.77MB) 展開図12(0.78MB) 展開図13(0.77MB) 展開図14(0.9MB) 展開図15(0.74MB) 展開図16(0.77MB) 展開図17(0.75MB) 展開図18(0.78MB) 展開図19(0.79MB) 展開図20(0.76MB) 展開図21(0.7MB) 展開図22(0.78MB) 展開図23(0.88MB) 展開図24(1MB) 展開図25(0.77MB) 展開図26(0.81MB) 展開図27(0.58MB) 展開図28(0.77MB) 展開図29(0.87MB) 展開図30(0.8MB) 展開図31(0.75MB) 展開図32(0.84MB) 展開図33(0.87MB) 展開図34(0.84MB) 展開図35(0.72MB) 展開図36(0.72MB) 展開図37(0.8MB) 展開図38(0.75MB)
図解NoMKW270E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.10、MKW270E-2M-1 エンジンツキ ポンプ部品_No.10、MW2530(2004) 部品_No.10、MW1050 工業用ポンプ部品_No.26、MW240 工業用ポンプ部品_No.10、MW550K 工業用ポンプ 本体部部品_No.13、MW2520H 工業用ポンプ部品_No.13、MODEL1540(エクセル) 部品_No.14、MW650(PV) 部品_No.26、MW1010H 工業用ポンプ部品_No.13、MW340 部品_No.10、MW2570 工業用ポンプ部品 プラグ PF1/4_No.10、MW1051 工業用ポンプ部品_No.14、MW4HP40G1 工業用ポンプ部品_No.9、MW320H 工業用ポンプ部品_No.11、MW1020H 工業用ポンプ部品_No.13、MW620H 工業用ポンプ部品_No.14、MW820H 工業用ポンプ部品_No.14、MW350 工業用ポンプ部品_No.10、MW2020H 工業用ポンプ部品_No.14、MW2530 工業用ポンプ部品_No.10、MBW270E-K ポンプ部品_No.10、MW540 工業用ポンプ部品_No.12、MW2571 工業用ポンプ部品 プラグ PF1/4_No.10、MW2540 工業用ポンプ部品_No.10、MW570 工業用ポンプ部品_No.11、MBW270E-M ポンプ部品_No.10、MW330H 工業用ポンプ部品_No.11、MW4HP35G1 工業用ポンプ部品_No.9、MW2520K2 工業用ポンプ部品_No.15、MKW530E-2M-1 エンジンツキ ポンプ部品_No.11、MW230 部品_No.10、MW1050(PV) 部品_No.26、MW430H 工業用ポンプ部品_No.11、MW290 工業用ポンプ部品_No.11、MW650 工業用ポンプ部品_No.11、MW1520H 工業用ポンプ部品_No.14、MW280H 工業用ポンプ部品_No.11、MKW530E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.11、MW70 工業用ポンプ部品_No.16
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
備考PF1/4
規格G1/4
部品名称プラグ PF1/4
関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(0.92MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(0.75MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(0.75MB) 展開図17(0.76MB) 展開図18(0.77MB) 展開図19(1.04MB) 展開図20(1.04MB) 展開図21(1.03MB) 展開図22(1.03MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(1.15MB) 展開図25(1.08MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(1.14MB) 展開図28(1.16MB) 展開図29(1.02MB) 展開図30(1.05MB) 展開図31(0.77MB) 展開図32(1.06MB) 展開図33(1.11MB) 展開図34(1.11MB) 展開図35(1.02MB) 展開図36(1.02MB) 展開図37(1.01MB) 展開図38(1.01MB) 展開図39(1.1MB) 展開図40(1.1MB) 展開図41(1.04MB) 展開図42(1.04MB) 展開図43(1.04MB) 展開図44(1.04MB) 展開図45(1.03MB) 展開図46(1.03MB) 展開図47(1.03MB) 展開図48(1.03MB) 展開図49(0.85MB) 展開図50(1.13MB)
図解NoSSA-K500 フュエルシステム部品_No.22、SSA-S600 2001ネン 燃料タンク部品_No.11、SSA-L600 動力噴霧機部品_No.10、SSA-C610 燃料タンク及配管部品_No.10、SSA-E602DX オイルタンク部品_No.プラグ PF1/4、SSA-M500 動力噴霧機 (クランクケース)部品_No.10、SSA-S610VT -1 ラジエータ部品_No.33、BSM-1030SLT-C2 動力噴霧機 1998年6月生産分から部品_No.14、MS510ESR-2M 動力噴霧機1部品_No.9、MS551DR4T-Y 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.13、SSA-F1010 リヤアクスル(2)部品_No.79、SSA-F617MAT-1 リヤアクスル分解-2部品_No.67、MS410RCL-K 動力噴霧機部品_No.11、SSA-S611VT ラジエータ部品_No.33、SSA-S600 1997ネン 燃料タンク部品_No.11、SSA-N550 ラジエータ部品_No.50、BSM-1240SLT-C2-1 動力噴霧機部品_No.58など
1個
¥459
税込¥505
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ