431件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパークプラグ脱着専用の工具です。 ゴムキャップ付きでスパークプラグをキャッチします。
用途スパークプラグの脱着に 全長(mm)65 材質クロムバナジウム鋼(CR-V) タイプ6角 差込角(mm[inch])9.5(3/8)
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し 仕様マグネットなし 差込角(mm)9.5 差込角(inch)3/8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)プラグソケットレンチ9.5□×21mm
エコ商品
差込角(mm)9.5 二面幅(mm)21 トラスコ品番816-5166 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷


旭金属工業(新日本ツール)プラグソケット
エコ商品
ゴムが内側に有り、ゴムの弾力で保持するプラグソケットです。
用途スパークプラグの脱着に使用します。 材質Cr-V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネット式になっているのでプラグをしっかりと保持しながら取り外す事ができます。 またマグネットタイプはラバータイプと比較して保持能力の低下が少ないです。 9.5mm(3/8)サイズの差込角で、先端が12角になっているので12角/6角のスパークプラグにご使用頂けます。
用途スパークプラグの着脱に 材質CR-V 全長(mm)65 タイプ12角 差込角(mm[inch])9.5(3/8)
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)3/8″SQプラグソケット
AS-drive(面接触)タイプ、プラグは内部のラバーで保持。
差込角(inch)3/8 呼び寸法(mm)16 サイズ(inch)5/8 質量(g)88 全長L(mm)60 寸法d1(mm)21.7 寸法d2(mm)19.5 寸法t1(mm)15 寸法t2(mm)47.8
1個
6,198 税込6,818
翌日出荷

外径が薄口になっているため、細い場所に使用しやすくなっています。 マグネット式になっているのでプラグをしっかりと保持しながら取り外す事ができます。 またマグネットタイプはラバータイプと比較して保持能力の低下が少ないです。 9.5mm(3/8)サイズの差込角で、先端が12角になっているので12角/6角のスパークプラグにご使用頂けます。
用途スパークプラグ専用の工具です。 材質CR-V 全長(mm)65 タイプ12角 差込角(mm[inch])9.5(3/8)
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,698 税込8,468
8日以内出荷

プラグレンチ T型 フレキシブルタイプ モノタロウ 動画あり
フレキシブルタイプのプラグレンチなので狭い場所でのプラグの取り外しに大変便利にご使用頂けます。 プラグが落下しにくい脱落防止仕様なので安心です。 T型ハンドルなので回転がスムーズです。
全長(mm)230
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

代表的な3種類(B・D・C)のスパークプラグをこれ1本で脱着させることができます。
適合Bタイプ(六角対辺20.8mm)、Dタイプ(六角対辺18.0mm)、Cタイプ(六角対辺16.0mm)
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スパークプラグを脱着するのに有効です。 ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。 ゴムキャップ付で傷つきにくいです。 材質はクロムバナジウム鋼です。
全長(mm)65 差込角(mm)12.7
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)プラグソケットレンチ12.7□×21mm
エコ商品
差込角(mm)12.7 二面幅(mm)21 トラスコ品番816-5167 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷


スパークプラグの脱着に使用できる9.5角のソケットです。内側に脱落防止ラバーリングが装着されています。
用途スパークプラグの取り外しに 寸法L1(mm)65.4 寸法X(mm)9.5
1個
929 税込1,022
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
839 税込923
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソケット内部に搭載しているクリップでスパークプラグを保持します。マグネット不使用、鉄塵が引っ付く事がありません。センサー類等の電子機器類にも磁力影響が出ません。
全長(mm)65 差込角(DR)3/8
1個
509 税込560
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様色 = 黒端子方法 = はんだ定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 10Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 21mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ナイロン66 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
7日以内出荷

ディープソケットとの見分けが容易な新形状を採用しました。 スパークプラグが落下しないマグネット付です。
差込角(mm)9.5
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボールキャッチ式です。
用途プラグレンチ用ソケットです。 全長L(mm)63 寸法H(mm)21 寸法l(mm)10
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


12角スパークプラグソケット JTC 動画あり
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS420) 全長(mm)43 対辺(mm)21 外径(Φmm)26 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-2251-34
1個
5,470 税込6,017
翌日出荷


1/2"ドライブ スパークプラグリテーナーを装着してください
用途ソケット 質量(g)200 全長(mm)90 ソケットサイズ(mm)21(スパークプラグ)
1個
5,298 税込5,828
8日以内出荷

差込み3/8インチ(9.5mm)角用 内蔵ラバーグリップでプラグをホールド 素材:クロムバナジウム鋼
用途バイク用 プラグ脱着工具 材質クロムバナジウム鋼 ソケット差込角(mm)3/8インチ(9.5mm)
1個
619 税込681
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソケット内部に組み込まれたクリップでスパークプラグを保持します。 マグネットを使用しない構造の為マグネットが割れたり、金属粉を吸い寄せることがありません。 またコンピュータやセンサー類等の電子機器類にも影響を及ぼしません。
差込角(mm)3/8" 9.5 寸法L(mm)70
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し 差込角(mm)12.7 差込角(inch)1/2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セット内容トルクレンチ:差込9.5mm、首振りラチェット:差込9.5mm、ショートラチェット:差込9.5mm、首振りエクステンション:差込9.5mm サイズ45・250mm、12Pプラグソケット:差込9.5mm サイズ14mm、12角スパークプラグソケット:16、21mm 差込角(mm)トルクレンチ:9.5、首振りラチェット:9.5、ショートラチェット:9.5、首振りエクステンション:9.5 、12Pプラグソケット:9.5 セット商品数8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

1個
750 税込825
翌日出荷

プラグの締めすぎ防止
セット内容14mm:Φ19.6mm 締付トルク 19NM・16mm:Φ20.8mm 締付トルク 20NM・21mm:Φ27.8mm 締付トルク 25NM RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
15,980 税込17,578
5日以内出荷

スパークプラグの脱着に使用できる12.7角のソケットです。内側に脱落防止ラバーリングが装着されています。
用途スパークプラグの取り外しに 寸法L1(mm)65.4 寸法X(mm)12.7
1個
739 税込813
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り外し可能な耐候性ラバースリーブはその他のOptiMate SAEアクセサリリードと接続可能。イグニッションがオフの間にシガーライターが使用できることを確認してください。 アクセサリプラグリードを負極アースの自動車に配線 正極アースの自動車を所有している場合、プラグの適切な再配線が必要 ねじ止め端子を使用すると簡単に作業可能。OptiMATEアクセサリプラグリード。アクセサリプラグリードを使用して、OptiMateバッテリ充電器をシガーライターソケット又はオートバイの電源ソケットに接続します。 自動車のシガーライターソケット又はオートバイのアクセサリソケットにOptiMateを簡単に接続できます。 特定用途: 標準のヒューズ付き配線ケーブルが何らかの理由で使用できないあらゆる自動車。革新的なヘビーデューティ接続システム 標準のSAEコネクタと互換 信頼性の高い耐候性接続 太い銅製16 / 18 SWGケーブル コネクタ / ケーブルの定格: 15アンペア ケーブルとコネクタピン間の電気接続は完全密閉 ラバーシールシュラウドは接続の耐候性等級を向上 電熱ウェア / グリップヒータなどのアンペア数の高いアクセサリを安全に使用可能
コード905-3618 アズワン品番64-1826-62 併用可能製品O12 mmバイク / DIN、O21 mm車載ソケット
1個
8,498 税込9,348
欠品中

用途自動車専用工具 穴角6角 差込角(mm[inch])12.7 [1/2] 種別ソケットアダプター 寸法L(mm)64 寸法L1(mm)6.5
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

奥まった箇所のプラグ、ナット等の取り外しに。 ソケットが360度回転するので様々な角度からの作業が行えます。 ソケット内部にネオプレンゴムのプラグキャッチャー付。
仕様●重量:425g アズワン品番68-4103-55
1個
729 税込802
8日以内出荷

BMW等の電源ソケット(へラータイプ12mm)をシガーソケット(21mm)へ変換するアダプターです。 シガーソケットタイプの電装系使用の為の必須アイテム。長さも2サイズご用意いたしました。
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)3/8″SQプラグソケット
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8”SQプラグソケット。6ポイントタイプ。内部にプラグの落下を防止するマグネットを内蔵しています。
穴角6角 差込角(inch)3/8 呼び寸法(mm)16 サイズ(inch)5/8 質量(g)198 全長L(mm)85 寸法d1(mm)21.8 寸法d2(mm)25.5 寸法d3(mm)15 寸法t1(mm)7 寸法t2(mm)72.9
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷

BMW等の電源ソケット(へラータイプ12mm)をシガーソケット(21mm)へ変換するアダプターです。 シガーソケットタイプの電装系使用の為の必須アイテム。長さも2サイズご用意いたしました。
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷