62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグの標準サイズ、対辺18mm(Dタイプ)と16mm(Cタイプ)の2種類のプラグが脱着できる簡易プラグレンチです。オートバイや四輪車用の車載工具に最適です。 奥深い箇所にあるプラグでもボックスレンチ等をプラグレンチに差し込むことによって脱着できます。 スパークプラグの脱落防止のストップラバー付きです。 トップがネジタイプのプラグに使用できます。ターミナルタイプは脱着可能ですが、キャッチはできません。
適合Dタイプ(六角対辺18.0mm)、Cタイプ(六角対辺16.0mm) 全長(mm)118 六角対辺(mm)18-21、16-19
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スパークプラグ脱着専用の工具です。 ゴムキャップ付きでスパークプラグをキャッチします。
用途スパークプラグの脱着に 全長(mm)65 材質クロムバナジウム鋼(CR-V) タイプ6角 差込角(mm[inch])9.5(3/8)
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレキシブルで狭いところも楽々!!また、レンチ部は9.5sqのドライブ角となっておりますので、他の工具(ラチェット類)が使用できます。頭は六角となっているのでメガネ類も使えます。
差込角(mm)9.5
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

代表的な3種類(B・D・C)のスパークプラグをこれ1本で脱着させることができます。
適合Bタイプ(六角対辺20.8mm)、Dタイプ(六角対辺18.0mm)、Cタイプ(六角対辺16.0mm)
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネット式になっているのでプラグをしっかりと保持しながら取り外す事ができます。 またマグネットタイプはラバータイプと比較して保持能力の低下が少ないです。 9.5mm(3/8)サイズの差込角で、先端が12角になっているので12角/6角のスパークプラグにご使用頂けます。
用途スパークプラグの着脱に 材質CR-V 全長(mm)65 タイプ12角 差込角(mm[inch])9.5(3/8)
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラグレンチ T型 フレキシブルタイプ モノタロウ 動画あり
フレキシブルタイプのプラグレンチなので狭い場所でのプラグの取り外しに大変便利にご使用頂けます。 プラグが落下しにくい脱落防止仕様なので安心です。 T型ハンドルなので回転がスムーズです。
全長(mm)230
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディープソケットとの見分けが容易な新形状を採用しました。 スパークプラグが落下しないマグネット付です。
差込角(mm)9.5
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外径が薄口になっているため、細い場所に使用しやすくなっています。 マグネット式になっているのでプラグをしっかりと保持しながら取り外す事ができます。 またマグネットタイプはラバータイプと比較して保持能力の低下が少ないです。 9.5mm(3/8)サイズの差込角で、先端が12角になっているので12角/6角のスパークプラグにご使用頂けます。
用途スパークプラグ専用の工具です。 材質CR-V 全長(mm)65 タイプ12角 差込角(mm[inch])9.5(3/8)
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


二輪車のスパークプラグの取り付けと取り外しに。他の工具もまとめて収納できる収納袋付き
付属品収納袋 適合プラグ16mm・18mm・21mm
1個
999 税込1,099
3日以内出荷


代表的な3種類(B・D・C)のスパークプラグをこれ1本で脱着可能!
用途プラグ交換 適合Bタイプ(六角対辺20.8mm)、Dタイプ(六角対辺18.0mm)、Cタイプ(六角対辺16.0mm)
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し 仕様マグネットなし 差込角(mm)9.5 差込角(inch)3/8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

薄肉タイプ。スパークプラグ専用。
用途自動車専用工具 寸法D2(mm)18.5 寸法L1(mm)6.5 寸法W(mm)17 寸法L(mm)64 差込角(mm[inch])9.5 [3/8] 種別ソケットアダプター
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マグネットでスパークプラグを保持します。自動車、バイク、農業機械などのスパークプラグ交換作業に適しています。
用途スパークプラグ交換用の専用ソケット。 材質クロームバナジウム鋼 差込角(mm[inch])9.5(3/8)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラグレンチと一目で分かる新デザイン、マグネット付きでプラグを落としません。ディープソケットとの見分けが容易な新形状のスパークプラグ交換用専用レンチです。スパークプラグが落下しないマグネット付です。KTC独自のNパワーフィット形状採用でプラグのナットにやさしく、レンチの強度も向上しました。
用途スパークプラグ交換用の専用ソケットレンチ。 仕様マグネット付・六角・Nパワーフィット 材質特殊工具鋼 差込角(sq.)9.5
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スピーディかつトルクフルな作業が可能です。空転可能なフリーターングリップによりスピーディーな作業が可能です。ハンドルを片側に寄せることで、より力強い作業が楽にでき、また、障害物を避け隅部作業も可能です。ハンドルを抜き取れば、エクステンションバーとしても使用可能です。マグネット付きでスパークプラグを確実に保持します。分離式のため、持ち運びや収納に便利です。
用途スパークプラグの締め付け、緩め作業。 差込角(mm)9.5 材質クロームバナジウム鋼
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高度な塑性加工技術が可能にしたスリム設計。高さ外径ともにコンパクト。 スパークプラグに近づけた形状により、限られた狭い場所で威力を発揮します。 口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。 17mmに統一した六角形状部を設定、スパナ・めがねレンチでの作業も容易です。(NB3-13SP,14SPを除く) 奥深い個所でも作業できるマグネット付きです。 ゴムリングの採用により、手回しや引抜き時の作業性を大幅に向上。
差込角(sq.)9.5
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
6,698 税込7,368
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラグ交換ツールのシリーズです。用途に合わせてお選び下さい。
適合レンチ18mm 全長(mm)約64 外径(Φmm)約19.2 二面幅(mm)14 適合車種CB1100/-ABS('10.3~)、フェイズ/ABS/タイプS('09.7~)、フォルツァX(NSS250)('08.3~)、フォルツァZ/Z ABS (NSS250)('07.12~)、フォルツァSi('13. 6~)、XVS1300A('07~)、YZF-R1('09~)、MT-07('14~)、V-ストローム1000('14.6~)、BMW 1200 HP2スポーツ('08~)、BMW 1200 R1200GS('13~)、BMW 1200 R1200GS/アドベンチャー/RT('10~)、BMW 1000 S1000RR('10~)、BMW 650 C600/650GT、DUCATI 1199 1199パニガーレ/R/S('13~)、DUCATI 1198 1198/R/S('09~)、DUCATI 1198 1098R('08~)、DUCATI 1198 ムルティストラーダ1200/S('10~)、DUCATI 1198 モンスター1200('14~)、DUCATI 1099 1098/S('07~'08)、DUCATI 1099 ストリートファイター/S('10~)、DUCATI 669 モンスターS4R/S4R S/テスタストレッタ('08~)、DUCATI 989 デスモセディチRR('07.8~)、DUCATI 898 899パニガーレ('14~)、DUCATI 849 848('08~)、DUCATI 821 モンスター821('14~)、DUCATI 803 モンスター796('10~)、KTM 530 530EXC-R('08~)、KTM 450 450EXC-R('08~)、KTM 450 450XCR-W('08~)、KTM 390 390デューク、KTM 200 200デューク、KTM 125 125デューク 差し込み穴(mm)9.5(3/8インチ)角 六角軸二面幅(mm)約18
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


表面に適度な凹凸を付加しグリップ力が向上。手に油分がついても滑らずにしっかりと握れる。
用途自動車のスパークプラグの取り付けと取り外しに。T字型グリップで回しやすい。 サイズ全長約245mm
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

磁気オススクエアビット:8-10mm。 磁気メス6ポイントビット:8-10-12-13-13-14-17mm。 磁気メス6点ソケット:13-14-17-18-18-19-21mm。 MagneticTorx(R)45ビット。 レンチD.48とビットのサポート。
用途オイルドレーンプラグレンチ 質量(g)1400
1個
37,980 税込41,778
8日以内出荷

1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイルドレンプラグプライヤー マグネット付き モノタロウ 動画あり
この工具を使用すれば先端の強力磁石により高温のドレンボルトを直接手を触れずに取り外す事が可能なので、自動車のオイル交換の際にドレンボルトを開けると熱く汚いオイルを浴びてしまったり、道具や床を汚してしまうというような事が無くなります。 ドレンボルトをメガネレンチ等の工具である程度緩めた後、先端のマグネットプレートをピタリとくっつけて回すだけで簡単に作業が行えます。また軸がフレキシブルなので横からの作業などの可能で大変便利です。
用途ドレーンプラグボルトの取外し時の補助用専用工具。 寸法(mm)マグネット:直径Φ18×厚み3、ワイヤー:径Φ3.15×長さ185 全長(mm)290 グリップ径(Φmm)24
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

JTC4569 マグネットプラグソケット JTC 動画あり
マグネット付き!
サイズ9.5×18mm、12ポイント RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し 仕様マグネットなし 差込角(mm)12.7 差込角(inch)1/2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

熱いオイル、強酸性・アルカリ性液体の交換時、オイル・液体による火傷・汚れから皮膚を保護します! 18mm径の強力マグネットを採用。捩じり・曲げに強いスチールワイヤー製です。
用途手の届きにくい箇所のボルト・ナットの締め始め、外し終わりに。ボルトキャッチャーとして 全長(mm)220 ワイヤー長(mm)140
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。スパークプラグの保持にはクリップ(板バネ)方式を採用。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの無い接合を実現しています。
差込角(mm)9.5 全長(mm)70
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソケット内部に搭載しているクリップでスパークプラグを保持します。マグネット不使用、鉄塵が引っ付く事がありません。センサー類等の電子機器類にも磁力影響が出ません。
全長(mm)65 差込角(DR)3/8
1個
509 税込560
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途自動車専用工具 穴角6角 差込角(mm[inch])12.7 [1/2] 種別ソケットアダプター 寸法L(mm)64 寸法L1(mm)6.5
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

早く回したい場合にも、力の込め具合を微調整したい場合にも対応できます。
用途T形レンチです。
1個
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

差込み3/8インチ(9.5mm)角用 内蔵ラバーグリップでプラグをホールド 素材:クロムバナジウム鋼
用途バイク用 プラグ脱着工具 材質クロムバナジウム鋼 ソケット差込角(mm)3/8インチ(9.5mm)
1個
619 税込681
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1×高性能シール3/8"ラチェットJ.161B。 15×3/8"メートル法6点ソケットJ.H7-8-9-10-11-11-12-13-14-14-15-16-17-18-18-19-21-30-22mm。 23/8"エクステンション:L125mm(J.210)-L250mm(J.215)。 1×3/8"ユニバーサルジョイント:J.240A。 1×3/8"スライドハンドル:J.120A。
用途ラチェット+ソケットセット 質量(kg)2.19
1個
76,980 税込84,678
8日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ソケット内部に組み込まれたクリップでスパークプラグを保持します。 マグネットを使用しない構造の為マグネットが割れたり、金属粉を吸い寄せることがありません。 またコンピュータやセンサー類等の電子機器類にも影響を及ぼしません。
差込角(mm)3/8" 9.5 寸法L(mm)70
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国内大手メーカー協力のもとDEENのプラグレンチが進化しました。 スリムなデザインがプラグホールまでのアクセスをスムーズにします。 プラグの保持方法はマグネット。 磁力が強すぎるとプラグホール内でプラグにはまった時に衝撃でマグネットが割れてしまう恐れがあり弱いとプラグの保持が不安ですが、絶妙な磁力のマグネットを採用しています。
全長(mm)65 質量(g)62 二面幅(mm)14 差込角(sq.)3/8 外径(mm)18
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷