機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に
種類ホース継手
形状ティー
使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン
材質ポリアセタール(白色)
耐熱温度(℃)-10~+100
RoHS指令(10物質対応)対応
エリアパーティションを安定させ使いやすくします。両側からパーティションをしっかり挟むので、がたつきやぐらつきを防ぎ隙間無く仕切れます。
用途エリアパーテーションの固定に。
材質スチロール樹脂(両面テープ付)
耐久温度(℃)耐熱80/耐冷-30
「セキュリティカーゴ」 パレット一体タイプ 鍵付き 1面観音扉パネル+3面パネル仕様です。
2022年ロジスティクス大賞 特別賞を受賞したダンカーゴは、製品等の輸送に使用されている樹脂製パレットがダンカーゴとセットになっている囲いとフタができるオーダーメイドの輸送・保管ボックスです。
組立時間は、1人1台約1分となり、アルミフレーム+PPパネルを採用しパネルの重量は1枚あたり約3kg。さらに、静止耐荷重は1tを誇る高強度です。
パレットに直接L字アングルを固定し、側面パネルとフタの位置を調整しているため、パレット外寸からはみ出さず、クリアランスがシビアな自動倉庫でのご使用も可能です。
使用しない時は、パレットの上に側面パネルを置きフタを被せそのまま積み重ねて保管が可能です。折り畳み時は、省スペースでの保管ができ場所を取りません。
観音扉+鍵付きを採用しており、簡易的なセキュリティ条件をクリアし、書類や製品、原料などの保管に適しています。
通常のダンカーゴ同様、段積み保管も可能となり空間の有効活用ができます。
用途製薬会社、化学原料を取り扱う会社、食品工場、化粧品工場などの輸送・運送・配送などの積載効率UPに、倉庫内や物流センター内での保管スペースの効率化、倉庫内の安定した段積用、工場倉庫間の横持ち輸送、工場内の荷物保管などに最適
仕様1面観音扉+3面パネル
材質フレーム:アルミニウム、パネル:ポリプロピレン(厚み10mmプラスチックダンボール)
タイプパレット一体
内寸奥行(mm)(ボックス)1010
内寸幅(mm)(ボックス)1010
フレーム色シルバー
本体寸法(mm)奥行1100
色(パネル)ブルー
錠前(付属)南京錠
本体幅(mm)1100
パレットL×-1111D4-4青
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質6063アルミ
長さ(mm)1000
幅(mm)15
厚さ(mm)1.2
高さ(mm)13
仕上アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥489
税込¥538
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質硬質PVC
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥86
税込¥95
当日出荷
ホースとホースをつなぐT型のホースジョイントです。
用途ホースとホースの接続用
材質ポリアセタール
配管用・水道・スプリンクラーなど。樹脂製 T字型のタケノコホースニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど
材質プラスチック製
ハンドル操作で上へ垂直に持ち上げる部分に使用できます。
使用温度範囲(℃)-30~130
寸法H(mm)-
寸法S(mm)-
寸法D1(Φmm)-
寸法W(mm)-
ねじ径M-
耐熱温度(℃)130
ハンドル色つや消しブラック
寸法Lf(mm)-
材質(ハンドル)ポリアミド(ガラス繊維強化)
引き出しの中を整理整頓!
仕切り板とスタンドで、間仕切り自由自在。
スタンド式なので1枚でも自立し、タテでけ、ヨコだけの仕切り方もOK!
シングルスタンドとクロススタンドを使って連結させたり、十字やT字に区切ったり、思い通りに仕切れます。
仕切り板は1cmきざみでカッターなどで簡単にカットできます。
材質ポリプロピレン
色ホワイト
サイズL
パネルサイズ(mm)135×250
適合サイズ(cm)引出し内寸:14以上用(組み立て高さ13.7)
丈夫なPET樹脂製の、透明仕切板です。
4つの角を丸く、R加工しております。
用途店頭ディスプレイ、棚陳列の仕切り板として。
材質PET
色透明
寸法a(mm)50
寸法b(mm)100
厚さ(mm)1
仕様R加工(4角)。表面保護シール(両面)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋15個入りのお得なパックになっています。
材質PP(ポリプロピレン)
形状T型
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質硬質PVC
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
T コーンは耐久性・視認性を向上させ、経済性も追求した視線誘導標です。柱のみの交換も可能で、道路上や駐車場内での車線分離や視線誘導などに利用できるT コーン〔支柱の形状はT 字型になります〕。
分離や視線誘導などに利用できます。
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
安心のワイヤーセーフティーガード付きの剃刀が、大容量パック。
使い捨てカミソリの業務用パックです。細かいところにも使いやすいサイズで、お肌にやさしいセーフガード付タイプになります。プラスチックキャップ付きカミソリです。
仕様●入数:50本/袋●使い捨て●セーフガード付き●色:白
アズワン品番67-8030-03
1袋(50本)
¥2,871
税込¥3,158
翌々日出荷
エアー配管用中間継ぎ手です。
用途エアー配管、回路中や末端のコネクト
材質真鍮
形状T型ホース継手
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体圧縮空気
軽量プラスチックU字溝300型 U300用グレーチング
用途適合荷重2t迄 乗用車・軽車両用
長さ(mm)995
幅(mm)290
厚さ(mm)25
色銀色
ピッチ(mm)33
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.85MB)
1セット
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
軽量プラスチックU字溝300型 U300用グレーチング
用途適合荷重6t迄 中型車両用
長さ(mm)995
幅(mm)290
厚さ(mm)38
色銀色
ピッチ(mm)33
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.85MB)
1セット
¥58,980
税込¥64,878
3日以内出荷
軽量プラスチックU字溝300型 U300用グレーチング
用途適合荷重2t迄 乗用車・軽車両用
長さ(mm)995
幅(mm)290
厚さ(mm)25
色銀色
ピッチ(mm)33
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.85MB)
1セット
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
メニュー立やネームプレートに最適、塩ビT型メニュー立。メニュー立やネームプレート等の表示に最適なL型カード立です。使い勝手のいいL型カード立です。
型式T型
厚さ(mm)1.5
寸法(mm)足部分:24
色透明
材質(本体)塩化ビニール樹脂製
中紙寸法縦(mm)150
中紙寸法横(mm)210
1箱(10個)
¥8,898
税込¥9,788
5日以内出荷
軽量プラスチックU字溝300型 U300用グレーチング
用途適合荷重6t迄 中型車両用
長さ(mm)995
幅(mm)290
厚さ(mm)38
色銀色
ピッチ(mm)33
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.85MB)
1セット
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
TRと同じT字型スリットをパネル両面に施し、従来の木製什器に比べ耐荷重も向上。棚板のバリエーションも豊富で、食品などでも木の温もりのある陳列に最適です。
セット内容サイドフレーム×1 ジョイントバー×4 バックパネル×2 パネル受け金具セット×1 木天板×1 収納ボックス×1
材質サイドパネル・バックパネル・木天板・ステージ・収納ボックス:木製 強化コート紙貼り(ラスティック柄)、ジョイントバー・パネル受け金具:スチール製 粉体塗装(ブラック)
耐荷重(kg)200
ボルト径3/8w(アジャスター付き)
内寸(cm)幅:90.8
TRと同じT字型スリットをパネル両面に施し、従来の木製什器に比べ耐荷重も向上。棚板のバリエーションも豊富で、食品などでも木の温もりのある陳列に最適です。
セット内容サイドフレーム×2 ジョイントバー×4 バックパネル×2 パネル受け金具セット×1 木天板×1 収納ボックス×1
材質サイドパネル・バックパネル・木天板・ステージ・収納ボックス:木製 強化コート紙貼り(ラスティック柄)、ジョイントバー・パネル受け金具:スチール製 粉体塗装(ブラック)
耐荷重(kg)200
ボルト径3/8w(アジャスター付き)
内寸(cm)幅:90.8
飛沫感染対策パーティション。連結パーツで自由自在に組合せ!。ポリプロピレン樹脂だからアルコール消毒可能。透明ポリプロピレンだから視認性があります。連結パーツで多彩な組み合わせが可能。連結パーツの素材にエラストマー樹脂を採用。滑り止めを兼ねます。パネル自重が軽い為(約500g)、組立・分解が容易です。
用途オフィス全般、飲食店、学食、病院、施設、図書館、会議室、その他カウンターでの衛生的な飛沫感染対策に。
セット内容カンタンウォール 5枚、連結パーツ I字型6個、L型4個、T字型4個、十字型2個
材質パネル:透明ポリプロピレン樹脂
パネルサイズ(mm)650×380
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質硬質PVC
長さ(mm)1000
仕上木目柄シート貼り
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥149
税込¥164
欠品中
他素材との間の見切り、段差調整など内床の仕上げ材としてお使いいただけます。
後から被せる簡単施工で、すっきりと納められます。
幅(mm)14
高さ(mm)6.87
寸法(mm)2700
取付方式自立式
材質(パネル)アクリル
配管用・水道・スプリンクラーなど。PT(テーパー)ガスネジ式T字継手。分岐する外ネジ同士の接続に
用途配管用・水道・スプリンクラーなど
材質プラスチック製
プラスチック製のネジ式T字型継手(メス)です。強化リング付きです。
用途灌水用資材
タイプメス(強化リング付き)
寸法(inch)2×2×2
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
プラスチック製のネジ式T字型継手(メス)です。
用途灌水用資材
タイプメス
透明のポリスチレン樹脂製のL型仕切板です。
医薬品などの小サイズの陳列にピッタリの仕切板です。
幅(mm)40
高さ(mm)60
材質PET 0.5t
用途T字路やL字路の衝突防止に。
仕様室内専用、片側用ミラー
エスコ品番EA724ZM-2
材質ミラー:特殊プラスチック、フレーム:アルミニウム
厚さ(mm)3.9
寸法(mm)230×330
質量(g)340
取付け方法強力両面テープ(裏面貼付済)
1個
¥28,000
税込¥30,800
翌日出荷
口金入れ替え作業なし。ボディを回すだけで簡単ロック。握りやすいT字ハンドル。軽くて錆びないプラスチックボディ。英式、米式、仏式バルブ対応。ボール用・浮き輪用アダプターも付いた携帯ポンプ。
材質本体/シリンダー:ABS樹脂、シャフト:鉄、樹脂部:66ナイロン(グラスファイバー含有)、ホルダー:英式バルブ用グリップ:66ナイロン(グラスファイバー含有)、ボール用アダプター:銅(ニッケルめっき)、浮き輪用アダプター:ポリプロピレン
寸法(mm)W58×D40×L235
質量(g)130
農業用マルチや防草シートの固定ピンが楽に抜ける
農業用マルチの固定ピン(杭)抜きをもっとカンタンに!農業用マルチシートや防草シートを剥がす際、シートを固定しているピン(杭)が楽に抜けます
爪先はピンを引っかけやすい鉤(カギ)タイプ
丸型・U字型・J字型・T字型の金属製、プラスチック製の固定ピンに対応
本体カラーは屋外の畑や草むらでも目立ちやすい「赤」
視認性がよく紛失防止になります
用途農業用マルチや防草シートの固定ピンを抜く際に。
全長(mm)670
質量(g)320
寸法(Φ×mm)7×50
色(本体)赤
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
16ミリのアルミフレーム用コーナー樹脂ジョイント部材水平三方向(T字)タイプです。プラスチックハンマーで叩くだけで想いを形に出来るアルミシステムパイプ。
16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。
また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に
材質6ナイロン樹脂
寸法(mm)16×16
質量(kg)0.013
色ブラック
タイプ16mmフレーム用
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
マイクロバンを含有した成形プラスチック製のため、木製に比べお手入れも簡単。
最新のASTM(米国材料試験協会)、TUV(ドイツ技術検査協会)の安全基準に準拠。
T字バーと安全ベルトでお子様を安全に保護します。
積み重ねての収納がの可能。
トレーを装着していない際は、テーブルに近づけて保護者と一緒に食事が楽しめます。
トレーはお子様を抱いたままでも片手で簡単に取り外しが可能。
座面高さ(mm)500
材質ポリプロピレン
色プラチナ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)597×594×756
適合年齢(歳)7~36ヶ月
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
狭いT字路等で死角が自然と目に入り、衝突防止に役立ちます。
仕様室内専用、左右用ミラー
エスコ品番EA724ZM-6
材質ミラー:特殊プラスチック、フレーム:アルミニウム
厚さ(mm)3.9
寸法(mm)220×165
質量(g)170
取付け方法強力両面テープ(裏面貼付済)
1個
¥28,000
税込¥30,800
当日出荷
狭いT字路等で死角が自然と目に入り、衝突防止に役立ちます。
仕様室内専用、左右用ミラー
エスコ品番EA724ZM-7
材質ミラー:特殊プラスチック、フレーム:アルミニウム
厚さ(mm)3.9
寸法(mm)460×330
質量(g)680
取付け方法強力両面テープ(裏面貼付済)
1個
¥54,000
税込¥59,400
翌日出荷
25ミリのアルミフレーム用コーナー樹脂ジョイント部材水平三方向(T字)タイプです。フレームをつなぎ合わせるための樹脂(66ナイロン)製のジョイント部材です。
プラスチックハンマーで叩くだけで想いを形に出来るアルミシステムパイプ。
25mmAlframe(25mmアルフレーム)は軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。
工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に機械のカバー、作業台、収納棚、保護ケースなど
材質66ナイロン
寸法(mm)25×25
質量(kg)0.045
色ブラック
タイプ25mmフレーム用
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ