139件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バフ用研磨剤(仕上用)です。
用途樹脂用で仕上がり光沢が大きいです 適合材樹脂 トラスコ品番852-9507 質量(g)450 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)40×163×60
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

手の平にポリウレタンをコーティングし、グリップ性を向上しています。
用途クリーンルーム・精密機械工業。 材質手袋部:ポリエステル100%、すべり止め部:ポリウレタン(PUR) 厚さ(mm)0.9 ホワイト 入数(双)10 コーティング手のひらコート クラスISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当
1セット(10双)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

13ゲージのフィット性・作業性に優れたクリーンルーム手袋です。 サイズ毎に手首部のカラーがことなるため、識別しやすいです。 手のひらにコーティングした背抜き加工で、 滑り止め効果に優れ、 手のひらにぴったりフィットします。 また、洗浄後、クリーンパックしている為、開封後すぐに使用する 事ができます。
用途クリーンルーム用作業、精密部品の組立、組付作業等 材質(繊維部)ポリエステル100% (樹脂部)ポリウレタン ホワイト 入数(双)10 コーティング手のひら ゲージ数13 洗浄度(目安)クラス10000
1袋(10双)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超導電性加工繊維を使用しています。 。2/1の綾織生地を使用しています。
用途クリーンルーム内での作業に。 仕様クリーンパック仕様ISO Class5(Fed/STD クラス 100)相当 2/1の綾織生地を使用 材質ポリエステル
1着
8,998 税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

指先にポリウレタンをコーティングし、グリップ性を向上しています。
用途クリーンルーム・精密機械工業。 材質手袋部:ポリエステル100%、すべり止め部:ポリウレタン 厚さ(mm)0.9 ホワイト 入数(双)10 コーティング指先コート クラスISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当
1セット(10双)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超導電性加工繊維を使用しています。
用途クリーンルーム、塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。 ホワイト 仕様クリーンパック仕様ISOクラス5(Fed/STDクラス100)相当フロントファスナー男女共用 材質ポリエステル 素材ポリエステル100%
1着
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

超導電性加工繊維を使用しています。 。3/2の綾織生地を使用して着衣快適性を高めました。
用途クリーンルーム内での作業に。 材質ポリエステル
1着
8,998 税込9,898
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

13ゲージのフィット性・作業性に優れたクリーンルーム手袋です。 サイズ毎に手首部のカラーがことなるため、識別しやすく、 指先にコーティングしており、細かなものを掴みやすい仕様です。 また、洗浄後、クリーンパックしている為、開封後すぐに使用する 事ができます。
用途クリーンルーム用作業、精密部品の組立、組付作業等 材質(繊維部)ポリエステル100% (樹脂部)ポリウレタン ホワイト 入数(双)10 コーティング指先 ゲージ数13 洗浄度(目安)クラス10000
1袋(10双)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途金属全般の中磨き用 種別固形研磨剤 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約150×50×25 質量(g)340~390 適合材金属全般 工程中磨き 適合バフサイザルバフ、硬い綿バフ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
特価
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高度クリーンルームに好適なブーツタイプの制電靴です。軽量・クッション性に優れています。
足幅EEEE ホワイト タイプハーフ 種類クリーンシューズ 規格ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当、靴安全性能S種 グレードクラス100相当 材質(甲被)人工皮革/制電糸入りポリエステル布 電気抵抗値10[[の6乗]]-10[[の7乗]]Ω 機能軽量、クッション性、静電 JIS規格JIS S級 材質(底部)ポリウレタン 材質(先芯)樹脂(S級) 2018年トラスコ掲載ページ10 1067 靴タイプブーツ
1足
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

インシュロックZタイ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘッドを多角形にすることで、ヘッドにかかる応力(内圧) を分散させ、衝撃や振動に強く、さらにループ強度も向上しています。 プラスチック一体成形品でありながら、優れた耐振動性と耐衝撃性、機械的強度を持ち合わせた「Zタイ」が登場しました。 ループ引張強度が高く、強固に結束できるだけでなく、ストラップをヘッドに入れる際の挿入抵抗が低く、作業性にも優れています。 メーカーで行った振動試験、落下衝撃試験においても、ステンレス爪ロック式や、一般的なヘッド構造の結束バンドを大きく上回る強度を持つことが確認されました。モーター周り、工作機械、製造機械や鉄道車両、自動車、船舶など、振動が多く発生する場所での結束に最適です。
用途高温・屋内外環境下 仕様耐熱・耐候グレード 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+110 難燃性UL94V-2 特性難燃
1袋(100本)ほか
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大型不織布を使用しているので、長時間使用しても息苦しくなりにくいです。 内側に肌触りの優しい不織布を使用しています。 表面にOUTの文字を刻印しているので表裏の区別がつきやすいです。
用途現場作業の方のつばの飛散防止、異物混入対策に。 トラスコ品番257-0274
1ケース(2000枚)
16,980 税込18,678
9日以内出荷

手袋自体からホコリがほとんど発生しない低発塵性手袋。長繊維のナイロン繊維を縫い目の無いシームレス編みにしたので、指先までピッタリフィットし、細かい作業に適しています。
用途指先の摩耗が激しい作業、自動車関連業(電気自動車・ハイブリッド車)、精密機械工業。 材質(繊維部)ナイロン 材質(樹脂部)ポリウレタン 厚さ(mm)0.6 ホワイト 加工オーバーロック加工 左右区別左右兼用 袖口仕様手首ゴム
1双ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


全15サイズの男女兼用モデル。人気の定番スニーカーのシンプルなデザインを採用。 幅広い職場で使用できるシンプルなデザインながらクッション性にも優れ、JSAA A種認定の高機能な面ファスナータイプのセフティシューズ。
形状ローカット 種類セーフティーシューズ 規格JSAA規格A種認定品 製法セメント 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)ラバー 材質(先芯)樹脂 性別男女兼用 靴タイプスニーカー
1足
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ホコリの発生を抑制する長繊維ウーリーナイロンを使用しています。また通気性に優れ蒸れにくく快適です。
用途軽作業用。 ホワイト 厚さ(mm)0.7 材質ナイロン100% 入数(双)10 機能通気性
1袋(10双)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

白棒 850g モノタロウ 動画あり
一般金属の艶出し用 固形油性研磨材です。 フェルトディスクや布バフを電動工具等で回転させて塗りつけてください。
用途ステンレス、アルミニウム、クロームメッキの中仕上げ用。 寸法(mm)210×60(45)×40 質量(g)850 種別固形研磨剤 適合材ステンレス、アルミニウム、クロームメッキ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(1.3MB)
1個
899 税込989
当日出荷

パームフィット手袋に、さらに指先をウレタン樹脂でダブルコートし、グリップ性を強化。
用途精密、弱電、一般機械の組立作業・検査工程、自動車関連業(電気自動車・ハイブリッド車)など 材質(繊維部)ナイロン、ポリエステル 材質(樹脂部)ポリウレタン
1双ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小柄な方も無理なく安心して乗れるロータイプ電動三輪自転車。釘が刺さっても、ガラスを踏んでもパンクの心配なし!タイヤの中までゴムでできた「パンクしないタイヤ」を採用。前後バスケットは積載量たっぷり!樹脂製で劣化もしにくく使い勝手抜群です。三輪なので、たくさん荷物を積んでも安定感があり安心です。
用途通勤、通学、買い物などの移動などの街乗りに。 仕様アシスト機能・ノーパンクタイヤ・シングルギア・スイング機能・パーキングロック・ワンタッチコントローラー・前カゴ(樹脂製)・後カゴ(メッシュ)・LEDライト・前輪錠(スペアキー付) 付属品バッテリー充電器(スペアキー付) 材質スチールフレーム ブレーキ前輪:デュアルピボットキャリパーブレーキ、後輪:サーボブレーキ 質量(kg)約30 モーター(W)ブラシレスモーター(定格出力:250 モード切替3モード(低・中・高) バッテリーリチウムイオンバッテリー(容量:5.8Ah)(質量:約1.41kg) 充電時間充電器:約3時間30分(PSEマーク) タイヤサイズフロント:18インチ、リア:14インチ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約140×58×95.5、前カゴ:約34×29×21、後カゴ:約32×40×23 適応身長(cm)128~ サドルの高さ(mm)約675~845 走行距離(km)低モード:約30、中モード:約25、高モード:約20(充電1回分)
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷

フッ素樹脂配合により、耐熱、耐寒、耐水性に優れたシリコーン系スプレーグリース -50℃~250℃までの広範な温度域で安定して使用できます。 ゴム、プラスチックにも使用できます
用途ディスクブレーキのOリング、ブレーキ可動部(パッド、ピストン)、各種ケーブル類の潤滑。 釣具・玩具・カメラ・三脚・時計・OA機器・オーディオデッキのインジェクトダンパーなどの可動部分および駆動系各部の潤滑。 中トルク箇所、プラスチック・ゴム製パーツ(ブッシュ、プラスチックギヤなど)、温度範囲が広い部分(高温下で使用する換気扇など)や耐寒・耐水性が必要な箇所(冷凍庫内)の潤滑。 グリス種類シリコーングリース 使用温度範囲(℃)-50℃~250℃ 主成分シリコーングリス 危険物の類別非危険物
1本(180mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二硫化モリブデンが配合されているため、全てのブレーキ関連部品に対応できます。 優れた潤滑性、耐熱性を発揮し、シリンダーとラバーの気密を保ちます。 ゴムやプラスチック部品を侵さず金属部品を防錆します。
用途ホイールシリンダーのピストン及びカップ、ホイールアジャスター、アンカーピン、バックプレートとブレーキシューのあたり部、ブレーキマスターシリンダーやクラッチマスターシリンダーのピストン及びカップ。 使用温度範囲(℃)-20~200 成分二硫化モリブデン、特殊石鹸グリース、ポリエーテル系合成油、アルコール類、LPG 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量120mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

おたふく手袋ピタハンドブルー
エコ商品
指先感覚がよく、ぴったりフィット
ブルー 材質(掌側)ポリウレタン樹脂 材質(手袋)ナイロン100% 入数(双)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(3双)
559 税込615
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フリーサンド ニューレジストン 動画あり
ユーザー自身が砥石を2~5枚重ね、柔軟性と研磨力を自由に調整可能。(特許出願中) 目詰まり・溶着の心配がなく、焼けや歪みが生じません。 柔軟性と強度に優れた新型パット(特許出願中)により、砥石キズを残さず、曲面作業もスムーズ。 鋼材の種類を選ばず、さらにプラスチック・木工製品まで幅広く適応。 ニューレジストン独自の「ガラスクロスインサート技術」(特許出願中)を利用した”クロスインパット”により、フリーサンド独特の柔軟性を邪魔することなく、安全に使用することができます。
用途ステンレスパイプ加工、ステンレス厨房機器製造、ボンデ鋼板ボックス製造などの研磨、仕上げ作業。
1箱(20枚)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ピストンをシリンダーに挿入する際に使用します。 ピストンのリング部分に巻きつけ締めこんでリングを圧縮し、プラスチックハンマー等で軽く打ち込んでください。
高さ(mm)76 適合サイズ(Φmm)53~125
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

プラスキーという不正解錠に強い高級シリンダーを採用。本体も堅牢強固、破壊荷重は7トンの驚くべきスペック。
用途インフラ施設や山中の通信基地等の門扉の施錠 付属品キー2本 材質(本体、ツル)焼入れ合金鋼 材質(本体)焼入れ合金鋼 シリンダープラスシリンダー ロックキー式 材質(吊)焼入れ合金鋼
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラジオリンクプラスまたは無線式ロードシャックルに使用できます。 キログラム、トン、キロニュートン、ポンドの4種類を表記可能です。 ボタン一つでピークホールド機能を使用可能です。
用途計測に 仕様オーバーロードアラーム、ピークホールド、オーバーロードカウンター、tonKgIbskN切り替え可能 トラスコ品番819-5855 幅(mm)117 質量(kg)0.3 高さ(mm)185 質量(g)300 奥行(mm)35 電源手持ちディスプレイ単三×2 精度(%)±0.3 検定対象外 保護等級IP65 最大作動頻度(Hz)データ更新:3 周波数(GHz)2.4 伝送距離(m)700 作動温度(℃)-10~50
1個
399,800 税込439,780
80日以内出荷

"FOR CAR LIFE"折りたたみ式ストレージ。果物や植物、工業パーツの運搬用に開発された折りたたみ式ストレージ。耐久性や汎用性に富んだストレージに遊び心をプラスしました。特徴的なツートンカラーとブラックベースにくっきりと浮かび上がるホワイトのロゴがポイント。愛車のカラーに合わせたり、配色の組み合わせを楽しんだり、洋服や小物をがさっと収納したり。ガレージやストックルームの整理にも重宝しそうです。底面含む全面がメッシュ仕様なので、お気に入りの植物コレクションを並べて、水やりをすれば気分が晴れ渡りそう。同サイズ間はもちろん、11Lと48L間のスタッキングも可能。使わない時は折りたたんで重ねて収納できるのも嬉しいポイントです。
用途洋服や小物を収納したり、ガレージやストックルームの整理に 材質ポリプロピレン
1個
2,000 税込2,200
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヨゴレを取り除き、輝く自然の水づくり! ロカボーイコンパクト専用交換ろ過材です。
仕様●材質:不織布(ポリエステル/レーヨン)、ヤシガラ活性炭●内容量:プレーンマット1枚、活性炭入りマット1枚、交換用プラストン1個●使用環境:淡水・海水 アズワン品番68-1403-55
1箱
199 税込219
5日以内出荷

パデルノPA+plusシリーズ・豊富なラインナップでさまざまなシーンに活躍します。デザイン、機能性に優れ、あなたのキッチンを美しく演出 します。ポリアミドにファイバーグラスを配合し、強度と耐久性に優れ ています。ノンスティックフライパンにキズが付きにくく、安心して ご使用できます。握りやすいグリップは手にしっかりフィットします。材質:ナイロン・ファイバーグラス 耐熱温度:220℃ 。洗浄機対応
全長(mm)280 TKG品番9-0479-2401 TKG品番(2017)6-0427-2401
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷

超軽量のリサーチプラスは、正確性と再現性の厳しい要求にこたえるとともに、人間工学への適応を最大限に高め、柔軟性がさらに高まりました。 世界最先端のピペットを用いれば、ピペッティングも極めて快適になります。スプリングローディングアクション、より簡単になった容量調節機能、より見やすくなった容量表示-それがエッペンドルフの新しいピペット「リサーチプラス」です。 セラミックピストンを採用していますので、種々の溶媒に適応できます。ピペット本体は上部と下部に分離可能です。
仕様オートクレーブ滅菌可(121℃、20分) ピペットの種類マイクロピペット
1本
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

折りたたみ式ストレージ。果物や植物、工業パーツの運搬用に開発された折りたたみ式ストレージ。耐久性や汎用性に富んだストレージに遊び心をプラスしました。特徴的なツートンカラーとブラックベースにくっきりと浮かび上がるホワイトのロゴがポイント。愛車のカラーに合わせたり、配色の組み合わせを楽しんだり、洋服や小物をがさっと収納したり。ガレージやストックルームの整理にも重宝しそうです。底面含む全面がメッシュ仕様なので、お気に入りの植物コレクションを並べて、水やりをすれば気分が晴れ渡りそう。同サイズ間はもちろん、11Lと48L間のスタッキングも可能。使わない時は折りたたんで重ねて収納できるのも嬉しいポイントです。
用途果物や植物、工業パーツの運搬用。洋服や小物の収納など 材質ポリプロピレン タイプ11L 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×300×400 折りたたみ寸法(mm)H53×W300×D400 内形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×265×360
1個
2,000 税込2,200
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

550gと軽量設計となっており作業者の負担が少なく、省エネ、省施工製品です。穴あけ調整は、ワンタッチ!32Φ~300Φまで!。グリップバー固定ネジを回し、L型グリップバーの目盛に合わせ調整して下さい。刃先は用途の広い新開発特殊超硬ストレートビットを採用!耐久性抜群!スムーズな穴あけができます。切削深さは通常15mmですが、付属のスペーサーで20mmに変更できます。(別売のロング超硬ストレートビット使用時の深さは30mm)。ダストカップにより切削粉飛散がありません。
用途ベニヤ、合板、新建材、石膏ボード、ジプトン、プラスターボード、内装材、スレート、塩ビ板、サイディング(窯業系・金属系)、トタン、ブリキ、FRPなどへの丸穴加工作業に。 ●建築・建設業・・・ガラリ取付工事、フロアー材丸穴加工、ボイド管下地丸穴加工 ●設備・電気工事・・・洗濯機パン排水溝工事、キッチン下回り工事、洋便器立ち上げパイプ穴加工工事、ダウンライト工事、換気扇工事、天井工事(スピーカー・スプリンクラー) 有効長(mm)10~20 適合材ベニヤ、合板、新建材、石膏ボード、ジプトン、プラスターボード、内装材、スレート、塩ビ板、サイディング(窯業系・金属系)、トタン、ブリキ、FRPなどに。 仕様チャックサイズ/6.35mm六角軸 使用電動機充電式インパクトドライバー、充電式ドライバー、電気ドリル、振動ドリル、(回転モード)、軽量ハンマードリル(回転モード) アズワン品番64-9664-14 最小穴あけ寸法32 最大穴あけ寸法300 取付軸6.35六角軸
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

パデルノPA+plusシリーズ・豊富なラインナップでさまざまなシーンに活躍します。デザイン、機能性に優れ、あなたのキッチンを美しく演出 します。ポリアミドにファイバーグラスを配合し、強度と耐久性に優れ ています。ノンスティックフライパンにキズが付きにくく、安心して ご使用できます。握りやすいグリップは手にしっかりフィットします。材質:ナイロン・ファイバーグラス 耐熱温度:220℃ 。洗浄機対応
全長(mm)260 TKG品番9-0479-2301 TKG品番(2017)6-0427-2301
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

[型番:PBN24023]。デザイン。男女問わず使えるベーシックなデザインに仕上げました!。ニュアンスカラーでトレンド感、こなれ感も演出。カラーリングもシンプルでいつでも、どこでも、どんなスタイルにもご利用頂けます!。年齢、性別問わずに誰でも使えるバッグ。スペック。旅行などにはもちろん、ジムやキャンプ、出張やお買い物にも大活躍の軽量大容量ボストンバッグ。開口部大きく開くので荷物の出し入れも楽々。軽量なうえ畳めるので、バッグの中に入れ、使いたい時にさっと取り出して。エコバッグや、旅行のサブバッグとして大活躍です!。【便利な3way機能】。・太め、長めのハンドルで手持ち、肩掛けでお持ち頂けます。・取り外し可能なショルダーストラップが付いているので、。荷物の量や用途に合わせて肩掛けや、斜めがけでも使えます!。・ロゴのポケット部分は、旅行の時に便利な。スーツケースにキャリーオン出来るちょっと嬉しい仕様です。軽くて大容量なのでお子様でも使いやすく、家族で使えるバッグになります。素材感。とても薄く軽いポリエステル素材を使用しています。多少の汚れなら、軽くふき取りでOK!。カジュアルに持てるのでキャンプや海などのレジャーにもオススメです。また耐久性が強いのでわんぱくなお子さんにもオススメです。【ポリエステル】。・熱に弱いため、高温でのアイロンがけ等はおやめください。・日のあたる場所に長く放置すると変色することがあります。光が当たる場所や高温多湿での保管は避けてください。・たたむなど密着状態や、購入時の袋のままでの保管は避け、時々風通しをしてください。
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ブレーキキャリパーのオーバーホール時に! 錆び付いて固着したピストンをプーラーで引き抜きます。 シングルピストン、対向型どちらにも対応できます。 ハンドルは付属のハンドルと組み合わせる事で「シングル」「水平」「90度」の3タイプに変更できます。 ベース爪に大径用爪をプラスする事で、大きな内径のピストンにも対応できます。
適合内径(Φmm)(ピストン)25~53
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

大きく開いて乗せ降ろしらくらく。お子様が乗っていない時はしっかり視界を確保。嬉しいひろびろ空間。成長に合わせてカバーを高く(約5cm)。暑い日は前窓を開けて涼しく!。通気口がたくさんあるから風通り◎。高さ調整が簡単に出来る(背面の固定プレートのフラップ差込口の取付け位置を変える事で簡単にカバーの高さ調整ができます)。空間をしっかり保つ芯材構造!。お子様の頭にカバーが当たらない。売り場面積を有効に使えるコンパクトなパッケージ。大きく開く前窓とフラップ式(カバーをプレートに引っ掛けるだけ)で使いやすさにこだわりました。パナソニックGyuttoクルーム・YAMAHA PAS Kiss mini un SP(コクーンルームプラス)・ブリヂストン bikke POLARに対応。用途:お子様の雨よけ 風よけ 防寒対策
付属品取り付けプレート・芯材・レインカバー本体 適合【ブリヂストン】アンジェリーノe/アンジェリーノプティットe(スーパーエンジェルシート)・ビッケPOLAR(スマートシート)、【パナソニック】ギュットクルーム・EX/ギュットクルーム・DXギュットミニEX/ギュットミニDX/ギュットDX/ギュットミニKD/ギュットミニK、【ヤマハ】PAS kiss/PAS kiss mini/PAS kiss mini XL/PAS kiss mini un(コクーンルーム)、【丸石サイクル】ふらっかーずアシスト/ふらっかーずプリミヤ/ふらっかーずスティーナ/ふらっかーずシュシュ、【ogk品番】HBC-005DX-MIC/HBC-012DX3/HBC-003DX3C※本製品はチャイルドシートは背面を完全に覆う事が出来ません。背面の穴部分から雨水などが入る場合があります。 材質ポリエステル(表:撥水加工/裏:PUコーティング)、PVC(透明) ブラック 不適合【丸石サイクル】ふらっかーずアクティブ・ヘッドレストの無いチャイルドシート、あと付タイプの前子乗せおよび外国メーカー製には対応しておりません
1個
6,498 税込7,148
9日以内出荷

イエロー ジャケットR407C等用マニホールドキット
ダブルOリングバルブ・高品質ナイロンパッキン採用で気密性に優れています。(HFC耐用) 1回転半で流量全開になる大きくて回しやすいハンドルです。(サイド式) スライド式でピストンの交換が簡単です。 プラス[[(R2)]]ホースを採用し、HFC耐用特殊ナイロン素材で、冷媒浸透がなく高耐圧で安全な作業が可能です。 システムなどの圧力・温度チェック、真空引き・乾燥チェック、冷媒充てんに適しています。
接続口径1/4フレア(UNF7/16-20山) 付属品チャージングホース92cm×3本、ケース トラスコ品番859-1091 質量(kg)2.53 高圧圧力計(MPa)0~3.5 ゲージ径(Φmm)80 低圧連成計(MPa)-0.1~1.7 高圧連成計(MPa)0~3.5
1セット
37,980 税込41,778
当日出荷

ブレードの開閉は、エアピストンで駆動します。本体とブレードのスプリング部品がないのでメンテナンスがラクです。
用途プラスチック樹脂成型業界等。 トラスコ品番137-2262 材質アルミ、鉄、樹脂 全長(mm)230.5 質量(kg)1.115 使用空気圧力(MPa)0.5~0.6 切断能力(mm)軟銅線3.3 切断能力(Φmm) 鉄線2.8 空気消費量(cm3/回)584 加圧力(N)2744 能力(Φmm)銅線3.3、鉄線2.8、ABS樹脂9.5 アズワン品番64-8543-21 切断能力(mm)ABS樹脂9.5
1台
40,980 税込45,078
3日以内出荷

空気の圧縮で火を起こす シンプルな構成の圧気発火器です。ピストンを急激に押し込み、シリンダ内の空気が圧縮されると綿が発火する温度にまで上昇することをダイナミックに見られます。 シリンダはプラスチック製なので、壊れにくく安全です。 シリンダはピストンと栓が分解できるので、換気や掃除が簡単です。 発火および発煙用試料付きです。
寸法(mm)シリンダ:内径9×200、ベース:100×100 材質シリンダ:硬質プラスチック製、ベース:木製 付属品発火用綿、発煙用ペーパー、潤滑油、予備用Oリング 仕様【ピストン】Oリング、ノブ付き、【ベース】シリンダ用金属栓付き
1セット
11,400 税込12,540
4日以内出荷