175件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブで巻き込むタイプですから、ケーブル・コードが簡単にすっきり片付きます。
用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理に。 長さ(m)10 材質/仕上軟質ポリエチレン
1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本のグリップで塩ビパイプ用・回し引き用鋸刃が使用できます。
用途塩ビパイプ、金属パイプに。 刃長(mm)250 種別ナイフ/プラマーソー 質量(kg)0.12
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

束線のわん曲部、ドアー渡り線、盤間渡り線などの保護に美しく、低工数で迅速に施工できます。どの位置からも電線の取り出しができます。容易に取付け、取り外しができ、何度も使用できます。黒色は耐候性があります。
材質ポリエチレン 仕様RoHS対応 特性耐候性
1箱(100m)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

用途各種電線の損傷防止 材質耐候性ナイロン66 使用場所屋内・屋外
1巻
21,980 税込24,178
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塗料の密着力をアップさせるマルチ(万能)タイプのプライマー。各種金属や樹脂(PP含む)・化粧版・メッキ処理済みにも使えます。万能密着プライマーは変性ポリオレフィン系塗料で、各種金属からプラスチックまで対応した耐久性及び付着性があり、ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付アクリル等の下塗りとしてご使用いただけます。 1.あらゆる素材に強力な付着力。 各種プラスチック、焼付塗膜、電着塗膜、PCM塗膜、非鉄金属ノンクロム処理鋼板等。 2.各種上塗塗料に対する優れた付着性。 ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付メラミン、焼付アクリル等。 3.クロム等重金属は使用していません。
仕様乾燥方法/常温・焼付 使用方法1.万能密着プライマーは既調合タイプ(1液)ですのでそのままスプレー塗装が出来ます。(使用の際には塗装面の油分、ホコリ、錆び等の不純物を除去してください。)2.プライマー塗装後15分以上(20℃)で使用可能です。焼付(2コート1ベーク)も常温乾燥も問題ありません。3.上限焼付温度~150℃、標準膜厚5~10μ クリア タイプ樹脂系/変性ポリオレフィン樹脂 種類プライマー 対応材質(プラスチック類)◎PP、ABS、PET、FRP、硬質塩ビ、6ナイロン、PCM塗膜/△ポリカーボネイト/×ポリエチレン(鋼板・他)◎溶融亜鉛メッキ、アルミ、ステンレス、真鍮(黄銅)、クロームメッキ銅板、ガラス、ペンタイト、ボンデ鋼板、ノンクロム処理鋼板 主成分キシレン(異性体混合物)、トルエン、ジメチルエーテル、エチルベンゼン、シクロヘキサン 耐熱温度(℃)140 適合材金属・非鉄金属樹脂 危険等級 労働安全衛生法の表示名称/合成樹脂塗料、指針番号/126、国連番号/1950 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤等 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL RoHS指令(10物質対応)対応 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

十川産業サンスパイラルチューブ
エコ商品
ポリエチレンチューブをスパイラル状にスリット加工したもので、配線・ホース等に簡単に取り付けられます。
用途配線結束用、高圧ホースの保護用 材質ポリオレフィン ブラック 使用温度範囲(℃)-40~+60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電線に巻きつけて保護できます。分岐も自由に設定できます。従来品と比べピッチが細かくなったので取り回ししやすくなりました。
用途分岐の多い配線束、配線の整理などに。 使用方法端を電線に押さえつけて、時計回りに巻きつけてください。 材質ポリエチレン 使用温度範囲(℃)-10~80
1本(5m)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

管工、建工、電工等あらゆる作業に最適です。 D型ハンドル、エラストマグリップと用途に応じてお選び下さい。 刃長/刃渡(mm):210
摘要260mm14山刃付 トラスコ品番162-0754 種別ナイフ/プラマーソー 適合替刃/ナイフ品番PM-SPK
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

塗料の密着力をアップさせるマルチ(万能)タイプのプライマー。各種金属や樹脂(PP含む)・化粧版・メッキ処理済みにも使えます。万能密着プライマーは変性ポリオレフィン系塗料で、各種金属からプラスチックまで対応した耐久性及び付着性があり、ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付アクリル等の下塗りとしてご使用いただけます。 1.あらゆる素材に強力な付着力。 各種プラスチック、焼付塗膜、電着塗膜、PCM塗膜、非鉄金属ノンクロム処理鋼板等。 2.各種上塗塗料に対する優れた付着性。 ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付メラミン、焼付アクリル等。 3.クロム等重金属は使用していません。 ホルムアルデビトは含んでおりません。
仕様乾燥方法/常温・焼付 使用方法1.万能密着プライマーは既調合タイプ(1液)ですのでそのままスプレー塗装が出来ます。(使用の際には塗装面の油分、ホコリ、錆び等の不純物を除去してください。)2.上塗り塗装後15分以上(20℃)で使用可能です。焼付(2コート1ベーク)も常温乾燥も問題ありません。3.上限焼付温度~150℃、標準膜厚5~10μ タイプ樹脂系/変性ポリオレフィン樹脂 種類プライマー 対応材質(プラスチック類)◎PP、ABS、PET、FRP、硬質塩ビ、6ナイロン、PCM塗膜/△ポリカーボネイト/×ポリエチレン(鋼板・他)◎溶融亜鉛メッキ、アルミ、ステンレス、真鍮(黄銅)、クロームメッキ銅板、ガラス、ペンタイト、ボンデ鋼板、ノンクロム処理鋼板 適合材金属・非鉄金属樹脂 危険等級 労働安全衛生法の表示名称/合成樹脂塗料、指針番号/128、国連番号/1263 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤等 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 関連資料よくある商品Q&A(0.4MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(3.7L)ほか
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

刃は折れないバイメタル構造で、ワンタッチで交換できます。滑りがよくさびにくいです。耐久性に優れています。
用途塩ビパイプ、金属、鉄管、銅管、真鍮管。 刃長(mm)230 全長(mm)380 ピッチ(mm)18山 トラスコ品番361-7475 質量(g)135 板厚(mm)0.7 材質(柄部)エラストマー樹脂 材質(刃)焼入特殊鋼 切り幅(mm)1.0±0.05
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

ミッチャクロン マルチ 染めQ(旧テロソン) 動画あり
多種多様な素材に使用可能(PP にも対応) ペーパー研ぎが不要で、作業工程の短縮が可能(一部を除く) 原液のまま使用できる一液タイプ ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆適合・RoHS2 対応品 上塗り塗装も幅広く対応し、塗装機器を選ばず実用的 鉛やクロムなど 有害重金属類は一切不使用 黄変無し(上塗りにクリヤー塗装可)
用途焼付塗装の塗り替え。ウレタン・二液型アクリル・ストレートアクリル・硝子面塗料等による塗り替えの密着性アップ。吸い込み防止。交換パーツ(ボンネット・トランク・ドア)等の塗り替え クリヤー 成分トルエン、キシレン 乾燥時間(分)夏/15~20春・秋/20~30冬/60~120 比重0.88 適合材スチール鋼板、ステンレス、一般用アルミ、生アルミ、化成被膜(ボンテ)、亜鉛メッキ、溶融亜鉛、ポリプロピレン、ABS樹脂、焼付塗装塗膜、電着塗膜 指触乾燥時間(分)約3分(20℃) 標準塗布量6~10μ 60~80g/m2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(420mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

豊富なサイズとカラーで、配線の識別に便利です
用途束線の湾曲部、扉への渡線、盤間渡線の保護。ロボット等のシリンダー伸縮部、分岐の多い配線束、配線の整理などに使用します 材質LDPE
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

油圧ホースの保護に最適なカバーチューブです ナイロン糸で編組した柔軟性に優れたスリーブです。 産業機械などの、液圧ゴムホース用、油圧ホース保護カバーとしてご使用頂けます。 こちらのスリーブは網目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を完全に防止できます。 耐候、耐熱、耐薬品、難燃と耐久性、耐磨耗性にも優れた保護スリーブです。
仕様RoHS対応品、UV耐候 材質ナイロンマルチフィラメント 公差±5mm 使用温度範囲(℃)-60~160 標準色 難燃性VW-1相当 融点(℃)256 関連資料カタログ資料(0.27MB) RoHS証明書(0.12MB) 肉厚T(mm)1.1
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

管工、建工、電工等あらゆる作業に最適です。/ D 型ハンドル、エラストマグリップと用途に応じてお選び下さい。/ 塩ビ、金属(鉄、アルミ、銅)等切断できます。
摘要PRD-18用 トラスコ品番171-1253 種別替刃 質量(g)550 適合替刃/ナイフ品番PRD-18
1箱(10枚)
5,498 税込6,048
当日出荷

たまねぎ・じゃがいも・栗などの出荷用だけでなく、保存用としても使用できます。
1パック(25枚)ほか
469 税込516
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

河部精密工業(KSK)プラマーソー 替刃
/ 管工、建工、電工等あらゆる作業に最適です。/ D 型ハンドル、エラストマグリップと用途に応じてお選び下さい。/ 塩ビ、金属(鉄、アルミ、銅)等切断できます。
摘要PM-18L用 トラスコ品番162-0720 種別替刃 適合替刃/ナイフ品番PM-18L
1セット(5枚)
3,298 税込3,628
当日出荷

用途A-1型/G-1型/A型/G型/C型バスマーカーランプに使用できます。 材質アクリル
1個ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
549 税込604
当日出荷

D型ハンドルです。 刃の角度変更可能です。
用途塩ビパイプ、金属パイプ、鉄管、真鍮、石こうボード、木材などに。 摘要300mm18山刃付 全長(mm)370 質量(g)210 刃長(mm)250 トラスコ品番171-1270 種別プラマーソー 材質刃:ベーナイト焼入鋼柄:アルミダイキャスト 適合替刃/ナイフ品番PRD-18K
1丁
1,098 税込1,208
当日出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)A-1プラマーカーレンズ
用途A-1型/G-1型/A型/G型/C型バスマーカーランプに使用できます。
1個ほか
289 税込318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

刃はねじっても曲げても折れないバイメタル構造で高い安全性を誇ります。 Niコーティング加工により低摩擦で滑りがよく、錆びにくく耐久性が高まります。
用途塩ビパイプ、一般木材、ベニヤ板、石膏ボード、サイディング板。 刃長(mm)230 全長(mm)300 質量(g)70 トラスコ品番361-7505 刃厚(mm)0.7 材質(刃)焼入特殊鋼
1枚
939 税込1,033
当日出荷

強い衝撃にひび割れが生じず形状復元率が高くらくに通電します。軽く切断も容易で運び易く、取扱易い。寒冷地でも強く施工性が良いです。スリット入り。
材質ポリプロピレン(PP)
1箱ほか
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

刃長(mm)250 トラスコ品番828-3314 材質刃:焼入特殊鋼 全長(mm)300
1個
709 税込780
当日出荷

刃は折れないバイメタル構造で、ワンタッチで交換できます。滑りがよくさびにくいです。耐久性に優れています。
用途塩ビパイプ、一般木材、ベニヤ板、石こうボード、サイディング板。 刃長(mm)230 全長(mm)380 ピッチ(mm)10山 トラスコ品番361-7491 質量(g)140 板厚(mm)0.7 材質(柄部)エラストマー樹脂 材質(刃)焼入特殊鋼 切り幅(mm)1.0±0.05
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

1本のグリップで塩ビパイプ用・回し引き用鋸刃が使用できます。
用途塩ビパイプ、金属パイプに。 大型材用。 摘要350mm18山刃付 刃長(mm)300 全長(mm)420 質量(g)140 トラスコ品番162-0746 種別ナイフ/プラマーソー 適合替刃/ナイフ品番PM-18LK
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
799 税込879
8日以内出荷

1パック(5枚)
3,698 税込4,068
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷

1個
999 税込1,099
8日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷

1パック(5枚)
2,898 税込3,188
当日出荷

シーリング材用。密着性向上。
成分ウレタン樹脂系溶剤形 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F★★★★ 包装 標準使用量多孔質面:17m/缶(10×10mm目地目地) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(100g)ほか
739 税込813
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃はねじっても曲げても折れないバイメタル構造で高い安全性を誇ります。 Niコーティング加工により低摩擦で滑りがよく、錆びにくく耐久性が高まります。
用途塩ビパイプ、金属、鉄管、銅管、真鍮管。 刃長(mm)230 全長(mm)295 質量(g)65 トラスコ品番361-7483 刃厚(mm)0.7 材質(刃)焼入特殊鋼
1枚
719 税込791
当日出荷

変成シリコーンシーラント専用プライマー
成分酢酸エチル・ウレタンプレポリマー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(150g)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PP素材と上から塗装する塗料との付着性を向上させます。(ウレタンバンパーにも使用できます。)。1液で希釈する必要がなく、そのまま塗装することができます。便利なエアゾールタイプもあります。
透明(エアゾール式) 乾燥時間(分)20℃の場合、約10分で上塗り可能 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L 危険物の性状非水溶性
1缶(420mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

柔軟性、復元力に優れ、配線の結束作業が容易にすすめられます。
材質低密度ポリエチレン 使用周囲温度(℃)-15~+60
1個
2,790 税込3,069
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

環境に配慮したバイオマス原料10%を配合したゴミ袋です。 バイオマス原料は植物(トウモロコシやサトウキビ)を使用しています。 高密度ポリエチレンを使用し強度を高めた薄手タイプです。 シャカシャカタイプです。 外装にバイオマスプラマークを印刷しています。 石油資源の節約及びCO2排出量が削減に期待が出来ます。
用途ゴミ処理、保管用など 材質高密度ポリエチレン(バイオマス原料10%含む) 厚さ(mm)0.013 半透明 入数(枚)100 容量(L)20 縦(mm)600 横(mm)500 寸法(横×縦)(mm)500×600 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号230286 バイオマス配合率(%)10
1パック(100枚)
619 税込681
当日出荷

環境に配慮したバイオマス原料10%を配合したゴミ袋です。 バイオマス原料は植物(トウモロコシやサトウキビ)を使用しています。 高密度ポリエチレンを使用し強度を高めた薄手タイプです。 シャカシャカタイプです。 外装にバイオマスプラマークを印刷しています。 石油資源の節約及びCO2排出量が削減に期待が出来ます。
用途ゴミ処理、保管用など 材質高密度ポリエチレン(バイオマス原料10%含む) 厚さ(mm)0.013 半透明 入数(枚)100 容量(L)45 縦(mm)800 横(mm)650 寸法(横×縦)(mm)650×800 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号230286 バイオマス配合率(%)10
1パック(100枚)
789 税込868
当日出荷

ヘララップ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
巻き付ける必要なし!簡単に取り付けできる!柔軟性に優れた配線結束・保護用チューブ スパイラルチューブのように巻き付ける必要がないため、作業工程の削減に大きく貢献します。 材質は柔軟性に優れたポリエチレン製で、曲げ易いスリット加工により、湾曲した配線箇所や振動部や可動部でもしっかりと装着できます。 ケーブル分岐用の穴が設けられ、必要な位置で簡単に電線を引き出して、分岐させることができます。 耐候性に優れ、屋外など紫外線が当たる場所での配線保護にも使用可能です。 スリット部分から、電線を簡単に取り外しでき、繰り返して使用できるため、メンテナンス作業の負担になりません。
用途屋内、屋外を問わず、振動部や可動部での配線の結束と保護に最適です。 装着済みの既設配線でも、後工程やメンテナンス時に装着が可能です。 電気・通信機器、各種生産設備や輸送機器など、あらゆる場面での配線結束と保護にご使用いただけます。 材質ポリエチレン 使用温度範囲(℃)-40~+85 グレード耐候 特性柔軟性、耐候性
1巻(25m)
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)