368件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)プラレベル
コンクリート二次製品施工時の不陸調整用。
用途ボックスカルバート等のレベル微調整に使用します。 材質プラスチック製(PP)なので軽くて耐久性に優れています。
1袋(5個)
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)プラレベルクサビ
コンクリート二次製品施工時の不陸調整用。
用途可変側溝、関知ブロック、ボックスカルバート等のレベル微調整に使用します。 材質プラスチック製(PP)なので軽くて耐久性に優れています。
1袋(5個)
389 税込428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

重量物の下に敷いても割れや座屈がないです。 さびや腐食が発生しません。
用途機械、コンクリート製品等重量物の下に敷き、レベル調整に。 長さ(mm)140 幅(mm)70
1袋(5個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

操作はレバーつまみを上下に回すだけです。取り付け簡単、スリムなデザインで、さまざまな場所で使用できます。取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。
用途6810、3310面付シリンダー錠用スペーサー
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重量物の下に敷いても割れや座屈がないです。 サビや腐食が発生しません。
用途機械、コンクリート製品など重量物の下に敷き、レベル調整に。 材質ポリプロピレン(PP)
1袋(2個)ほか
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハヤシウェアプレート
エコ商品
鋳物母材に特殊固形潤滑剤を埋設し、過酷な条件下においても無給油で優れた潤滑性能を発揮します。また特殊固形潤滑剤の数を見直し、より優れたスライド性能を実現しました。
材質FC250・特殊固形潤滑材(埋設) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1枚で1/50の傾斜に対応するプレートで、2枚重ねて使用できます。
長さ(mm)120 幅(mm)60
1個
129 税込142
当日出荷

コンクリート製品の高調整プレート。 L型擁壁・ボックスカルバート・側溝などの施工時のレベル調整に! 大・中・小サイズ、厚みは2t~各種ございます。 穴あき加工がされておらず、プレート状になっているため、必要以上に地面に沈み込みません。 複数枚のライナーを重ねながら高さを調整する場面では、上下のスペーサーをスライドさせて重ねることになり、地面との高さを調整して使用します。 この時、製品同士での上下面部分の引っ掛かりが無く、中心2箇所の勘合部の凹凸のみを接点とし、その部分をはめ込んだ状態で停止させる為、確実にスペーサー上下を重ねることが出来ます。
用途コンクリート製品の高調整に 材質PE系樹脂 関連資料商品リーフレット(0.63MB)
1箱(100枚)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

製品との間に挟むことで高さ調整ができます!コンクリート二次製品の施工時に高さ調整のために使用するレベルスペーサー(調整板)。製品との間に挟むことで高さ調整ができます。ポリプロピレン使用のため、湧錆腐食が無く、強度が優れています。また、地球にやさしいリサイクル原料を使用しています。積み重ねての高さ調整でズレにくい構造です。見やすいサイズ表示で、組み合わせが容易です。
用途コンクリート二次製品、建築現場、業務用資材、DIYなど様々な場面 材質リサイクルPP 再生ブラック(BKRCP)
1束(50枚)ほか
349 税込384
翌日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ゴム磁石付で鉄骨工事に便利です。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。蓄光付で明るい所で光を蓄積し、暗い所で数分間発光します。45°の測定ができます。
用途水平・垂直・45°の測定。 呼び寸法(mm)200 精度±2.50mm/m=±0.1432°以内 感度0.50mm/m=0.0286° 材質本体:ABS樹脂 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 長さ(mm)200 厚さ(mm)14 高さ(mm)40 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)57 材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA) マグネット1面 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1セット(5個)
799 税込879
当日出荷

U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。 重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。
1袋(10個)ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

45°付で法勾配の測定に大変便利です。ABS樹脂・磁石・蓄光付き。
寸法(mm)14×40×200 質量(g)57 精度±2.50mm/m=±0.1432°以内 感度0.50mm/m=0.0286°
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

45°付で法勾配の測定に大変便利です。ABS樹脂・磁石・蓄光付き。
寸法(mm)14×40×200 質量(g)57 精度±2.50mm/m=±0.1432°以内 感度0.50mm/m=0.0286°
1個
1,530 税込1,683
4日以内出荷

コンクリート二次製品の不陸調整プレートです。 複数枚使用による高さ調整でもずれにくい構造です。 見やすいサイズ表記のため組み合わせが容易です。
用途高さを調整するときに使用します。
1セット(50枚)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

マグネット付のプラスチック製の水平器です。V溝付なので、単管などの測定に便利です。
用途水平・垂直・45°の測定に。 種類気泡管:2本線アクリル気泡管 感度(mm/m)0.7=0.040° 気泡管 色(本体)オレンジ 精度(mm/m)±2.5=±0.1432°以内 マグネット有・1個
1個
719 税込791
当日出荷

土台の腐朽を防止。基礎と土台を縁切りすることで、基礎コンクリートの水湿分を土台が吸収することなく腐食を未然に防止します。また、床下部の耐久性が向上します。 基礎の切欠き不要。面倒な切欠き加工部が不要です。内部基礎の点検用通路は確保願います。
ブラック
1枚ほか
179 税込197
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。 重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。
適合アンカーボルトΦ16mm以下 材質ステンレス鋼(SUS)
1袋(10個)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチック製のノーマルレベルゲージ形状ドレスアップパーツ。 トップ部分のみメッキ処理されています。
タイプメッキタイプ 適合車種モンキー・ゴリラ(Z50J-1300017~/AB27-1000001~1899999)、モンキー(FI)(AB27-1900001~)ノーマルクラッチカバー用
1個
899 税込989
当日出荷

防鼠材不要! 基礎全周に敷き込むロングタイプ。長さ調整も簡単です。 特殊構造の換気スリット+防鼠材(先端シボリ)で湿気を効率よく排湿し、住まいの省エネ・高耐久を実現しました。 左右を入れ替える事でボルト位置を合わせることも可能。 木材になじみやすく表現を区別しやすい表面シボ加工を採用しました。 特殊構造の換気スリットが防鼠材の役割も果たします。
適合在来・2×4工法用 材質JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム) 長さ(mm)911 厚さ(mm)20 ブラック
1個ほか
579 税込637
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


フルギガビットイーサネットポート。コンパクトなサイズで設置が容易。QoS対応により、トラフィックが多い場合でも重要なデータを処理可能。IP40準拠のプラスチック筐体。
材質プラスチック
1個
32,980 税込36,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来工法では換気できない、床下の入り組んだコーナーの隅々まで換気・湿気を残らず排湿します。床下全域の湿気を排湿できる良好な床下環境は、断熱材の省エネ性能を維持し、土台の腐れを防ぎ、シロアリや病害虫を寄せつけない環境条件をつくります。サイズバリエーションも豊富で、各種工法にフレキシブルに対応します。
材質Joto複合材(JC) ブラック
1個ほか
209 税込230
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

世界最高レベルの高性能を実現。 フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮したすべり止め形状(凸形状)を採用。 プラスチック部品すべてに耐油性素材を採用。 測定面は、超硬合金チップ付き既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001 平面度(μm)0.3 仕様測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TM送信ユニット (IP67タイプ)264-622(ブザータイプ)264-623●U-WAVE-TMB送信ユニット (U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626(ブザータイプ)264-627●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット (IP67/ブザータイプ共通)02AZF310 シリーズ293 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 保護等級IP65(IEC60529)(使用後の防錆処理が必要です。) 寸法c(mm)2.5 位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ 電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4
1台ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

PCSP-677T 【オーダー】ポリカーボネートプレート 両面耐候 乳半 PCSP-677T タキロンシーアイ カスタマイズ可
ポリカーボネートプレートは優れた透明度とプラスチック中最高レベルの耐衝撃性を有しております。
材質ポリカーボネート 長さ(mm)100~2000(1mm単位) 厚み2mmは100~1990 幅(mm)100~1000(1mm単位) 厚さ2mmは100~990 厚さ(mm)2、3、5から選択 乳白 色相両面耐侯乳半 関連資料ポリカ-ボネートプレート説明(0.43MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
3,178 税込3,496
6日以内出荷

PCSP-36600 【オーダー】ポリカーボネートプレート 両面耐候 透明型板 PCSP-36600 タキロンシーアイ カスタマイズ可
ポリカーボネートプレートは優れた透明度とプラスチック中最高レベルの耐衝撃性を有しております。
材質ポリカーボネート 長さ(mm)100~2000(1mm単位) 幅(mm)100~1000(1mm単位) 厚さ(mm)3、5から選択 透明 色相両面耐候透明型板 関連資料ポリカ-ボネートプレート説明(0.43MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
4,702 税込5,172
6日以内出荷

PCSP-693T 【オーダー】ポリカーボネートプレート 両面耐候 ブラウンスモーク PCSP-693T タキロンシーアイ カスタマイズ可
ポリカーボネートプレートは優れた透明度とプラスチック中最高レベルの耐衝撃性を有しております。
材質ポリカーボネート 長さ(mm)100~2000(1mm単位) 幅(mm)100~1000(1mm単位) 厚さ2mmは100~990 厚さ(mm)2、3、5、8から選択 ブラウンスモーク 色相両面耐侯ブラウンスモーク 関連資料ポリカ-ボネートプレート説明(0.43MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
1,589 税込1,748
6日以内出荷

PCSP-692T 【オーダー】ポリカーボネートプレート 両面耐候 グレースモーク PCSP-692T タキロンシーアイ カスタマイズ可
ポリカーボネートプレートは優れた透明度とプラスチック中最高レベルの耐衝撃性を有しております。
材質ポリカーボネート 長さ(mm)100~2000(1mm単位) 幅(mm)100~1000(1mm単位) 厚さ2mmは100~990 厚さ(mm)2、3、5から選択 グレースモーク 色相両面耐侯グレースモーク 関連資料ポリカ-ボネートプレート説明(0.43MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
3,178 税込3,496
6日以内出荷

PCSP-1900 【オーダー】ポリカーボネートプレート ブラック PCSP-1900 タキロンシーアイ カスタマイズ可
ポリカーボネートプレートは優れた透明度とプラスチック中最高レベルの耐衝撃性を有しております。
材質ポリカーボネート 長さ(mm)100~1990(1mm単位) 幅(mm)100~990(1mm単位) 厚さ(mm)3、5から選択 ブラック 色相ブラック 関連資料ポリカ-ボネートプレート説明(0.43MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
4,344 税込4,778
6日以内出荷

PCSP-F6600 【オーダー】ポリカーボネートプレート 両面耐候 透明両面すりガラス調マット PCSP-F6600 タキロンシーアイ カスタマイズ可
ポリカーボネートプレートは優れた透明度とプラスチック中最高レベルの耐衝撃性を有しております。
材質ポリカーボネート 長さ(mm)100~2000(1mm単位) 幅(mm)100~1000(1mm単位) 厚さ(mm)2、3、5から選択 透明/すりガラス調マット 色相両面耐侯透明両面すりガラス調マット 関連資料ポリカ-ボネートプレート説明(0.43MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
3,358 税込3,694
6日以内出荷

再生ポリプロピレン使用のため、耐薬性、耐衝撃に優れています。固定に便利な釘穴付きです。複数枚使用による高さ調整時にも(ずれ止め加工により)ずれにくい構造です。
用途コンクリート2次製品高さ調整プレート
1ケース(300枚)ほか
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PCSP-36400 【オーダー】ポリカーボネートプレート 両面耐候 グリーン透明型板 PCSP-36400 タキロンシーアイ カスタマイズ可
ポリカーボネートプレートは優れた透明度とプラスチック中最高レベルの耐衝撃性を有しております。
材質ポリカーボネート 長さ(mm)100~2000(1mm単位) 幅(mm)100~1000(1mm単位) 厚さ(mm)3、5から選択 グリーン 色相両面耐候グリーン透明型板 関連資料ポリカ-ボネートプレート説明(0.43MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
2,795 税込3,075
6日以内出荷

PCSP-642T 【オーダー】ポリカーボネートプレート 両面耐候 ガラス色透明 PCSP-642T タキロンシーアイ カスタマイズ可
ポリカーボネートプレートは優れた透明度とプラスチック中最高レベルの耐衝撃性を有しております。
材質ポリカーボネート 長さ(mm)100~2000(1mm単位) 幅(mm)100~1000(1mm単位) 厚さ(mm)3、5から選択 ガラス色透明 色相両面耐候ガラス色透明 関連資料ポリカ-ボネートプレート説明(0.43MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
4,433 税込4,876
6日以内出荷

RENOGY JAPANMC4コネクター
エコ商品
RENOGY MC4ケーブルコネクターは、ソーラーパネルとチャージコントローラー間のケーブルを延長するために使用します。精密性が高く極端な天候条件にも対応し、永久的に使用可能です。。本製品には高品質材料が使用されており、他の類似製品より重く頑丈な作りになっています。2SQ/3.5SQ兼用サイズです。
用途紫外線に強い硬質プラスチックを使用しています。 オスコネクター/メスコネクター各5個入りのお買い得なセットです。 防水防塵、保護レベルIP67、耐紫外線、耐火性も優れています。 ワンタッチで何度でも取り外し可能です。 付属品銀メッキ銅ピン2本 温度範囲(℃)-40~+90 定格電流(A)30 材質(絶縁体)PA/PC 保護等級IP67 セット数5セット(オス・メス各5個) 接触抵抗(mΩ)< 0.5 保証期間1年間 接点材質銀メッキ銅 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電圧(V)1000DC ケーブルサイズ(SQ)2、3.5
1袋
1,298 税込1,428
翌日出荷

PCSP-F6400 【オーダー】ポリカーボネートプレート 両面耐候 ガラス色すりガラス調マット PCSP-F6400 タキロンシーアイ カスタマイズ可
ポリカーボネートプレートは優れた透明度とプラスチック中最高レベルの耐衝撃性を有しております。
材質ポリカーボネート 長さ(mm)100~2000(1mm単位) 幅(mm)100~1000(1mm単位) 厚さ(mm)2、3、5から選択 ガラス色//すりガラス調マット 色相両面耐侯ガラス色両面すりガラス調マット 関連資料ポリカ-ボネートプレート説明(0.43MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
3,178 税込3,496
6日以内出荷

両端は耐衝撃性を高めるプラスチックリブ付です。 スタビラ社独自の気泡管完全固定方式のため、狂いにくい構造です。(ドイツ特許取得) 高精度、プロ仕様のアルミレベルです。
用途傾き測定に。 精度±0.5mm/m 感度10mm/m(0.57°) 厚さ(mm)21 高さ(mm)50 材質(本体)アルミ マグネットなし RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PCSP-K6930 【オーダー】ポリカーボネートプレート 両面耐候 ブラウンスモーク片面マット PCSP-K6930 タキロンシーアイ カスタマイズ可
ポリカーボネートプレートは優れた透明度とプラスチック中最高レベルの耐衝撃性を有しております。
材質ポリカーボネート 長さ(mm)100~2000(1mm単位) 幅(mm)100~1000(1mm単位) 厚さ2mmは100~990 厚さ(mm)2、3、5から選択 ブラウンスモーク 色相両面耐侯ブラウンスモーク片面マット 関連資料ポリカ-ボネートプレート説明(0.43MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
3,607 税込3,968
6日以内出荷

PCSP-K6920 【オーダー】ポリカーボネートプレート 両面耐候 グレースモーク片面マット PCSP-K6920 タキロンシーアイ カスタマイズ可
ポリカーボネートプレートは優れた透明度とプラスチック中最高レベルの耐衝撃性を有しております。
材質ポリカーボネート 長さ(mm)100~2000(1mm単位) 幅(mm)100~1000(1mm単位) 厚さ2mmは100~990 厚さ(mm)2、3、5から選択 グレースモーク 色相両面耐侯グレースモーク片面マット 関連資料ポリカ-ボネートプレート説明(0.43MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
3,607 税込3,968
6日以内出荷

PCSP-1700 【オーダー】ポリカーボネートプレート ホワイト PCSP-1700 タキロンシーアイ カスタマイズ可
ポリカーボネートプレートは優れた透明度とプラスチック中最高レベルの耐衝撃性を有しております。
材質ポリカーボネート 長さ(mm)100~1990(1mm単位) 幅(mm)100~990(1mm単位) 厚さ(mm)3、5から選択 ホワイト 色相ホワイト 関連資料ポリカ-ボネートプレート説明(0.43MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
4,344 税込4,778
6日以内出荷