リーズナブルで使い勝手の良いガラス瓶です
材質ソーダガラス(オーブン不可)
容量(mL)約90
外形寸法(mm)53×72
口径(mm)40
1セット(6本)
¥339
税込¥373
当日出荷
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可
材質ガラス
容量(mL)約155
質量(g)125
寸法(Φ×mm)63×H64
レンジ不可
1個(10個)
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
プリンやヨーグルト、ゼリーなどの容器に最適です。
容量(mL)90
材質本体/ガラス:蓋/ポリエチレン
寸法(直径Φ×高さH)(mm)57×75
口径(Φmm)40
1パック(12個)
¥689
税込¥758
5日以内出荷
仕様キャップ付
材質本体/並ガラス、キャップ/ブリキ
材質本体/ソーダ石灰ガラス、キャップ/ブリキ
仕様キャップ付き
材質PP
耐熱温度(℃)100~110
容量(mL)95
サイズ(mm)71ΦX42H
1パック(50個)
¥579
税込¥637
当日出荷
リーズナブルで使い勝手の良いガラス瓶です。ベトナム製の為、若干の気泡、製造の型由来の線などは予めご了承ください。この瓶にぴったりの蓋は関連商品をご覧ください。
材質ソーダガラス(オーブン不可)
容量(mL)85
外寸(mm)約58×H6
対応【オーブン】不可
口径(mm)40
1セット(6本)
¥429
税込¥472
4日以内出荷
通常の瓶より少しガラスの厚みが薄くて安価なデザート用瓶です!
急激な温度差(約40度)での使用不可。破損の恐れがあります
ケース入数:96個
仕様【オーブン】不可
材質ソーダガラス(オーブン不可)
寸法(mm)54.5×H75
容量(mL)90
口径(Φmm)52
1本(6本)
¥599
税込¥659
4日以内出荷
1パック(10個)
¥519
税込¥571
5日以内出荷
材質並ガラス
材質(本体)並ガラス
目盛なし
材質(フタ)外ブタ/PP、内ブタ/PE
仕様蓋:ツイスト式
寸法(mm)口部:Φ63
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可
材質ガラス
容量(mL)約160
質量(g)140
寸法(Φ×mm)64(83)×H62
レンジ不可
1個(10個)
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
高温でのご使用には適しておりません。
この蓋に合う瓶は適合商品をご覧ください。
仕様【オーブン】不可
材質ポリ
直径(Φmm)52
1枚(6枚)
¥95
税込¥105
4日以内出荷
びんもフタも透明、スタッキングできる広口容器
材質(本体)ソーダガラス
色(本体)クリア
耐熱温度(℃)約100
色クリア
目盛なし
色(フタ)クリア
材質(フタ)PMMA(アクリル)
熱変形温度(℃)キャップ/約70、パッキン/約40
材質(パッキン)LDPE(低密度ポリエチレン)
化学薬品の名称、国際化学協会による化学式、CASナンバーがプリント済。漏れ防止タイプ。次亜塩素酸ナトリウム用の容器は、ホワイトLDPE製で280~450nm光から保護。
材質(本体)LDPE
材質(キャップ)PP
材質(ノズル)PPCO
自己通風タイプの薬品識別洗浄瓶でノズルからの液だれを防止します。CAS番号・NFPA表記がプリントされています。瓶には薬液の交互汚染を避けるため内容薬液に符合するカラーコード蓋が取り付けられています。
容量(mL)500
各洗浄瓶ともに柔軟性に優れ、スムーズな薬品の抽出が可能。薬品使用による危険性認識のため、化学薬品名、化学式、CAS番号、NFPAコード、DOT規格のハザードコード等がプリントされている。
用途薬液の交互汚染を避けるため化学薬品名を印刷した洗浄瓶。
容量(mL)500
自己通風タイプの薬品識別洗浄瓶でノズルからの液だれを防止します。CAS番号・NFPA表記がプリントされています。瓶には薬液の交互汚染を避けるため内容薬液に符合するカラーコード蓋が取り付けられています。
容量(mL)1000
材質(本体)LDPE
材質(キャップ)PP
自己通風タイプの薬品識別洗浄瓶でノズルからの液だれを防止します。CAS番号・NFPA表記がプリントされています。
種別LDPE製 NoLabel 無印
容量(mL)500
材質(本体)LDPE
材質(キャップ)PP
アズワン品番62-2932-62
1個
¥999
税込¥1,099
欠品中
自己通風タイプの薬品識別洗浄瓶でノズルからの液だれを防止します。CAS番号・NFPA表記がプリントされています。瓶には薬液の交互汚染を避けるため内容薬液に符合するカラーコード蓋が取り付けられています。
容量(mL)250
材質(本体)LDPE
材質(キャップ)PP
自己通風タイプの薬品識別洗浄瓶でノズルからの液だれを防止します。CAS番号・NFPA表記がプリントされています。
種別LDPE製 NoLabel 無印
容量(mL)250
材質(本体)LDPE
材質(キャップ)PP
アズワン品番62-2932-55
1個
¥1,098
税込¥1,208
8日以内出荷
自己通風タイプの薬品識別洗浄瓶でノズルからの液だれを防止します。CAS番号・NFPA表記がプリントされています。
種別LDPE製 NoLabel 無印
容量(mL)1000
材質(本体)LDPE
材質(キャップ)PP
アズワン品番62-2932-71
1個
¥1,398
税込¥1,538
17日以内出荷
PE溶接加工品
仕様チューブキャップ
材質PE
アズワン品番65-1918-80
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
PE溶接加工品
仕様チューブキャップ
材質PE
アズワン品番65-1918-84
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
PE溶接加工品
仕様チューブキャップ
材質PE
アズワン品番65-1918-82
1個
¥1,498
税込¥1,648
12日以内出荷
カラーによる識別ができます。使いやすい広口タイプ。市販のラベラー等でオリジナルのネームを入れてご使用頂けます。
容量(mL)500
材質インナーチューブ:LDPE
高さ(mm)171
材質(本体)LDPE
口内径(Φmm)33.8
材質(キャップ)PP
材質(ノズル)PP
胴径(Φmm)74
CAS番号・NFPAコードがプリントされている。
種別LDPE製
容量(mL)500
材質(本体)LDPE
材質(キャップ)PP
CAS番号・NFPAコードがプリントされている。
種別LDPE製
容量(mL)250
様々な色のお薬でも見やすい紺色で目盛がプリントされた投薬瓶です。
材質(本体)ポリプロピレン、(基本色キャップ)ポリエチレン、(カラーキャップ)ポリプロピレン
色(本体)原色白
目もりが見やすい青色プリント目盛の投薬瓶(水薬用、調剤用)。一般的な回して開けるタイプのノーマルキャップが付いています。
材質(本体)PP
文字色青字
材質(キャップ)PE
色(本体)透明
可愛い『タマ&フレンズ』のキャラクターが印刷された、一般的な小判型で刻印目盛の投薬瓶です(水薬用、調剤用)。4色フタ【白・スカイブルー(水色)・ライトグリーン(竹色)・ピンク】セット。10種類の絵柄からランダムにお届け致します。小児科様や動物病院様に好評です!
材質(本体)PP
材質(キャップ)PE
色(フタ)4色<白・水・ライトグリーン(竹色)・ピンク>
色(本体)透明
様々な色のお薬でも見やすい紺色で目盛がプリントされた投薬瓶です。
材質(本体)ポリプロピレン、(基本色キャップ)ポリエチレン、(カラーキャップ)ポリプロピレン
色(本体)原色白
赤色のプリント目もりが印刷された円筒型の投薬瓶(水薬用、調剤用)。一般的な回して開けるタイプのノーマルキャップが付いています。
色(本体)透明
文字色赤字
材質(本体)PP
材質(キャップ)PE
300・400・500mLをラインナップした大容量の投薬瓶。目もりが見やすい印刷目盛です(水薬用、調剤用)。一般的な回して開けるタイプのノーマルキャップが付いています。
色(本体)透明
材質(本体)PP
材質(キャップ)PE
瓶本体が茶色の為、遮光タイプの投薬瓶(水薬用、調剤用)。白色の目もりが印刷されているので、線が見やすい投薬瓶です。一般的な回して開けるタイプのノーマルキャップが付いています。
材質(本体)PP
文字色白字
材質(キャップ)PE
色(フタ)茶色(ブラウン)
色(本体)茶色(ブラウン)
関連キーワード
1
2
3
4
次へ