危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の性状非水溶性
極圧添加剤として塩素分、鉛分を一切使用していないのでダイオキシンが発生せず環境に優しく、塩素系加工油と比較して廃油処理の手間や費用の削減が可能です。また金型のさび発生を抑えられます。
潤滑性に優れているので加工熱を低くおさえられるとともに、製品表面の着色が少なく、金型寿命の延長を実現します。
SS材、SC材、SUS材など幅広い材質を加工できます。
用途炭素鋼板、亜鉛めっき鋼板などの鉄鋼鋼板などの深絞り、打ち抜き、曲げ加工などの塑性加工に適しています。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
銅板腐食1(100℃、1h)
危険物の性状非水溶性
仕様(脂肪油分)4%
流動点(℃)-15
銅板腐食1(100℃、1h)
種別引き抜油
密度(g/cm3 at15℃)0.878
引火点(℃)226
動粘度(mm2/s)57
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
加工後部品を脱脂洗浄しなくても50~60分以内で自然に消失してしまう経済的なカッティング、プレス及び潤滑オイルです。
脱脂洗浄工程が不用なので一工程が省略でき生産性は大幅にアップします。
用途鉄及びアルミ、銅など全てのプレス及びカッティングオイル。
塗装された金属やメッキをした金属にも使用出来ます。
形状スプレー
トラスコ品番477-8014
種別自然に消失する潤滑カッティングオイル
主成分イソパラフィン系炭化水素・ブタン・プロパン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.42L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
能力15トン・5トンの手動式油圧プレスです。
ベアリング及びブッシュの圧入・抜取り作業をはじめ、曲げ作業・歪み取り作業などあらゆる作業に使用可能です。
NSP-15はハンドルを回せば、ラムの左右移動が簡単に行え、位置合わせも楽に行えます。(NSP-5は固定式)
NSP-15はテーブル上下移動もワイヤー巻上げ式を採用。
ラム先端部はスクリューにより伸縮し、高さの調整が行えます。
圧力(kg/cm2)300
高精度に精製した鉱物油ベースの油圧作動オイルです。
用途各種油圧機器の作動油として、補充用に。
色緑黄色透明
容量(L)1
質量(g)980
付属品注入ノズル
使用温度範囲(℃)150以下
適合範囲油圧作動
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1000mL
危険物の性状非水溶性
強力な潤滑作用により、加工時の焼付、溶着を防ぎ工具寿命、仕上面を向上させます。難削材の低速重切削、深絞り加工、プレス加工に最適です。
容量(L)3.8
引火点(℃)155
臭気微臭
外観褐色液体
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量3.8L
銅板腐食4B
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(3.83MB)
危険物の性状非水溶性
1缶(3.8L)
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

油圧作動油 ハイドロリックオイル
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
低圧から高圧に至るまでの各種油圧ポンプ・モーターに適した高級耐摩耗性作動油です。
高圧ポンプに使用した場合、優れた摩耗防止性能を発揮するだけでなくショック荷重にも耐える焼付防止性能も備えています。
高温条件下でも十分な性能を発揮する添加剤を使用しており、耐熱性、酸化安定性も兼ね備えた耐摩耗性動作油です。
用途鍛圧機械、金属加工機械、射出成形機、押出機、工作機械、建設機械、船舶甲板機械、荷役機械、鉱山機械など低圧から高圧まで各種油圧機械すべてに使用できます。
銅板腐食(100℃×3H)1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
耐摩耗剤を添加しておりますので各種油圧ポンプの摩耗進行を抑えます。
また防錆・酸化防止性能もあり、金属の表面を保護すると同時に腐食も防止することができます。
低負荷のギヤや軸受の潤滑剤としても使用が可能です。
樹脂ボトル・ペール缶を使用しています。
用途工業・建設機械などの油圧機器
成分鉱油、潤滑油添加剤
色L0.5(ASTM)
使用温度範囲常温
流動点(℃)-30
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

タービンオイル
モノタロウ
¥8,098
税込¥8,908
油圧作動油、高速度軸受油として幅広い用途の高級潤滑油をベースに専用添加剤を配合しています。(2種 タービンオイル)
用途釘打機、オイルジャッキ、ケーブルカッター、エアーツール、パンチャー、油圧ポンプ。
油圧機器の油圧オイル
浄化槽のブロワー
エアー機器のオイラー
適合範囲タービン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

油圧作動油 ハイドロリックオイル
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
ロングライフタイプ耐磨耗性油圧作動油
酸化安定性、熱安定性が優れていますので、過酷な条件、長時間使用しても色変化、スラッジの生成が少ないロングライフタイプの油圧作動油です。
摩耗防止性能が優れていますので、油圧機器の摩耗が少なく機械の長寿命化に役立ちます。
熱安定性が優れていますので、建設機械のように高温、高圧で使用される機械、長時間連続運転される機械などにも安定して使用できます。
耐水性、加水分解安定性に優れており、水が混入しても添加剤の分解による腐食性物質がほとんど生成しません。
ニトリルゴム、ウレタンゴムなどのシール材、各種金属類等に対して優れた適合性を示します。
消泡性に優れています。
用途射出成形機、油圧プレス、油圧エレベーター等の一般産業機械の油圧装置
建設機械の油圧装置
特装車の油圧装置
船舶の油圧装置
使用温度範囲(℃)常温
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

油圧作動油 ハイドロリックオイル
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
適合範囲油圧
色ブルー
使用温度範囲(℃)0~55
液色青
主成分パラフィン系油
液性中性
比重0.85
引火点(℃)273
粘度ISO VG 32
粘度(cSt)30~34(at40℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
密度(g/cm3 at15℃)0.86
危険物の性状非水溶性
低粘度で優れた防さび性能を発揮します。
脱脂性に優れ、アルカリ脱脂液、炭化水素系洗浄剤で容易に除去できます。
従来の防錆油特有の臭いを抑え、微臭を実現し作業環境を改善します。
水置換性を有します。
用途切削・研削加工部品、線材・棒鋼等の引抜き・抽伸部品、プレス加工部品および一般機械部品に至るまで幅広い用途に。
引火点(℃)98
流動点(℃)-42.5
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)3.113(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
密度(g/cm3 at15℃)0.8189
酸価(mgKOH/g)0.87
危険物の性状非水溶性
過酷な絞り条件下(高極圧下)用 油剤プレス剤
用途鉄系材料の深絞り、曲げ、抜き加工、バーリング加工、ローリングタップ加工用
容量(L)18
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量18000mL
危険物の性状非水溶性
1個(18L)
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
驚異的な切削力を実感してください!!この挽目、この寸法精度、この工具寿命、ステンコロリンの一滴は切削加工を大きく変えました。加工時の発熱を抑えるため、適正な構成刃先が得られる。仕上面が驚くほどきれいにあがる。難しい加工が容易になります。プレス加工、タッピングマシン、マシニングセンター、旋盤、自動盤、ホブ盤等の添加剤としても使用できます。(水溶性にはまざりません)
用途タップ・ダイス加工:ピッチの細かいネジ、小径ネジ等の山とび及びムシレがなくスムーズに切削できます。ドリル加工:切粉のぬけがよくスムーズに切削できるので下穴径のパラツキが少なく挽目も荒れず一定するのでタップ及びリーマ加工が容易になります。リーマ加工:小径の穴仕上げ及び穴仕上げも寸法、挽目が簡単に出しやすくなります。被削材:ステンレス、アルミニウム(アルミダイカスト)銅、チタン合金、インコネル及びその他、加工困難な材料
被削材ステンレス、アルミニウム(アルミダイカスト)銅、チタン合金、インコネル及びその他、加工困難な材料
色赤
適合工具タップ、ダイス、リーマ、ドリル(小径ドリル、センタードリルを含む)、ホールソー、切断工具(セーバーソー)、エンドミル、フライス、旋盤及び各種切削加工
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
化学物質安全性参考資料(0.5MB)
ステンレスも対応できる過酷な絞り条件下(高極圧下)用 油剤プレス剤
用途鉄系材料、ステンレスの絞り、曲げ、抜き、ファインブランキング加工
容量(L)18
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量18000mL
危険物の性状非水溶性
1個(18L)
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
1個
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
約500ccの油を滴下させることが可能です。
本体上部の透明部は硝子ではなく、アクリル管を使用しておりますので耐久性も向上しています。
油の量の調整が可能です。
用途軸受やプレス機などに油を滴下する際に使用
材質黄銅条C2680R・黄銅棒C3604・真鍮網C2700W・アクリル樹脂・硬質硝子BC管・ニトリルゴムNBR・硬鋼線SW-C
トラスコ品番859-0863
全長(mm)206
質量(g)490
寸法(硝子外径×ネジD)100×G1/4
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
1個
¥12,950
税込¥14,245
7日以内出荷
1個
¥11,081
税込¥12,189
7日以内出荷
強力なプレス潤滑力 のあるプレス油
用途鉄系材料の絞り、曲げ、抜き加工
成分鉱物油、植物油、極圧添加剤(硫黄、リン、塩素)、防錆剤
容量(L)18
引火点(℃)188
外観褐色液体
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)68
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量18000mL
比重(at15℃)0.95
摩擦係数0.11
耐荷重(kg/cm2)13.5
危険物の性状非水溶性
1個(18L)
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
高精度加工・難加工に対応できる潤滑強化タイプです。
防錆・防食性に優れる防食強化タイプです。
塩素フリーで抑臭型、地球・環境にも優しいです。
用途鉄系材料・亜鉛鋼板・マグネシウム合金の高精度加工・難加工
容量(L)18
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量18L
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
¥30,980
税込¥34,078
5日以内出荷
1個
¥7,743
税込¥8,517
7日以内出荷
1個
¥3,872
税込¥4,259
7日以内出荷
1個
¥13,217
税込¥14,539
7日以内出荷
1個
¥10,947
税込¥12,042
7日以内出荷
1個
¥5,541
税込¥6,095
7日以内出荷
1個
¥14,018
税込¥15,420
7日以内出荷
材質18-8ステンレス
外寸(mm)135×106×H59
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
プレス後に水分が混ざらない機構のため、時間が経っても同じ濃さのまま美味しく飲めるプレスポット。ペーパーフィルターを使わず抽出可能。コーヒーオイルを除くことなく抽出でき、コーヒー本来の味を楽しめる
材質ハンドルフィルターホルダー:ポリプロピレン、内ポットタンブラー:飽和ポリエステル樹脂、フィルター:18-8ステンレススチール、ガラス玉:ガラス、ガスケット滑り止め:シリコンゴム
寸法(mm)150×95×180
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
ステンレスフィルターが豆そのものの味を引き出す。豆とお湯を入れ時間を計るだけでムラなく簡単。コーヒーオイルの味と香りまで楽しめる。豆の個性を最大限引き出す抽出法。旨みを吸着しがちな紙フィルター不要
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ